FA現場のお役立ち情報
126件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バーカットHSSタイプ BF6-HSS1M NH25PP0.2黒 バーテック

    バーカットHSSタイプ BF6-HSS1M NH25PP0.2黒

    バーテック(1件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    フレームにゴム(TPE:熱可塑性エラストマー)を採用しています。 取付場所、用途に応じて4タイプのフレームから選択できます。 用途に合わせた材質を選択できます。 ゴムフレームのため、「曲がる」「切る」が簡単に出来ます。
    用途食品工場などのドアの隙間対策。 OA機器などの配線部の目隠し。 建物間の隙間隠し。 コンベアのスクレーバー。 製品の搬送ガイド。幅(mm)6材質PP、TPE全長(mm)1000高さ(mm)45質量(g)300全長(m)1線径(Φmm)0.2全高(mm)45毛丈(mm)25
  • バーカットHSタイプ BF6-HS 5M NH40 PP0.2黒 バーテック

    バーカットHSタイプ BF6-HS 5M NH40 PP0.2黒

    バーテック(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    ゴムフレームのため、「曲がる」「切る」が簡単にできます。
    幅(mm)6トラスコ品番805-1372高さ(mm)60質量(g)900長さ(m)5全長(m)5線径(Φmm)0.2毛丈(mm)40材質(ブラシ部)PP材質(フレーム)TPE
  • バーカットHSタイプ BF6-HS 1M NH40 PP0.2黒 バーテック

    バーカットHSタイプ BF6-HS 1M NH40 PP0.2黒

    バーテック
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    幅(mm)6高さ(mm)60質量(g)300全長(m)1線径(Φmm)0.2毛丈(mm)40
  • プロサイド(スクリューブレード) 大日ハンソー

    プロサイド(スクリューブレード)

    大日ハンソー(1件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    非常に軽く(鉄の比重:7.85、ナイロン比重:1.14)モーターへの負荷も減少されます。 サビの心配もなく衛生的、またステンレス製にくらべて安価で経済的です。 長短自由自在の組合せができ、スクリュー組立てがとても簡単です。また、金属のように溶接、サンダー仕上げが不要ですので作業時間も短縮され効率的です。 耐摩耗性に優れています。 薬品にも強く、弱酸、アルカリには侵されません。(但し酸性物質は不可)
  • バーカットHMタイプ BF8-HM 1M NH40 PP0.2黒 バーテック

    バーカットHMタイプ BF8-HM 1M NH40 PP0.2黒

    バーテック(1件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    フレームにゴム(TPE:熱可塑性エラストマー)を採用しております。 ゴムフレームのため、「曲がる」、「切る」が簡単にできます。 最長25m巻きまので、継目がなく取り付けができます。
    用途食品工場などのドアの隙間対策(防虫対策)、OA機器などの配線部の目隠し、建物間の隙間隠し、コンベアのスクレーパー、製品の搬送ガイド幅(mm)8高さ(mm)65質量(g)400全長(m)1線径(Φmm)0.2毛丈(mm)40
  • Φ28 クリフォームプラコンワイド用受け金具 矢崎化工

    Φ28 クリフォームプラコンワイド用受け金具

    矢崎化工
    879税込967
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    クリフォームプラコンワイド(PWシリーズ)に使用できます。
    用途Φ28イレクターパイプ用材質表面処理三価クロメート
  • ライケット(ナイロン製) 大日ハンソー

    ライケット(ナイロン製)

    大日ハンソー(10件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    軽量:鉄製バケットの約1/2~1/7の軽さです。 経済的:あたりがやわらかく、かつ軽いためベルトプライ数も少なくすみ、ベルトの寿命が長く経済的です。 安定性:粉末の付着がなく、内容量が一定に保てるので輸送能力が安定します。 取付作業が簡単:コーナー部エッジがなく、軽量のため取付作業が簡単です。 衛生的:衛生的で人体に無害です。
    用途米・麦・粉・飼料・豆・珪砂・鋳物砂・その他粉粒体
  • Φ28 クリフォームプラコン用受け金具 矢崎化工

    Φ28 クリフォームプラコン用受け金具

    矢崎化工
    449税込494
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    クリフォームプラコン(PK・PCシリーズ)に使用できます。ニッケルクロム・メッキ処理されており、錆びづらく、導電対応商品となっています。
    用途Φ28イレクターパイプ用仕様導電対応表面処理ニッケルメッキ
  • バーストリップブラシ H825-1000PBT2W 白 バーテック

    バーストリップブラシ H825-1000PBT2W 白

    バーテック(2件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷
    フレームにアルミフレームを採用しています 取り付け場所、用途に応じて2タイプのフレームから選択できます アルミフレームのため、金鋸等で長手方向の寸法調整が可能です。
    用途食品工場などのドアの隙間対策(防虫対策)、OA機器などの配線部の目隠し、建物間の隙間隠し、コンベアのスクレーパー、製品の搬送ガイド幅(mm)8.7トラスコ品番805-1509全長(mm)1000高さ(mm)50質量(g)280線径(Φmm)0.2毛丈(mm)25
  • スリーブロール 三ツ星ベルト

    スリーブロール

    三ツ星ベルト
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    軟鋼2層のウレタンが一体成形された、全く新しい発想の圧入式のローラ被覆材、緩衝材です。鉄芯やローラ等に圧入するだけで容易に装着でき、また強力なグリップ力を発揮します。鉄芯やローラへの焼付け(ライニング)、接着剤による巻替えなどの手間が省け、大変経済的です。樹脂やゴム製ロールに比べ耐摩耗性、耐油性にすぐれています。また、耐水性、耐候性にも優れています。柔剛一体の二層構造により、衝撃をやわらげ、静かな背面搬送ができ、騒音防止や破損防止に役立ちます。また搬送物にローラの錆等が付着せずクリーン性に富みます。
    幅(mm)50(外/内)グレー/ブルー硬度(外/内)80/86肉厚(mm)5
  • バーカットMFSタイプ BF8-MFS5M NH30PP0.2黒 バーテック

    バーカットMFSタイプ BF8-MFS5M NH30PP0.2黒

    バーテック
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    フレームにゴム(TPE:熱可塑性エラストマー)を採用しております。 取付場所、用途に応じて4タイプのフレームから選択できます。 用途に合わせた材質を選択できます。 ゴムフレームのため、「曲がる」、「切る」が簡単にできます。 最長25m巻きまので、継目がなく取り付けができます。
    用途食品工場などのドアの隙間対策(防虫対策)。OA機器などの配線部の目隠し。建物間の隙間隠し。 コンベアのスクレーパー。製品の搬送ガイド幅(mm)18材質PP(ポリプロピレン)、PTE(熱可塑性エラストマー)全長(mm)5000高さ(mm)38全長(m)5線径(Φmm)0.2全高(mm)38毛丈(mm)30
  • バーシールブラシ防錆ステンレス バーテック

    バーシールブラシ防錆ステンレス

    バーテック
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • バーカットMHSタイプ BF8-MHS1M NH30 PP0.2黒 バーテック

    バーカットMHSタイプ BF8-MHS1M NH30 PP0.2黒

    バーテック
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    幅(mm)8高さ(mm)48全長(m)1線径(Φmm)0.2毛丈(mm)30
  • コンベヤ用部品 非常引綱スイッチ マツシマ メジャテック

    コンベヤ用部品 非常引綱スイッチ

    マツシマ メジャテック
    35,467税込39,014
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
  • コンベヤオーバル スリーエッチ

    コンベヤオーバル

    スリーエッチ
    19,980税込21,978
    1箱(144個)ほか
    当日出荷
    強力な荷重に耐えます。 取付、取外しが簡単にできます。 コンベヤーベルトの伸縮に際して、重ね合わせ部を調節して自由に調整ができます。 バケット取付にも最適です。
    用途コンベヤーベルトの接続に。 バケットの取付に。材質/仕上スチール
  • バーカットHSSタイプ BF6-HSS5M NH25PP0.2黒 バーテック

    バーカットHSSタイプ BF6-HSS5M NH25PP0.2黒

    バーテック
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    幅(mm)6トラスコ品番805-1345高さ(mm)45質量(g)800全長(m)5線径(Φmm)0.2毛丈(mm)25
  • 両端止め金具(カラー) 大日ハンソー

    両端止め金具(カラー)

    大日ハンソー(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • バーストリップブラシ H825-100PBT2B バーテック

    バーストリップブラシ H825-100PBT2B

    バーテック
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    幅(mm)8.7トラスコ品番805-1507全長(mm)100高さ(mm)50質量(g)28線径(Φmm)0.2毛丈(mm)25
  • バーカットHLタイプ BF15-HL 5M NH60 PP0.3黒 バーテック

    バーカットHLタイプ BF15-HL 5M NH60 PP0.3黒

    バーテック
    53,980税込59,378
    1巻
    当日出荷
    フレームにゴム(TPE:熱可塑性エラストマー)を採用しています。ドアの寸法に応じて、簡単にハサミで切断できます。取り付け場所、用途に応じて5つのフレームから選択でき、毛の材質、長さを選択できます。RoHS指令(2011/65/EU)、RoHS指令((EU)2015/863)対応製品。REACH(第23次SVHC)対応製品。HACCP製品認証取得ブラシです。本製品認証のHACCP認証マークは食の安全に対して優れた対応能力を証明する適合マークです(HACCP International 社はコーデックス委員会が定める国際食品規格に基づき、製品の性能や原材料だけでなく、取扱説明書やマニュアル類、梱包に至るまで広い観点で審査を行い、食への安全性を証明しています)。
    用途食品工場などのドアの隙間対策に。OA機器などの配線部の目隠しに。建物間の隙間隠しに。切削粉などの飛散防止に。コンベアのスクレーパーに。あらゆる隙間からのホコリ、風、雪、虫の侵入対策に。仕様3列植毛トラスコ品番805-1403材質PP(ブラシ材質)、TPE(ブラシ台)形状波線厚さ(mm)15全長(mm)5000ブラシ:黒全高(mm)100毛丈(mm)60フレーム高さ(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.3
  • バーストリップブラシ H825-500PBT2W バーテック

    バーストリップブラシ H825-500PBT2W

    バーテック
    4,798税込5,278
    1個
    3日以内出荷
    幅(mm)8.7トラスコ品番805-1508全長(mm)500高さ(mm)50質量(g)140線径(Φmm)0.2毛丈(mm)25
  • バーストリップブラシ H810-1000NY1BL バーテック

    バーストリップブラシ H810-1000NY1BL

    バーテック
    8,198税込9,018
    1個
    9日以内出荷
    幅(mm)8.7トラスコ品番805-1504全長(mm)1000高さ(mm)35線径(Φmm)0.1毛丈(mm)10
  • バーストリップブラシ H16100-1000 PBT0.5 青 バーテック

    バーストリップブラシ H16100-1000 PBT0.5 青

    バーテック
    37,980税込41,778
    1個
    9日以内出荷
    幅(mm)16.2トラスコ品番805-1516全長(mm)1000高さ(mm)145線径(Φmm)0.15毛丈(mm)100
  • バーカットHSSタイプ BF6-HSSY1M NH25PP0.2黄 バーテック

    バーカットHSSタイプ BF6-HSSY1M NH25PP0.2黄

    バーテック
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    幅(mm)6高さ(mm)45全長(m)1線径(Φmm)0.2毛丈(mm)25
  • コンベヤ用部品 重工業用リミットスイッチ MGL5000シリーズ マツシマ メジャテック

    コンベヤ用部品 重工業用リミットスイッチ MGL5000シリーズ

    マツシマ メジャテック
    30,334税込33,367
    1個
    当日出荷から100日以内出荷
  • コンベヤ用部品 ベルト片寄スイッチ マツシマ メジャテック

    コンベヤ用部品 ベルト片寄スイッチ

    マツシマ メジャテック
    41,067税込45,174
    1個
    9日以内出荷から52日以内出荷
  • ベアリングローラー(ベース用・ベアリング付) 岩田製作所

    ベアリングローラー(ベース用・ベアリング付)

    岩田製作所
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    インロー仕様により高剛性、また突出を抑えたコンパクト設計。ベアリングは、60系、62系を採用。
    材質/処理鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • カセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤ 取付金具A TRUSCO

    カセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤ 取付金具A

    TRUSCO
    419税込461
    1台
    当日出荷
    V-1820ECON、V-3620ECON用の取付金具です。V-1820UP(UD・US)、V-3620UP(UD・US)にも適合します。ビスなしでワンタッチで取り付けできます。
    用途パイプラックにピッキング用ホイールコンベヤを取り付けるための金具。トラスコ品番382-9995材質/仕上スチール/三価ユニクロメッキ仕上げ質量(g)138
  • ステン三ツ爪バケットボルトナット ステンレス スリーエッチ

    ステン三ツ爪バケットボルトナット ステンレス

    スリーエッチ
    819税込901
    1組
    当日出荷から4日以内出荷
    爪が出ているためベルトに喰込み滑りません。
    用途バケットの取付。
  • バーストリップブラシ H950-1000 PBT0.2 青 バーテック

    バーストリップブラシ H950-1000 PBT0.2 青

    バーテック
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    幅(mm)9.2トラスコ品番805-1512全長(mm)1000高さ(mm)85線径(Φmm)0.2毛丈(mm)50
  • バーストリップブラシ H825-100PBT2W バーテック

    バーストリップブラシ H825-100PBT2W

    バーテック
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    幅(mm)8.7トラスコ品番805-1506全長(mm)100高さ(mm)50質量(g)28線径(Φmm)0.2毛丈(mm)25
  • バーストリップブラシ F810-1000 NY0.1 黒 バーテック

    バーストリップブラシ F810-1000 NY0.1 黒

    バーテック
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    幅(mm)20トラスコ品番805-1518全長(mm)1000高さ(mm)25線径(Φmm)0.1毛丈(mm)10
  • バーカットHSタイプ BF6-HS 25M NH40 PP0.2黒 バーテック

    バーカットHSタイプ BF6-HS 25M NH40 PP0.2黒

    バーテック
    99,980税込109,978
    1個
    6日以内出荷
    幅(mm)6トラスコ品番805-1373質量(kg)3高さ(mm)60全長(m)25線径(Φmm)0.2毛丈(mm)40
  • バーカットHLタイプ BF15-HLY5MNH60 PP0.2黄 バーテック

    バーカットHLタイプ BF15-HLY5MNH60 PP0.2黄

    バーテック
    48,980税込53,878
    1個
    6日以内出荷
    幅(mm)15トラスコ品番805-1397高さ(mm)100全長(m)5線径(Φmm)0.2毛丈(mm)60
  • カセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤ 取付金具S TRUSCO

    カセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤ 取付金具S

    TRUSCO
    549税込604
    1台
    当日出荷
    V-1820ECON、V-3620ECON用の取付金具です。V-1820UP(UD・US)、V-3620UP(UD・US)にも適合します。ビスなしでワンタッチで取り付けできます。
    用途パイプラックにピッキング用ホイールコンベヤを取り付けるための金具。トラスコ品番374-9983材質/仕上スチール/三価ユニクロメッキ仕上げ摘要取付金具S質量(g)193
  • エルボ 大日ハンソー

    エルボ

    大日ハンソー
    1,198税込1,318
    1個
    12日以内出荷
  • コンベヤオーバル スリーエッチ

    コンベヤオーバル

    スリーエッチ
    21,980税込24,178
    1箱(144組)ほか
    3日以内出荷
    強力な荷重に耐えます。取付、取外しが簡単にできます。コンベヤーベルトの伸縮に際して、重ね合わせ部を調節して自由に調整ができます。
    用途コンベヤーベルトの接続。バケットの取付。材質スチール
  • ステンレスコンベアーオーバル スリーエッチ

    ステンレスコンベアーオーバル

    スリーエッチ
    899税込989
    1組
    3日以内出荷
    強力な荷重に耐えます。取付、取外しが簡単にできます。コンベヤーベルトの伸縮に際して、重ね合わせ部を調節して自由に調整ができます。
    用途コンベヤーベルトの接続。バケットの取付。材質ステンレス製
  • H型オーバル座金 スリーエッチ

    H型オーバル座金

    スリーエッチ
    969税込1,066
    1組
    3日以内出荷
    ボールト間のピッチをバケットの穴の間隔に合わせて製作しています。
    用途コンベヤーベルトの接続。バケットの取付。材質スチール
  • 三ツ爪バケットボルトナット スチール スリーエッチ

    三ツ爪バケットボルトナット スチール

    スリーエッチ
    22,980税込25,278
    1箱(200組)ほか
    3日以内出荷
    爪が出ているためベルトに喰込み滑りません。
    用途バケットの取付。材質スチール
  • RLTローラーエレメント (PA) Elesa

    RLTローラーエレメント (PA)

    Elesa
    859税込945
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番213-0140
コンベヤアクセサリー