異物を掻き落としたり、取り除く作業に便利です。
材質真鍮
アズワン品番65-2106-27
ねじサイズ1/4"NPS
ブラシ径(Φmm)70
1本
¥3,110
税込¥3,421
3日以内出荷
異物を掻き落としたり、取り除く作業に便利です。
材質真鍮
アズワン品番65-2106-34
ねじサイズNo.12-24NC
ブラシ径(Φmm)17.5
1本
¥2,160
税込¥2,376
3日以内出荷
耐久性があります。EA115GA-15~-25、GA-1A~-22Aのシャフトに取り付けて使用して下さい。
材質(ブラシ部)ナイロン
接続ねじ1/4"
アズワン品番65-2107-98
適合パイプ内径(Φmm)9.5(3/8")
1個
¥13,400
税込¥14,740
翌日出荷
材質ツイスト亜鉛メッキ鋼線
質量(g)340
線径(Φmm)7.7
全長(cm)121
アズワン品番65-2106-21
ねじサイズ1/4"NPS
1本
¥3,400
税込¥3,740
翌日出荷
曲げ加工しやすいです。
材質ナイロン
アズワン品番65-2106-36
ねじサイズNo.12-24NC
ブラシ径(Φmm)17.5
1本
¥1,160
税込¥1,276
3日以内出荷
EA115GF-15~25、GA-1A~22Aに取り付けて使用して下さい。耐久性があります。
材質(ブラシ部)ステンレス
接続ねじ1/4"-28
シャフト長さ(mm)【フレキ】460
EA115GF-15~25、GA-1A~22Aに取り付けて使用して下さい。耐久性があります。
材質(ブラシ部)真鍮
接続ねじ1/4"-28
シャフト長さ(mm)【フレキ】460
アズワン品番65-2107-74
適合パイプ内径(Φmm)19(3/4")
1本
¥11,900
税込¥13,090
翌日出荷
主にチラー用で大径の端で管内の施条溝を、小径え溝をクリーニングします。EA115GA-15~-25、EA115GA-11A~-22Aのシャフトに取り付けて使用してください。
材質(ブラシ部)ナイロン
接続ねじ1/4"
アズワン品番65-2107-97
適合パイプ内径(Φmm)23.8(15/16")
1個
¥2,240
税込¥2,464
翌日出荷
『コンベヤ』には他にこんなカテゴリがあります
コンベヤ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。