絞り込み
エコロジープロダクト
ホースバンドとは、柔らかい素材で作られたホースを部品に接続するために使用される器具。主に金属で作られており、専用工具で締め付けることでバンドの直径が縮小し、ホースと部品とを均一に固定することができます。エンジンの燃料用ホースやエアクリーナーなどの配管を固定する用途で使用されているため、振動などによって緩むことがありません。一部の製品では、作業者の判断で固定力が変化しないよう、かしめ機能がついており、安定した設置が可能です。

PG167ステップレスイヤークランプ
オエティカ(33件のレビュー)¥499~税込¥549~1袋(10個)当日出荷360°全周シール《ステップレスイヤークランプ》はそのユニークな特徴で、漏れの発生原因となる段差がバンド内面にありません。かしめタイプなので組付け作業者の熟練度に関係なく誰もが均一に締め付ける事が可能です。全ての材質(硬いもの・やわらかい物)に対して有効なシールが得られます。材質ステンレス鋼
PG163 アジャスタブルクランプ
オエティカ(18件のレビュー)¥818~税込¥900~1袋(10個)当日出荷から翌々日出荷クランプは組立ての前にアプリケーション上で軸方向に、あるいは 組み立てられる構成部品の周りで半径方向に組付けすることができます。材質ステンレス厚さ(mm)0.6バンド幅(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
フューエルラインソケットセット
エスコ¥14,000税込¥15,4001セット翌日出荷燃料ラインのナットを取付け取外しする際に燃料ラインの損傷を低減します。全長(mm)98・106対辺(mm)19・22差込角(inch)3/8”
CVブーツクランププライヤー
SIGNET(シグネット)¥2,998税込¥3,2981丁翌日出荷1/2DRのハンドルで延長してカシメることが可能。トルクレンチを使用して、ステンレスバンドの締め付けトルクの調整が可能。用途CVブーツのカシメに。全長(mm)240高さ(mm)先端爪:1.4質量(g)540全幅(mm)46全高(mm)29.4最大口開き(mm)16.5爪幅(mm)先端:15.5爪長さ(mm)先端:19差込角(DR)12.7
フューエルラインソケットセット
エスコ¥27,400税込¥30,1401個(5個)翌日出荷あらゆる角度から直接燃料ラインをグリップします。 トルクを失うことなく、直接燃料ラインのナットを締めたり緩めたりすることができます。 スチールラインがバルブカバーを横切るBMWN54/N55&N63エンジンなどに仕様●セット内容:5個●サイズ:11・13・14・15・17mm●最大曲げ角:45°●差込角:3/8”DR
ホースバンドセット
JTC¥17,980税込¥19,7781個35日以内出荷付属品フレキシブルナットドライバー1本付き仕様ステンレスバンド:ANSI#410ネジ:S45Cセット内容【126pcs】バンド幅9mm/8~12mm(20個)・10~16mm(20個)・12~22mm(20個)・16~25mm(10個)・20~32mm(10個)・25~40mm(10個)・30~45mm(10個)・32~50mm(5個)・40~60mm(5個)・50~70mm(5個) バンド幅:12mm/60~80mm(5個)・70~90mm(5個)バンド幅(mm)12/60~80(5個)・70~90(5個)RoHS指令(10物質対応)対応最大負荷能力(kg)バンド幅9mm、60/cm2
ブーツバンド クランププライヤー
エスコ¥7,100税込¥7,8101個翌日出荷GM車等のCVジョイントブーツバンドのかしめに。用途イヤーレスタイプのクランプにエスコ品番EA463PC-2材質スチール全長(mm)230質量(g)330最大開口(mm)55
『車用ボルト/ネジ/ナット』には他にこんなカテゴリがあります
自動車補修部品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら




















![スパレスター(自動車用 火の粉防止装置) ステンレス サンダイヤ[住設、産業関連] スパレスター(自動車用 火の粉防止装置) ステンレス サンダイヤ[住設、産業関連]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono22963964-260702-02.jpg)