2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
花王業務用ボトル製品2~5L(kg)に使用できます。 付属の計量調整部品を装着するだけで、吐出量が調整できます。 部品なしの1回押しで約25mL、部品20mL用・1回押しで約20mL、部品15mL用・1回押しで約15mLの吐出ができます。 ポンプを押す回数を表示できる「押し回数ラベル」付き。本ポンプは戻りバネなし仕様なので、ポンプを押し切った状態を保持し、ポンプ取り付け後の高さを抑制します。
1本
769 税込846
当日出荷

〔衣類・布製品・空間用消臭剤〕。お仕事前の衣類や布製品にスプレーするだけで抗ウイルス(*★)が24時間続く(衣類に付着したウイルスを減少させる)。衣類・布製品や空間に漂うニオイ(汗・タバコ・料理・ペットなど)の消臭に。衣類の99%除菌(*)・99%ウイルス除去(*★)も。*すべての菌・ウイルスに効果があるわけではありません。布上での効果。★エンベロープタイプのウイルス1種で効果を検証。汗・皮脂臭の予防効果も。布製品の防カビ(※)効果も。※すべてのカビを防ぐわけではありません。花粉・砂ボコリ・ハウスダストの付着防止も(静電気防止成分配合)。アルコール配合。香りが残らないタイプ(ほのかなハーバルミント系の香り)
用途衣類・布製品や空間に漂うニオイ( 汗・タバコ・料理・ペットなど)の消臭に。布製品の除菌*・ウイルス除去*★も。*すべての菌・ウイルスに効果があるわけではありません。布上での効果。★エンベロープタイプのウイルス1種で効果を検証。汗・皮脂臭の予防効果も。花粉・砂ボコリ、ハウスダストなどの微粒子の付着防止に(静電気防止成分配合)。布製品の防カビ効果も(すべてのカビを防ぐわけではありません)。小さなお子さまやペットのいる場所にも。赤ちゃん用品・おねしょのニオイにも。必ずリセッシュ除菌EX業務用 専用つめかえ容器につめかえてください。<使い方>。【布製品】対象物から20~30 cm離し、全体が軽く湿る程度にスプレーする。スプレー後はよく乾かす。汚れのあるものは、汚れが原因で輪ジミになることがある。1ヶ所に集中してスプレーしない。1度にスプレーしすぎない。シミやベタつきの原因になることがある。【空間】6畳の部屋に4~5回を目安に、壁や天井から50 cm以上離してスプレーする。 。<使えないもの>。革、毛皮、人工皮革、和装品 。絹・レーヨンなど水に弱いせんい、ビーズ、刺しゅう部分、色落ち・シミの心配のあるもの、水洗い不可の表示があるもの、防水加工してあるものは、あらかじめ目立たない所で試す。 成分非イオン界面活性剤、緑茶エキス、除菌剤、帯電防止剤、香料、エタノール シリーズリセッシュ 危険物の類別非危険物 関連資料商品説明(3.73MB) 商品SDS(0.36MB)
1本(2L)
1,898 税込2,088
当日出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります