絞り込み
ブランド
  • CR-1
  • モノタロウ(58)
  • アイリスオーヤマ(511)
  • 山崎実業(440)
  • ユニ・チャーム(343)
  • WILD(335)
  • 東和産業(305)
  • オーエ(267)
  • (266)
  • エスコ(256)
  • オカ(221)
  • 日本香堂(216)
  • Richell(リッチェル)(209)
  • minimal LAND(209)
  • SARAYA(サラヤ)(191)
  • LEC(レック)(185)
  • エステー(178)
  • 花王(156)
  • エリエール(150)
  • LION(ライオン)(147)
  • マルナカ(143)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PRO SHAMPOO METAL CR-1

    PRO SHAMPOO METAL

    CR-1
    2,098税込2,308
    1本(500mL)
    翌々日出荷
    オートバイ専用ガラスコーティングブランドCR-1の純正洗浄剤 CR-1 PRO SHAMPOO シリーズ。- CR-1 PRO SHAMPOO METAL -。- 洗車中に金属部品へ水分が長く接触することによる錆の発生リスクに着目し、洗浄しながら防錆効果を発揮する「護る洗浄」を実現した中性シャンプー -。CR-1が設計したMETAL SHIELD処方によって、泡の「とどまり」と「キレ」の絶妙なバランスを備えた、防錆ケアの新しいかたちを提供します。【特長】。・高性能吸着型防錆剤を配合し、洗浄中に金属表面へ一時的な保護層を形成。・中性処方による素材配慮に加え、防錆成分や粘性構成にもこだわり、幅広い素材への高い適応性を実現。・粘性を持った泡がしっかり密着し、とどまり時間を確保。・すすぎ時はスムーズに流れ、作業効率を損なわない。・微香のホワイトムスクの香りが作業環境に調和。◆ METAL SHIELD処方とは?。CR-1 METALに採用された「METAL SHIELD処方」は、金属表面の洗浄と一時的な防錆保護を両立させるために設計された独自技術です。深くとどまり、やさしく包み、静かに護る(SHIELD)。 吸着・保護。洗浄中に一時的に金属表面にとどまり、腐食因子との接触を妨げる保護膜(バリア)を形成します。洗浄工程そのものが酸化リスクを伴うという前提に立ち、液が触れている間に防錆作用が確実に発揮されるよう設計されています。 粘性コントロール。洗浄剤には適度な粘度調整が施されており、液剤が金属表面にとどまることで防錆反応に必要な作用時間を確保します。一方で、すすぎ時には速やかに流れるよう動的粘性に配慮されており、作業性を損なわず仕上がりに不要な残留を残しません。 素材適合性。pH調整や界面特性の設計により、金属はもちろん、塗装・被膜・ゴム・樹脂などの多素材にも対応可能。コーティング施工車にも使用可能な中性処方で、日常メンテナンス用途として高い安全性を担保しています。【注意】。・本製品の防錆効果は洗車中および洗車直後の一時的な酸化リスク低減を目的としたものです。恒久的な防錆コーティングのように長期間持続する効果はありません。・吸着型防錆成分により、洗車直後に金属表面を一時的に保護しますが、時間の経過や環境条件により効果は失われます。・防錆効果は「洗った後にすぐ錆びにくい状態を作る」ことを目的としており、毎回の洗車で効果をリセット・再付与する使い方を想定しています。・屋外保管や高湿度環境など、厳しい条件下では別途防錆処理が必要です。本製品単体での長期防錆を保証するものではありません。【使用方法】。あらかじめバイク全体に水をかけ、砂や泥などの汚れを洗い流してください。1使用前に本液を良く振ってからご使用下さい。(5秒程度)その後、水で原液~100倍の範囲で希釈し、洗浄面にスポンジやウエスで塗布します。※液剤の粘性を均一化させる事で効果が最大限発揮されます。※目安として、頑固な汚れには原液~20倍、通常使用には50倍、軽度な汚れには100倍希釈程度でご使用ください。防錆効果を高める場合は高濃度でのご使用が効果的です。2 傷が入らないように注意しながら、汚れが気になる箇所をやさしく擦り洗いし、汚れを落とします。3 液剤と泡が残らないよう、しっかりと十分な水でよく洗い流してください。※洗浄中に液剤が乾燥した場合や、水分の残留はシミやウォータースポットの原因となることがあります。使用後はできるだけ早く水分を拭き取ってください。※炎天下やボディが熱い状態での使用は避けてください。
    タイプ中性・防錆洗浄ハイブリッドタイプ希釈倍率0~100倍(5Lで約5~10回分)コード【処方】METAL SHIELD(メタル シールド)適合材コーティング被膜対応/素材問わず使用可能(特に金属面に効果的)香りホワイトムスク(微香)対象特に金属部の多い車両や旧車・カスタム車
  • PRO SHAMPOO CLEAR CR-1

    PRO SHAMPOO CLEAR

    CR-1
    2,098税込2,308
    1本(500mL)
    4日以内出荷
    オートバイ専用ガラスコーティングブランドCR-1の純正洗浄剤 CR-1 PRO SHAMPOO シリーズ。- CR-1 PRO SHAMPOO CLEAR -。- 中性でありながら、しつこい油汚れに対して確かな洗浄力を発揮する、バイク専用設計の中性高性能シャンプー -。CR-1が長年培ってきたケミカル設計ノウハウをもとに開発されたCLEAR STRIKE処方によって、「素材へのやさしさ」と「汚れへの攻め」を高い次元で両立しています。【特長】。・中性ながら高性能脱脂洗浄剤を配合しバイク特有の油汚れに鋭くアプローチ。・被膜や素材に配慮した高い安全性。・「透明感」をキーワードにしたスッキリとした洗いあがり。・希釈調整により汚れのレベルや用途に合わせた柔軟な使い方が可能。・微香のレッドカラントの香りで洗車時間を心地よく演出。◆CLEAR STRIKE処方とは?。CR-1独自のケミカル設計技術により、洗浄処方には以下の3要素を組み合わせた多段階アプローチを採用しています。制御。洗浄力のピークを調整し、素材への攻撃性を抑えながら、脱脂成分が過剰に作用しないよう制御。CR-1の中性設計下で性能を安定化させます。補助。主洗浄成分を補助する界面活性剤や分散作用成分を配合することで、洗浄力を底上げしつつ、泡の持続性を確保し、汚れの再付着を防止します。浸透。油性汚れに対して効果的な溶解性を持つ浸透促進成分が、粘性汚れの内側まで洗浄成分を運搬し、接触時間を短縮しつつ効率的な除去を実現します。この3つの要素を独自の比率で組み合わせた処方が《CLEAR STRIKE処方》です。中性ながらも高い洗浄力を発揮し、素材や被膜に与える影響を最小限に抑えつつ、汚れには妥協なくアプローチするという、CR-1らしい設計思想を具現化した洗浄剤です。【使用方法】。あらかじめバイク全体に水をかけ、砂や泥などの汚れを洗い流してください。1 本液を水で原液~100倍の範囲で希釈し、洗浄面にスポンジやウエスで塗布します。 。※目安として、頑固な汚れには原液~20倍、通常使用には50倍、軽度な汚れには100倍希釈程度でご使用ください。2 傷が入らないように注意しながら、汚れが気になる箇所をやさしく擦り洗いし、汚れを落とします。3 液剤と泡が残らないよう、しっかりと十分な水でよく洗い流してください。※洗浄中に液剤が乾燥した場合や、水分の残留はシミやウォータースポットの原因となることがあります。使用後はできるだけ早く水分を拭き取ってください。※炎天下やボディが熱い状態での使用は避けてください。
    タイプ中性・脱脂洗浄特化タイプ希釈倍率0~100倍(5Lで約5~10回分)コード【処方】CLEAR STRIKE(クリア ストライク)適合材コーティング被膜対応/素材問わず使用可能香りレッドカラント(微香)対象コーティング施工車を含む全車両

オフィス家具/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

日用品