日用品 :「アルコール 噴霧」の検索結果
日用品とは、日常の生活の中で使う雑貨や、清潔を保つ目的で使われる品物のことです。日用品には、つっぱり棒やラックだけでなく、除湿剤・防虫剤といった収納用品、仏具も含まれています。また、衛生関連商品は、体に直接使用するものが多いため、使い心地や安全性を重視したものが人気です。主な商品として、バス用品やスキンケア、ひげ剃り・カミソリなどが挙げられます。
特価
本日8月12日(火)は、日用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
赤外線センサー式で非接触タッチフリー。液体がスプレー状態で噴霧されます。液体容量360ml。IPX4防水性能。配線不要の乾電池式。(+)キーを押してON(緑色点灯)、(-)キーを3秒長押ししてOFF(赤色点灯)、(+ /-)キーを押して液体出力切り替え
用途手指の消毒など。
材質ABS
容量(mL)360まで注入可
高さ(cm)約18.5
アズワン品番64-2543-99
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
非接触!自動センサー!
センサー式で手をかざすとタンク内の液体が自動で噴霧します。
乾電池式なので色んな場所に簡単に設置できます。
センサー上部の+/-ボタンを押す事で噴霧量を多い、少ないの2段調整できます。
用途あらゆる場所での手指消毒用に。
オフィス、レストラン、ホテル、ショッピングモール、美容室、病院、学校に。
アルコール消毒器、アルコール噴霧器、アルコールディスペンサー、手指消毒器として。
使用方法センサー式
色白
質量(g)363(電池除く)
電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×203×125
タンク容量(mL)約360
防水仕様IPX4
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
噴霧量(mL)(少ない[-])約0.7 / (多い[+])約1.2
1台
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
手をかざしたくなる、心地よいかたち。
自動噴射でシュッと消毒
手をかざすとセンサーが感知して消毒液が噴射するので本体に触れることなく清潔に消毒することができます。
市販の消毒液が利用可能
専用液ではなく、手に入りやすい市販の液体アルコールタイプの消毒液が利用できます。
小さい本体ながら500mlの大容量ボトル。乾電池式で置き場所にも困りません。
残量が見やすい透明ボトル。
消毒液の補充やお手入れが簡単にできます。
電池残量が少なくなってきたらLEDが点灯します。
電池交換時期をひと目で確認できます。
電源のON/OFFを切り替えるだけで、すぐに使用できます。
消毒液が広範囲に噴射され、均一に消毒することができます。
会社の受付や店舗での使用を促すメッセージパネルが付属しています。
液垂れ防止とともに、センサー感度の安定性も向上させます。汚れたらそのまま水洗いもできます。
ボトルから本体をはずし、本体カバーをずらすだけで簡単に電池交換できます。工具は一切必要ありません。
セット内容本体、トレー、メッセージパネル、パネルスタンド、取扱説明書(保証書付)
材質PP(本体、ボトル、トレー)
色シロ
容量(mL)約500
質量(g)約330(トレー、消毒液、乾電池を除く)
電源単3形アルカリ乾電池×4本(別売)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×212×188(トレー使用時)、約102×162×180(本体のみ)
保存温度(℃)-10~55
動作温度(℃)5~35
動作湿度(%)30~80(非結露)
保存湿度(%)5~80(非結露)
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
ボトルに手を触れずに消毒ができるペダル式のアルコール噴霧スタンド。ペダル式で衛生的に消毒が可能。キャスター付きで移動が簡単に行えます。市販のディスペンサーにアジャストできる可動式。
用途商業施設・オフィス・公共施設などあらゆる施設のエントランスに
材質(本体)スチールメラミン焼付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)308×443×1308
適合寸法(mm)ポンプ式ディスペンサー:高さ約139~294、幅120以内、奥行120以内
1台
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
ボトルに手を触れず衛生的に消毒ができるペダル式アルコール噴霧スタンド。
トラスコ品番375-6556
材質本体:スチールアクリル焼付、トレイ:樹脂製(透明)
質量(kg)10.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×366(ペダルを含む場合506)×1430
効果消毒
1台
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
ボトルを選ばない自動薬液噴霧器。台座の高さを変えると色々なサイズのボトルがご使用になれます。
付属品専用空ボトル(1000mL)、壁面用取付ビス
材質ABS樹脂
質量(kg)1.4(電池、空ボトルを除く)
電源アルカリ乾電池(単1)4本 ※付属電池は確認用
外寸(mm)165×138(トレー設置時280)×H314
適合サイズ(ボトル)D85×W95×H215~255
使用環境温度5~40℃、湿度20~80%
EBM品番5091720
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
センサー式のため、ノズルの下に手をおくと石鹸液が自動で出ます。手を引けば液が自動的に止まります。液の量は5段階調整ができます。乾電池式で便利です。
用途液体せっけん、ハンドソープ、液体食器用中性洗剤用のディスペンサーです。
使用方法センサー式
タンク容量(mL)500
色白
質量(g)約480
電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×196×150
防水仕様IPX2(防滴形)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.8MB)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
片手では作動せず、赤外線センサーが両手を検知して初めて、消毒液を噴霧します。両手を入れるとセンサーがはたらき、消毒液が自動的に噴霧されます。器具やスイッチに触れる必要がないので、とても衛生的です。消毒液の残量や使用可能状態が確認できるLED表示などの機能があります。
用途手指の消毒。感染症、食中毒リスク現場すべて。
仕様アルコール手指消毒剤専用
トラスコ品番406-7703
幅(mm)250
質量(kg)4.7
高さ(mm)280
奥行(mm)190
電源(V)100
消費電力(W)28
噴射量(mL/回)2
1台
¥99,980
税込¥109,978
欠品中
多彩な薬液に対応するノータッチ式ディスペンサー。
手を触れなくてもセンサーが感知して石けん液、泡状石けん液、または消毒液を吐出・噴射します。
カギ付き。
使用方法センサー式
トラスコ品番382-7089
材質カバー / PP、ケース / PP、透明窓 / PP、内部メカケース / ABS、乾電池ケース / PP
質量(g)785
容器仕様専用1Lボトル、ジェルの場合/専用500mlボトル
本体質量(g)約785
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×101×268
使用乾電池アルカリ単 1×4 本
使用環境温度(℃)5~40
使用環境湿度(%)20~85
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
アルコール噴霧器をセットできるスタンド。組み立ては工具不要のネジタイプで簡単に設置いただけます。安定感がのあるステンレス製で支柱の高さは調整自在。スカート内の映り込みを考慮し、ベースはヘアライン加工を施しておりますので、女性の方も安心です。
用途食品工場、医療機関、大学キャンパス、オフィスビル、エントランス、駅・空港など人が集まる場所に最適。
仕様両面テープ付き
材質【ポール】ステンレス、【ベース】HDPEシェル+ステンレスカバー
質量(kg)約6
表面処理ヘアライン加工
ベース径(Φmm)330
アズワン品番64-8931-07
ポール長(mm)最長時:1150、最短時:700
1台
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
SAFERUNアルコール消毒液噴霧器(品番:J2387)と、ステンレス製専用スタンド(品番:C0051)のセットです。赤外線センサー式で非接触タッチフリー。スタイリッシュな外観で、家庭用のみならずホテル、レストラン、商業施設などにもマッチします。液体がスプレー状態で噴霧されます。液体容量360ml。IPX4防水性能。配線不要の乾電池式。(+)キーを押してON(緑色点灯):(-)キーを3秒長押ししてOFF(赤色点灯):(+ /-)キーを押して液体出力切り替え。安定感のあるステンレス製スタンドの支柱高さは自在調節。工具不要のネジ組立タイプで簡単に設置いただけます。表面はヘアライン加工でのぞき見防止。
用途飲食店、商業施設、食品工場、医療機関、オフィスビル、エントランス、ホテル、駅・空港・病院・ショッピングセンターなど人が集まる場所に最適。
仕様両面テープ付き
材質噴霧器:ABS
質量(kg)専用スタンド:約6
容量(mL)360まで注入可
表面処理ヘアライン加工
使用電池単3乾電池4本
ベース径(Φmm)330
高さ(cm)約18.5
材質(ポール)ステンレス
材質(ベース)HDPEシェル+ステンレスカバー
アズワン品番64-8931-08
ポール長(mm)【ポール最長時】1150、【ポール最短時】700
1セット
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
アルコール噴霧器I-F用のペーパーホルダーです。
材質スチール(メラミン焼付)
色アイボリー
取付可能寸法(mm)幅227×奥行55
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
非接触赤外線センサーで触れずに衛生的
吐出量5段階調整が可能
センサーに手をかざすだけで消毒液を自動噴射
旅行や出張などで長時間使用しない時にも安心のスリープモード
玄関や洗面所など多様なシーンで使える
電池交換のタイミングを赤色ランプでお知らせ
電源のON/OFFをランプ色でお知らせ
材質本体:ABS樹脂、タンク:ポリエチレン
色ホワイト
電源単3形アルカリ乾電池
タンク容量(mL)550
保証期間1年
検出方法赤外線センサー
電池寿命約6か月(※吐出量(多)で1日10回使用の場合)
動作モード連続:電源ボタン4秒以上長押しで連続動作(最大10秒間)
吐出量調節方式5段階(1=0.2ml、3=0.6ml、5=1.0ml)
ボタン仕様電源:タッチセンサー
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
抗ウィルス効果の高いグレープフルーツ種子抽出物(Desfan:食品添加物)を配合していますので、ウィルス対策としてもご使用できる製剤です。
主に工程への噴霧、手指の除菌に最適です。
成分アルコール48.0%、水50.3%、その他1.7%
区分食品添加物
エタノール濃度(w/w%)48
商品タイプ詰め替え用
エタノール濃度(v/v%)56
スマートでコンパクトなスタイリッシュボディ!
どんな空間にも合う清潔感のあるホワイトカラーを採用!
簡単操作、手をかざすのみ、自動ON-OFF!
噴霧時間は任意タイマーにて設定可能(1~10秒)!
キャスター付き、移動もらくらく!
用途オフィス・学校・飲食店・社員食堂・会議室・研究所・検疫所・店舗・イベント・空港・病院・集会所・駅・工場・体育館
仕様コロナ対応(アミノエリア・プレミアム)4Lポリ容器
質量(kg)33(薬液含まず)
色オフホワイト
電源単相100V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)358×358×1400
吐出量(mL)4/秒
始動方法非接触式センサー
圧力(MPa)3.5(可変)
1台
¥369,800
税込¥406,780
8日以内出荷
低学年から大人まで学校での手指消毒に。足踏み式。大きいボトルにも対応。高さは子供サイズの87cmと標準サイズの120cmの2段階調節。オートセンサー式。手をかざすだけで自動噴射。アルコール1Lで約2,000回分。高さは107~160cmの間で無段階調節。
付属品POP、組立工具
材質鉄(スタンド)、プラスチック(ディスペンサー)
寸法(mm)Φ408×1070~1600
質量(kg)4.5
電源ACアダプタ(付属)、単2乾電池4個(別売)
1個
¥21,000
税込¥23,100
8日以内出荷
手で触れることなく石けん液が吐出し、交差汚染のリスクを回避。
センサー感知で手洗い石けん液を吐出。
ディスポーザブル容器で衛生的。
カギ付き。
仕様(石けん)泡状/液状
トラスコ品番431-6231
種別石けん液用
質量(g)680
タイプ壁付型
規格本体 石けん用
電源アルカリ乾電池単2型×4本(別売)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×100×275
使用液手洗い用石けん液シャボネットユ ムP-5・シャボネットフォーミングハンドソープグリーンアップル・シャボネット石けん液F・ウォッシュボンG
タンク容量(mL)600
吐出量(mL/回)(泡状石けん液)約0.8、(石けん液)約1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,898
税込¥10,888
欠品中
KAWAJUN(カワジュン)サニステップスタンド用のオプション。
サニステップスタンドの噴霧量調整に使用する調整ピンです。
4段階の噴霧量調整が可能になります。
用途サニステップスタンド用のオプション。噴霧量調整に使用する調整ピンです。
材質(本体)ステンレス
1本
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
約3000回噴霧でき補充回数を大幅削減。
用途公共施設、商業施設などのエントランスや出入り口に設置し、手指の消毒に
色アイボリー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約310×470×1310(トレイ・説明パネル含む)
質量(kg)7.8
材質本体ベース:アルミダイカスト(アクリル焼付塗装)、本体支柱/プッシュ部:スチール(メラミン焼付)、ボトル置場:ステンレス、トレイ・ペダル:PP、マット:塩化ビニル樹脂
付属品コンドルCアルコール除菌液70専用スプレーヘッド
アズワン品番65-1920-50
1台
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
約3000回噴霧でき補充回数を大幅削減。
用途公共施設、商業施設などのエントランスや出入り口に設置し、手指の消毒に
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約310×470×1310(トレイ・説明パネル含む)
質量(kg)7.8
材質本体ベース:アルミダイカスト(アクリル焼付塗装)、本体支柱/プッシュ部:スチール(メラミン焼付)、ボトル置場:ステンレス、トレイ・ペダル:PP、マット:塩化ビニル樹脂
付属品コンドルCアルコール除菌液70専用スプレーヘッド
1台
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
足踏み式のスタンドで、消毒液などを設置して使用します。
用途非接触でのアルコール消毒液などの噴霧に。
高さ(mm)1000
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)受け皿:30×210×170
適合寸法(mm)セット可能消毒液:190×268
1台
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
1個
¥799
税込¥879
翌々日出荷
お使いの除菌消臭剤を入れて、ボタンを押せばパワフル噴霧。使い始めると、やめられない便利さ。ふき取りが必要ない程の極小ミストをスプレー。薬液は2mの長飛距離噴霧。天井にも届きます。フル充電で稼働時間が約1時間。あらゆる場面で作業効率に大活躍。
用途学校の教室や体育館、視聴覚室など、空間への除菌剤噴霧に。武道場や体育用具保管庫での消臭剤噴霧に。市役所待合室のソファーや、書類記入台に除菌剤噴霧。病院の受付や待合室のソファー、仕切りに使うカーテンなど、普段すぐに洗えない物に。オフィスの入口の消臭剤噴霧用や、会議室の大きいテーブルへの除菌剤噴霧用として。
仕様噴霧飛距離:約200cm
付属品マニュアル、保証書、USB-AtoUSB-Cケーブル
材質ABS樹脂、PC他
質量(g)645
電源充電池内蔵
ボトル容量(mL)500
充電時間(時間)4
動作時間1時間(フル充電で)
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)5×17×23.5
1個
¥35,980
税込¥39,578
8日以内出荷
2,500mLの大容量で充填回数を大幅削減、噴霧量の5段階切り替えで、最大約6,100回の使用が可能(0.39~1.84mL)、測温と手指の消毒が一度に完了。どちらも非接触の為、安全安心、高温時アラート(37.3~39℃)により、使用者に異常を検知します、デュアル電源の為、状況に合わせた設置が可能(乾電池式とUSBコード)、電池容量が少なくなるとLED点滅で交換をお知らせ、トレイ一体型で液だれを抑え、環境を清潔に、※薬液は付属しません
手で触れることなく消毒液が噴射し、交差汚染のリスクを回避。
センサー感知で手指消毒剤を噴射。
ディスポーザブル容器で衛生的。
カギ付き。
トラスコ品番431-6240
種別消毒液用
容量(mL)600
タイプ壁付型
規格本体 手指消毒剤用
電源アルカリ乾電池単2型×4本(別売)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×100×275
使用液速乾性手指消毒剤 ヒビスコール
RoHS指令(10物質対応)対応
噴射量(mL/回)約1.5
1個
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
一度に広い範囲にミスト状の噴霧ができるので 何度もアルコールや次亜塩素酸水を出す必要はありません。
充電式コードレスで片手で使えるので、店舗やオフィス、ご家庭など場所を選びません。
手軽に使える消毒ミストガンで感染対策を行いましょう!
消毒液をミスト状に電動噴霧できる。
ボタンを1回押すだけで広範囲に電動噴霧できる。
充電式コードレスでどこでも使用できる。
大容量700mLタンク。
ガラス掃除や植物の水やりにも使用できる。
寸法(mm)約288×248×88(ボトル含む)
質量(g)約640(ボトル含む)
噴霧量(mL/min)最大12
連続使用時間(分)約50※バッテリー動作時
入力充電DC5V/1A
充電時間(時間)約2.5※DC5V1AのUSB充電アダプタ接続時
バッテリー容量(mAh)1100
バッテリー電圧(V)7.4
バッテリーリチウムイオンバッテリー
水タンク容量(mL)約700
材質ABS、PP、シリコン
付属品専用充電ケーブル(70cm)
仕様【使用可能な消毒液】アルコール(エタノール:推奨濃度75%以下)・次亜塩素酸水(35~50ppm)
1個
¥3,988
税込¥4,387
当日出荷
ピカコール専用容器(噴霧式)
仕様●製品サイズ:90×130×305mm(ポンプ開封後)●容量:800mL●中身商品は別売りとなります。
アズワン品番65-5673-28
1ケース(24本)
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
アルピュア75専用容器(噴霧式)
仕様●製品サイズ:90×130×305mm(ポンプ開封後)●容量:800mL●中身商品は別売りとなります
アズワン品番65-5673-32
1ケース(24本)
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
こんなお得な商品も!

足踏式消毒液スタンド ボトル付き
モノタロウ
¥7,900
税込¥8,690
ペダルを踏んで消毒液を噴霧できるので、非接触で衛生的です。
軽くて持ち運びしやすく、スリムで場所を選ばす設置しやすい。
耐久試験をクリアしており、スリムですが丈夫です。
ペダルにはステンレス板を貼っており、傷腐食に強い。
さまざまなサイズのアルコールボトルに対応。
サイン付きで使いやすい。
お得な[まとめ買いセット販売]もご用意しております。
セット内容本体(白色)・サイン・マグネットサインスタンド・サイン用透明カバー
質量(kg)3.5
奥行(mm)290
間口(mm)300
ステンレス製のヘアライン仕上げによる高級感のある仕上がり。噴霧調整機能付。ボトルの盗難防止カバー付。
用途プッシュ式の消毒液をボトルを触らずに足踏みで消毒液を噴霧できます
材質SUS304 ヘアライン仕上げ
寸法(mm)150×120×725H(台座まで)
最大寸法(mm)ボトル:110□×280H(調整範囲92mm)
1台
¥52,980
税込¥58,278
翌々日出荷
このOliefペダル式消毒液スタンドは、トレーの高さが自由に調節可能。
設置可能サイズ内であれば様々なボトルが設置できるから、多くのアルコール消毒液に対応しています。
さらに、ペダル式だから触れずにアルコール消毒液を噴霧。
自動消毒液噴霧器のように、もう手を触れずに衛生的に消毒することが可能になりました。
寸法(mm)全体:約1000×244×244、支柱:約60±1.2×40
質量(kg)約4.25
色ブラック
セット内容本体
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
ポンピングで液がミスト状に出る液体タイプで、掌にまんべんなく噴霧できて便利です。手にやさしい保湿剤配合です。かわいらしいミッフィーのデザインボトルです。
アズワン品番7-4703-03
超音波噴霧方式でミクロの霧がすみずみまで消毒。わずか3秒で消毒完了の静音タイプ。アルコール消毒液の霧が細かいので、乾きが早く手拭き不要。
質量(kg)4.5
電源(V)単相100(50/60Hz)
間口W×奥行D×高さH(mm)282×191×480
消費電力(W)待機時7、噴霧時46
方式(噴射)超音波霧化式
タンク容量(mL)1200(補給量1000)
設置方法卓上又は壁掛け(オプション)
検知方式赤外線センサー
噴霧量(mL)0.75、1、2、3、4の5段階
TKG品番9-1439-0401
TKG品番(2017)6-1290-0501
1個
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
手をかざすと自動で噴霧されます。
LEDライト付きで暗い玄関先でも大丈夫です。
優れたデザイン性。
軽量コンパクトでどこでも持ち運べます。
電池交換不要の充電式。
予備でフィルターが1本ついています。
約6時間で自動電源オフ機能
仕様●サイズ:110×110×95 mm●重量:約245g●材質:ABS、PET、PP、シリコン●電源:リチウム内蔵充電池 2000mA●タンク容量:約80mL●セット:本体、充電ケーブル、予備フィルター、取説
アズワン品番67-9276-25
1個
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
SUS430製(一部メッキ部品あり)でサビに強く、清潔で衛生的です。
足踏み式で、手を触れることなく消毒液をプッシュ可能です。
スーパー、デパート、ホテル、空港、オフィス、工場、映画館、塾、カラオケボックス等の人が集まるところにご利用いただけます
消毒液のボトルサイズに合わせて高さ調節可能です。
安心の日本製・自社工場生産の為、安定供給可能です。
用途手指の消毒液をスタンドに設置し、足でペダルを踏むと消毒液が噴霧されます
トラスコ品番242-7424
セット内容ボトル用何防止用タイラップ2本付き
材質SUS430、アジャスター部 ナイロン、一部メッキ部品あり
幅(mm)300
質量(kg)3.1
高さ(mm)1000
奥行(mm)280
1台
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
ペダル式のため、ボトルに手を触れずに衛生的に消毒ができる消毒液の噴霧スタンドです。市販のポンプ式ディスペンサーに合わせて高さを調整することができます。SUS304製のため、錆びにくくなっています。
用途オフィスや大型商業施設などの不特定多数の人の出入がある場所に。
トラスコ品番245-1983
材質ステンレス(SUS304)
幅(mm)250
高さ(mm)1200
奥行(mm)250
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
感知式ですので、手をかざすと自動で液体が出てきて衛生的です。シンプルデザインで置く場所を選びません。
オートセンサー式にありがちだった”誤作動噴霧”を起こしにくい作りになっています。
次亜塩素酸水、アルコールどちらも対応していますがジェルタイプは使用できません。
用途オフィス、会議室、受付や家庭内玄関、洗面所、キッチンなどの感染症予防に。
質量(g)350
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約87×105×207
使用電池アルカリ単3乾電池4本(別売)
タンク容量(mL)500
外観から無駄を省き、エントランスなどの空間の美観を損なわない、恒久性をもとめた極めて端的なフォルムの消毒液スタンドです。ディスエンサーを使用した自動式の消毒スタンド。付属のスパナを使いベースにナットで止めるだけの簡単な組み立て式で、スタンドの高さを自由に変えられる為、車椅子をご使用の方や小さなお子様にも安心してご利用いただけます。
用途・ディスペンサー本体は単三電池(別売)で作動するので完全コードレス。・店舗や病院、施設等の入り口に簡単に設置可能。・赤外線感知により手をかざすだけで簡単に手の消毒が出来る最新型。・噴霧回数を1~3回までスイッチ1つで切替え可能。・噴霧時にLEDランプが点くので位置が分かりやすい。
材質ステンレス
質量(kg)約4.4
高さ(mm)1425~1100
底寸法(mm)285×300
1台
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
1
2
次へ
日用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。