日用品 :「卓上消毒器」の検索結果

日用品とは、日常の生活の中で使う雑貨や、清潔を保つ目的で使われる品物のことです。日用品には、つっぱり棒やラックだけでなく、除湿剤・防虫剤といった収納用品、仏具も含まれています。また、衛生関連商品は、体に直接使用するものが多いため、使い心地や安全性を重視したものが人気です。主な商品として、バス用品やスキンケア、ひげ剃り・カミソリなどが挙げられます。
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷

オートディスペンサー アルコール消毒用 360mL モノタロウ 動画あり
非接触!自動センサー! センサー式で手をかざすとタンク内の液体が自動で噴霧します。 乾電池式なので色んな場所に簡単に設置できます。 センサー上部の+/-ボタンを押す事で噴霧量を多い、少ないの2段調整できます。
用途あらゆる場所での手指消毒用に。 オフィス、レストラン、ホテル、ショッピングモール、美容室、病院、学校に。 アルコール消毒器、アルコール噴霧器、アルコールディスペンサー、手指消毒器として。 使用方法センサー式 質量(g)363(電池除く) 電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×203×125 タンク容量(mL)約360 防水仕様IPX4 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 噴霧量(mL)(少ない[-])約0.7 / (多い[+])約1.2 繰り返し・詰め替え対応
1台
1,698 税込1,868
当日出荷

CP-9000-Iに比べ奥行があるので、手首まですっぽり入ります。遠赤外線放射線と紫外線殺菌の組み合わせで、手洗い後の手指の殺菌と乾燥が同時にできます。外から取り込んだ空気にセラミックヒーターによる200℃でダクトを通過させ、無菌状態にします。手入口の内部や本体内は殺菌灯で常時照射され、清潔な状態にします。LEDランプ表示にて殺菌乾燥時間が容易にわかります。
仕様【ファンモーター】シロッコファン、【紫外線殺菌ランプ】TUV6W UVC出力1.5W 材質ボディ/ステンレス、反射パネル/紫外線耐光樹脂 質量(kg)6.5 タイプ壁掛型 温度(℃)(吹出口)55/(体感)40 定格寿命(時間)(ランプ)9000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×210×400 電源コード(m)1.8 風速(m/s)1.3 最大消費電力(W)950(待機時70) 電源(AC100V)50/60Hz(アース付電源ケーブル) アズワン品番65-8727-31 運転時間(定格)1単位 15秒 自動停止 繰り返し・詰め替え対応
1個
229,800 税込252,780
7日以内出荷

LION (ライオン事務器)消毒液スタンド
RoHS
机や受付カウンターに設置。ダルマ穴も空いているので壁面への取り付けも可能。
用途消毒液のスタンドとして 材質スチール・粉体塗装(耐アルコール) タイプ卓上タイプ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×100×300 有効寸法(mm)取付ボトル:W100×D97 RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応
1台
5,498 税込6,048
当日出荷

サンデン・リテールシステム自動手指消毒器 て・きれいき
型ながら手をまんべんなく消毒できます。ノズルの目詰まりがなく、メンテナンスが簡単です。
質量(kg)1.5(電池除く) 間口W×奥行D×高さH(mm)153×173×297 電源単2アルカリ電池4個(付属) 方式(噴射)圧力ポンプ式 消費電力約3ヶ月(0.75mL噴射×100回/1日) タンク容量(mL)1000 設置方法卓上又は壁掛け 検知方式赤外線センサー 噴霧量(mL)0.75、1、2、3、4の5段階 TKG品番9-1439-0501 TKG品番(2017)6-1290-0601 繰り返し・詰め替え対応
1個
45,980 税込50,578
3日以内出荷

非接触の温度計とアルコール消毒が1つになったオートディスペンサーです。日本語での音声案内が可能。専用スタンドが付属。
測定距離(mm)50~100 タイプ非接触・消毒機 質量(g)952 電源USBタイプCより給電、コンセント使用、単3電池×4本(別売) ボトル容量(mL)1000 寸法(cm)11.9×11.3×28、【専用スタンド】28×28×145 動作温度範囲(℃)8~40(推奨15~40) 質量(kg)【専用スタンド】約3 測定精度(℃)±0.2 セット内容K9PRO本体、日本語説明書、USBタイプCケーブル、壁掛け用キット、コンセント用アダプター、卓上スタンド、専用スタンド アズワン品番64-9092-14 繰り返し・詰め替え対応
1セット
21,980 税込24,178
当日出荷

サンデン・リテールシステム自動手指消毒器 て・きれいき
超音波噴霧方式でミクロの霧がすみずみまで消毒。わずか3秒で消毒完了の静音タイプ。アルコール消毒液の霧が細かいので、乾きが早く手拭き不要。
質量(kg)4.5 電源(V)単相100(50/60Hz) 間口W×奥行D×高さH(mm)282×191×480 消費電力(W)待機時7、噴霧時46 方式(噴射)超音波霧化式 タンク容量(mL)1200(補給量1000) 設置方法卓上又は壁掛け(オプション) 検知方式赤外線センサー 噴霧量(mL)0.75、1、2、3、4の5段階 TKG品番9-1439-0401 TKG品番(2017)6-1290-0501 繰り返し・詰め替え対応
1個
109,800 税込120,780
5日以内出荷

置くだけで使える卓上タイプの消毒台です。
用途消毒スタンド 材質土台・トレー:ポリプロピレン、印刷面:塩化ビニール 質量(g)700 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×260×490 繰り返し・詰め替え対応
1台
6,298 税込6,928
11日以内出荷

赤外線センサーが反応し、自動でアルコール液剤が吐出します。タッチレスで衛生的です。新しい乾電池を入れてから、約3,000回吐出します
仕様●製品サイズ:80×15×H196mm●タンク容量:500mL●電源:単三アルカリ乾電池4本※付属しておりません(乾電池は充電しないでください)●吐出量は約1.2mL/回または約2.4mL/回(2段階調整可能)●食品添加物アルコール使用不可●1年保証 アズワン品番65-5673-33 繰り返し・詰め替え対応
1台
5,998 税込6,598
17日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]固定式オートディスペンサー1000ml トレー付
アルコール消毒液用トレー付きなので卓上でも使える手をかざすだけ!触れずに除菌!使う場所によって選べる2つの設置方法!壁掛け・卓上 大容量1Lタイプ
セット内容本体のみ 材質ABS、PP 寸法(mm)約120×116×260 包装形態化粧箱 繰り返し・詰め替え対応
1個
5,455 税込6,001
当日出荷

手をかざすだけ!触れずに検温&除菌使う場所によって選べる3つの設置方法 三脚(別売):壁掛け(取り付け用ネジ付):卓上メーカー
セット内容本体×1、USBケーブル×1 材質ABS 包装形態化粧箱 寸法(mm)約132×118×435 電源USB給電(MicroUSB Type-B) 測定距離約5~10cm センサータイプ赤外線センサー 測定範囲(℃)10~50 使用温度範囲(℃)10~40 測定精度(℃)±0.2 内容量(mL)1000 吐出量7段階調整 アズワン品番65-1824-99 繰り返し・詰め替え対応
1個
9,073 税込9,980
3日以内出荷

2,500mLの大容量で充填回数を大幅削減、噴霧量の5段階切り替えで、最大約6,100回の使用が可能(0.39~1.84mL)、測温と手指の消毒が一度に完了。どちらも非接触の為、安全安心、高温時アラート(37.3~39℃)により、使用者に異常を検知します、デュアル電源の為、状況に合わせた設置が可能(乾電池式とUSBコード)、電池容量が少なくなるとLED点滅で交換をお知らせ、トレイ一体型で液だれを抑え、環境を清潔に、※薬液は付属しません
1台
特価
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

●赤外線センサーによる非接触オートディスペンサーだから衛生的●不特定多数の人が直接触れないため気軽に除菌●手をかざすだけなので各種施設などの出入り口でさっと除菌●設置場所を選ばない乾電池式で約15,000回の連続使用可能●バッテリー残量警告LED表示●設置場所に合わせて選べる3タイプ●一定量の噴射で使い過ぎ防止●1回の噴射量が約0.5mLと1mLの切り替えが可能●容量600mL・約1,200回の使用ができ、詰め替え式で経済的●ディスペンサーのみのご用意となります。消毒剤は別途お買い求めください。
電源単3アルカリ電池×4本 タンク容量600mL
1セット
18,798 税込20,678
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング