日用品 :「単2」の検索結果
日用品とは、日常の生活の中で使う雑貨や、清潔を保つ目的で使われる品物のことです。日用品には、つっぱり棒やラックだけでなく、除湿剤・防虫剤といった収納用品、仏具も含まれています。また、衛生関連商品は、体に直接使用するものが多いため、使い心地や安全性を重視したものが人気です。主な商品として、バス用品やスキンケア、ひげ剃り・カミソリなどが挙げられます。
関連キーワード
手で触れることなく消毒液が噴射し、交差汚染のリスクを回避。
センサー感知で手指消毒剤を噴射。
ディスポーザブル容器で衛生的。
カギ付き。
トラスコ品番431-6240
種別消毒液用
容量(mL)600
タイプ壁付型
規格本体 手指消毒剤用
電源アルカリ乾電池単2型×4本(別売)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×100×275
使用液速乾性手指消毒剤 ヒビスコール
RoHS指令(10物質対応)対応
噴射量(mL/回)約1.5
1個
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
センサーが反応し、手をかざすだけ自動で泡が出るオートソープディスペンサーです。
大容量1500mlのタンクで詰め替えの手間も省けます。
使用方法センサー式
容量(L)1.5
本体寸法(mm)約285×135×116
本体質量(g)約873
1回の吐出量(mL)0.2
連続使用回数3000回以上
感知距離(mm)約50~120
電源単2形アルカリ乾電池×4本もしくはACアダプタ―DC6V/1A
付属品本体、カールプラグ 2本、ネジ 2本、ACアダプター 1個
1個
¥4,988
税込¥5,487
当日出荷
手で触れることなく石けん液が吐出し、交差汚染のリスクを回避。
センサー感知で手洗い石けん液を吐出。
ディスポーザブル容器で衛生的。
カギ付き。
仕様(石けん)泡状/液状
トラスコ品番431-6231
種別石けん液用
質量(g)680
タイプ壁付型
規格本体 石けん用
電源アルカリ乾電池単2型×4本(別売)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×100×275
使用液手洗い用石けん液シャボネットユ ムP-5・シャボネットフォーミングハンドソープグリーンアップル・シャボネット石けん液F・ウォッシュボンG
タンク容量(mL)600
吐出量(mL/回)(泡状石けん液)約0.8、(石けん液)約1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
清潔で衛生的なサニタリーボックス。
センサー感知方式による自動開閉式。
専用の消臭剤と消臭袋で嫌なニオイをシャットアウト。
中身が見えないので不快な思いはしません。
セット内容本体、専用消臭剤1個、専用消臭袋(50枚)
材質ABS樹脂、ポリプロピレン
質量(kg)2
容量(L)15
規格スターターセット
電源単2アルカリ乾電池×4本(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×150×460
TKG品番9-1426-0901
1個
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
ノズルの調節により、噴霧と流下どちらでも使用できます。
噴霧量は0.75~4mLの間で5段階調節ができます。
乾電池とACアダプタの2Way方式を採用。
電池寿命は、アルカリ電池の場合約3ヶ月(1日100回使用)。
効果その他
付属品壁取付用部品一式、受皿、受皿キャップ、廃液チューブ、火気厳禁シール
質量(kg)2.5(消毒液満タン時)
電源単2乾電池×4個(付属)、ACアダプタ(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)153×173×297
タンク容量(mL)1000
検知方式赤外線センサー
噴霧調整圧力噴霧式、流下方式
噴霧量(mL)約0.75、1、2、3、4(5段階可変)
松吉医科器械コード03-3765-01
1個
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
出入口でしっかりと感染予防対策非接触!直接手を触れず衛生的A4ポップケース付き/四方開閉タイプだから、POPの入れ替えラクラク♪
材質アルミ合金
質量(kg)約7
トラスコ品番819-3539
材質(シールド)ABS樹脂
質量(g)70
電源単2乾電池×3(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×95×158
TKG品番9-1438-0102
TKG品番(2017)6-1289-0102
1個
¥399
税込¥439
3日以内出荷
2つのセンサーの両方が感知した場合のみ作動するので、 誤作動を防ぎます。
取付けは簡単。製品に貼付されている粘着テープにより、 壁面に固定できます。(壁材によっては粘着テープが使用 できない場合があります。)
電池が残り少なくなると、点滅しているLEDライトが 消えてお知らせします。
ディスペンサーの上部の窓からカートリッジ内部が はっきりと見える為、交換時期が一目でわかります。
カバーを開けると自動的にスイッチオフになるので、 カートリッジ交換時の誤作動を防ぎます。
手を差し出すだけ。触らないから衛生的に使えます!
ゴージョー 医療施設や食品関係施設など、高い衛生管理が 求められる場所での交差汚染リスクを軽減します。
非接触式で自動で薬剤が吐出。また、カートリッジ式なので 面倒な中身の詰め替え作業は不要、交換も簡単で安全。 カートリッジ容器は工場で衛生的に封をされており、 吐出口バルブまで一体型なので、交差感染を防ぎます。
手を差し出すだけで適量出てきます。
下部への液だれを防止するシールドです。※本体とシールドは別売です。 使用するカートリッジの種類に応じ、ディスペンサーに 貼付する3種類のシール付
電源単2乾電池×3(付属)
材質本体/ABS樹脂、シールド/ABS樹脂
質量(g)本体/860(別売りカートリッジは含まれません)、シールド/70
種別本体
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)153×102×270
TKG品番9-1438-0101
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
型ながら手をまんべんなく消毒できます。ノズルの目詰まりがなく、メンテナンスが簡単です。
質量(kg)1.5(電池除く)
間口W×奥行D×高さH(mm)153×173×297
電源単2アルカリ電池4個(付属)
方式(噴射)圧力ポンプ式
消費電力約3ヶ月(0.75mL噴射×100回/1日)
タンク容量(mL)1000
設置方法卓上又は壁掛け
検知方式赤外線センサー
噴霧量(mL)0.75、1、2、3、4の5段階
TKG品番9-1439-0501
TKG品番(2017)6-1290-0601
1個
¥45,980
税込¥50,578
3日以内出荷
日用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。