日用品 :「消毒用タンク」の検索結果
日用品とは、日常の生活の中で使う雑貨や、清潔を保つ目的で使われる品物のことです。日用品には、つっぱり棒やラックだけでなく、除湿剤・防虫剤といった収納用品、仏具も含まれています。また、衛生関連商品は、体に直接使用するものが多いため、使い心地や安全性を重視したものが人気です。主な商品として、バス用品やスキンケア、ひげ剃り・カミソリなどが挙げられます。
超音波噴霧方式でミクロの霧がすみずみまで消毒。わずか3秒で消毒完了の静音タイプ。アルコール消毒液の霧が細かいので、乾きが早く手拭き不要。
質量(kg)4.5
電源(V)単相100(50/60Hz)
間口W×奥行D×高さH(mm)282×191×480
消費電力(W)待機時7、噴霧時46
方式(噴射)超音波霧化式
タンク容量(mL)1200(補給量1000)
設置方法卓上又は壁掛け(オプション)
検知方式赤外線センサー
噴霧量(mL)0.75、1、2、3、4の5段階
TKG品番9-1439-0401
TKG品番(2017)6-1290-0501
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
手をかざすと自動でアルコール消毒液が噴出される衛生的なディスペンサー。噴出する液量を二段階に調節できます。乾電池式なので玄関やキッチン、洗面所やトイレ、机の上などに気軽の置くことができます。着脱式タンクでアルコール消毒液の補充も簡単です。裏面に滑り止めが付いています。1年保証付。
寸法(mm)約100×135×205
質量(g)約360
材質本体:ABS樹脂、容器:ポリカーボネート
容量(mL)約360
電源単三型アルカリ乾電池×4本(別売)・防沫形
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
一度に広い範囲にミスト状の噴霧ができるので 何度もアルコールや次亜塩素酸水を出す必要はありません。
充電式コードレスで片手で使えるので、店舗やオフィス、ご家庭など場所を選びません。
手軽に使える消毒ミストガンで感染対策を行いましょう!
消毒液をミスト状に電動噴霧できる。
ボタンを1回押すだけで広範囲に電動噴霧できる。
充電式コードレスでどこでも使用できる。
大容量700mLタンク。
ガラス掃除や植物の水やりにも使用できる。
寸法(mm)約288×248×88(ボトル含む)
質量(g)約640(ボトル含む)
噴霧量(mL/min)最大12
連続使用時間(分)約50※バッテリー動作時
入力充電DC5V/1A
充電時間(時間)約2.5※DC5V1AのUSB充電アダプタ接続時
バッテリー容量(mAh)1100
バッテリー電圧(V)7.4
バッテリーリチウムイオンバッテリー
水タンク容量(mL)約700
材質ABS、PP、シリコン
付属品専用充電ケーブル(70cm)
仕様【使用可能な消毒液】アルコール(エタノール:推奨濃度75%以下)・次亜塩素酸水(35~50ppm)
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥3,988
税込¥4,387
欠品中
消毒液専用。大容量500mlタンクなので詰替えの手間が減らせます。手洗いの目安に役立つ手洗いサポート機能。本体内部やノズルの詰まりを防止できる洗浄モードを搭載。電源スイッチに軽く触れるだけで電源ON/OFFや吐出量の調整ができるタッチセンサー式。フタを外して上から注ぐだけだから簡単で入れやすい。洗剤の吸込口が底面にあるから最後まで使い切れます。ワンタッチで取り外せる電池ボックス式。簡単に電池交換できます。濡れた手でも操作できてキッチンや洗面所の水回りでも使えます。
使用方法センサー
質量(g)約380(電池除く)
電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)83×198×126(最大値)
タンク容量(mL)約500
電池寿命約12ヶ月(1日10回 吐出量 最少時)
防水仕様IPX4(防沫形)
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥3,419
税込¥3,761
翌々日出荷
手をかざすと消毒液を自動で噴射。
非接触赤外線センサで触れずに衛生的。
残量が見える透明タンク。
寸法(mm)80×125×182
電源単4アルカリ乾電池4個(別売)
吐出量(mL)約0.3(標準)、約0.5(多め)※二段階調整付
タンク容量(mL)約280
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥5,598
税込¥6,158
3日以内出荷
手をかざすだけで簡単消毒。[特長]。非接触赤外線センサで触れずに衛生的。吐出量を5段階調整。たっぷり使える大容量タンク。
寸法(mm)77×122×182
電源単3アルカリ乾電池4個(別売)
タンク容量(mL)550
検出方法赤外線センサ
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥3,400
税込¥3,740
5日以内出荷
スイッチに触れずに手をかざすだけで手指のアルコール消毒ができます。場所を取らないコンパクトタイプなので、お好きな場所に設置可能です。タンクも透明なので残量が見やすく、補充も忘れず行えます。
材質【本体】ABS/【ノズル】シリコン/【タンク】ABS+PC
電源単3電池×4本
タンク容量(mL)360
アズワン品番64-7722-39
防水保護等級IPX4(水の飛まつに対して保護)
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
ハイクオリティな空間に溶け込む、業務用オートディスペンサーです。ビジネスユースに特化し、使う人を選ばないシンプルな操作性と、上質な空間を演出するデザインが特長です。コードレス・有線のどちらでも給電できる等、充実かつ無駄のない機能性で多くの人が利用する施設での利用をサポートします。
用途飲食店、ホテル、公共施設、ショッピングモールなど多くの人が利用する施設での感染症対策に。
セット内容本体(キャスター4輪ストッパー付き)、取扱説明書×1、鍵×2、USBコード×1(長さ:2m)、コードクリップ×5
質量(kg)8.5
消費電力(W)5(作動中)
電源電池式:単1アルカリ乾電池 1.5V仕様 × 4本(別売)、コンセント式:USB給電 5V/2A ※USBケーブル付属、USB用ACアダプター(別売)
タンク容量(L)5×2個 ※内1個予備 (タンク・消毒液は別売)
保証期間1年間
使用環境温度(℃)5~40
電池寿命約10000回(電池使用時の持続時間は約3~4ヶ月)※電池性能・使用条件により、具体的な使用回数が影響される場合があります
タンク寸法(mm)消毒液タンク:外寸W285×D220×H410以内、口径約Φ70以内
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×1270(キャスター含む)
噴霧量(mL)3パターン(約0.5/1.0/1.5)
繰り返し・詰め替え対応
1台
¥239,800
税込¥263,780
5日以内出荷
電源:単三形アルカリ乾電池×4本(別売)。電池寿命:約12ヶ月(1日10回 吐出量 最少時)。※アルカリ乾電池使用時。※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。使用温度範囲:5℃~40℃。タンク容量:約650ml。接着面:接着性の良い凹凸の無い壁面やガラス。外形寸法(約):幅91×高さ199×奥行87(mm)(最大値)。質量:約330g(電池除く)。防水仕様:IPX4(防沫形)。付属品:フックシール 2枚、 アタッチメント 2個
用途消毒液専用。付属アタッチメントで前出し可能。大容量650mlタンクなので詰替えの手間を減らせます。15秒間音声と光でお知らせする消毒サポーター機能。本体内部やノズルの詰まりを防止できる洗浄モードを搭載。電源スイッチに軽く触れるだけで電源ON/OFFや吐出量の調整ができるタッチセンサー式。フタを外して上から注ぐだけだから簡単で入れやすい上部そそぎ口。消毒液の吸込口が底面にあるから最後まで使い切れるタンク。ワンタッチで取り外せる電池ボックス式でラクラク電池交換。濡れた手でも操作できてキッチンや洗面所の水回りでも使える防水性能(IPX4)
1個
¥3,419
税込¥3,761
9日以内出荷
日用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。