日用品 :「消毒用ポンプ」の検索結果

日用品とは、日常の生活の中で使う雑貨や、清潔を保つ目的で使われる品物のことです。日用品には、つっぱり棒やラックだけでなく、除湿剤・防虫剤といった収納用品、仏具も含まれています。また、衛生関連商品は、体に直接使用するものが多いため、使い心地や安全性を重視したものが人気です。主な商品として、バス用品やスキンケア、ひげ剃り・カミソリなどが挙げられます。
30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3L、5L、5kgボトルから詰替えて、繰り返しお使いいただくボトルです。
適合GUD-500-PHJ 容量(mL)500 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ容器
1個ほか
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

詰め替え使用に便利なカードリッジボトル。 ディスペンサー(GUD-1000-PHJ、HC-8000、HDI-9000)でもお使いいただけます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×14×196 適合GUD-1000-PHJ、HC-8000、HDI-9000 トラスコ品番816-2921 TKG品番9-1439-0102 TKG品番(2017)6-1290-0102 商品タイプ空ボトル
1個
659 税込725
当日出荷

シンプルなフォルムの容器です。 白磁のような風合いで、衝撃に強いPET樹脂を使用。機能性とデザイン性を両立させました。
商品タイプアルコール容器 仕様噴射ポンプ付 手指消毒剤用 容量(mL)500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×120×217 RoHS指令(10物質対応)対応 噴射量(mL/回)約1.5
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

消毒用エタノール(アルコール製剤)を霧状にして手指の消毒ができます。 ポンプ式スプレー(霧)なのでポンプの押加減で必要の液量を調整できます。
材質主要部/ポリプロピレン(PP)、容器/ポリエチレン(PE) 吐出量1.7cc ノズル長(mm)37 材質(ノズル)真鍮
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手指洗浄泡石鹸液用の空ボトルです アルコール用の2.ボトルとのセット使いをおすすめします。
商品タイプ石けん容器(泡) 仕様1L 泡ポンプ付 石けん液用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×95×235.8 吐出量約1g/回 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

感染予防の対策に! お肌にやさしいヒアルロン酸配合。
効果手指・皮膚の洗浄・消毒 成分本品100mL中:ベンザルコニウム塩化物0.05g(有効成分)、エタノール(59w/w%、68v/v%)、グリセリン、グリセリン脂肪酸エステル、ヒアルロン酸Na 区分雑品 用法そのまま適量を手指・皮膚に塗布または塗擦する。 エタノール濃度(w/w%)59 医薬品医療機器等法医薬部外品 エタノール濃度(v/v%)68
1本(1L)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドクリーナー 工業用ボトル モノタロウ 動画あり
工業用ハンドクリーナー用のポンプ付き容器です。
用途工業用ハンドクリーナーに。 商品タイプ1.4kg用ポンプ付きボトル 高さ(mm)約250 最大径(Φmm)115 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
519 税込571
当日出荷

手洗い後にワンプッシュするだけで手指に素早くなじみ速乾消毒します。
用途手指消毒用に シリーズプレヴェーユ タイプミスト 成分有効成分:濃ベンザルコニウム塩化物液50添加物:エタノール(67.5vol%)、濃グリセリン、乳酸、乳酸ナトリウム液 エタノール濃度(v/v%)67.5 仕様キャップ、ポンプ付き トラスコ品番828-6772 材質アルコール 区分医薬部外品 質量(g)510 エタノール濃度(w/w%)50~60 商品タイプ本体 医薬品医療機器等法指定医薬部外品 効果手指・皮膚の洗浄・消毒
1本(470mL)
999 税込1,099
当日出荷

手指洗浄アルコールポンプ設置用の専用台です。金具の上下により様々なボトルに対応します。
付属品簡易盗難防止金具 種別プレート無 材質スチール塗装仕上げ、MDF 質量(kg)約3.3 高さ(mm)机上面:710 径(Φmm)テーブルサイズ:200×240、厚さ20 耐荷重(kg)各段5等分布 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×310×1012
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷

手指洗浄アルコールポンプ設置用の専用台です。金具の上下により様々なボトルに対応します。
付属品簡易盗難防止金具 種別プレート付 材質スチール塗装仕上げ、MDF 質量(kg)約4.4 高さ(mm)机上面:710 径(Φmm)テーブルサイズ:200×240、厚さ20 耐荷重(kg)各段5等分布 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×310×1312 プレート寸法(幅W×高さH)(mm)242×300
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷

材質本体:スチールアクリル焼付トレイ:樹脂製(透明) 寸法(mm)340(W)×366(ペダルを含む場合:506)(D)×1430(H)【セット】幅:119、奥行:99以内(丸型:Φ77~99)、高さ:200~248、ポンプ部に手を触れることなく噴霧できるペダル式、市販のポンプ式ディスペンサーに合わせてアジャストできる可動式 質量(kg)10.4 アズワン品番64-7948-76
1台
31,500 税込34,650
当日出荷

足踏み式のポンプスタンドポンプに触れないから衛生的片手が塞がっていても噴射できる設置、交換も簡単で様々なポンプに対応<ご使用上の注意>安定した平らな場所で使用してください。
取付可能寸法(mm)(ポンプ)約 W106×D92×H324~H111mm※ポンプ台固定ツマミの取付位置によっては最大約D84mm
1台
特価
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

容量(mL)1000 アズワン品番6-8595-11 商品タイプ容器
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

足踏み式で衛生管理 場所を選ばず設置できる ボトルに触れずに消毒ができて衛生的 電源いらずのペダル式 組立なしでらくらく設置 伸び縮みするマジックテープでボトルを固定します ボトルの高さに合わせることができるスライド機能付き(ボトル高さ130~270mmまで対応可能)
用途消毒液ポンプ用のスタンド 材質スチール シルキー
1台
20,980 税込23,078
5日以内出荷

殺菌・消毒タイプの薬用ハンドソープ。ヤシ油を使用した手肌にやさしい液体石けんです。シトラスの香り。泡タイプのポンプにも使えます。お得用の5kg です。コック付き。
用途手指、皮膚の洗浄・殺菌・消毒 タイプ液体、泡 商品タイプ業務用 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(5kg)
2,188 税込2,407
当日出荷

アルソフト手指消毒ローション1LをGUD-1000-PHJでお使いの際には、ポンプをロングノズルポンプ(65108)に付け替えてください。 GUD使用時吐出量=1.3mL
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
549 税込604
当日出荷

足踏み式消毒液スタンドにすることで消毒用アルコールのポンプ部分に触れることなく衛生的に除菌・消毒が出来ます。 ウィルス対策として事務所や店舗、公共施設など大勢の人が出入りする場面での使用に最適。 自立式のポンプスタンドで設置場所を選ばずご使用頂けます。
用途消毒液の容器に触れずに使用できる足踏み式スタンド 質量(kg)5.9 奥行(mm)385 全幅(mm)300 全高(mm)990 適合サイズ丸ボトル直径120mm以下、角ボトル120mm角以下、ポンプヘッド直径35mm以下、ボトル高さ150~290mm
1台
22,980 税込25,278
6日以内出荷

ポンプを押すと泡で出る手指用消毒液。抗菌ポンプヘッドで衛生的!。手にやさしい保湿成分配合。有効成分がベンザルコニウム塩化物の指定医薬部外品(非危険物)。泡で出るので、お子様からご年配の方まで、手に伸ばしやすい。低アルコール処方でアルコール臭が少ない。
仕様ポンプ付 材質石鹸 質量(kg)0.7 容量(mL)550 タイプ シリーズキレイキレイ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×215 TKG品番9-1440-0701 商品タイプ本体 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1個
999 税込1,099
当日出荷

殺菌・消毒タイプの薬用ハンドソープ。 爽やかなシトラスの香り。 泡ポンプ・液体ポンプ兼用。 使いやすい取っ手付きボトル。 ご家庭でも使い切りやすい大容量サイズ1.4kgです。
タイプ泡・液体 香りシトラス 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(1400g)
799 税込879
当日出荷

簡単に設置ができる手指消毒用のスタンドで、使用する方がポンプ部分を押して使用します。付属品以外のボトルでも取付が可能です。
用途設置するボトルをほぼ選ばない消毒液・除菌液用スタンドです。今お使いのボトルの取付も可能です。 材質スチール(焼付塗装) 寸法(mm)310×310×H1135 質量(kg)約4.5 ボトル容量(mL)500 載台寸法(幅W×奥行D)(mm)置台:145×115 色(本体)
1台
19,980 税込21,978
23日以内出荷

PCSS-100 足踏み式 アルコールディスペンサー 1年保証 クレセル 動画あり
足踏み式で衛生的、ペダルを踏むだけでポンプに触れることなく消毒液を噴射できます。 パーツを一つ減らして、お子様用の背丈にも◎ ボトルポンプに触れる必要がないので、不特定多数での使用も安心。 ボトル高:10~30cm設置可能。 8個のパーツを組み立てる簡単設計、約10分ほどの作業で完成します。
材質 質量(kg)5 ブラック サイズ(mm)380×350×1020/1200 適合サイズ(cm)10~30(ボトル高さ)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

LION (ライオン事務器)消毒液スタンド(足踏式)
足踏み式なので、ポンプ部に触れることなく衛生的に使用できる消毒液スタンド。
材質スチール タイプ足踏式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×1050 有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)取付ボトル:120×110×193.9~303.9
1台
12,980 税込14,278
6日以内出荷

置き場所を選ばない省スペースタイプ。ペダルを踏むだけでボトルから消毒液がでます。手でポンプを押す必要がないので、手からの感染がなく安全です!。取り付け方法も簡単! 省エネ 省スペース 頑丈設計 超軽量 簡単持ち運び 簡単設計
用途手指の消毒作業に。 セット内容本体、受け皿用ダスター 質量(kg)3.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×290×700
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

ペダル式のため、ボトルに手を触れずに衛生的に消毒ができる消毒液の噴霧スタンドです。市販のポンプ式ディスペンサーに合わせて高さを調整することができます。SUS304製のため、錆びにくくなっています。
用途オフィスや大型商業施設などの不特定多数の人の出入がある場所に。 トラスコ品番245-1983 材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)250 高さ(mm)1200 奥行(mm)250
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷

逆性石鹸成分(塩化ベンザルコニウム)配合で、洗浄と同時に殺菌・消毒ができます。5~7倍に希釈して使えるので経済的です。専用ポンプを使えば泡で出せます。必ず専用ポンプをご使用ください。
タイプ 材質石鹸 容量(L)4 規格専用ポンプなし TKG品番9-1431-1202 TKG品番(2017)6-1286-1002 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

市販の液体アルコール手指消毒剤容器に取り付けて使用する新しタイプのオートディスペンサーです。 手押しポンプ部のみを自動化したシンプルな設計で、今までと同じ手動の消毒に近いイメージで、非接触の消毒が出来ます。 既にある消毒剤容器を利用して使うことで、専用容器なども不要となり環境にも配慮した商品です。 ネジ径32mmの手指消毒剤容器に対応。 1日100回の動作で、約3~5かヵ月使用の省エネ長寿命設計。 3段階の噴射切替スイッチで、約3ml・1.5ml・0.7mlが選べます。
使用場所屋内用 スノーホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×104×96(吸い込みチューブ・ストレーナは除く) 質量(g)約125(付属品・乾電池は除く) 材質本体:ABS樹脂、吸い込みチューブ:シリコン センサー反射式赤外線センサー 電源単4アルカリ乾電池×4本(別売) 使用温湿度範囲温度:5度~35度、湿度30%~80%(結露無きこと) 付属品セーフティリング、取扱説明書/保証書 噴射量(mL/回)切替式(約0.7・1.5・3.0)
1台
4,498 税込4,948
5日以内出荷

逆性石鹸成分(塩化ベンザルコニウム)配合で、洗浄と同時に殺菌・消毒ができます。5~7倍に希釈して使えるので経済的です。専用ポンプを使えば泡で出せます。必ず専用ポンプをご使用ください。
タイプ 材質石鹸 容量(L)4 規格700ml泡ポンプ付 TKG品番9-1431-1201 TKG品番(2017)6-1286-1001 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

マグネットが付く浴室壁面に簡単取り付けのディスペンサーホルダー。 浮かせて使用できるので、ポンプを押す時にボトルの底が滑らず、衛生的に使えます。 ポンプタイプの手指の消毒液に使用しても便利です。 ホルダーは、洗面所の壁面に磁石でくっつけるだけ。 ラックの置き場がない、浴室に物はなるべく置きたくないという方におススメです。 【対応サイズ】ディスペンサーのねじ込み部分:約2.4cm~約3.2cm以内、容器のサイズ:直径約9cm以内、ホルダー穴:直径約3.2cm のものボトル容量が500ml以内のものを目安にしてください。 【取り付け可能な壁面】マグネットが付く平らな面・スチール壁面。補助リング(穴直径=約3.9cm/リング外径=約5.4cm)
材質本体/ポリスチレン、マグネット 芯材/スチール(ユニクロメッキ) 滑り止め/シリコーン ホワイト 質量(g)(約)230 穴径(Φmm)32(ホルダー) 耐荷重(kg)1(容量約500ml以内のもの) 耐熱温度(℃)90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7×9×17
1個
989 税込1,088
5日以内出荷

ポンプヘッド部分にタッチする必要がありません!足で踏むだけ!消毒するときに容器に手を触れないから安心・衛生的なペダル式のアルコールスタンド。靴のまま踏めるから入室前に除菌ができます。
用途アルコールでの消毒 トラスコ品番410-7831 幅(mm)240 高さ(mm)1000 奥行(mm)240
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

エタノール※を有効成分としたジェルタイプの手指消毒剤(指定医薬部外品)。 液が飛散しなく、手にとりやすい。 『ベタつかずサラッと』した使用感で素早く作業ができます。 ※日局エタノール83ml(100ml中) 湿潤剤にアラントイン配合。ツッパリ感が少なく、手にやさしい使い心地。 無香料なので、食材・食品に触れる前や調理中などの手洗い、食事をサーブする前などの手指消毒にも安心して使えます。 サイズは、携帯できる100mLタイプと施設入口などに置いて使える500mLボトルタイプ(ポンプつき)があります。
医薬品医療機器等法指定医薬部外品 エタノール濃度(v/v%)79.7
1本(100mL)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります