日用品 :「足踏式手指消毒器」の検索結果

日用品とは、日常の生活の中で使う雑貨や、清潔を保つ目的で使われる品物のことです。日用品には、つっぱり棒やラックだけでなく、除湿剤・防虫剤といった収納用品、仏具も含まれています。また、衛生関連商品は、体に直接使用するものが多いため、使い心地や安全性を重視したものが人気です。主な商品として、バス用品やスキンケア、ひげ剃り・カミソリなどが挙げられます。
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
足踏式なので市販のポンプ式除菌ジェルやアルコールの容器に触れることなく使用でき、衛生的です。 容器サイズにより、高さや奥行きなどが調整可能。 電源を使わないペダル式で設置場所を選びません。 組み立て不要で、すぐ使用できます。 梱包は160サイズ設定で輸送コストを抑制! 20万回の耐久試験をクリアー!
用途消毒液の容器に触れずに使用できるスタンド型のホルダー
1セット
18,980 税込20,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

衛生の基本は手洗いです。 ハンディータイプのスプレーを足踏み式に。 スプレー容器の脱着が簡単にできます。 ステンレス(SUS304)製ですので、器具をいつも清潔な状態に保つことができます。 HACCP対応機器です。 スプレーボトル1本が付属しています。
用途食品工場、医療機関、大学キャンパス、オフィスビル、エントランス、駅・空港。 付属品スプレーボトル×1本 材質(本体)ステンレス(SUS304) 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)285×450×950 繰り返し・詰め替え対応
1台
69,980 税込76,978
欠品中

ペダルを踏んで消毒液を噴霧できるので、非接触で衛生的です。 軽くて持ち運びしやすく、スリムで場所を選ばす設置しやすい。 耐久試験をクリアしており、スリムですが丈夫です。 ペダルにはステンレス板を貼っており、傷腐食に強い。 さまざまなサイズのアルコールボトルに対応。 サイン付きで使いやすい。 お得な[まとめ買いセット販売]もご用意しております。
セット内容本体(白色)・サイン・マグネットサインスタンド・サイン用透明カバー 質量(kg)3.5 奥行(mm)290 間口(mm)300 繰り返し・詰め替え対応
1台ほか
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オートディスペンサー 液体せっけん用 500mL モノタロウ 動画あり
センサー式のため、ノズルの下に手をおくと石鹸液が自動で出ます。手を引けば液が自動的に止まります。液の量は5段階調整ができます。乾電池式で便利です。
用途液体せっけん、ハンドソープ、液体食器用中性洗剤用のディスペンサーです。 使用方法センサー式 タンク容量(mL)500 質量(g)約480 電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×196×150 防水仕様IPX2(防滴形) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.8MB) 繰り返し・詰め替え対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ノータッチ式ディスペンサー用のスタンドです。置くだけで使用できますので、壁やカウンターに設置できない場合に有効です。啓発パネル付です。
用途ノータッチ式ディスペンサーの設置に。 トラスコ品番411-1001 適合本体ノータッチ式ディスペンサー UD-8600A-PHJ 品番41933ノータッチ式ディスペンサー GUD-1000-PHJ 品番41962 材質架台:鉄+塗装、支柱:鉄+塗装、調整グリップ:ポリプロピレン(PP)、パネル:ABS 幅(mm)350 質量(kg)5.7 高さ(mm)1310~1700 奥行(mm)350 RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応
1台
9,798 税込10,778
当日出荷

足踏み式のポンプスタンドポンプに触れないから衛生的片手が塞がっていても噴射できる設置、交換も簡単で様々なポンプに対応<ご使用上の注意>安定した平らな場所で使用してください。
取付可能寸法(mm)(ポンプ)約 W106×D92×H324~H111mm※ポンプ台固定ツマミの取付位置によっては最大約D84mm RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応
1台
特価
11,980 税込13,178
当日出荷

手で触れることなく石けん液が吐出し、交差汚染のリスクを回避。 センサー感知で手洗い石けん液を吐出。 ディスポーザブル容器で衛生的。 カギ付き。
仕様(石けん)泡状/液状 トラスコ品番431-6231 種別石けん液用 質量(g)680 タイプ壁付型 規格本体 石けん用 電源アルカリ乾電池単2型×4本(別売) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×100×275 使用液手洗い用石けん液シャボネットユ ムP-5・シャボネットフォーミングハンドソープグリーンアップル・シャボネット石けん液F・ウォッシュボンG タンク容量(mL)600 吐出量(mL/回)(泡状石けん液)約0.8、(石けん液)約1 RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応
1個
9,898 税込10,888
当日出荷

1L用ボトルのサイズに合わせたコンパクトなスタンドで、狭い場所にも設置が可能です。表示パネル付き。
種別アルコール剤オプション品 繰り返し・詰め替え対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

足踏式消毒液スタンド ボトル付き モノタロウ 動画あり
手で容器に触れないから安心・衛生的 足踏式なので消毒液のボトルに触れることなく使用でき、衛生的です。 ペダルを踏むだけで消毒液を噴射できます。 工具無しでボトルの高さが調整できて便利 500ml置き型スプレー空ボトル付き
用途ペダルを踏むだけでボトル内の消毒液を噴射できる足踏式スタンド 寸法(mm)245×245×990 適合寸法(cm)10~36(ボトル高さ) 耐荷重(kg)1.5 材質 質量(kg)6 適合サイズ角ボトル95mm角以下 付属品500ml置き型スプレー空ボトル 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 繰り返し・詰め替え対応
1台
7,900 税込8,690
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オートディスペンサー アルコール消毒用 360mL モノタロウ 動画あり
非接触!自動センサー! センサー式で手をかざすとタンク内の液体が自動で噴霧します。 乾電池式なので色んな場所に簡単に設置できます。 センサー上部の+/-ボタンを押す事で噴霧量を多い、少ないの2段調整できます。
用途あらゆる場所での手指消毒用に。 オフィス、レストラン、ホテル、ショッピングモール、美容室、病院、学校に。 アルコール消毒器、アルコール噴霧器、アルコールディスペンサー、手指消毒器として。 使用方法センサー式 質量(g)363(電池除く) 電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×203×125 タンク容量(mL)約360 防水仕様IPX4 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 噴霧量(mL)(少ない[-])約0.7 / (多い[+])約1.2 繰り返し・詰め替え対応
1台
1,698 税込1,868
当日出荷

TE500シロ アルコールディスペンサー「テッテ」 キングジム 動画あり
手をかざしたくなる、心地よいかたち。 自動噴射でシュッと消毒 手をかざすとセンサーが感知して消毒液が噴射するので本体に触れることなく清潔に消毒することができます。 市販の消毒液が利用可能 専用液ではなく、手に入りやすい市販の液体アルコールタイプの消毒液が利用できます。 小さい本体ながら500mlの大容量ボトル。乾電池式で置き場所にも困りません。 残量が見やすい透明ボトル。 消毒液の補充やお手入れが簡単にできます。 電池残量が少なくなってきたらLEDが点灯します。 電池交換時期をひと目で確認できます。 電源のON/OFFを切り替えるだけで、すぐに使用できます。 消毒液が広範囲に噴射され、均一に消毒することができます。 会社の受付や店舗での使用を促すメッセージパネルが付属しています。 液垂れ防止とともに、センサー感度の安定性も向上させます。汚れたらそのまま水洗いもできます。 ボトルから本体をはずし、本体カバーをずらすだけで簡単に電池交換できます。工具は一切必要ありません。
セット内容本体、トレー、メッセージパネル、パネルスタンド、取扱説明書(保証書付) 材質PP(本体、ボトル、トレー) シロ 容量(mL)約500 質量(g)約330(トレー、消毒液、乾電池を除く) 電源単3形アルカリ乾電池×4本(別売) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×212×188(トレー使用時)、約102×162×180(本体のみ) 保存温度(℃)-10~55 動作温度(℃)5~35 動作湿度(%)30~80(非結露) 保存湿度(%)5~80(非結露) 繰り返し・詰め替え対応
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

多彩な薬液に対応。 ペダルを踏むと適量の薬剤を吐出・噴射。スタンドの高さを簡単に調製することができ、様々なサラヤの薬液に対応しています。
トラスコ品番470-5220 種別本体 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×326×1155~1555 RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

片手では作動せず、赤外線センサーが両手を検知して初めて、消毒液を噴霧します。両手を入れるとセンサーがはたらき、消毒液が自動的に噴霧されます。器具やスイッチに触れる必要がないので、とても衛生的です。消毒液の残量や使用可能状態が確認できるLED表示などの機能があります。
用途手指の消毒。感染症、食中毒リスク現場すべて。 仕様アルコール手指消毒剤専用 トラスコ品番406-7703 幅(mm)250 質量(kg)4.7 高さ(mm)280 奥行(mm)190 電源(V)100 消費電力(W)28 噴射量(mL/回)2 繰り返し・詰め替え対応
1台
99,980 税込109,978
12日以内出荷

手で触れることなく消毒液が噴射し、交差汚染のリスクを回避。 センサー感知で手指消毒剤を噴射。 ディスポーザブル容器で衛生的。 カギ付き。
トラスコ品番431-6240 種別消毒液用 容量(mL)600 タイプ壁付型 規格本体 手指消毒剤用 電源アルカリ乾電池単2型×4本(別売) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×100×275 使用液速乾性手指消毒剤 ヒビスコール RoHS指令(10物質対応)対応 噴射量(mL/回)約1.5 繰り返し・詰め替え対応
1個
9,698 税込10,668
当日出荷

ノズルの調節により、噴霧と流下どちらでも使用できます。 噴霧量は0.75~4mLの間で5段階調節ができます。 乾電池とACアダプタの2Way方式を採用。 電池寿命は、アルカリ電池の場合約3ヶ月(1日100回使用)。
効果その他 付属品壁取付用部品一式、受皿、受皿キャップ、廃液チューブ、火気厳禁シール 質量(kg)2.5(消毒液満タン時) 電源単2乾電池×4個(付属)、ACアダプタ(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)153×173×297 タンク容量(mL)1000 検知方式赤外線センサー 噴霧調整圧力噴霧式、流下方式 噴霧量(mL)約0.75、1、2、3、4(5段階可変) 松吉医科器械コード03-3765-01
1個
38,980 税込42,878
当日出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります