日用品 :「非接触センサー」の検索結果

日用品とは、日常の生活の中で使う雑貨や、清潔を保つ目的で使われる品物のことです。日用品には、つっぱり棒やラックだけでなく、除湿剤・防虫剤といった収納用品、仏具も含まれています。また、衛生関連商品は、体に直接使用するものが多いため、使い心地や安全性を重視したものが人気です。主な商品として、バス用品やスキンケア、ひげ剃り・カミソリなどが挙げられます。
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大容量500mlタンクなので詰替えの手間が減らせます。手洗いの目安に役立つ手洗いサポート機能。本体内部やノズルの詰まりを防止できる洗浄モードを搭載。電源スイッチに軽く触れるだけで電源ON/OFFや吐出量の調整ができるタッチセンサー式。フタを外して上から注ぐだけだから簡単で入れやすい。洗剤の吸込口が底面にあるから最後まで使い切れます。ワンタッチで取り外せる電池ボックス式。簡単に電池交換できます。濡れた手でも操作できてキッチンや洗面所の水回りでも使えます。
用途泡タイプ専用 電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売) 電池寿命約12ヶ月(1日10回 吐出量 最少時) ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。 タンク容量(mL)約500 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)83×198×126(最大値) 質量(g)約380(電池除く) 防水仕様IPX4(防沫形)
1個
3,326 税込3,659
欠品中

大容量500mlタンクなので詰替えの手間が減らせます。手洗いの目安に役立つ手洗いサポート機能。本体内部やノズルの詰まりを防止できる洗浄モードを搭載。電源スイッチに軽く触れるだけで電源ON/OFFや吐出量の調整ができるタッチセンサー式。フタを外して上から注ぐだけだから簡単で入れやすい。洗剤の吸込口が底面にあるから最後まで使い切れます。ワンタッチで取り外せる電池ボックス式。簡単に電池交換できます。濡れた手でも操作できてキッチンや洗面所の水回りでも使えます。
用途液体タイプ専用 電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売) 電池寿命約12ヶ月(1日10回 吐出量 最少時)※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。 タンク容量(mL)約500 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)83×198×126(最大値) 質量(g)約380(電池除く) 防水仕様IPX4(防沫形) アズワン品番65-0505-57
1個
3,326 税込3,659
欠品中

オートディスペンサー アルコール消毒用 360mL モノタロウ 動画あり
非接触!自動センサー! センサー式で手をかざすとタンク内の液体が自動で噴霧します。 乾電池式なので色んな場所に簡単に設置できます。 センサー上部の+/-ボタンを押す事で噴霧量を多い、少ないの2段調整できます。
用途あらゆる場所での手指消毒用に。 オフィス、レストラン、ホテル、ショッピングモール、美容室、病院、学校に。 アルコール消毒器、アルコール噴霧器、アルコールディスペンサー、手指消毒器として。 使用方法センサー式 質量(g)363(電池除く) 電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×203×125 タンク容量(mL)約360 防水仕様IPX4 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 噴霧量(mL)(少ない[-])約0.7 / (多い[+])約1.2
1台
1,698 税込1,868
当日出荷

大容量500mlタンクなので詰替えの手間が減らせます。手洗いの目安に役立つ手洗いサポート機能。本体内部やノズルの詰まりを防止できる洗浄モードを搭載。電源スイッチに軽く触れるだけで電源ON/OFFや吐出量の調整ができるタッチセンサー式。フタを外して上から注ぐだけだから簡単で入れやすい。洗剤の吸込口が底面にあるから最後まで使い切れます。ワンタッチで取り外せる電池ボックス式。簡単に電池交換できます。濡れた手でも操作できてキッチンや洗面所の水回りでも使えます。
用途消毒液専用 電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売) 電池寿命約12ヶ月(1日10回 吐出量 最少時) ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。 タンク容量(mL)約500 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)83×198×126(最大値) 質量(g)約380(電池除く) 防水仕様IPX4(防沫形) アズワン品番65-0505-59
1個
3,326 税込3,659
当日出荷

最大約550ml入る大容量タンク 手をかざすだけで泡ソープを自動で吐出 非接触赤外線センサーで触れずに衛生的 吐出量5段階調整が可能 電池交換のタイミングを赤色ランプでお知らせ 電源のON/OFFを青色ランプでお知らせ 連続動作モードを使って本体内部洗浄ができます キッチンや洗面所など多様なシーンで使える
材質本体:ABS樹脂、タンク:ポリエチレン ホワイト 電源単3形アルカリ乾電池 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約77×122×182 タンク容量(mL)550 保証期間1年 検出方法赤外線センサー 電池寿命約6か月(※吐出量(多)で1日10回使用の場合) 動作モード連続:電源ボタン4秒以上長押しで連続動作(最大10秒間) 吐出量調節方式5段階(1=0.2ml、3=0.6ml、5=1.0ml) ボタン仕様電源:タッチセンサー
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

手をかざすと消毒液を自動で噴射。 非接触赤外線センサで触れずに衛生的。 残量が見える透明タンク。
寸法(mm)80×125×182 電源単4アルカリ乾電池4個(別売) 吐出量(mL)約0.3(標準)、約0.5(多め)※二段階調整付 タンク容量(mL)約280
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷

非接触赤外線センサーで触れずに衛生的 吐出量5段階調整が可能 センサーに手をかざすだけで消毒液を自動噴射 旅行や出張などで長時間使用しない時にも安心のスリープモード 玄関や洗面所など多様なシーンで使える 電池交換のタイミングを赤色ランプでお知らせ 電源のON/OFFをランプ色でお知らせ
材質本体:ABS樹脂、タンク:ポリエチレン ホワイト 電源単3形アルカリ乾電池 タンク容量(mL)550 保証期間1年 検出方法赤外線センサー 電池寿命約6か月(※吐出量(多)で1日10回使用の場合) 動作モード連続:電源ボタン4秒以上長押しで連続動作(最大10秒間) 吐出量調節方式5段階(1=0.2ml、3=0.6ml、5=1.0ml) ボタン仕様電源:タッチセンサー
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

手をかざすだけで簡単消毒。[特長]。非接触赤外線センサで触れずに衛生的。吐出量を5段階調整。たっぷり使える大容量タンク。
寸法(mm)77×122×182 電源単3アルカリ乾電池4個(別売) タンク容量(mL)550 検出方法赤外線センサ
1個
3,400 税込3,740
4日以内出荷

非接触タイプ(センサー感知方式)の泡ハンドソープ用オートディスペンサーです。衛生的なタッチフリーで 感染リスクを低減します。専用カギ、吐出量切替スイッチ付きです。待機電力を低減できる省エネ仕様です。フロントカバーの側面は、薬剤残量が確認できるよう透明になっています。アルカリ乾電池、ニッケル水素乾電池、ACアダプターが使用可能です。
用途手指・皮膚の清浄・消毒に。 付属品電池ボックス トラスコ品番206-7314 セット内容本体、電池ボックス 材質ABS樹脂・POM樹脂 幅(mm)134 容量(mL)500 高さ(mm)251 タイプ手洗用 奥行(mm)103 消費電力(W)100 吐出量0.7mL
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

非接触タイプ(センサー感知方式)のオートディスペンサーです。本体、受皿、専用スプレーボトル、専用ラベルのセット品です。衛生的なタッチフリーで 感染リスクを低減します。専用カギ、吐出量切替スイッチ付きです。待機電力を低減できる省エネ仕様です。フロントカバーの側面は、薬剤残量が確認できるよう透明になっています。アルカリ乾電池、ニッケル水素乾電池、ACアダプターが使用可能です。
用途手指・皮膚の清浄・消毒に。 付属品受皿、専用スプレーボトル、追加シール トラスコ品番206-7312 セット内容オートディスペンサー(消毒用)本体、受皿、専用スプレーボトル、追加シール 材質本体:ABS樹脂、POM樹脂、受皿:PP樹脂 幅(mm)134 容量(mL)500 高さ(mm)251 タイプ消毒用 奥行(mm)103 消費電力(W)100 吐出量(mL/回)0.7
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

赤外線センサー式で非接触タッチフリー。液体がスプレー状態で噴霧されます。液体容量360ml。IPX4防水性能。配線不要の乾電池式。(+)キーを押してON(緑色点灯)、(-)キーを3秒長押ししてOFF(赤色点灯)、(+ /-)キーを押して液体出力切り替え
用途手指の消毒など。 材質ABS 容量(mL)360まで注入可 高さ(cm)約18.5 アズワン品番64-2543-99
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

SAFERUNアルコール消毒液噴霧器(品番:J2387)と、ステンレス製専用スタンド(品番:C0051)のセットです。赤外線センサー式で非接触タッチフリー。スタイリッシュな外観で、家庭用のみならずホテル、レストラン、商業施設などにもマッチします。液体がスプレー状態で噴霧されます。液体容量360ml。IPX4防水性能。配線不要の乾電池式。(+)キーを押してON(緑色点灯):(-)キーを3秒長押ししてOFF(赤色点灯):(+ /-)キーを押して液体出力切り替え。安定感のあるステンレス製スタンドの支柱高さは自在調節。工具不要のネジ組立タイプで簡単に設置いただけます。表面はヘアライン加工でのぞき見防止。
用途飲食店、商業施設、食品工場、医療機関、オフィスビル、エントランス、ホテル、駅・空港・病院・ショッピングセンターなど人が集まる場所に最適。 仕様両面テープ付き 材質噴霧器:ABS 質量(kg)専用スタンド:約6 容量(mL)360まで注入可 表面処理ヘアライン加工 使用電池単3乾電池4本 ベース径(Φmm)330 高さ(cm)約18.5 材質(ポール)ステンレス 材質(ベース)HDPEシェル+ステンレスカバー アズワン品番64-8931-08 ポール長(mm)【ポール最長時】1150、【ポール最短時】700
1セット
16,980 税込18,678
4日以内出荷

赤外線センサー式で本体の下に手を置くとせっけん液が自動で出ます。非接触式で感染対策に。乾電池式で面倒な配線工事不要/単3電池x4本使用。上面の蓋をはずし石鹸液の補給ができます。開口が広く詰め替えしやすい。壁掛け用パーツ付属、いたずら防止用カギ付き。
用途ハンドソープや液体せっけん用のセンサー式ディスペンサー。 付属品いたずら防止用キー1本 使用方法センサー式 材質(本体)ABS/AS 質量(g)約430 タイプ液体せっけん用 電源単三形乾電池×4本(別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×165×100 金具壁掛け用ネジ3本、スリーブ3本 タンク容量(mL)約600 設置方法壁設置 アズワン品番65-1339-26
1台
4,498 税込4,948
欠品中

リキッドジェット01 ライズテック 動画あり
ライズテックリキッドジェット01
「上からかざすだけ。一瞬。」リキッドジェットは、人感センサーを搭載した世界初の「上向き」非接触型液体噴出装置です。 非接触式で手をかざすだけでお使いいただけ、衛生的。 液こぼれなどによる汚れがなく、清潔。 一定量の液剤を霧状に噴出するため、低コスト。 コードレスで場所を選ばず、どの角度からでもOK。 消毒用アルコール、除菌液、水、芳香剤など、液状のものであれば市販の液剤も使用可能です。用途に合わせてご活用下さい。
用途主に、手指の消毒除菌などに。 セット内容リキットジェット本体×1台、エタノール除菌液(80mL)×1本、取扱説明書、単一乾電池×2個 タンク容量(mL)80 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)12×13×12.2
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オカツネ噴霧装置
スマートでコンパクトなスタイリッシュボディ! どんな空間にも合う清潔感のあるホワイトカラーを採用! 簡単操作、手をかざすのみ、自動ON-OFF! 噴霧時間は任意タイマーにて設定可能(1~10秒)! キャスター付き、移動もらくらく!
用途オフィス・学校・飲食店・社員食堂・会議室・研究所・検疫所・店舗・イベント・空港・病院・集会所・駅・工場・体育館 仕様コロナ対応(アミノエリア・プレミアム)4Lポリ容器 質量(kg)33(薬液含まず) オフホワイト 電源単相100V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)358×358×1400 吐出量(mL)4/秒 始動方法非接触式センサー 圧力(MPa)3.5(可変)
1台
369,800 税込406,780
8日以内出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります