日用品 :「非接触式検知器」の検索結果
日用品とは、日常の生活の中で使う雑貨や、清潔を保つ目的で使われる品物のことです。日用品には、つっぱり棒やラックだけでなく、除湿剤・防虫剤といった収納用品、仏具も含まれています。また、衛生関連商品は、体に直接使用するものが多いため、使い心地や安全性を重視したものが人気です。主な商品として、バス用品やスキンケア、ひげ剃り・カミソリなどが挙げられます。
手をかざすだけ!触れずに検温&除菌使う場所によって選べる3つの設置方法
三脚(別売):壁掛け(取り付け用ネジ付):卓上メーカー
セット内容本体×1、USBケーブル×1
材質ABS
包装形態化粧箱
寸法(mm)約132×118×435
電源USB給電(MicroUSB Type-B)
測定距離約5~10cm
センサータイプ赤外線センサー
測定範囲(℃)10~50
使用温度範囲(℃)10~40
測定精度(℃)±0.2
内容量(mL)1000
吐出量7段階調整
アズワン品番65-1824-99
1個
¥9,073
税込¥9,980
3日以内出荷
非接触!自動センサー!
センサー式で手をかざすとタンク内の液体が自動で噴霧します。
乾電池式なので色んな場所に簡単に設置できます。
センサー上部の+/-ボタンを押す事で噴霧量を多い、少ないの2段調整できます。
用途あらゆる場所での手指消毒用に。
オフィス、レストラン、ホテル、ショッピングモール、美容室、病院、学校に。
アルコール消毒器、アルコール噴霧器、アルコールディスペンサー、手指消毒器として。
使用方法センサー式
色白
質量(g)363(電池除く)
電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×203×125
タンク容量(mL)約360
防水仕様IPX4
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
噴霧量(mL)(少ない[-])約0.7 / (多い[+])約1.2
1台
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
大容量500mlタンクなので詰替えの手間が減らせます。手洗いの目安に役立つ手洗いサポート機能。本体内部やノズルの詰まりを防止できる洗浄モードを搭載。電源スイッチに軽く触れるだけで電源ON/OFFや吐出量の調整ができるタッチセンサー式。フタを外して上から注ぐだけだから簡単で入れやすい。洗剤の吸込口が底面にあるから最後まで使い切れます。ワンタッチで取り外せる電池ボックス式。簡単に電池交換できます。濡れた手でも操作できてキッチンや洗面所の水回りでも使えます。
用途泡タイプ専用
電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売)
電池寿命約12ヶ月(1日10回 吐出量 最少時) ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。
タンク容量(mL)約500
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)83×198×126(最大値)
質量(g)約380(電池除く)
防水仕様IPX4(防沫形)
1個
¥3,326
税込¥3,659
欠品中
大容量500mlタンクなので詰替えの手間が減らせます。手洗いの目安に役立つ手洗いサポート機能。本体内部やノズルの詰まりを防止できる洗浄モードを搭載。電源スイッチに軽く触れるだけで電源ON/OFFや吐出量の調整ができるタッチセンサー式。フタを外して上から注ぐだけだから簡単で入れやすい。洗剤の吸込口が底面にあるから最後まで使い切れます。ワンタッチで取り外せる電池ボックス式。簡単に電池交換できます。濡れた手でも操作できてキッチンや洗面所の水回りでも使えます。
用途液体タイプ専用
電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売)
電池寿命約12ヶ月(1日10回 吐出量 最少時)※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。
タンク容量(mL)約500
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)83×198×126(最大値)
質量(g)約380(電池除く)
防水仕様IPX4(防沫形)
アズワン品番65-0505-57
1個
¥3,326
税込¥3,659
欠品中
大容量500mlタンクなので詰替えの手間が減らせます。手洗いの目安に役立つ手洗いサポート機能。本体内部やノズルの詰まりを防止できる洗浄モードを搭載。電源スイッチに軽く触れるだけで電源ON/OFFや吐出量の調整ができるタッチセンサー式。フタを外して上から注ぐだけだから簡単で入れやすい。洗剤の吸込口が底面にあるから最後まで使い切れます。ワンタッチで取り外せる電池ボックス式。簡単に電池交換できます。濡れた手でも操作できてキッチンや洗面所の水回りでも使えます。
用途消毒液専用
電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売)
電池寿命約12ヶ月(1日10回 吐出量 最少時) ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。
タンク容量(mL)約500
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)83×198×126(最大値)
質量(g)約380(電池除く)
防水仕様IPX4(防沫形)
アズワン品番65-0505-59
1個
¥3,326
税込¥3,659
当日出荷
赤外線センサー式で非接触タッチフリー。液体がスプレー状態で噴霧されます。液体容量360ml。IPX4防水性能。配線不要の乾電池式。(+)キーを押してON(緑色点灯)、(-)キーを3秒長押ししてOFF(赤色点灯)、(+ /-)キーを押して液体出力切り替え
用途手指の消毒など。
材質ABS
容量(mL)360まで注入可
高さ(cm)約18.5
アズワン品番64-2543-99
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
SAFERUNアルコール消毒液噴霧器(品番:J2387)と、ステンレス製専用スタンド(品番:C0051)のセットです。赤外線センサー式で非接触タッチフリー。スタイリッシュな外観で、家庭用のみならずホテル、レストラン、商業施設などにもマッチします。液体がスプレー状態で噴霧されます。液体容量360ml。IPX4防水性能。配線不要の乾電池式。(+)キーを押してON(緑色点灯):(-)キーを3秒長押ししてOFF(赤色点灯):(+ /-)キーを押して液体出力切り替え。安定感のあるステンレス製スタンドの支柱高さは自在調節。工具不要のネジ組立タイプで簡単に設置いただけます。表面はヘアライン加工でのぞき見防止。
用途飲食店、商業施設、食品工場、医療機関、オフィスビル、エントランス、ホテル、駅・空港・病院・ショッピングセンターなど人が集まる場所に最適。
仕様両面テープ付き
材質噴霧器:ABS
質量(kg)専用スタンド:約6
容量(mL)360まで注入可
表面処理ヘアライン加工
使用電池単3乾電池4本
ベース径(Φmm)330
高さ(cm)約18.5
材質(ポール)ステンレス
材質(ベース)HDPEシェル+ステンレスカバー
アズワン品番64-8931-08
ポール長(mm)【ポール最長時】1150、【ポール最短時】700
1セット
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
赤外線センサー式で本体の下に手を置くとせっけん液が自動で出ます。非接触式で感染対策に。乾電池式で面倒な配線工事不要/単3電池x4本使用。上面の蓋をはずし石鹸液の補給ができます。開口が広く詰め替えしやすい。壁掛け用パーツ付属、いたずら防止用カギ付き。
用途ハンドソープや液体せっけん用のセンサー式ディスペンサー。
付属品いたずら防止用キー1本
使用方法センサー式
材質(本体)ABS/AS
質量(g)約430
タイプ液体せっけん用
電源単三形乾電池×4本(別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×165×100
金具壁掛け用ネジ3本、スリーブ3本
タンク容量(mL)約600
設置方法壁設置
アズワン品番65-1339-26
1台
¥4,498
税込¥4,948
欠品中
「上からかざすだけ。一瞬。」リキッドジェットは、人感センサーを搭載した世界初の「上向き」非接触型液体噴出装置です。
非接触式で手をかざすだけでお使いいただけ、衛生的。
液こぼれなどによる汚れがなく、清潔。
一定量の液剤を霧状に噴出するため、低コスト。
コードレスで場所を選ばず、どの角度からでもOK。
消毒用アルコール、除菌液、水、芳香剤など、液状のものであれば市販の液剤も使用可能です。用途に合わせてご活用下さい。
用途主に、手指の消毒除菌などに。
セット内容リキットジェット本体×1台、エタノール除菌液(80mL)×1本、取扱説明書、単一乾電池×2個
タンク容量(mL)80
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)12×13×12.2
スマートでコンパクトなスタイリッシュボディ!
どんな空間にも合う清潔感のあるホワイトカラーを採用!
簡単操作、手をかざすのみ、自動ON-OFF!
噴霧時間は任意タイマーにて設定可能(1~10秒)!
キャスター付き、移動もらくらく!
用途オフィス・学校・飲食店・社員食堂・会議室・研究所・検疫所・店舗・イベント・空港・病院・集会所・駅・工場・体育館
仕様コロナ対応(アミノエリア・プレミアム)4Lポリ容器
質量(kg)33(薬液含まず)
色オフホワイト
電源単相100V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)358×358×1400
吐出量(mL)4/秒
始動方法非接触式センサー
圧力(MPa)3.5(可変)
1台
¥369,800
税込¥406,780
8日以内出荷
日用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。