型取り :「注型樹脂」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
室温または加熱によって硬化。
注型樹脂、に対する優れた離型性・耐久性
低硬度
低粘度、高い流動性
注型樹脂、特にポリウレタン樹脂に対する優れた耐久性
用途注型法によるテーパの大きな複雑な形状で精度が要求される精密注型用ゴム型です。 高強度・耐久性が必要とされるシリコーンゴム型(擬壁・コンクリート) や 一つのゴム型から多くの複製が必要な各種注型樹脂用ゴム型(工業生産用) に適しています。
使用方法予備撹拌:充填剤が沈殿している場合があるのでよく撹拌してください。計量:所定量のA材B材を添加してください。容器の容積は主剤の4倍以上にしてください。混合撹拌:両液が均一になるまで撹拌する。予備脱泡:5-10分真空化で脱泡してください。(空気を巻き込まないよう注意して注入してください。硬化・脱型:室温または加熱にて硬化させ、脱型してください)
硬さ26(DIN 53505)
機能耐熱・かたどり
伸び(%)450(DIN 53504-S1)
密度(g/cm3)1.13(23℃・DIN 53479 A)
外観赤茶色
粘度(mPa・s)25000(23℃・B型粘度計)
硬化時間(時間)12(23℃・厚さ1cm)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
硬化剤比率M 4601 B 混合比 9:1
標準作業時間90分(23℃・10万mPa・s到達時間)
引裂強度(N/mm)20(ASTM D 624 B)
室温または加熱によって硬化。
高引裂強度
超低硬度
注型樹脂、に対する優れた離型性・耐久性
用途注型法によるテーパの大きな複雑な形状で精度が要求される精密注型用ゴム型。柔らかく伸びのあるゴム製品(マネキンの皮膚等)です。
セット内容A剤30kg / B剤3kg
使用方法予備撹拌:充填剤が沈殿している場合があるのでよく撹拌してください。計量:所定量のA材B材を添加してください。容器の容積は主剤の4倍以上にしてください。混合撹拌:両液が均一になるまで撹拌する。予備脱泡:5-10分真空化で脱泡してください。(空気を巻き込まないよう注意して注入してください。硬化・脱型:室温または加熱にて硬化させ、脱型してください)
硬さ20(DIN 53505)
機能かたどり
伸び(%)700(DIN 53504-S1)
密度(g/cm3)1.1(23℃・DIN 53479 A)
外観半透明
粘度(mPa・s)20000(23℃・B型粘度計)
硬化時間(時間)12(23℃・厚さ1cm)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
硬化剤比率M 4600 B 混合比 10:1
標準作業時間90分(23℃・10万mPa・s到達時間)
引裂強度(N/mm)25(ASTM D 624 B)
1セット
¥179,800
税込¥197,780
8日以内出荷
液状ガスケット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。