特価
本日1月1日(木)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)一般型取り用縮合型液状シリコーンゴム TSE-3502
RoHS
流動性に優れた2成分縮合型液状シリコーンゴムです。逆テーパーのない片面型取り、簡単な割り型などの一般型取りに適しています。低粘度で、流動性に優れています。使い方により硬化触媒をCE-60(10g)、CE-62(10g)から選択ください。
用途ポリエステル樹脂、ウレタン樹脂、エポキシ樹脂などを注型樹脂として、アクセサリー類、人形、美術工芸品、装飾ローソクの製作。塩ビゾルによる各種食品サンプルの製作など 硬度(タイプA):60 容量(kg)(缶)1 比重(23℃)1.48 伸び(%)切断時:130 引張強度(MPa)4.9 外観主剤:(硬化前)灰白色流動性、(硬化後)灰白色ゴム状 粘度(Pa・s)(硬化前/23℃)20 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量100mL RoHS指令(10物質対応)対応
1缶
11,980 税込13,178
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

モメンティブジャパン(旧:GE東芝)型取り用液状シリコーンゴム 硬化剤
エコ商品、RoHS
低粘度で流動性に優れています。 使い方により、種々の硬化触媒があります。
用途逆テーパのない片面型取り、簡単な割り型など。 使用温度範囲-50~150℃ 質量混合比主剤100g:硬化剤0.5g(標準) 質量(g)29 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1個(10g)
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モメンティブジャパン(旧:GE東芝)縮合型高強度型取り用液状シリコーンゴム(硬化剤)
エコ商品、RoHS
使用方法:主剤と硬化剤を十分に混ぜます。混合・脱泡したシリコーンゴムを流し込み、室温で放置します。硬化後の物理特性(強度、引き裂き性、伸び)に優れています。深部硬化性に優れています。ポリエステル、ウレタン樹脂に対する耐久性に優れています。
用途ポリエステル樹脂、発泡・無発泡硬質ウレタンでの、美術工芸品、家具、仏壇、仏具の装飾部品などの型取り 硬さ【硬化後】28(タイプA) 引張強度(MPa)【硬化後】4.2 密度(g/cm3)【硬化後】1.09(23℃) 外観緑色 切断時伸(%)【硬化後】400 粘度(Pa・s)45(23℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 引裂強度(N/mm)【硬化後】20(クレセント) 危険物の性状非水溶性
1ケース(100g×20本)
13,980 税込15,378
欠品中

モメンティブジャパン(旧:GE東芝)縮合型高強度型取り用液状シリコーンゴム(主剤)
エコ商品、RoHS
使用方法:主剤と硬化剤を十分に混ぜます。混合・脱泡したシリコーンゴムを流し込み、室温で放置します。硬化後の物理特性(強度、引き裂き性、伸び)に優れています。深部硬化性に優れています。ポリエステル、ウレタン樹脂に対する耐久性に優れています。
用途ポリエステル樹脂、発泡・無発泡硬質ウレタンでの、美術工芸品、家具、仏壇、仏具の装飾部品などの型取り 硬さ【硬化後】28(タイプA) 引張強度(MPa)【硬化後】4.2 密度(g/cm3)【硬化後】1.09(23℃) 外観白色流動性 切断時伸(%)【硬化後】400 粘度(Pa・s)45(23℃) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 引裂強度(N/mm)【硬化後】20(クレセント)
1ケース(1kg×10本)
78,980 税込86,878
欠品中

『電気/電子用』には他にこんなカテゴリがあります