ガラリ、ベントキャップ、ダクト、配管貫通部まわりの目地
一般建築物の内外装目地
モルタル
コンクリートの亀裂補修
色が異なる部位にまたがる施工
施工部を目立たせたくない部位
仕様●メーカー:コニシ●型番:#05804●商品名:変成シリコンコーク●内容量:120ml●使用温度範囲:5~35℃●耐熱温度:-40~90℃●色:クリアー●硬化時間:0.5~1.5時間(23℃)●完全硬化時間:3~4日●入数:1本●1成分形変成シリコーン系シーリング材●F☆☆☆☆取得●クリアーなので施工部の色を気にせず使用可能●施工後に塗装ができる●表面硬化が速い●下地材料への接着性に優れる●耐候性に優れている●はっ水汚染(しみ出し)が少ないアズワン品番65-3897-45危険物の類別非危険物