二液型RTVゴム 高強度付加信越化学工業¥19,980~税込¥21,978~
1缶(1kg)ほか
12日以内出荷から32日以内出荷
高強度、高引裂、高伸長半透明のゴム特性を有する付加タイプの製品です。
CAT-1314Lを10%添加・混合することにより硬化します。
オイルブリードタイプで、注型品の脱型が比較的容易にでき、型耐久性においても優れています。
半透明で、原型を観察しながら割型を作成できます。
硬化前は粘度がたかいため、原型注型する前には真空脱泡機で脱泡作業を行ってください。
付加タイプRTVシリコーンゴムは、ある種の物質を含む原型や型枠との接触や、空気中にある物質に反応し、硬化不良を起こすことがありますので注意が必要です。
付属品CAT-1314S 100gタイプ高強度付加タイプ外観半透明粘度(Pa・s)75添加量CAT-1314S(10.0%)可使時間(分)90(23℃)硬化時間23℃×24時間密度(g/cm3)1.08(23℃)硬さ(デュロメータA)40引張強度(MPa)5.0破断伸度(%)350引裂き強度(kN/m)25危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類