型取り :「型取り用シリコン」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
汎用タイプの代表グレードです。低粘度で作業性に優れています。 硬化剤を添加することで室温で硬化します。 アルコール縮合タイプ
用途一般型取り材として。 トラスコ品番389-1968 白色 使用温度範囲(℃)-40~180 主成分シリコーン 可使時間(分)30(23℃) 硬化時間(時間)8(23℃) 粘度(Pa・s)10 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量1kg 硬化剤比率0.5%(CAT-RM)
1個(1kg)
5,998 税込6,598
当日出荷

信越化学工業一般型取り用
一般型取り用シリコーンゴムです。縮合タイプです。
用途一般型取用。 トラスコ品番423-0051 種別2液混合型 材質主成分:シリコーンゴム 質量(kg)1.3 灰白色 容量(kg)1 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量1kg
1缶(1kg)
11,980 税込13,178
当日出荷

汎用タイプの代表グレードです。低粘度で作業性に優れています。
用途一般型取り材として。 トラスコ品番389-1984 灰白色 使用温度範囲(℃)-40~150 主成分シリコーン 可使時間(分)60(23℃) 硬化時間(時間)24(23℃) 粘度(Pa・s)13 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量1kg
1個(1kg)
6,998 税込7,698
当日出荷

2液型液状シリコーンゴム(加熱型)。 低分子シロキサン低減品です。 難燃(UL認定)品です。
用途ポッティング用。 仕様体積低効率:1(TΩ・m)、低分子含有率<500(ΣD3-D10 ppm) A剤:赤褐色/B剤:灰白色 容量(kg)A剤:1/B剤:1 配合100:100(A:B) 伸び(%)70(切断時) 引張強度(MPa)3.5 密度(g/cm3)1.54(23℃) 硬さ(デュロメータA)70 外観液状 硬化条件100℃×15分 熱伝導率(W/mk)0.58 比誘電率 50Hz3.2 粘度(Pa・s)A剤(6)、B剤(4) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 標準作業時間8時間(23℃) 危険物の性状非水溶性 絶縁破壊強度(kV/mm)27
1箱(1kg×2缶)ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『電気/電子用』には他にこんなカテゴリがあります