型取り :「指定可燃物」の検索結果

関連キーワード
23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
汎用タイプの代表グレードです。低粘度で作業性に優れています。 硬化剤を添加することで室温で硬化します。 アルコール縮合タイプ
用途一般型取り材として。 トラスコ品番389-1968 白色 使用温度範囲(℃)-40~180 主成分シリコーン 可使時間(分)30(23℃) 硬化時間(時間)8(23℃) 粘度(Pa・s)10 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量1kg 硬化剤比率0.5%(CAT-RM)
1個(1kg)
5,998 税込6,598
当日出荷

縮合タイプ型取り材の硬化剤。
用途KE-12、KE-17他硬化剤です トラスコ品番814-8102 容量(g)10 主成分シリコーン 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.01kg
1個(10g)
179 税込197
当日出荷

汎用タイプの代表グレードです。低粘度で作業性に優れています。
用途一般型取り材として。 トラスコ品番389-1984 灰白色 使用温度範囲(℃)-40~150 主成分シリコーン 可使時間(分)60(23℃) 硬化時間(時間)24(23℃) 粘度(Pa・s)13 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量1kg
1個(1kg)
6,998 税込7,698
当日出荷

複雑な型取り用に適しています。高透明の型取り製品です。
仕様作業可能時間:90分、標準硬化時間:24時間 タイプ高強度付加 配合(比率)1:1 引張強度(MPa)3.5 硬さ(デュロメータA)28 外観無色透明 内容量(kg)A剤:1、B剤:1 粘度(Pa・s)A:85、B:50 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 引裂強度12(kN/m)
1セット(2kg)
31,980 税込35,178
当日出荷

作業条件などの点から硬化後の物性を大きく下げないでRTVシリコーンゴムの粘度のみを下げたい場合には、希釈剤としてRTV-シンナーをお使いください。 たとえば、RTV-シンナーを10%加えることにより粘度を約半分にすることができます(RTV-シンナーはシリコーンであり、揮発成分を含みません)。 ただし、希釈剤を入れすぎると物性に悪影響を与えます。
危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1個(100g)ほか
7,398 税込8,138
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

信越化学工業一般型取り用
一般型取り用シリコーンゴムです。縮合タイプです。
用途一般型取用。 トラスコ品番423-0051 種別2液混合型 材質主成分:シリコーンゴム 質量(kg)1.3 灰白色 容量(kg)1 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量1kg
1缶(1kg)
11,980 税込13,178
当日出荷

塩ビシートやウレタン系シートを中心にした合成皮革をウェルダー成形する際の型取り母型用として使われます。 高粘度の液状で、CAT-24とCAT-RMの2種類の硬化剤を添加することにより硬化する3液タイプです。硬化後のゴムは淡青色です。 高硬度でプレス圧では変形しにくく、耐熱性に優れています。
タイプウェルダー成形用・縮合タイプ 破断伸度(%)70 引張強度(MPa)7.5 密度(g/cm3)1.40(23℃) 硬さ(デュロメータA)88 外観灰白色 粘度(Pa・s)60 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 引裂き強度(kN/m)3
1缶(1kg)ほか
15,980 税込17,578
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高強度、高引裂、高伸張のゴム特性をもつ製品です。 CX-32-1714を5%、添加することにより硬化します。 ポリエステル樹脂、発泡・無発泡硬質ウレタン樹脂に対する耐久性に優れています。 家具、仏壇などの装飾部品、大型身術工芸品、FRP装飾品など複雑で精密さを要求されるもの、逆テーパーのある形状、大型製品の型取りに適しています。
付属品CX-32-1714 50g タイプ中・高強度縮合タイプ 破断伸度(%)400 可使時間(分)40(23℃) 引張強度(MPa)4.2 密度(g/cm3)1.19(23℃) 硬さ(デュロメータA)20 外観灰白色 粘度(Pa・s)45 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 硬化時間23℃×24時間 引裂き強度(kN/m)18 添加量CX-32-1714(5.0%)
1缶(1kg)ほか
19,980 税込21,978
8日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二液型液状シリコーンゴムは、主剤と硬化剤を所定量添加、混合・撹拌することにより硬化します。一液型液状シリコーンゴムと同様、電気特性、耐熱性、耐寒性などに優れるほか、深部硬化性や保存性といった性質を兼ね備えています。硬化反応がゴムの厚みに関係なく、表面、内部ともに一様に進行します。硬化剤の種類や量を変えたり、加熱することによって硬化時間を調節することができます。
用途一般電気、ポッティング、LEDモジュールなど 仕様ワンポイント:透明、接着 硬化方式不可型 外観無色透明 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 RoHS指令(10物質対応)対応 特性A剤:指定可燃物/B剤:非危険物
1セット(1kg×2缶)ほか
33,900 税込37,290
9日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品CAT-1300 100g タイプ高強度付加タイプ 破断伸度(%)400 可使時間(分)90(23℃) 引張強度(MPa)5.0 密度(g/cm3)1.09(23℃) 硬さ(デュロメータA)40 外観半透明 粘度(Pa・s)95 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 硬化時間23℃×24時間 引裂き強度(kN/m)17 添加量CAT-1300(10.0%)
1箱(1kg×10缶)
58,980 税込64,878
9日以内出荷

高強度、高引裂、高伸張のゴム特性をもつ製品です。 CX-32-1714を5%、添加することにより硬化します。 ポリエステル樹脂、発泡・無発泡硬質ウレタン樹脂に対する耐久性に優れています。 家具、仏壇などの装飾部品、大型身術工芸品、FRP装飾品など複雑で精密さを要求されるもの、逆テーパーのある形状、大型製品の型取りに適しています。
付属品CX-32-1714 50g タイプ中・高強度縮合タイプ 破断伸度(%)300 可使時間(分)40(23℃) 引張強度(MPa)4.3 密度(g/cm3)1.14(23℃) 硬さ(デュロメータA)30 外観灰白色 粘度(Pa・s)25 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 硬化時間23℃×24時間 引裂き強度(kN/m)15 添加量CX-32-1714(5.0%)
1缶(1kg)
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塩ビシートやウレタン系シートを中心にした合成皮革をウェルダー成形する際の型取り母型用として使われます。 高粘度の液状で、CAT-24とCAT-RMの2種類の硬化剤を添加することにより硬化する3液タイプです。硬化後のゴムは淡青色です。 高硬度でプレス圧では変形しにくく、耐熱性に優れています。
タイプウェルダー成形用・縮合タイプ 破断伸度(%)65 引張強度(MPa)6.0 密度(g/cm3)1.32(23℃) 硬さ(デュロメータA)83 外観灰白色 粘度(Pa・s)75 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 引裂き強度(kN/m)3
1缶(1kg)ほか
15,980 税込17,578
10日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

信越化学工業二液型RTVゴム
付属品CAT-1300L-4 100g 破断伸度(%)800 可使時間(分)240(23℃) 引張強度(MPa)1.1 密度(g/cm3)1.04(23℃) 外観半透明 粘度(Pa・s)4 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 硬化時間120℃×30分(推奨) 引裂き強度(kN/m)10 硬度(アスカーC)8 添加量CAT-1300L-4(6.0%)
1缶(1kg)ほか
19,980 税込21,978
10日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品CAT-1600 100g タイプ高強度付加タイプ 破断伸度(%)200 可使時間(分)150(23℃) 引張強度(MPa)6.5 密度(g/cm3)1.27(23℃) 硬さ(デュロメータA)45 外観灰白色 粘度(Pa・s)170 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 硬化時間23℃×24時間 引裂き強度(kN/m)15 添加量CAT-1600(10.0%)
1缶(1kg)ほか
13,980 税込15,378
10日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高強度、高引裂、高伸長半透明のゴム特性を有する付加タイプの製品です。 CAT-1310SまたはCAT-1310Lを10%添加・混合することにより硬化します。 半透明で、原型を観察しながら割型を作成できます。 硬化前は粘度がたかいため、原型注型する前には真空脱泡機で脱泡作業を行ってください。 付加タイプRTVシリコーンゴムは、ある種の物質を含む原型や型枠との接触や、空気中にある物質に反応し、硬化不良を起こすことがありますので注意が必要です。
付属品CAT-1310S 100g タイプ高強度付加タイプ 破断伸度(%)350 可使時間(分)80(23℃) 引張強度(MPa)5.5 密度(g/cm3)1.08(23℃) 硬さ(デュロメータA)40 外観半透明 粘度(Pa・s)75 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 硬化時間23℃×24時間 引裂き強度(kN/m)25 添加量CAT-1310S(10.0%)
1缶(1kg)ほか
18,980 税込20,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高透明の型取り製品です。
付属品CAT-RG 100g タイプ高強度付加タイプ 破断伸度(%)350 可使時間(分)200(23℃) 引張強度(MPa)4.3 密度(g/cm3)1.03(23℃) 硬さ(デュロメータA)28 外観無色透明 粘度(Pa・s)60 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 硬化時間23℃×24時間 引裂き強度(kN/m)12 添加量CAT-RG(10.0%)
1セットほか
21,980 税込24,178
10日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付加タイプ専用の硬化遅延剤。 主剤に1%添加することにより作業可能時間および硬化時間を約2.5倍に延ばすことができます。
適合付加タイプの全品種 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1個(100g)ほか
6,998 税込7,698
10日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高強度、高引裂、高伸張のゴム特性をもつ製品です。 CX-32-1714を5%、添加することにより硬化します。 ポリエステル樹脂、発泡・無発泡硬質ウレタン樹脂に対する耐久性に優れています。 家具、仏壇などの装飾部品、大型身術工芸品、FRP装飾品など複雑で精密さを要求されるもの、逆テーパーのある形状、大型製品の型取りに適しています。
付属品CX-32-1714 50g タイプ中・高強度縮合タイプ 破断伸度(%)400 可使時間(分)40(23℃) 引張強度(MPa)3.0 密度(g/cm3)1.19(23℃) 硬さ(デュロメータA)15 外観灰白色 粘度(Pa・s)35 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 硬化時間23℃×24時間 引裂き強度(kN/m)16 添加量CX-32-1714(5.0%)
1缶(1kg)ほか
19,980 税込21,978
12日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

信越化学工業二液型RTVゴム
付属品CLA-9 100g 破断伸度(%)750 可使時間(分)150(23℃) 引張強度(MPa)3.4 密度(g/cm3)1.20(23℃) 外観灰白色 粘度(Pa・s)35 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 硬化時間23℃×24時間 硬度(アスカーC)30 添加量CLA-9(10.0%)
1缶(1kg)ほか
15,980 税込17,578
12日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高強度、高引裂、高伸長半透明のゴム特性を有する付加タイプの製品です。 硬化剤CX-32-1649を使用することにより、特にエポキシ樹脂の注型に対し、耐久性を発揮します。 硬化前は粘度がたかいため、原型注型する前には真空脱泡機で脱泡作業を行ってください。 付加タイプRTVシリコーンゴムは、ある種の物質を含む原型や型枠との接触や、空気中にある物質に反応し、硬化不良を起こすことがありますので注意が必要です。
付属品CAT-1310 100g タイプ高強度付加タイプ 破断伸度(%)350 引張強度(MPa)5.5 密度(g/cm3)1.08(23℃) 硬さ(デュロメータA)40 外観半透明 粘度(Pa・s)70 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 引裂き強度(kN/m)21
1缶(1kg)ほか
19,980 税込21,978
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高強度、高引裂、高伸長半透明のゴム特性を有する付加タイプの製品です。 CAT-1314Lを10%添加・混合することにより硬化します。 オイルブリードタイプで、注型品の脱型が比較的容易にでき、型耐久性においても優れています。 半透明で、原型を観察しながら割型を作成できます。 硬化前は粘度がたかいため、原型注型する前には真空脱泡機で脱泡作業を行ってください。 付加タイプRTVシリコーンゴムは、ある種の物質を含む原型や型枠との接触や、空気中にある物質に反応し、硬化不良を起こすことがありますので注意が必要です。
付属品CAT-1314S 100g タイプ高強度付加タイプ 外観半透明 粘度(Pa・s)75 添加量CAT-1314S(10.0%) 可使時間(分)90(23℃) 硬化時間23℃×24時間 密度(g/cm3)1.08(23℃) 硬さ(デュロメータA)40 引張強度(MPa)5.0 破断伸度(%)350 引裂き強度(kN/m)25 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1缶(1kg)ほか
19,980 税込21,978
12日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高強度、高引裂、高伸張のゴム特性をもつ製品です。 CAT-1417-30またはCAT-1417-40を5%、添加することにより硬化します。 ポリエステル樹脂、発泡・無発泡硬質ウレタン樹脂に対する耐久性に優れています。 家具、仏壇などの装飾部品、大型身術工芸品、FRP装飾品など複雑で精密さを要求されるもの、逆テーパーのある形状、大型製品の型取りに適しています。 体ウレタン樹脂型取り耐久性が大幅に向上しています。 一般型取り用の製品に比べ粘度が高く、硬化剤混合後の気泡が自然放置では抜けません。注型する前に真空脱泡機で脱泡することをおすすめします。
付属品CAT-1417-30 50g タイプ中・高強度縮合タイプ 外観灰白色 粘度(Pa・s)45 添加量CAT-1417-30(5.0%) 可使時間(分)90(23℃) 硬化時間23℃×24時間 密度(g/cm3)1.13(23℃) 硬さ(デュロメータA)30 引張強度(MPa)3.6 破断伸度(%)300 引裂き強度(kN/m)23 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1缶(1kg)ほか
16,980 税込18,678
12日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品CAT-1316 100g タイプ高強度付加タイプ 破断伸度(%)700 可使時間(分)60(23℃) 引張強度(MPa)6.5 密度(g/cm3)1.13(23℃) 硬さ(デュロメータA)23 外観半透明 粘度(Pa・s)35 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 硬化時間23℃×24時間 引裂き強度(kN/m)33 添加量CAT-1316(10.0%)
1缶(1kg)ほか
22,980 税込25,278
14日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『電気/電子用』には他にこんなカテゴリがあります