家電 :「頭皮ブラシ」の検索結果

AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
詰まった頭皮の汚れを綺麗に洗い流し、正しく頭皮をケアすることによってより美しい髪へと導きます。IPX67の防塵・防水・耐衝撃性能(耐落下1m)を実現しており、乾いた髪にはもちろん、洗髪時にも使用が可能です。見た目にもこだわったシンプル且つおしゃれなデザインがご家族や友人など、大切な方へのプレゼントにもぴったり
用途頭皮のケアに。男女兼用 電動頭皮ブラシ 頭皮エステ 頭皮 軽量 3段階速度調整 コードレス 付属品シリコンハード爪8本、ポータブルベルベットバッグ、USB充電ケーブル、マニュアル、操作ガイド、証明書 ピンク 質量(g)180 電源AC100V(50/60Hz) 防塵防水性能IP67 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9×9×5.7 定格時間約15分 速度調節方式3段階 防水性【充電ポート】IPX8
1台
9,998 税込10,998
5日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります