絞り込み
ブランド
  • スライヴ(THRIVE)
  • モノタロウ(30)
  • メディアカバーマーケット(703)
  • オーム電機(328)
  • SONY(ソニー)(310)
  • Panasonic(パナソニック)(310)
  • Nikon(ニコン)(296)
  • DJI(256)
  • insta360(255)
  • Canon(233)
  • エツミ(231)
  • audio-technica(224)
  • アイリスオーヤマ(219)
  • エレコム(219)
  • ELPA(177)
  • Jabra(177)
  • 象印マホービン(167)
  • JVC(ビクター)(163)
  • 東芝(161)
  • Manfrotto(161)
  • サンワサプライ(159)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
業務用スリッパに名入れ加工 金箔、銀箔の豪華箔押し印刷!人気のモノタロウブランドにも可能 商品はこちら

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2200 スライヴ(THRIVE)

    2200

    スライヴ(THRIVE)
    8,698税込9,568
    1台
    当日出荷
    新設計のハイパワーモーターを採用しました。手にフィットするスリム設計の、軽量コードレスモデルです。
    セット内容充電台(アダプター)、オイル、ブラシ、アタッチメント(3mm、6mm)質量(g)112電源充電式定格【充電台】入力:AC100V 50/60Hz 0.15A/出力:DC3.8V 1A外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)33×152×33電源コード(m)約1.6刈込み高さ(mm)0.5ストローク数(min-1[回/分])約4500使用電池リチウムイオン電池充電時間(時間)1使用可能時間(分間)45
  • 替刃 MODEL5用 スライヴ(THRIVE)

    替刃 MODEL5用

    スライヴ(THRIVE)
    5,798税込6,378
    1個
    3日以内出荷
    ニッケルボロンコーティング(上刃・下刃)仕様。防錆性、高硬度性、耐摩耗性に優れています。
    仕様適合モデル:MODEL 5シリーズ(509-H、555-H、556-H、505Z-H、508-H、535Z-H、5500-H)
  • ヘアークリッパー  5500-H(2mm刃付) スライヴ(THRIVE)

    ヘアークリッパー 5500-H(2mm刃付)

    スライヴ(THRIVE)
    22,980税込25,278
    1台
    3日以内出荷
    コード式タイプ。確かな切れ味とパワーで長年愛されてきたロングセラーモデル。
    仕様ストローク:約2,100回/分付属品オイル、ブラシ質量(g)600
  • 可変式替刃(3100・3200用) スライヴ(THRIVE)

    可変式替刃(3100・3200用)

    スライヴ(THRIVE)
    5,698税込6,268
    1個
    4日以内出荷
    可変式替刃。(刈り高さ調整レバー式 0.5mm、1mm、1.5mm、2mm、2.5mm)
  • ヘアークリッパー 505Z-H(2mm刃付) スライヴ(THRIVE)

    ヘアークリッパー 505Z-H(2mm刃付)

    スライヴ(THRIVE)
    23,980税込26,378
    1台
    3日以内出荷
    コード式タイプ。滑りにくいラバー塗装。パワフルな高速回転モデル。優れた静音性・操作性に優れた新設計デザイン。
    仕様ストローク:約2,400回/分付属品オイル、ブラシ質量(g)305コード長さ(m)2.5
  • ヘアークリッパー 509-H(2mm刃付) スライヴ(THRIVE)

    ヘアークリッパー 509-H(2mm刃付)

    スライヴ(THRIVE)
    22,980税込25,278
    1台
    3日以内出荷
    コード式タイプ。手にフィットする超小型設計で、持ちやすさ、握りやすさを実現。全長わずか11.8cmの超小型ボディによる操作性、作業性が大幅に向上しました。
    仕様ストローク:約1,850回/分付属品オイル、ブラシ質量(g)235コード長さ(m)2.5
  • ヘアークリッパー 535Z-H(2mm刃付) スライヴ(THRIVE)

    ヘアークリッパー 535Z-H(2mm刃付)

    スライヴ(THRIVE)
    23,980税込26,378
    1台
    3日以内出荷
    コード式タイプ。パワフル駆動で低速でもよく刈れるヘアークリッパー。長時間の作業でも疲れにくい軽量ボディ。高速、低速の2段階スピード切り替えモデル。
    仕様ストローク:High約1,800回/分、Low約1,550回/分付属品オイル、ブラシ質量(g)250コード長さ(m)2.5
  • ヘアークリッパー  556-H(2mm刃付) スライヴ(THRIVE)

    ヘアークリッパー 556-H(2mm刃付)

    スライヴ(THRIVE)
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷
    コードレス(充電式)タイプ。静音性に優れたハイテクモーター搭載。パワフルな高速回転モデル。90分使用可能《2時間フル充電時》
    仕様使用電池:リチウムイオン電池付属品付属品:充電器、スペアバッテリー、オイル、ブラシ質量(g)300
  • ヘアクリッパ― スライヴ(THRIVE)

    ヘアクリッパ―

    スライヴ(THRIVE)
    33,980税込37,378
    1台
    3日以内出荷
    パワフルな駆動でよく刈れ、手にフィットするスリムグリップ設計。刈り高さを5段階に調節可能な可変式刃で自在にスタイリング。
    付属品可変式刃(刈り高さ調節レバー式)、充電台、電池パック×2本、オイル、ブラシ、アタッチメント(34691215mm)ブラック質量(g)175タイプ充電式コード長さ(m)約1.8使用電池リチウムイオン電池コーティング下刃:ニッケルボロン充電時間(時間)約2刈高調整(mm)0.5~2.5(5段階調整)
  • 電バリ替刃5500系 スライヴ(THRIVE)

    電バリ替刃5500系

    スライヴ(THRIVE)
    7,698税込8,468
    1個
    3日以内出荷
    長年の知識と経験豊富な職人が手がける刃は、確かな切れ味をお約束します。
    対応機種509-H、556、505Z 505S、508515R、535、535Z-H、5500
  • 2200専用替刃 スライヴ(THRIVE)

    2200専用替刃

    スライヴ(THRIVE)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    新設計のハイパワーモーターを採用しました。手にフィットするスリム設計の、軽量コードレスモデルです。
    付属品充電台(アダプター)、アタッチメント(3mm、6mm)、オイル、ブラシ適合2200、2100AD質量(g)112電源充電式定格【充電台】入力:AC100V 50/60Hz 0.15A/出力:DC3.8V 1A外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)33×152×33電源コード(m)約1.6刈込み高さ(mm)0.5連続使用時間(分)(1時間充電時)約45ストローク数(min-1[回/分])約4500充電時間約1時間使用電池リチウムイオン電池
  • アタッチメントセット5500系 スライヴ(THRIVE)

    アタッチメントセット5500系

    スライヴ(THRIVE)
    599税込659
    1セット
    9日以内出荷
    業界で愛されている人気のモデル。標準刃にコーティング刃を採用。標準刃(2mm) チタンコーティング(下刃)。長年の知識と経験豊かな職人が手がける刃は、確かな切れ味をお約束します。防錆性、高硬度性、耐摩耗性に優れる。
    付属品オイル、ブラシ適合5500、505Z、535Z、509、556セット内容5、9、13(mm)質量(g)600電源交流式定格AC100V 50/60Hz 20W電源コード(m)約2.4外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)198×53×63ストローク数(min-1[回/分])約2100定格時間(分)10
  • アタッチメントコーム(301、601用) スライヴ(THRIVE)

    アタッチメントコーム(301、601用)

    スライヴ(THRIVE)
    199税込219
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    軽量・静寂さを実現したモデルです。装着刃はスライド刃(0.5~2mmの4段階)付きです。替え刃は0.1~9mmの11種類を配備しています。
    適合301601305605

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

家電