11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
お手入れの難しい目元に貼り付けて集中ケアする目元専用美顔器です。クマ・くすみ・たるみや目袋など年齢が表れやすい目元の印象を変える1日たった3分の本格ケア。目元の筋肉や肌に刺激を与えるマイクロカレント(複合波型の微弱電流)、リズミカルで心地よい振動、じんわりお肌と筋肉に働きかける磁力のトリプル機能でスッキリとハリのある若々しい目元にケアしましょう。お肌の状態やお好みで3つのモードを選択できます。
セット内容本体、粘着パッド×2、リチウム電池(CR2032テスト電池)×2 材質本体:ABS、粘着パッド:ポリエチレン、グルコース、その他 質量(g)約30 寸法(cm)約19×5×2.5 使用電池リチウム電池(CR2032)×2 保証期間1年間
1台
6,998 税込7,698
11日以内出荷

電子レンジでチンして3分♪ホットサンドやトーストが焼ける『レンジで調理するホットサンドメーカー』です。金属プレートでトーストを挟むと電子レンジのマイクロ波を吸収し熱エネルギーに変えるので、まるでトースターのような焼き上がりです。プレートは1分で240℃に達するのであっという間に出来上がります。火を使わないのでどなたでも安心安全調理。水洗いができ、お手入れも簡単です。
材質アルミメッキ鋼材、フッ素コーティング、シリコン 質量(g)530 寸法(cm)幅17.5×奥行14.5×高さ4.5 耐熱温度(℃)約250
1台
3,198 税込3,518
4日以内出荷

カットしながら毛クズをそのまま吸引してくれるので、今まで面倒だったカット後の後片付けが楽々。毛クズが飛び散らないからどこでも簡単にヘアカットができます。切れ味のする野地ステンレス刃を採用し、柔らかい毛から硬い毛まで髪質を問わずスムーズな切れ味。3種のアタッチメントが付属しており、初心者でもムラなくきれいな仕上がりです。スムーズな切れ味なのにお肌を傷つけない安全性に配慮した刃先。刃が直接肌に触れない設計で小さなお子様のヘアカットにも安心です。充電式だから場所を選ばずカットが可能、さらに本体は防水仕様でまるごと水洗いが可能。気持ちよく使い続けられる1台です。
セット内容本体、アタッチメント×3、USB-Cケーブル、掃除ブラシ、オイル 材質ABS、ステンレス 質量(g)約175 使用時間(分)約40 寸法(cm)約4.5×21×5.2 使用電池リチウムイオン蓄電池DC3.2V500mAh 保証期間1年間 吸引切替強弱2段階切替 充電方式Type-C充電(約1時間) 防水保護等級IPX6 入力電圧DC5V1A
1台
3,898 税込4,288
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゆで卵や蒸し料理が簡単にできる、卓上で手軽に使えるスチーム料理器です。トレーは1段でも3段でも使え、最大21個のゆで卵が一度に作れます。水と食材を入れてスイッチをonするだけの簡単操作、蒸気で蒸し上げることで素材の旨味を残し、余分な油を落とすから美味しくヘルシーな本格料理が簡単に作れます。
材質PP、ステンレス 質量(g)約500 消費電力(W)350 寸法(cm)直径約17.8×28 温度ヒューズ192℃ コード長さ(cm)120 定格入力AC100V50/60Hz
1台
3,298 税込3,628
6日以内出荷

取っ手がついたマグカップ式のお鍋です。鍋はフッ素コーティング加工を施しお手入れも簡単。これ1台で炊飯、蒸し、おかゆ、煮物など様々な調理ができます。蒸し器を使うと下の鍋との同時調理も可能。保温機能付きで温かい料理を美味しく食べられます。また保温は最大8時間まで可能です。予約設定も可能で、30分から最大9時間半後までの設定が可能です。
材質ABS樹脂、ステンレス、フッ素コーティング加工 質量(g)約675 容量(L)1.5 消費電力(W)260 寸法(cm)約21×23×22.5 温度ヒューズ240℃ コード長さ(cm)65 定格入力AC100V50/60Hz
1台
4,298 税込4,728
6日以内出荷

ガスコンロもIHも不要!火を使わないので安心な電気フライパン。電気で加熱するから卓上でも調理ができ、卵焼き、焼きそば、や焼き魚など様々な調理が簡単にできます。2段階の火力設定・焦げ付き防止のセラミックコーティング
材質フェノール樹脂、PP、アルミ 質量(kg)1(パッケージ込み) 寸法(cm)約39.5×16×7 定格入力AC100V50/60Hz
1台
3,500 税込3,850
6日以内出荷

急な来客や冷凍庫の氷が切れた時など急に氷が必要になった時。アウトドアやパーティで大量に氷が必要になった時。暑い季節やレジャーなど氷をよく使う時などにあると便利な高速製氷機。氷サイズはSまたはLの2種類。タンクに水を入れて電源を入れるだけ。自動製氷で出来上がった氷はアイスバスケットへ自動的に投入されていきます。氷が満タンになったり、水が足りなくなるとランプが点灯して自動的に停止。また自動洗浄機能付きでお手入れも簡単です。
セット内容本体、アイススコップ 材質ABS樹脂、PP樹脂、シリコンゴム、ステンレス、真鍮 寸法(mm)【氷】S:直径21×高さ31、L:直径25×高さ31 質量(kg)約6.8 容量(mL)アイスバケット:600 消費電力(W)106 寸法(cm)約23×30×30 時間製氷:初回10分 以降7分 保証期間1年間 コード長さ(cm)約180 貯水容量(L)1.5 定格入力AC100V 50Hz/60Hz 製氷量1回9個
1台
15,980 税込17,578
6日以内出荷

油を使わずに揚げ物が作れるエアフライヤー。食材に含まれる油や水分を利用して調理するので、とってもヘルシーな出来上がりです。5℃単位で80℃~200℃の温度調節機能付き。冷凍食品のあたためやお菓子づくり、様々な用途に対応。使いやすく見やすいタッチパネルで操作も簡単です。容量は1.5L、小型でコンパクトなので卓上でも気軽にご使用いただけます。
材質ABS、PP、シリコンゴム、ステンレス 質量(kg)2.05 容量(L)1.5(1~2人向け) 消費電力(W)900 寸法(cm)21×28×23 コード長さ(cm)120 温度調整範囲(℃)80-200(5単位) 定格入力AC100V50/60Hz 調理能力時間調整:1~30分(1分単位)
1台
6,198 税込6,818
6日以内出荷

サロン仕様の冷却機能付きフラッシュ脱毛器。お肌に優しくツルスベ肌に仕上げます。お肌を冷やしながら照射することでお肌への熱ダメージを抑え、ムダ毛にダメージを与えます。サロン主流のキセノンフラッシュ(黒色や濃色に反応して熱を発生、ムダ毛に熱を加えてダメージを与える)脱毛法を採用、ムダ毛ケアと同時に美肌ケアを実現します。フラッシュの出力は5段階で設定可能。レベル1と2はフェイスモードでお顔のお手入れが行えます。ムダ毛のお手入れだけでなくフォトフェイシャルも同時に行え、キメの整ったハリのあるお肌を目指します。
セット内容本体、ACアダプター、ACコード 材質ABS樹脂、その他 質量(g)約345 消費電力(W)60 寸法(cm)約23.5×13.5×7.5 定格出力DC12V5A 保証期間1年間 定格入力AC100V-240V 50Hz/60Hz
1台
12,980 税込14,278
6日以内出荷

エステで人気のウォーターピーリングがお家でできる♪毎秒35kHzの超音波振動で毛穴の汚れや古い角質をオフ。透明感のあるなめらかな素肌へ導きます。おでこ・頬から小鼻のキワまで、お顔全体をまんべんなくケアしやすい緩やかなカーブのついたヘッド。クレンジングモード、スプラッシュモード、リフティングモードと用途や好みに合わせて選べる3モードを搭載。USB充電式で使いやすいコードレスです。
セット内容本体、USB-Cケーブル 材質ABS樹脂、ステンレス 質量(g)約70 定格電圧DC5V1A 周波数(kHz)超音波:24 寸法(cm)約4.3×17.3×1.8 充電時間90分 充電方式Type-C
1台
2,698 税込2,968
6日以内出荷

頭筋や表情金を刺激し、コリをケアするリフトブラシボーテ。ヘッドケア、フェイスケア、ボディケアとこれ1本で全身のケアが可能です。美容クリニックなどで使われているRFやEMS、振動、赤色LEDの4つの機能がたるみの原因となる頭筋や頭皮をブラッシングで刺激しコリをほぐします。お肌をきゅっとリフトケアして美しさをぐっと引き上げます。
セット内容本体、USBケーブル(Type-C) 材質ABS樹脂、ポリカーボネート、シリコン、ステンレス 質量(g)約130 電源DC5V1A 寸法(cm)約13×5.5×2.6 機能EMS・RF(交互出力)・振動・赤色LED 充電時間約2時間 保証期間1年間 充電方式USB Type-C 防水保護等級IPX5
1台
7,198 税込7,918
6日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります