フデスクトップ型ユーティリティモニターの新たなスタンダードモデルMS101-4は、シンプルかつ充実した機能で、抜群の使い勝手を実現します。
フロントパネルに操作部(電源スイッチ、ボリューム、トーンコントロール)とコンボジャック入力を配置し、シンプルなオペレーション環境を提供します。
新たに搭載したコンボジャック入力は、標準フォーンに加えXLR入力にも対応しています。
また、リアパネルのライン入力端子もTRS(3極)を搭載し、バランス接続に対応しました。そのため、マイクをフロントパネルのコンボジャック入力に、電子楽器をリアパネルのライン入力へ同時に接続して演奏することも可能です。
色ブラック
形式フルレンジ バスレフ型パワードスピーカー
再生周波数帯域(Hz)77~20kHz(-10dB)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)142×196×187
質量(kg)2.1
定格出力(W)ダイナミック:30、連続:20
消費電力(W)10(1/8出力時)、3(アイドル時)
電源電圧(V)100~240(50/60Hz)
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
優れた再生能力を誇り、プロフェッショナルユースにも対応する6.5インチハイコストパフォーマンスモデル。
色ブラック
付属品取扱説明書、電源コード
質量(kg)8.2
形式バイアンプ2WAYバスレフ型パワードスタジオモニター
消費電力(W)55
周波数(kHz)【クロスオーバー】2
定格出力(W)【Total】95、【LF】60、【HF】35
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×332×284
入力感度【最大】-10dBu、【センター】+4dBu
コントロールLEVELコントロール EQ:HIGH TRIMスイッチ(+/- 2dB at HF)、ROOM CONTROLスイッチ(0/-2/-4dB under 500Hz)
入力インピーダンス10kΩ
再生周波数帯域(Hz)43~30000(-10dB)、55~24000(-3dB)
コネクタXLR3-31type(balanced)、Phone(balanced)
入力レベル【最大】+24dBu
1台
¥32,980
税込¥36,278
8日以内出荷
コンパクトながらハイパワー・高音質なポータブルPAシステム、STAGEPASシリーズが進化しました。
STAGEPAS 600BT/400BTはライブやイベントで便利なBluetooth機能を搭載し、ストリートライブから各種イベントでの拡声や音楽再生、本格的なバンドセッションまで、さまざまなシーンをサポート。
いつでも、どこでも、瞬時にステージに変える、新しいオールインワンソリューションの誕生です。
付属品電源コード×1(2m)、スピーカーケーブル×2(フォーン-フォーン(6m))、滑り止めパッド×12、フェライトコア ×2、結束バンド×2
形式2wayバスレフ型
電源(V)ファンタム:+30 (CH1、 2)
出力SPEAKERS OUT (L、 R)、MONITOR OUT (L/MONO、 R)、 SUBWOOFER OUT (MONO)オートHPF機能付き
角度(°)公称指向:90×60 (水平×垂直)、モーター:50
ハンドル天面×1
電源電圧(V)100~240 (50Hz/60Hz)
コントロール外部:リバーブフットスイッチ
プロセッサー内蔵:フィードバックサプレッサー、1-Knob Master EQ(TM)
ソケットポールマウント:34.8~35.2mm(スピーカースタンドロック機構StageLok(TM)装備)
周波数帯域(Hz)再生:55-20k (-10dB)
デジタル入力USBオーディオIN:iPod/iPhone専用
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。