家電 :「ユニウェイ」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スケール感あふれるシアターサウンドを実現する3ウェイ・4ユニット構成 ハイレゾ対応の新開発3cmブラックアノダイズド・アルミツィーター ナチュラルサウンドスピーカーの伝統を継承し、中音域のリアリティと透明感を追求した新開発13cm PMDコーンミッドレンジ PMD振動板の採用でS/Nを向上させ、低音域の分解能を高めた新開発16cm PMDコーンウーファー 直接音と間接音との比率をコントロールし、高音域の壁面反射に起因する悪影響を軽減するウェーブガイドホーン Wバッフル構造&タンブルフォームデザインの高剛性・低共振エンクロージャー
1個
48,980 税込53,878
5日以内出荷

スケール感あふれるシアターサウンドを実現する3ウェイ・4ユニット構成 ハイレゾ対応の新開発3cmブラックアノダイズド・アルミツィーター ナチュラルサウンドスピーカーの伝統を継承し、中音域のリアリティと透明感を追求した新開発13cm PMDコーンミッドレンジ PMD振動板の採用でS/Nを向上させ、低音域の分解能を高めた新開発16cm PMDコーンウーファー 直接音と間接音との比率をコントロールし、高音域の壁面反射に起因する悪影響を軽減するウェーブガイドホーン Wバッフル構造&タンブルフォームデザインの高剛性・低共振エンクロージャー
1個
48,980 税込53,878
5日以内出荷

DTMからスタジオ用途まであらゆる制作環境に対応するコンパクトな5インチモデル。LFに5インチウーファー、HFに1インチドームツイーターを採用した2ウェイバスレフタイプ。再生周波数帯域54Hz - 30kHz (-10dB) / 74Hz - 24kHz (-3dB)とワイドな帯域をカバー。LF45W+HF25Wのバイアンプ仕様。トータル70W出力の高品位パワーアンプ搭載。ブラックモデル(HS5)、ホワイトモデル(HS5W)の2モデルを用意。新開発のスピーカーユニットと厳選された音響部品。高性能専用パワーアンプ。共振を低減するエンクロージャー設計。最新の流体音制御技術によるノイズの低減。環境に合わせた緻密なセッティングを可能にするコントロール類と充実の端子類
仕様●インジケーター:Power ON(White LED)●クロスオーバー周波数:2kHz●入出力コネクター:XLR3-31 type(balanced) x1, Phone(balanced) x1 XLRとPhoneはパラレル接続●定格出力/ダイナミック:70W(LF: 45W/4Ω, HF: 25W/8Ω) その他LEVELコントロール, EQ: HIGH TRIMスイッチ(+/- 2dB at HF) / ROOM CONTROLスイッチ(0/-2/-4 dB under 500Hz) セット内容取扱説明書, 電源コード 幅(mm)170 質量(kg)5.3 高さ(mm)285 形式バイアンプ2WAY バスレフ型パワードスタジオモニター 奥行(mm)222 消費電力(W)45 電源電圧(V)100, 50/60Hz 入力感度-10dBu(レベル: 最大), +4dBu(レベル: センター) 再生周波数帯域(Hz)(-10dB)54 - 30000、(-3dB)74 - 24000 コンポーネントLF:5" コーン HF:1" ドーム
1台
20,980 税込23,078
5日以内出荷

YAMAHA(ヤマハ)スピーカー
セリフもヴォーカルもくっきりと。アルミコーンウーファーのツインドライブ構成を採用したスリムなセンタースピーカー。最新の薄型大画面テレビにマッチするスリムで上質な外観デザイン。省スペース性に優れ、設置場所を選ばないスリムでコンパクトなキャビネット。明快でレスポンスの良い中低域再生を実現する新開発アルミコーン型ウーファー。ワイドレンジ再生に対応したバランスドーム型ツィーター。ユニットを非防磁型とすることでマグネットを大型化し、音の良さを追求
仕様クロスオーバー周波数:8kHz 付属品スピーカーケーブル(4m)、固定テープ2ヶ、取扱説明書 型式2ウェイ・バスレフ型(非防磁) 質量(kg)2 ブラウンバーチ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)340×105×132 インピーダンス 入力端子バナナプラグ対応ネジ式 再生周波数帯域(Hz)65~45000(-10dB)、~100000(-30dB) 音圧レベル(dB)出力:86/2.83V,1m スピーカーユニット8cmコーン型ウーファー×2、2.2cmバランスドーム型ツィーター 最大入力(W)120 許容入力(W)40
1台
6,998 税込7,698
5日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります