家電 :「USB HDMI」の検索結果

関連キーワード
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
いつでもどこでも見逃さない!キッチンでレシピ動画を再生、屋外で動画を楽しむサブモニターとしても使用できる便利な14インチ録画機に追う付きポータブルテレビです。AV機器では珍しいホワイトフレームを採用し、軽やかな印象でインテリアにも馴染みます。1366×768ハイビジョン画質の液晶パネルで細部まで精細かつ鮮明な映像が楽しめます。ドライブ中も動画が楽しめる車載バッグ&カーアダプターを付属、電源も充電/カー電源/AC電源の3電源対応です。USB、HDMI、AV端子を搭載し、様々な機器との接続が可能です。
仕様リモコン到達距離(m):3以内(本体リモコン受光部正面から) 付属品ACアダプター、カーアダプター、リモコン(動作テスト用電池含む)、ACケーブル、車載用バック、簡易アンテナ、イヤホン、miniB-CASカード、取扱説明書兼保証書 寸法(mm)約幅336×奥行26.5×高さ207 容量録画用ハードディスク:2TBまで※地デジ録画用ポート~500GBまでのメモリーを推奨※大容量になるほどリスト表示は遅くなります。(データ再生用ポート~32GBまでのメモリーを推奨) 質量(g)865 使用温度範囲(℃)0~40 消費電力(W)18(待機時1以下) 電源ACアダプター:入力AC100V50/60Hz/出力DC12V,1,5A、カーアダプター:入力DC12V/出力DC12V,1.5A、バッテリー:2000mah,7.4V(満充電時間約3.5~4時間、連続使用時間約2時間) スピーカー2)+2)(ステレオ) 対応フォーマット音声 MP3/WMA/WAV/AAC、動画 MPG4/WMV/AVI/3GP、画像 JPEG/BMP、テキスト TXT※対応形式でも再生できない場合があります。※全ての再生を保証しておりません。 受信周波数地上デジタルUHF(13~62ch)(フルセグ/ワンセグ)※インターネット回線を利用した地デジ受信環境には非対応 端子入力:アンテナ、DC電源、USB×2(番組録画、メディア再生)AV、HDMI、miniB-CASカードスロット、出力:イヤホン(ステレオミニピン3.5Φ) パネル14インチTFTパネル、フレームレート:60Hz、アスペクト比:16:9、解像度:1366×768画素、コントラスト比 500:1(Typ.)TM、輝度:200cd/m2、応答速度:8ms
1台
12,980 税込14,278
6日以内出荷

ダイアモンドヘッド14インチポータブルTV OT-PFT14TE
エコ商品
壁掛け、自立(スタンド)、車載可能な3WAYスタイルで使える!いつでもどこでも「楽しみ」を手放さない持ち運びにも便利な14インチポータブルテレビです。ACアダプター、DCアダプター、内蔵バッテリーの3電源に対応しており、電源の心配なくどこでもお楽しみいただけます。ワンセグ/フルセグ視聴を自動で切り替えるので操作の不安もありません。外部入力端子にHDMIとAV入力端子を搭載。HDMIでつなぐことでノートパソコンのサブモニターとしてもご使用いただけます。(HDMIケーブルは付属しておりません)。USBメモリーやハードディスクをご用意いただくことで、テレビ番組の録画も可能。また、動画・音声・画像のファイルの再生も可能。(USBメモリーやハードディスクは付属しておりません)
付属品ACアダプター、カーアダプター、リモコン(動作テスト用電池を含む)、AVケーブル、車載用バッグ、簡易アンテナ、イヤホン、mini-CASカード、取扱説明書件保証書 サイズ14インチ 質量(g)約865 消費電力(W)18(待機時1以下) 電源[ACアダプター]入力:AC100-240V、50/60Hz/出力:DC 12V1.5A[カーアダプター]入力:DC12V/出力:DC12V 1.5A[バッテリー]2000mah、7.4V 満充電時間:約3.5~4時間、連続使用時間:約2時間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)336×26.5×207 コントラスト比500:1(Typ.)TM 液晶パネルTFT-LCD 解像度1366×768画素 視野角45/45/15/35(min)(CR≧10) 応答速度8(Typ.)(Tr+Td)ms 入力端子アンテナ、DC電源、USB×2、(番組録画、メディア再生)AV、HDMI、イヤホン(ステレオミニピン3.5Φ)、miniB-CADカードスロット スピーカー2W×2 対応フォーマット[音声]MP3/WMA/WAV/AAC[動画]MPG4/WMV/AVI/3GP[画像]JPEG/BMP[テキスト]TXT 受信周波数地上デジタルUHF(13~62ch)(フルセグ/ワンセグ)※インターネット回線を利用した地デジ受信環境には非対応 RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート60Hz 取扱説明書(47.1MB) アスペクト比16:9 輝度(cd/m2)220
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

ダイアモンドヘッド22V型ハイビジョン液晶テレビ
お部屋にちょうどいいサイズの22型ハイビジョンテレビです。1366×768Pixelの液晶パネルを搭載し、細部まで精細かつ鮮明な映像をお楽しみいただけます。HDMI、USB端子を搭載しており、ゲーム機やDVDプレーヤーなど様々な機器と繋ぐことが可能です。USBハードディスクは1TBまで対応、お好きな番組を録画してお楽しみいただけます。
仕様●メディア再生対応フォーマット:動画 MP4・MPEG-PS・WMV・AVI・3GP、音声 MP3・WMA・WAV、画像 JPEG・BMP、テキスト TXT●画素数(pixel):1366×768●視野角度(°):170/170●電子番組表:8日間(録画機能有※別途HDD必要) 付属品ACアダプタ、リモコン、スタンド、スタンド、ネジセット、B-CASカード、取扱説明書兼保証書 寸法(mm)幅509×奥行161×高さ353(VESA100×100) 質量(g)2360 消費電力(W)26 電源DC12V3A AC100V 50/60Hz スピーカー3)+3) 受信周波数地デジ:UHF13-62ch(フルセグ/自動/ワンセグ)、CATV:パススルー(C13-C63ch) 端子DCIN、USB(メディア再生用)、AV、HDMI1.4、テレビ端子:アンテナ、B-CAS、USB(録画用)、イヤホン端子 画面サイズ21.5インチワイドTN液晶
1台
20,980 税込23,078
4日以内出荷

サブモニターとしても使える背面ディスクトレー採用の19インチ地デジチューナー搭載DVDプレーヤーです。立て掛けスタンド、壁掛スタイル、車載など場所を問わずに自由にご使用いただける3Wayスタイル。電源も家庭用AC、車載用DC、内蔵バッテリーと3電源に対応。HDMI端子搭載、外部機器と接続して更に便利に多用途にご使用いただけます。DVDプレーヤーなどと接続する外部機器入力端子はHDMI入力とAV(RCA)入力の2系統に対応。番組録画機能付きなので、別途録画用USBメモリーなどのご利用で各放送の録画も可能。
付属品本体、リモコン、イヤホン、AVケーブル、miniB-CASカード、ACアダプター、車載用DCシガーアダプター、簡易型TV受信用アンテナ、取扱説明書、保証書 質量(kg)約2.3(バッテリー含む) 消費電力(W)28(待機時約1) 定格AC100V-240V、DC12V/2.5A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×41×300 バッテリーLi-Po7.4V 対応メディアDVDビデオ、DVD-R/RW(CPRM/VR対応)、オーディオCD、CD-R/RW 充電時間(時間)充電約6-7※使用条件・環境等により異なる スピーカー3+3(W) 液晶モニター19型FTF/LEDバックライト/1400×900RGB バッテリー容量(mAh)4000 出入力端子電源、HDMI、AV、イヤホン、miniB-Casスロット、アンテナ RoHS指令(10物質対応)対応 再生可能ファイル形式動画:MP4、MPEG-PS、WMV、AVI、音楽:MP3、WMA、WAV、画像:JPEG、BMP、テキスト:TXT 駆動時間(時間)約1.5※使用条件・環境等により異なる バッテリー容量(Wh)29.6
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

ポータブルシリーズ最大サイズ22V型フルハイビジョン録画機能付きDVD搭載ポータブルテレビです。地上デジタル放送はフルセグ・ワンセグ自動切替可能です。ポータブルでありながら高精細フルハイビジョン液晶パネルを搭載し、DVDプレーヤー&USB端子を搭載。USBメモリやハードディスクと接続することで地デジ番組の録画・再生が可能です。またHDMI端子付きでゲームモニターやサブモニターとしてもご利用いただけます。壁掛け&スタンドの2WAY、家庭用AC・車載用DC・バッテリーの3電源に対応ですので、手軽さと大画面を兼ね備えた欲張り仕様です。
付属品リモコン(リモコンテスト用単4形乾電池×2)、AVケーブル、簡易アンテナ、ACアダプタ、カーアダプタ、イヤホン、miniB-CASカード、取扱説明書兼保証書 質量(kg)2.9 出力(W)【スピーカー】3+3 消費電力(W)28(電源アダプター使用時)、待機電力:0.5 電源ACアダプター:入力AC100V50/60Hz/出力DC12V / 3A、カーアダプター:入力DC12V/出力DC12V / 3A、バッテリー:5000mah / 7.4V(満充電時間7.5時間(電源切状態)、連続使用時間2時間) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)506×45×333 データメモリ容量【HDD/USBメモリ】地デジ録画用ポート~500GB推奨※1TBまで動作確認済み データ再生(録音)用ポート~32GBまでのメモリーを推奨 液晶パネル21.5インチ、解像度:1920×1080pixel、応答速度:14ms、アスペクト比:16:9、コントラスト比:1000:1、視野角度:140°×140° 入力端子アンテナ入力端子×1(地上デジタル)、miniB-CASカードスロット×1、USB端子(録画用)×1、AV入力端子×1、HDMI端子×1(Ver.1.4)、USB端子(外部メモリデータ再生/CD録音)×1 受信周波数UHF470MHz-770MHz(UHF13-62ch)(CATV:C13-C63)※インターネット回線を利用した地デジ受信環境には非対応 出力端子イヤホン端子(ステレオミニピン3.5mm) 再生可能ファイル形式DVD、DVD-R/RW、CD、CD-R/RW、DVD-VIDO、DVD-VR(CPRM)、CD-DA、JPEG、MP3 再生形式動画:MP4・WMV・AVI・3GP・RMVB/MVB、画像:JPEG・BMP、音声:MP3・WMA・WAV・AAC、テキスト:TXT
1台
21,980 税込24,178
6日以内出荷

地デジもBSもCSも!3波に対応したどこでも楽しめるコンパクトな14型液晶テレビです。壁掛けスタイル、スタンドスタイルに加え車載用バッグ付きで車の中でも楽しめます。USBメモリー(別売り)で録画もOK。電子番組表(EPG8日分)対応、字幕/音声多重放送にも対応しています。HDMI入力端子を搭載、PCやゲーム機器、ストリーミングデバイスへの接続も可能です。
仕様電子番組表:8日 寸法(mm)本体:幅336×奥行225×高さ33.5 質量(g)約810 消費電力(W)23(待機時0.5) 電源AC100-240V50/60Hz、DC12V3A 出入力端子電源入力、アンテナ入力(UHF/BS/CS)、HDMI、イヤホン出力、AV入力(RCA)、USBポート、miniB-CASスロット RoHS指令(10物質対応)対応 受信チャンネル(ch)地上デジタル : UHF 13~62(受信周波数 : 470~770MHz)/BSデジタル : トランスポンダ BS1~BS23/110℃Sデジタル : トランスポンダ ND2~ND24(12ch) 取扱説明書(11.26MB) パネル14インチTFT(TN)/LEDバックライト/1366×768RGB
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷

ダイアモンドヘッド3STYLE 9インチ録画機能付きポータブルTV
エコ商品
持ち運びに便利なコンパクトサイズのポータブルテレビなら、いつでもどこでも「楽しみ」を手放さない!。自立スタンド、壁掛、車載と3スタイルに対応、受信状況によってフルセグ・ワンセグを自動切換え機能付きで、好きな場所、好きなスタイルでテレビ視聴ができます。電源もAC、カーバッテリー、内蔵バッテリーと使い分け可能。便利です。HDMI接続端子付きで、パソコンのサブモニターとしてもご使用いただけます。USBメモリやハードディスクをご用意いただくことでテレビ番組の録画、視聴が可能です。
付属品ACアダプター、カーアダプター、リモコン、AVケーブル、車載用バッグ、簡易アンテナ、イヤホン、miniB-CASカード、取扱説明書兼保証書 容量録画用ハードディスク:地デジ録画用ポート~500GBまでのメモリーを推奨 質量(g)約450 規格WVGA (Wide-VGA) 消費電力(W)12 電源AC:AC100-240V、カーアダプター:DC12V、バッテリー:2000mAh7.4V(満充電約3.5~4時間) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×26.5×144 コントラスト比400:1 ディスプレイ9インチ TFT-LCD 解像度800×480 到達距離(m)リモコン:リモコン受光部正面より3以内 視野角13/15/45/45(min)(CR≧10) 応答速度16(Typ.)(Tr+Td)ms 入力端子DC電源、USB×2、AV、HDMI、イヤホン、miniB-CASカードスロット スピーカー2W+2W 受信周波数地上デジタル UHF(13~62ch)(フルセグ/ワンセグ) RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート60Hz アスペクト比16:9 輝度(cd/m2)200
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

テレビ番組が視聴できる!HDMI接続でサブモニターとして使える!USB外付けメモリーにテレビ番組録画ができる!DVDプレーヤーを超えるマルチな使い方ができる1台です。上下可変するスタンドは壁掛けフックにもなり、立てても掛けてもOKでお好きな場所・スタイルで視聴できます。家庭用AC・車用DC・バッテリーの3電源に対応し、機動力もバツグンです。
付属品本体 / リモコン / イヤホン / AVケーブル / miniB-CAS カード / AC アダプター / 車載用DC シガーアダプター / 簡易型TV受信用アンテナ( 4) / 取扱説明書 / 保証書 質量(kg)1.6(バッテリー含む) 消費電力(W)24(待機時1) 電源本体定格DC12V2.0A ※ACアダプター:AC100-240V50/60Hz、内蔵充電池Li-PO 7.4V 3000mAh 22.2Wh 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)398×272×41 インターフェース〈メディアプレーアー用ポート〉 USB-TypeA(2.0)〈地デジ録画用ポート〉USB-TypeA(2.0) 液晶パネル17型TFT/LEDバックライト/1440×900RGB 出入力端子電源入力 / HDMI 入力 / AV入力 / イヤホン出力 / miniB-CAS スロット / アンテナ入力 受信局地上デジタル放送(UHF / 物理CH:13~62ch) EPG番組ガイド:8日 再生可能ファイル形式DVDビデオ / DVD-R/RW(CPRM/VR 対応) / オーディオCD / CD-R/RW 再生形式〈動画〉MP4 / MPEG-PS / WMV / AVI〈音楽〉MP3 / WMA / WAV〈画像〉JPEG / BMP〈テキスト〉TXT
1台
16,980 税込18,678
6日以内出荷

持ち運びに便利なコンパクトサイズのポータブルテレビなら、いつでもどこでも「楽しみ」を手放さない!。自立スタンド、壁掛、車載と3スタイルに対応、受信状況によってフルセグ・ワンセグを自動切換え機能付きで、好きな場所、好きなスタイルでテレビ視聴ができます。電源もAC、カーバッテリー、内蔵バッテリーと使い分け可能。便利です。HDMI接続端子付きで、パソコンのサブモニターとしてもご使用いただけます。USBメモリやハードディスクをご用意いただくことでテレビ番組の録画、視聴が可能です。
付属品ACアダプター、カーアダプター、リモコン、AVケーブル、車載用バッグ、簡易アンテナ、イヤホン、miniB-CASカード、取扱説明書兼保証書 容量録画用ハードディスク:地デジ録画用ポート~500GBまでのメモリーを推奨 質量(g)約580 規格WSVGA(Wide-SVGA) 消費電力(W)14 電源AC:AC100-240V、カーアダプター:DC12V、バッテリー:2000mAh7.4V(満充電約3.5~4時間) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)246×24.5×160 コントラスト比400:1 ディスプレイ10.1インチ TFT-LCD 解像度1024×600 到達距離(m)リモコン:リモコン受光部正面より3以内 視野角45/45/60/60(min)(CR≧10) 応答速度16(Typ.)(Tr+Td)ms 入力端子アンテナ、DC電源、USB×2、AV、HDMI、イヤホン、miniB-CASカードスロット スピーカー2W+2W 受信周波数地上デジタル UHF(13~62ch)(フルセグ/ワンセグ) RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート60Hz アスペクト比16:9 輝度(cd/m2)200
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷

15.6インチの大画面!ドライブや屋外でも使える3電源対応(AC/DC/内蔵バッテリー)でDVDだけではなくオーディオCDやUSBメモリーなど多彩なメディアに対応。さらにHDMI端子を搭載し、ゲーム機やパソコンのモニターとしての利用も可能。AV出力端子を使うことで本機をプレーヤーとしてテレビに出力し大画面の映像を楽しむこともできます。車載バッグ付属、本機はスタンドを利用した自立・壁掛け・車載と様々なシーンで活躍します。
仕様DVDプレーヤー:MTK Solution + Sanyo Lens、DVDビデオディスク・DVD-R/RW(CPRM/VRモード含む)、オーディオCD・CD-R/RW 質量(kg)約1.17 消費電力(W)約18(待機消費電力1以下) 電源AC100-240V 50/60Hz(出力DC12V1.5A)、DC12V(出力DC12V1.5A) 対応テレビ:地デジUHF(13-62ch)、フルセグ/ワンセグ自動切換え※インターネット回線を利用した地デジ環境には非対応 液晶サイズ15.6インチTFT-LCD、コントラスト比:600:1、フレームレート:60Hz、応答速度:8s、アスペクト比16:9、解像度1366×768画素 バッテリー2000mAh7.4V(満充電3~4時間、連続使用約2時間) 入力端子アンテナ、DC電源、USB×2(番組録画・メディア再生)、AVイン、HDMI、miniB-CASカードスロット スピーカー2+2(ステレオ)(W) 対応フォーマット音声:MP3/WMA/WAV/AAC、動画:MPEG4/WMV/AVI/3GP、画像:JPEG、テキスト:TXT※全ての再生の保証はしていません 出力端子AVアウト、イヤホン(ステレオミニピンΦ3.5mm) サイズ(mm)幅380×奥行35.2×高さ231
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷

いつものテレビからネット動画まで楽しめるチューナー搭載のポータブルスマートテレビです。家庭用AC・車載DC・内蔵バッテリーの3電源、据置・壁掛け・車載の3WAYスタイルで視聴可能。androidを搭載しNETFLIXやAmazon Prime等の各種ストリーミングサービスに対応。HDMI入力端子またはChrome Castを利用してノートパソコンのサブモニターとして使用も可能。もちろんゲーム機などの外部機器への接続も可能です。USBメモリやハードディスクを用意すれば地デジ番組の録画も可能です。
仕様●DC充電:Input:18W AC100V~240V 50/60Hz、Output:DC12V 2A PSE●オペレーションシステム:android13、Google Play対応/Chromesast built-in対応、Googleアシスタント対応/スマートスピーカー対応、音声対応リモコン/AV1対応(従来の規格よりも高効率なビデオ圧縮技術です) 付属品ACアダプター(1.5m)、カーアダプター(1.5m)、AVケーブル(1.2m)、テレビリモコン(動作確認用ボタン含)、アンドロイド用リモコン(単4電池×2本別途必要)、簡易アンテナ(3m)、イヤホン、車載バッグ、取扱説明書 寸法(mm)幅334×奥行209×高さ28 質量(kg)1 消費電力(W)18(スピーカー出力:3W+3W) バッテリー7.4V/2500mAh、充電約4~5時間、駆動約2時間 液晶パネル14インチ1366 768、アスペクト比16:9、LEDバックライト、輝度:80~150cd/m2、視野角度:左右90°上下65°、応答速度:8ms 対応フォーマット音声:MP3/WMA/M4a/AAC、動画:MPEG4/MKV/MOV/VOB/RM/RMVB、画像:JPEG/JPG/BMP/PNG、テキスト:TXT※記載形式でも再生できない場合があります。※すべての再生は保証しておりません。 受信チャンネル(ch)地デジUHF(13~62ch)(フルセグ/ワンセグ)※インターネット回線を利用した地デジ受信環境には非対応/EPG7日分と字幕・文字スーパーに対応 入出力端子電源入力端子×1、USB2.0×1(データ再生用)イヤホン端子×1、HDMI入力端子×1、USB2.0×1(録画用)、ミニB-CASカード端子×1、AV入力端子×1、TVアンテナ入力端子×1
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷

22インチFULL HD(1920*1080)高精細の美しい映像が楽しめるポータブルテレビ。HDMI端子を搭載しており、PCのサブモニターやゲーム用モニターにも使用可能です。フックで壁掛けに、また自立スタンド付きでラクなスタイルで視聴可能。またVESAマウントにも対応しており、モニターアーム等への取付も可能。AC、DC、内蔵バッテリーの3電源対応の便利さも魅力。USBメモリーや外付けHDに接続して地デジ番組の録画再生も可能です。
その他リモコン到達距離:本体受光部正面から3m以内、VESA:100×100mm セット内容リモコン(テスト用乾電池含む)、AVケーブル、簡易アンテナ、ACアダプタ、カーアダプタ、イヤホン、miniB-CASカード、取扱説明書兼保証書 質量(kg)約2.9 消費電力(W)28(AC時)、待機電力:<0.5 電源AC:AC100-240V50/60Hz DC12V3.0A、DC:DC12V、内蔵バッテリー:DC7.4V37Wh 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)506×45×333 データメモリ容量地デジ録画用ポート~500GB推奨※1TBまで動作確認済み、データ再生(録音)用ポート~32GBまでのメモリーを推奨 液晶パネル21.5インチ、解像度:1920×1080pixel、応答速度:14ms、アスペクト比:16:9、コントラスト比:1000:1、視野角度:140°×140° 充電時間(時間)7.5(電源切状態) スピーカー3+3W 受信周波数UHF470MHz-770MHz(UHF13-62ch)(CATV:C13-C63)※インターネット回線を利用した地デジ受信環境には非対応 端子アンテナ入力(地デジ)、miniB-CASカードスロット、USB端子(録画用)、AV入力端子、HDMI端子、USB端子(外部メモリーデータ再生)、イヤホン端子 再生時間(時間)2 再生形式動画 MP4・WMV・AVI・3GP・RMVB/MVB 画像 JPEG・BMP 音声 MP3・WMA・WAV・AAC テキスト TXT
1台
19,980 税込21,978
6日以内出荷

壁掛け、スタンド置き、車載可能な3WAYスタイル。キッチンで、寝室で持ち運び自在なちょっと大き目12.1インチの録画機能付きポータブルテレビです。付属ACアダプター、カーアダプターの他、USB Type-C端子を搭載しモバイルバッテリー等からの電源供給も可能です。USBメモリやハードディスクを接続すればテレビ番組の録画も可能。また、動画・音声・画像ファイルの再生も可能です。
付属品リモコン(動作確認用電池CR20 25 含む)、車載用バッグ、miniB-CASカード、ACアダプタ、カーアダプタ、USB-Cケーブル、AVケーブル、イヤホン、簡易アンテナ、取扱説明書(兼保証書) 質量(g)約590 消費電力(W)10(待機消費電力1以下) 電源ACアダプター(入力AC100V、出力DC12V2A)、カーアダプター(入力DC12V、出力DC5V2A)、モバイルバッテリー(別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×200×28 液晶パネルa-Si TFT-LCD、12.1インチ、フレームレート:60Hz、アスペクト比:16:9、解像度:1280×800 到達距離(m)リモコン:3以内(リモコン受光部正面から) 保証期間1年 入力端子アンテナ、USB-C電源、USB×2(番組録画、メディア再生)、AV、HDMI、イヤホン(Φ3.5ステレオミニプラグ)、miniB-CASカードスロット スピーカー2W+2W(ステレオ) 対応フォーマットビデオ:AVI、MPG4、MKV、MOV、VOB、RM/RMVB 音声:mp3、WMA、m4a、aac 画像:JPEG、JPG、BMP、PNG テキスト:TXT 受信周波数UHF放送13~62ch(※ワンセグ放送対応) RoHS指令(10物質対応)対応 発売年2022年
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷

SINOTEC Androidを搭載し、NETFLIX・YouTube・PrimeVideoなども視聴できるBS/110℃S/地デジの3波に対応したデジタルハイビジョン液晶テレビです。ベゼルレスでスッキリとしたデザイン。またHDMI入力を2系統、AV入力を1系統搭載し、外部機器と接続しモニターとしても使用可能。地上波/BS/CSダブルチューナー搭載で外付けHDDへ裏番組録画も可能です。
付属品リモコン(テスト電池入り)、スタンド、スタンド取付ネジ、電源コード(1.4m)、AV変換ケーブル、miniB-CASカード、B-CASカードカバー(金具ネジ)、取扱説明書、保証書 適合テレビチューナー:地上デジタル放送:2 BS/110度CSデジタル放送:2、(液晶)画素数:1366(水平) × 768(垂直)、輝度:200cd/m2、コントラスト比:1200:1、応答速度:8msec、アスペクト比:16:9、視野角度:上下:178度 / 左右:178度 寸法(mm)幅718×奥行178×高さ466(スタンド取付時)、幅718×奥行70×高さ423(本体のみ) 質量(kg)約3.5 出力(W)音声最大:20(10+10) 電源AC100-240V50/60Hz50/60Hz(消費電力60W) 対応CATVパススルー対応 電子番組表(EPG):対応(7ch 6時間表示/8日分受信) データ放送:対応 寸法(cm)画面:幅69.8×高さ39.2×対角80(32V型) 機能タイマー自動電源オン(時間設定)、オフタイマー、Googleアシスタント(音声対応リモコン)、Google Play対応、VESA200 100mm対応 OSAndroid11 GoogleTV Bluetooth2.4GHz/ 5GHz IEEE 802.11 a/b/g/n/ac / Bluetooth 5.1 入出力端子UHFアンテナ入力端子(地上デジタル放送)×1、BS/110度CSアンテナ入力端子×1、AV入力端子×1、HDMI端子(Ver2.0準拠)×2、LAN端子×1、USB端子×2、デジタル音声出力端子×1、3.5mmステレオミニジャック×1
1台
34,980 税込38,478
6日以内出荷

車載バッグ付属!AC/DC/充電バッテリーの3電源対応でいつでもどこでも好きな番組やDVD視聴が出来る! HDMI端子搭載でサブモニターとしてもご使用いただける便利なポータブルDVDプレーヤーです。 フルセグTVチューナー搭載で、受信エリアの電波状況にあわせてフルセグ⇔ワンセグ自動切換え。 外部メモリー(別売り)があれば、視聴中のTV番組の録画もOK。 DVDはCPRM/VRモード対応で地デジ放送を録画したDVDの再生可能です。 また、レジューム機能搭載なので、前回停止した場面からの再生が可能。
付属品リモコン・ACアダプター・12V車用DCアダプター・車載バッグ・AVケーブル・簡易TVアンテナ・イヤホン・Bcasカード・取扱説明書・保証書 出力(W)スピーカー:2×2 電源AC100-240V50860Hz、DC12V2.0A インターフェースUSB2.0×2(メディアプレーヤー用×1/地デジ録画用×1) 充電時間(時間)充電約4 RoHS指令(10物質対応)対応 入出力端子HDMI入力・AV 入力・イヤホン出力・miniB-CAS 挿入口・アンテナ入力・電源入力・USB ポート×2 駆動時間(時間)約2
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイアモンドヘッド19型録画機能付きポータブルTV
エコ商品
迫力の19インチ!録画機能付きでもはやお家テレビを持ち歩ける感覚のポータブルTVです。フルセグ、ワンセグを視聴環境に応じて自動切換え。電波に応じた快適な視聴が可能です。 外付けHDDやUSBをご用意いただくことで、地デジを録画できます。番組ガイドから録画予約をしたり、日時を指定して録画することも可能。 ACアダプター、DCアダプター、内蔵バッテリーの3電源対応。家の中はもちろん、車や外出先などお好きな場所でテレビを視聴いただけます。
付属品リモコン、ACアダプター、車載用DCアダプター、F端子TVアンテナ、AVケーブル、イヤホン、miniB-CASカード、取扱説明書 質量(kg)約2 電源ACアダプター、車載用DCアダプター 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)451×301×35 機能EPG番組ガイド(日):8、フルセグ/ワンセグ自動切換え バッテリーリチウムイオンポリマー4000mAh(充電約4時間、再生約1時間半※使用条件により異なる) 液晶パネル19インチTFT液晶、LEDバックライト(1440×900RGB) スピーカー出力(mW)5×2 出入力端子AV入力、HDMI入力、イヤホン出力、アンテナ入力、USB×2(録画用、データ再生用)、miniB-CASスロット RoHS指令(10物質対応)対応 対応ファイル(音楽):MP3・WMA・WAV・AAC(動画):MP4・MPEG-PS・WMV・AVI・3GP(画像):JPEG・BMP(テキスト):TXT 再生可能ファイル形式<音楽>:MP3・WMA・WAV・AAC、<動画>:MP4・MPEG-PS・WMV・AVI・3GP、<画像>:JPEG・BMP、<テキスト>:TXT 録画方式外付けHDDまたはUSB(別売り) チャンネルタイプUHF 470-770MHz (UHF13-62CH)
1台
20,980 税込23,078
4日以内出荷

付属品ACアダプター、DCアダプター、リモコン(動作確認用電池付)、AVケーブル、車載用バッグ、簡易アンテナ、イヤホン、miniB-CASカード、取扱説明書 質量(kg)約1 消費電力(W)約18(待機時1以下) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×26×231 電源(AC)入力:AC100 -240V50/60Hz、出力::DC12V1.5A バッテリー2000mAh7.4V、満充電時間3.5~4時間、連続使用約2時間 コントラスト比500:1 液晶パネル15.6インチTFT-LED、フレームレート60Hz、応答速度:8ms 解像度1366×768画素 視野角40°/40°/15°/30°(min.)(CR≧10) スピーカー2W+2W(ステレオ) アダプター型式【カー】入力:DC12V、出力:DC12V1.5A 対応フォーマット音声:MP3 /WMA/AAC、動画:MPEG4/MKV/MOV/VOB/RM、画像:JPEG/JPG/BMP/PMG、テキスト:TXT※全ての再生の保証はしておりません 受信周波数地上デジタル UHF(13-62ch) フルセグ放送/ワンセグ放送/自動切替※インターネット回線を利硫黄した地デジ受信環境には非対応 出入力端子アンテナ、DC電源、USB×2(番組録画・メディア再生)、AVイン、HDMI、miniB-CASカードスロット、AVアウト、イヤホン(ステレオミニピンΦ3.5) アスペクト比16:9 輝度(cd/m2)220
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷

ワイヤレス対応で臨場感あふれる迫力のサウンドをお楽しみいただけます。
仕様●受信距離(m):約10●実用最大出力(W):出力合計110(25W×2+15W×4) 付属品電源ケーブル、AUXケーブル、光デジタルテーブル、HDMIケーブル、リモコン、取扱説明書兼保証書 寸法(mm)高さ65×幅約920×奥行95 質量(kg)約2.0 電源(V)AC100-24050/60Hz 消費電力(W)60 入力端子AUX、OPTICAL、HDMI(ARC対応)、COAXIAL 外部入力USBメモリ BluetoothV5.0
1台
9,998 税込10,998
6日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります