家電 :「パソコン周辺機器」の検索結果
。RCAピンプラグとRCAピンプラグに対応したパソコンやビデオキャプチャーボードなどのビデオ機器・周辺機器を接続するケーブルです。
仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:KM-V6-50K3●ケーブル長:5m●ケーブル直径:4mm●ケーブル色:ブラック●重量:115g●導体:25AWG●AV種別:ビデオ●AV(信号別):コンポジット●RCAプラグ(黄)-RCAプラグ(黄)●75Ω同軸ケーブル、OFC(無酸素銅)、24金メッキプラグ仕様
アズワン品番65-9314-71
1本
¥1,920
税込¥2,112
翌日出荷
ステレオミニプラグとRCAピンプラグに対応したパソコンやCD-ROMドライブ、スピーカーなどのオーディオ機器・周辺機器を接続するケーブルです。線材に高純度OFC(無酸素銅)を採用し、音質の劣化を抑制します。接触抵抗を低くし、サビなどによる経年変化を抑え、音質
仕様●ケーブル長:1.8m●ケーブル直径:2.9×5.9mm●重量:57g●3.5mmステレオミニプラグ-RCAプラグ×2(赤・白)●OFC(無酸素銅)、24金メッキプラグ仕様
アズワン品番65-9314-88
1個
¥1,320
税込¥1,452
翌日出荷
RCAピンプラグ(黄色)のビデオケーブル。RCAピンプラグとRCAピンプラグに対応したパソコンやビデオキャプチャーボードなどのビデオ機器・周辺機器を接続するケーブルです。線材に映像用高周波インピーダンス75Ω同軸ケーブルを使用しています。線材に高純度OFC(無酸素銅)を採用し、画質の劣化を抑制します。接触抵抗を低くし、サビなどによる経年変化を抑え、画質劣化を防止する効果のある24金メッキプラグを採用しています。
ケーブル径(Φmm)4
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。