家電 :「ラグ」の検索結果

AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
関連キーワード
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電話機やFAX等の本体と受話器の接続に 両端のモジュラープラグのハネ部または接点部がコードと同じ面にあるカールコードのタイプのみ使えます。
仕様4極4芯 エスコ品番EA764CC-1 種別クロスタイプ ホワイト 長さ(m)0.3~2
1個
735 税込809
当日出荷

。RCAピンプラグとRCAピンプラグに対応したパソコンやビデオキャプチャーボードなどのビデオ機器・周辺機器を接続するケーブルです。
仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:KM-V6-50K3●ケーブル長:5m●ケーブル直径:4mm●ケーブル色:ブラック●重量:115g●導体:25AWG●AV種別:ビデオ●AV(信号別):コンポジット●RCAプラグ(黄)-RCAプラグ(黄)●75Ω同軸ケーブル、OFC(無酸素銅)、24金メッキプラグ仕様 アズワン品番65-9314-71
1本
1,920 税込2,112
翌日出荷

3.5mmステレオミニプラグのオーディオ延長ケーブル。ヘッドホンなどステレオミニプラグを持つケーブルを延長するためのケーブルです。線材に高純度OFC(無酸素銅)を採用し、音質の劣化を抑制します。接触抵抗を低くし、サビなどによる経年変化を抑え、音質劣化を防止する効果のある24金メッキプラグを使用しています。
ケーブル径(Φmm)2.9×5.9
1個
1,490 税込1,639
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステレオミニプラグとRCAピンプラグに対応したパソコンやCD-ROMドライブ、スピーカーなどのオーディオ機器・周辺機器を接続するケーブルです。線材に高純度OFC(無酸素銅)を採用し、音質の劣化を抑制します。接触抵抗を低くし、サビなどによる経年変化を抑え、音質
仕様●ケーブル長:1.8m●ケーブル直径:2.9×5.9mm●重量:57g●3.5mmステレオミニプラグ-RCAプラグ×2(赤・白)●OFC(無酸素銅)、24金メッキプラグ仕様 アズワン品番65-9314-88
1個
1,320 税込1,452
翌日出荷

本体と同じカラーのケーブルでコーディネートを楽しめる耳栓タイプのステレオヘッドホンです。 フラットケーブルを採用 取りまわしやすく、からまりを防ぐフラットケーブルを採用しています。 バランスに優れた音質 高域から低域までバランスに優れた音質を再現します。 遮音性が高く、耳にフィットする耳栓タイプで、ヘアスタイルの乱れを気にすることなく装着可能です。 本体接続側には、コンパクトに接続できるL型プラグを採用しています。 フィット感が選べるようにイヤーキャップが付属。一般的なS・M・Lサイズに、さらに小さなXSサイズを加えた4サイズが付属しています。
コード長さ(m)1.2(Y型) 仕様ダイナミック型Φ9mm 付属品イヤーキャップ(XS/S/M/L) エスコ品番EA763BC-18A 寸法(mm)(ヘッドホン本体)14×21×19<コード含まず> ブラック 本体質量(g)3(コード含まず) 再生周波数帯域(Hz)20~20000 プラグ形状Φ3.5mm3極ミニプラグ(L型) スピーカー部インピーダンス(Ω)16 音圧感度(dB/mW)98 サウンドシステム密閉型 装着方式耳栓タイプ 最大許容入力(mW)8 イヤホン形状カナル型
1個
1,490 税込1,639
翌日出荷

RCAピンプラグ(黄色)のビデオケーブル。RCAピンプラグとRCAピンプラグに対応したパソコンやビデオキャプチャーボードなどのビデオ機器・周辺機器を接続するケーブルです。線材に映像用高周波インピーダンス75Ω同軸ケーブルを使用しています。線材に高純度OFC(無酸素銅)を採用し、画質の劣化を抑制します。接触抵抗を低くし、サビなどによる経年変化を抑え、画質劣化を防止する効果のある24金メッキプラグを採用しています。
ケーブル径(Φmm)4
1個
1,520 税込1,672
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体と同じカラーのケーブルでコーディネートを楽しめる耳栓タイプのステレオヘッドホンです。 フラットケーブルを採用 取りまわしやすく、からまりを防ぐフラットケーブルを採用しています。 バランスに優れた音質 高域から低域までバランスに優れた音質を再現します。 遮音性が高く、耳にフィットする耳栓タイプで、ヘアスタイルの乱れを気にすることなく装着可能です。 本体接続側には、コンパクトに接続できるL型プラグを採用しています。 フィット感が選べるようにイヤーキャップが付属。一般的なS・M・Lサイズに、さらに小さなXSサイズを加えた4サイズが付属しています。
コード長さ(m)1.2(Y型) 仕様ダイナミック型Φ9mm 付属品イヤーキャップ(XS/S/M/L) エスコ品番EA763BC-19A 寸法(mm)(ヘッドホン本体)14×21×19<コード含まず> ホワイト 本体質量(g)3(コード含まず) 再生周波数帯域(Hz)20~20000 プラグ形状Φ3.5mm3極ミニプラグ(L型) スピーカー部インピーダンス(Ω)16 音圧感度(dB/mW)98 サウンドシステム密閉型 装着方式耳栓タイプ 最大許容入力(mW)8 イヤホン形状カナル型
1個
1,490 税込1,639
翌日出荷

金属探知器用ステレオヘッドホンです。ヘッドホンを使用することで、騒がしい場所で捜索する場合、微妙な音の変化をより明確に聞きとることができます。トゥルーステレオ。回転式イヤーカップ。パッド付き。1/4”、1/8”プラグ。
ブラック 質量(g)404 コード長さ(m)1.25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)158×88×203 適合品番EA760FD-2A~9
1個(1個)
11,700 税込12,870
翌日出荷

「焼く」から「煮る」まで料理のレパートリーが広がる。深さ3.5cm「深型プレート」。丈夫で長持ち 耐久性が高い。「遠赤トリプルチタンセラミックコートの深型プレート」。かる~くセットできる「カチッと温度調節プラグ」。カンタン丸洗い!本体ガード&プレート。プレートのふちに直接手が触れにくい「本体ガード」。長くて便利な2.5mコード。プレートをセットしなければ通電しない安全機構。
質量(kg)4.0 消費電力(W)1300 電源AC100V 50/60Hz コード長さ(m)2.5 プレート寸法(mm)内寸:405×270×35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×330×140 温度調節範囲(℃)保温(80)~250(ふたなし)
1個(1台)
16,950 税込18,645
翌日出荷

S端子ケーブル(映像用)。S端子に対応したビデオキャプチャーボード・ビデオデッキなどのビデオ機器を接続するケーブルです。線材に映像用高周波インピーダンス75Ω同軸ケーブルを使用しています。線材に高純度OFC(無酸素銅)を採用し、画質の劣化を抑制します。接触抵抗を低くし、サビなどによる経年変化を抑え、画質劣化を防止する効果のある24金メッキプラグを採用しています。
ケーブル径(Φmm)2.9×5.9
1個
1,400 税込1,540
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プラグを外しても乾電池の力で給湯できる「コードレス電動給湯」。お湯が早く沸く「スピード沸騰」機能付。電気とまほうびん構造を組み合わせてかしこく保温することで、消費電力量を抑えます。プラグをはずしても乾電池のチカラで、電動給湯できます。単3アルカリ乾電池2本でマグカップ4杯(約800mL)を1日使って約1年間OK!(電池別売)お湯が早く沸くから、時短にぴったり。忙しい朝や料理の下ごしらえにも便利です。操作パネルの文字が大きく、視認性が高いボタン配置と大型の液晶で使いやすさに配慮しています。湯沸かし時間、消費電力量、蒸気を抑える「沸とうセーブ」(選択式)。2時間操作しないと保温ヒーターを自動オフ「省エネモード」(選択式)。ゆっくり少量ずつ注げる「ゆっくりカフェドリップ給湯」。使わない時はタイマーで節約「5段階節約タイマー」(6・7・8・9・10時間)。用途に合わせて使い分けられる「5段階保温設定」(98℃・90℃・80℃・70℃・まほうびん)。お湯の残量がとっても見やすい「ワイドウインドウ」&「ピタッと赤玉水量計」。必要量を湯沸かしするのに便利「内容器水量目盛」。
質量(kg)3 ホワイト 容量(L)3.0 消費電力(W)905 時間仕様湯沸し時間:約24分 コード長さ(m)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×295×300 年間消費電力量(kWh/年)273h 一日あたりの消費電力量(kWh/日)0.75
1台
25,300 税込27,830
翌日出荷

同時にたくさん調理できる「48cmワイドタイプ」。丈夫で長持ち 耐久性が高い 。「遠赤トリプルチタンセラミックコートの平面プレート」。料理が取りやすい「薄型ボディ」(調理面までの高さ5cm)。かる~くセットできる「カチッと温度調節プラグ」。カンタン丸洗い!本体ガード&プレート。プレートのふちに直接手が触れにくい「本体ガード」。長くて便利な2.5mコード。清潔!汚れが拭き取りやすい「ステンレスボディ」(ふたはステンレスではありません)。プレートをセットしなければ通電しない安全機構。樹脂取手付きプレート。約48cmの横長ワイドタイプなので、一度にたくさん焼ける!
質量(kg)5.5 消費電力(W)1350 コード長さ(m)2.5 最高温度(℃)250(ふたなし) プレート寸法(mm)内寸:484×318×26 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×370×110
1個(1台)
19,700 税込21,670
8日以内出荷

「深型プレート」「傾斜溝つき焼肉プレート」。「区切り線つきたこ焼きプレート」の3枚プレート。「焼く」から「煮る」まで料理のレパートリーが広がる。深さ3.5cm「深型プレート」。プレートの溝が傾斜していて落ちた脂が流れやすい。「傾斜溝つき焼肉プレート」。大きなたこ焼きが30個も焼ける 。「区切り線つきたこ焼きプレート」。丈夫で長持ち 耐久性が高い。「遠赤トリプルチタンセラミックコートの深型プレート」。かる~くセットできる「カチッと温度調節プラグ」。カンタン丸洗い!本体ガード&プレート。プレートのふちに直接手が触れにくい「本体ガード」。プレートをセットしなければ通電しない安全機構。
質量(kg)7 消費電力(W)1300 コード長さ(m)2.5 最高温度(℃)250(ふたなし) 内形寸法(mm)深型プレート:405×270×35(H) 焼肉プレート:405×270×20(H) たこ焼きプレート:405×270×15(H) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×330×140
1個(1台)
22,700 税込24,970
翌日出荷

鋳物ホーロー鍋、ステンレス鍋に対応した「炊飯コース」を搭載火加減おまかせの自動炊飯機能で手軽に炊き上げます。食材をじっくりやわらかく仕上げる「煮込みコース」を搭載鍋の種類や食材の量が変わっても、80℃以上の温度を保つよう自動で火加減を調整。吹きこぼれを抑え、食材をじっくりやわらかく調理します。「揚げ物コース」で温度を自動コントロール油を一定温度に保ち、カラッとおいしく揚げます。運転音が気になりにくい静音設計(弱火以下)火力7段階の「3」以下(弱火・とろ火)が約25dBと静かで、食卓の会話の邪魔にならず、団らんも楽しめます。とろ火・強火は押すだけ「ワンタッチ火力操作」ボタン一つでとろ火・強火の火力調節ができるため、操作が簡単です。ブレーカーが落ちにくい「1000Wセーブ」最大1400Wから1000Wに切り替えることができるので、食事中にブレーカーが落ちる心配を減らせます。電源プラグを抜いても設定を記憶しているので、毎回セットする手間が省けます。キッチンポケットアプリでより楽しく、便利に。IH調理器専用レシピをご紹介、スマホでレシピ検索や確認ができます。
仕様●型式:KZ-PH34-K●火力調節:7段階●サイズ:304(W)×345(D)×54(H)mm●なべ使用可能サイズ:Φ12~26cm●重量:2.5kg●消費電力:1,400W●コード長:1.9m●機能:温度過昇防止機能空焼き検知機能切り忘れ自動OFF鍋なし自動OFF揚げ物そり鍋自動OFF小物自動OFF アズワン品番65-3891-18
1台
18,100 税込19,910
翌日出荷

オンライン会議で活躍するマイク付きUSB TypeC(TM)イヤホン、USB TypeC(TM)プラグを採用、PCやスマートフォンなどの接続に対応するデジタル有線接続タイプ、有線のため、音の途切れや遅延がほとんどなく、動画視聴やゲームアプリなども快適に楽しめます。指がかりしやすいデザインを採用し、抜き差しのしやすさにも配慮しています。マイクのON/OFFスライドスイッチと、3つの押しやすいボタンが付いた便利なリモコン、リモコンにはON/OFFを手元で、簡単に入り替えが可能な専用スライドスイッチをはじめ、音量操作ができる+/ボタンや、再生/一時停止、曲送り/曲戻しなどに基本操作ができるマルチファンアクションボタンを搭載。各ボタンは押し間違いのないように、触感で識別しやすいデザインを採用しました。内蔵の通話用マイクには高品質な大型マイクを採用し、有線接続による非圧縮の音声信号の特性と合わせることにより、クリアな通話を実現します。長時間の使用時も快適な、片側約2.0gの小型・軽量ボディ、ノートPCや、鞄やポケット内で持ち運ぶ際のスマートフォンとの接続時に便利な1.2m(Y型)ケーブル、高音質なDAC(D/Aコンバーター)を採用し、ノイズや音質劣化を低減するとともに、口径9.2mmの高磁力ネオジウムドライバーの特性に合わせて音質チューニングを施し、パワフルでクリアなサウンドを実現。音楽のリスニングや動画視聴、ゲームアプリなどを迫力あるサウンドで楽しめます。スマートフォンの音声アシスタント機能の起動に対応※接続機能の仕様により、対応してない場合もあります。
1個
3,370 税込3,707
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります