家電 :「パソコン周辺機器」の検索結果
3D映像対応のHDMIケーブルです。5m。ARC(オーディオリターンチャンネル)、3D FULL HD、4K2K/HEAC 対応。高ノイズシールドデザイン(芯線を高密度編組せんとアルミ箔等で3重にシールド)。画質と音質の劣化を防ぐ金メッキプラグ
仕様●対応機器:HDMI入力端子およびHDMI出力端子をもったAV機器、ゲーム機、パソコン及びパソコン周辺機器●対応解像度:4K2K対応(4096×2160ピクセル)●対応色深度:48bitまで ※1080pのとき(Deep Color対応)●HDMI規格:High Speed with Ethernet●HEAC対応●フルHD 3D対応600MHz(18 Gbit/s)●4k2k解像度で60pへの対応●CEC(基本リンク機能)の拡張●アスペクト比21:9映像フォーマットにサポート●1536kHzオーディオサ
ケーブル長(m)5
アズワン品番67-0372-16
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
仕様●対応機器:HDMI入力端子およびHDMI出力端子をもったAV機器、ゲーム機、パソコン及びパソコン周辺機器●対応解像度:4K2K対応(4096x2160ピクセル)●対応色深度:48bitまで ※1080pのとき(Deep Color対応)●HDMI規格:(1)High Speed with Ethernet(2)HEAC対応●(3)フルHD 3D対応(4)4k2k解像度で60pへの対応●(5)CEC(基本リンク機能)の拡張●(6)アスペクト比21:9映像フォーマットにサポート●(7)1,536kHzオーディオサンプル周波数●(8)32オーディオチャンネル●(4ストリームに分岐することを想定する)●(9)ダイナミック自動リップシンク●(10)同じスクリーンの複数ユーザーへの2系統同時ビデオ出力●転送速度:600MHz(18 Gbit/s)●コネクター形状:HDMIプラグ(タイプA-19ピン)ー HDMIプラグ(●タイプA-19ピン)●対応音声フォーマット:Dolby Digital/ DTS/ DVD Audio/ SACD/Dolby Digital Plus/Dolby TrueHD/DTS-HD High Resolution Audio/DTS-HD Master Audio●色域規格:x.v.Color対応●ケーブル径:Φ7.3mm●本体重量/カラー/長さ:約210g/黒/3.0m
アズワン品番67-0382-96
1本
¥989
税込¥1,088
当日出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。