2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自宅で簡単に黒にんにくが作れる!黒にんにく発酵器。通常3週間~4週間もかかるにんにくの発酵を3面ヒーターを使用しムラなく乾燥させていくことで6~12日で美味しい黒にんにくを作ることができます。乾燥用籠には最大1.5~2kgのにんにくをセットできます。出来上がり後もかごを取り出すだけなので一度にたくさんのにんにくが簡単に作れます。
仕様発酵最大量(kg):1.5~2 付属品ACアダプター、取扱説明書 材質ABS、PP 質量(kg)2.3 消費電力(W)73 定格AC100V50/60Hz コード長さ(m)約1.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.3×27×28
1台
9,498 税込10,448
欠品中

自然の健康食を自宅で手軽に。窓付き黒にんにく発酵器(家庭用)。【マイコン制御でじっくり熟成】発酵に適した時間と温度をマイコン制御。【3面ヒーターでしっかり発酵】釜底・釜中央・上蓋の全方向から効率よく温める。【入れ替え作業不要】専用のカゴを使えばにんにくの入れ替えは不要です。【酵中の庫内の様子がひと目でわかる!】発酵の状態がひと目で確認できるからとっても安心。注水のタイミングを見逃さないので失敗する心配もなくなります。
仕様最大発酵量(kg):約2.0(サイズによっては、1~1.5迄) 寸法(mm)高さ280(ハンドル部含む)×幅283×奥行270 質量(g)約2,600 消費電力(W)73 コード長さ(m)約1.1 定格出力AC100V 50/60Hz
1台
9,898 税込10,888
4日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります