家電 :「風呂用テレビ」の検索結果

AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
お風呂やキッチンなどの水回りでも使えるフルセグテレビです。日常のシーンにはもちろん、アウトドアや避難の際にも使用できます。番組録画機能も搭載しており、予約録画も可能です。
用途日々の生活や防災の備蓄に。 画面サイズ5インチ TFT液晶パネル(画素854×480) 防水性IPX6 対応メディアmicroSDカード(64GBまで対応) 対応フォーマットTS 出力端子Φ3.5mmステレオミニジャック 入力端子Type-C 充電端子/Φ3.5mmアンテナ端子/miniB-CASカードスロット/microSDカードスロット(64GBまで対応) バッテリー3.7V 3000mAh 内蔵充電バッテリー(リチウムイオン) 録画時間フルセグTV:約10時間、ワンセグTV:約400時間 寸法(mm)168×92×22.5
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります