国土交通省通信準拠。小型の外付け型のリモートID。産業用ドローン向け。。【取付方法について】ネジ、マジックテープなどで固定いただけます。。ネジで固定する場合。。推奨ネジ種類:Pタイト(BIND頭)、推奨ネジサイズ:M2.6*10、推奨下穴径:Φ2.21±0.03、推奨締付けトルク:29±5 N・cm。。マジックテープで固定する場合。。保持力が25N~35Nの範囲となるマジックテープを推奨しています。マジックテープは本機器裏面に貼り付けてください。※マジックテープは同梱されておりません
仕様●リード型モノポールアンテナ/長さ:120mm●充電回数:300回以上●最大送信距離(m):1500●無線方式:Bluetooth5.0 LE Class1.5●耐震・耐衝撃性能:1mの高さからの落下で発煙・発火しないこと(PSE準拠)●送信電力:"+10dBm以下
寸法(mm)60×30×22
質量(g)33
スイッチプッシュスイッチ ×1
表示LED × 2/2色1灯
周波数帯域(MHz)2420~2483.5
電池DC3.7V内蔵LiPo電池570mAh
充電時間(時間)1
コネクタType C
動作温度(℃)-10~60
動作湿度(%)85以下(結露無きこと)
充電方式DC5VUSB(TypeC)による充電
アンテナ外出し
防水性IP54相当
稼働時間(時間)8以上
対応プロファイルGATT、GAP
1台
¥46,980
税込¥51,678
3日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。