カメラ・ビデオカメラ (34) ブランド: Phottix(フォティックス)すべて解除
ライトスタンド PX200 Light Stand Phottix(フォティックス) 9日以内出荷
PX 200 Light Standは、全伸高2000mmのスタイリッシュなライトスタンドです。≪主な特長≫堅牢で耐久性に優れたダイキャストスチールを使用ポールと脚の表面は、滑りにくく反射しにくいフロスティング加工
仕様 ●全伸高(mm):2000 セット内容 PX 200 Light Stand 本体、取扱説明書 質量(kg) 約1 耐荷重(kg) 約5 ねじ規格 オスダボ1/4" 収納寸法・長さ(mm) 700
LEDライト Nuada S3a LED Light Phottix(フォティックス) 6日以内出荷
静止画およびビデオ撮影用のLEDライト、Nuada S3a LED Light。最新のちらつきのないLED技術を使用しているため、より効率的で耐久性があり、撮影に適しています。また、従来モデルに比べ、Bluetooth機能を搭載したことにより、スマートフォンからの各種操作が可能になりました。 ≪主な特長≫・高出力40Wの高品質ライト・優れた演色性:CRI 95+、TLCI 96+・色温度、輝度の調整をダイヤル、アプリで簡単操作・2500K~8500Kの広範囲な色温度・AC電源またはバッテリー・傷のつきにくい表面パネル
仕様 CRI:95+、TLCI:96+ 付属品 Nuada S3a LED Light 本体、ACアダプター、ACプラグアダプター、ライトスタンド取付アダプター、取扱説明書 寸法(mm) 約376×266×25 質量(g) (本体のみ)約1170 最大出力(W) 40(±3) 2500K-41W/5500K-40W/8500K-39W 出力電圧(V) AC/DCアダプタ:AC100-240V/15V 使用時間(分) (対応バッテリー持続)NP-F970×2:135 色温度(K) 2500-8500 適合バッテリー NP-Fバッテリー ※バッテリー別売 明るさ 最大照度:2500K-746 lux @1m(±150 lux)、5500K-850 lux @1m(±150 lux)、8500K-772 lux @1m(±150 lux) LED使用数(個) 288(Cool:144+Warm:144) 発光面(mm) 約347×237
LEDライト Nuada R4Ⅱ LED Light Phottix(フォティックス) 5日以内出荷
動画撮影・写真撮影の両方で使える高品質LEDライト、Nuada R4Ⅱ LED Light。ワイヤレスリモコン(リモコン範囲:約50m)が付属しており、離れた場所からでも簡単に操作可能です。色の精度はCRI 96+、TLCI 98+を備えており、最先端の色表現を可能としました。大型の円形LEDライトは360個のLEDにより3200K~5600Kの色温度が操作可能で、最大1800lux@1mの明るさにより様々なシーンで活躍します。Phottix LED Ecosystem(ECO1)により、複数台を40のチャンネルと3つのグループに区分し、1つのリモコンで簡単にライティングコントロールが可能です。ワイヤレスリモコンはNuada R4II LED Light・Nuada R3II LED Light・Kali50 LED Lightに互換性があります。2021年1月現在≪主な特長≫高出力70Wの高品質ライト優れた演色性:CRI 96+、TLCI 98+Phottix LEDエコシステム(ECO1)2.4GHzワイヤレスリモコンチャンネル(1~40)およびグループ(3グループ)色温度、輝度の調節をダイヤル、リモコンで簡単操作AC電源またはバッテリー最薄部12mmのコンパクト設計傷のつきにくい表面パネル
仕様 ●AC/DCアダプター出力:AC100-240V/15V●CRI:96+●TLCI:98+●対応バッテリー:V-mount バッテリー●対応バッテリー持続時間(約)(分):V-Battery(14.4V 95Wh):70●最大照度/明るさ(5600K使用時):1800 lux @1m●発光面(直径)(mm):410●重量(バッテリー含まず)(約)(g):3300 セット内容 Nuada R4II LED Light 本体、リモコン、ACアダプター、AC電源ケーブル、ACアダプターポーチ、ケース、取扱説明書 寸法(mm) 約548×539×38 最大出力(W) 70 色温度(K) 3200-5600 LED使用数(個) 360(Cool:180+Warm:180)
LEDライト Nuada Ring LED Light Phottix(フォティックス) 5日以内出荷
3つのコールドシューマウント・2つのUSB出力ポート搭載の多目的リングライト。リング型LEDライトで、暖色系のタングステンから寒色系の昼光色までシームレスに動作し、CRI評価96+/TLCI 98+の優れた色再現性を備えています。色温度と輝度は、Phottix LED エコシステム(ECO2)によりIRワイヤレスリモコンで簡単に調整できます。また、3つのチャンネルを使用し一度に複数台数の調光も可能。IRワイヤレスリモコンはBluetoothを内蔵しており、ペアリングしたスマートフォンで写真撮影する際にリモコンでスマートフォンのシャッターを切ることができ、自撮りにも活躍します。さらに、デジタルカメラやスマートフォン、マイクなどのアクセサリーをさまざまな位置に取り付けできる3つのコールドシューマウントを搭載。また、スマートフォン用クリップ付属で、写真、ビデオ、ライブストリーミングなどの様々な撮影方法に対応します。≪主な特長≫優れた演色性:CRI 96+、TLCI 98+Phottix LEDエコシステム(ECO2 IR)IRワイヤレスリモコンスマートフォンとリモコンをBluetoothで接続し遠隔撮影可能輝度と色温度の調整をダイヤル・リモコンで簡単操作3つのコールドシューマウントと2つのUSB出力ポート最薄部20mmのコンパクト設計
色温度(K) 3200-5600 リモコン IRワイヤレスリモコン、リモコン範囲 5m
ライトスタンド Padat 300 Air Cushion Compact Light Stand Phottix(フォティックス) 5日以内出荷
Padat 300 Compact Light Standは、収納時にライトスタンド同士を連結させることが可能で、スペースを確保しやすくするだけでなく、持ち運びも容易で屋外撮影に最適です。 ≪主な特長≫全伸高3m折り畳むと全体がフラットになる構造Padat 300 Compact Light Stand同士を連結させることが可能エアクッション設計で機材や指を保護
仕様 ●全伸高(mm):3000●脚チューブ直径(mm):29.5、26、22.5、19 セット内容 Padat 300 Compact Light Stand 本体、取扱説明書 質量(kg) 約2.1 耐荷重(kg) 約5 収納時寸法(mm) 880×80×70 収納寸法・長さ(mm) 880
ソフトボックス Raja Quick-Folding Softbox Phottix(フォティックス) 4日以内出荷 から 5日以内出荷
Phottix Rajaシリーズは傘のように開閉することにより、わずか数秒でセットアップが可能です。持ち運びに優れ、収納も簡単に行うことができます。 Phottix独自の耐熱素材を使用することにより、耐久性が高く頑丈な構造を実現し、撮影の可能性を広げる新しいソフトボックスです。≪主な特長≫頑丈な構造Phottix独自の耐熱素材を使用組み立てが簡単他ブランド向けの交換可能なスピードリングキャリーバッグ付属
セット内容 Raja Quick-Folding Softbox 本体、Bowensマウントスピードリングアダプター、インナーディフューザー、アウターディフューザー、グリッド、キャリーバッグ、取扱説明書 マウント Bowens
RGB LEDライト M200R RGB LED Light Phottix(フォティックス) 当日出荷
静止画およびビデオ撮影用のコンパクトで強力なLEDライト、M200R RGB Light。ちらつきのない最新のLEDテクノロジーを使用し、より効率的で耐久性があります。結婚式、インタビュー、ポートレート、ビデオ、マクロ撮影などをスマートフォンまたはカメラで撮影するための新世代のRGBライトです。M180の極薄ボディデザイン(約11.5mm)の継承に加えて、輝度と色温度(3200K-5600K)の調整機能、完全な0-360°の色相と彩度の調整、21種類のプリセットシナリオ効果も備えています。M180のパワーバンク機能を継承し、内蔵の4000mAhバッテリー容量をUSBを介して他のデバイスに接続することで、より多様な活動が可能になります。充電のためにUSBミニ等の変換ケーブルを接続する必要がなくなり、より使いやすくなりました。1/4インチの三脚取り付け穴が2つ用意されており、付属のコールドシューアダプターで縦位置と横位置のどちらでも取り付けることができます。≪主な特長≫長寿命、低発熱LED長寿命の内蔵バッテリー調整可能な明るさと色温度360°の色相および彩度調整21種類のプリセットシナリオ効果他のデバイスを充電するためのモバイルバッテリーとして使用可能
仕様 ●CRI:96+●DC出力:5V 2A USB●バッテリー(内蔵):3.7V 4000mAh●バッテリー持続時間(約)(分):90 ※最大出力(5600K)時●最大照度/明るさ(5600K使用時):1200 lux @0.5m●照射角度(約)(度):120 セット内容 M200R RGB Light 本体、USB-C充電ケーブル、コールドシューアダプター、ミニ三脚、ポーチ、ハンドストラップ、RGBカラーメーターシール、取扱説明書 寸法(mm) 約151×80×11.5 質量(g) 約200 最大出力(W) 10 色温度(K) 3200-5600 色相 RGBカラー0-360°全色再現
LEDライト付きミニフラッシュ mini A Phottix(フォティックス) 5日以内出荷
mini Aは幅広いカメラシステムに対応する、シングルピンホットシューを採用。シングルピンによる同調が可能なマニュアルフラッシュで、 お使いのカメラシステムを問わず使用可能です。フラッシュ、LED、フラッシュ+LEDの3つのライティングモードを備え、静止画・動画のどちらにも対応し、手軽にご使用いただけます。≪主な特長≫・発光量4段階調整可能:1/8・1/4・1/2・1/1・フラッシュヘッドは0°~90°で角度調整が可能で、バウンスや配光調整に対応・フラッシュ、LED、フラッシュ+LEDの3つのライティングモード・CRI 95+の高品質LED・約480回のフル発光が可能・LEDは色温度を4段階で切り替え可能:2500K、3200K、4500K、6200K・約42×65mmのコンパクト設計(ヘッド部90°傾斜時)・わずか50gの超軽量設計・USB-C充電対応(約1時間でフル充電)
仕様 ●CRI:95+●ガイドナンバー:8●チャージ時間:4秒(フル発光時)●候補なし:mini A●発光回数:約480回(フル発光時) セット内容 mini A 本体、カラビナ付きリングストラップ、USB-C充電ケーブル、取扱説明書 寸法(mm) (約)42×75×22 質量(g) (約)50 バッテリー 3.7V 300mAh 色温度(K) LED:2500/3200/4500/6200、フラッシュ:6500 明るさ LED最大:200 lux @0.3m 6200K LED使用数(個) 12
ライトキット Kali 50Ra RGB LED Light Twin Kit Set Phottix(フォティックス) 5日以内出荷
RGBフルカラー&バイカラー搭載のKali50Ra RGB LED Light 本体2灯・ライトスタンド2本・ACアダプター2個・ケースをセットにしたTwinキット。Kali50Raはフォトグラファーとビデオグラファーのニーズに応える高性能で多機能なLEDライトです。コンパクトながら強力な光量と優れた色再現性を実現し、様々な撮影シーンで活躍します。RGBフルカラーとバイカラーの両機能を搭載した高性能LEDライト2灯セットならではの本格的なライティングで、様々な撮影ニーズに応えます。≪主な特長≫・高出力50Wの高品質ライト・優れた演色性:CRI 95+、TLCI 96+・色温度、輝度の調整をダイヤル、アプリで簡単操作・2500K~8500Kの広範囲な色温度・色相・彩度の調整に加え、グリーン/マゼンタ軸の微調整も可能・AC電源とバッテリーの両対応で、スタジオからロケーションまで幅広く活用できる・付属のバーンドアで光の方向性や範囲を自在にコントロール
付属品 Kali50Ra RGB LED Light×2、ライトスタンド(180cm)×2、ACアダプター×2台、ACプラグアダプター×2、専用キャリーバッグ、取扱説明書 寸法(mm) 約274×64×259 質量(g) 約1160(ライト本体のみ) 最大出力(W) 50 平均演色評価数 CRI:95+、TLCI:96+ 色温度(K) 2500-8500 照度(Lux) 最大1500@1m 色相 RGBカラー0-360°全色再現 適合バッテリー NP-Fバッテリー(※別売)/バッテリー持続時間:NP-F970×2個 約100分 LED使用数(個) 308(Cool:100+Warm:100+RGB108) 交流/直流出力 アダプター:AC100-240V/15V 発光面(mm) 約217×141
ソフトボックス REX Quick-Folding Softbox 90cm Phottix(フォティックス) 5日以内出荷
ワンステップのプルアップハンドルで、1秒で瞬時にセットアップまたは折りたたむことができます。ポータブルで折りたたみ可能な八角形のソフトボックスです。≪主な特長≫・ワンステップのプルアップハンドルで瞬時に展開・収納できる設計・1秒で展開が可能で効率的なワークフローを実現・Bowensマウントを採用、幅広い照明機材に対応・折りたたみ時の厚さはわずか25mmで、収納や持ち運びの負担を軽減・重さも軽量で、移動の多いフォトグラファーに最適・八角形デザインにより自然で柔らかな光を作り出し、ポートレート撮影などで理想的なライティングが可能・キャリーバッグ付属
セット内容 Phottix REX Quick-Folding Softbox 90cm 本体、Bowensリング、インナーディフューザー、アウターディフューザー、グリッド、キャリーバッグ、取扱説明書 寸法(mm) キャリーバッグ:約720×260 質量(g) (ソフトボックスのみ)約670、(ボーエンズリング込)約740 寸法(cm) 90 収納時寸法(mm) 約685×210×25 使用時寸法(mm) (ボーエンズリングなし)Φ900×350、(ボーエンズリング込)Φ900×385 マウント Bowens 総質量(kg) (セット)約1.07
ソフトボックス REX Quick-Folding Softbox 55cm Phottix(フォティックス) 5日以内出荷
ワンステップのプルアップハンドルで、1秒で瞬時にセットアップまたは折りたたむことができます。ポータブルで折りたたみ可能な八角形のソフトボックスです。≪主な特長≫・ワンステップのプルアップハンドルで瞬時に展開・収納できる設計・1秒で展開が可能で効率的なワークフローを実現・Bowensマウントを採用、幅広い照明機材に対応・折りたたみ時の厚さはわずか25mmで、収納や持ち運びの負担を軽減・重さも軽量で、移動の多いフォトグラファーに最適・八角形デザインにより自然で柔らかな光を作り出し、ポートレート撮影などで理想的なライティングが可能・キャリーバッグ付属
セット内容 Phottix REX Quick-Folding Softbox 55cm 本体、Bowensリング、インナーディフューザー、アウターディフューザー、グリッド、キャリーバッグ、取扱説明書 寸法(mm) キャリーバッグ:約610×260 質量(g) (ソフトボックスのみ)約490、(ボーエンズリング込)約560 寸法(cm) 55 収納時寸法(mm) 約495×205×25 使用時寸法(mm) (ボーエンズリングなし)Φ550×270、(ボーエンズリング込)Φ550×300 マウント Bowens 総質量(kg) (セット)約0.77
LEDライト Nuada R3a LED Light Twin kit Set Phottix(フォティックス) 6日以内出荷
Nuada R3a LED Light 本体2灯・ACアダプター2個・ライトスタンド2本・ケースをセットにしたTwinキット。 単体2灯分同程度の価格で、ライトスタンド・ケースが付属するお得なキットです。≪主な特長≫・高出力50Wの高品質ライト・優れた演色性:CRI 95+、TLCI 96+・色温度、輝度の調整をダイヤル、アプリで簡単操作・2500K~8500Kの広範囲な色温度・AC電源またはバッテリー・最薄部12mmのコンパクト設計・傷のつきにくい表面パネル
仕様 CRI:95+、TLCI:96+ 付属品 Nuada R3a LED Light 本体×2、ACアダプター×2、ACプラグアダプター×2、ライトスタンド(220cm)×2、ケース、取扱説明書 寸法(mm) 約430×433×42 質量(g) (バッテリー含まず)約1995 最大出力(W) 50 出力電圧(V) AC/DCアダプター:AC100-240/15 使用時間(分) (対応バッテリー持続)NP-F970×2:約95 色温度(K) 2500-8500 適合バッテリー NP-Fシリーズ ※バッテリー別売 明るさ 最大照度:2500K-951 lux @1m(±150 lux)、5500K-1140 lux @1m(±150 lux)、8500K-1020 lux @1m(±150 lux) LED使用数(個) 272(Cool:136+Warm:136) 発光面(mm) 直径Φ328
LEDライト Nuada C60a Curved LED Light Phottix(フォティックス) 6日以内出荷
静止画およびビデオ撮影用のLEDライト、Nuada C60a Curved LED Light。最新のちらつきのないLED技術を使用しているため、より効率的で耐久性があり、撮影に適しています。Bluetooth機能搭載で、スマートフォンからの各種操作も可能です。 ≪主な特長≫・高出力50Wの高品質ライト・優れた演色性:CRI 95+、TLCI 96+・色温度、輝度の調整をダイヤル、アプリで簡単操作・2500K~8500Kの広範囲な色温度・曲面照射角度240°・AC電源またはバッテリー
仕様 CRI:95+、TLCI:96+ 付属品 Nuada C60a Curved LED Light 本体、ACアダプター、ACプラグアダプター、取扱説明書 寸法(mm) 約279×258×65 質量(g) (本体のみ)約1190 最大出力(W) 50(±3) 2500K-51W/5500K-53W/8500K-51.3W 出力電圧(V) AC/DCアダプタ:AC100-240V/15V 使用時間(分) (対応バッテリー持続)NP-F970×2:100 色温度(K) 2500-8500 適合バッテリー NP-Fバッテリー ※バッテリー別売 明るさ 最大照度:2500K-1160 lux @1m(±150 lux)、5500K-1340 lux @1m(±150 lux)、8500K-1270 lux @1m(±150 lux) LED使用数(個) 1280 Cool & Warm Dual LED
LEDライト Nuada S3a LED Light Twin kit Set Phottix(フォティックス) 4日以内出荷
Nuada S3a LED Light 本体2灯・ACアダプター2個・ライトスタンド2本・ケースをセットにしたTwinキット。 単体2灯分同程度の価格で、ライトスタンド・ケースが付属するお得なキットです。≪主な特長≫・高出力40Wの高品質ライト・優れた演色性:CRI 95+、TLCI 96+・色温度、輝度の調整をダイヤル、アプリで簡単操作・2500K~8500Kの広範囲な色温度・AC電源またはバッテリー・傷のつきにくい表面パネル
仕様 CRI:95+、TLCI:96+ 付属品 Nuada S3a LED Light 本体×2、ACアダプター×2、ACプラグアダプター×2、ライトスタンド取付アダプター×2、ライトスタンド(180cm)×2、キャリーバッグ、取扱説明書 寸法(mm) 約376×266×25 質量(g) (本体のみ約1170 最大出力(W) 40(±3) 2500K-41W/5500K-40W/8500K-39W 出力電圧(V) AC/DCアダプタ:AC100-240V/15V 使用時間(分) (対応バッテリー持続)NP-F970×2:135 色温度(K) 2500-8500 適合バッテリー NP-Fバッテリー ※バッテリー別売 明るさ 最大照度:2500K-746 lux @1m(±150 lux)、5500K-850 lux @1m(±150 lux)、8500K-772 lux @1m(±150 lux) LED使用数(個) 288(Cool:144+Warm:144) 発光面(mm) 約347×237
LEDライト Nuada R3a LED Light Phottix(フォティックス) 6日以内出荷
静止画およびビデオ撮影用のLEDライト、Nuada R3a LED Light。最新のちらつきのないLED技術を使用しているため、より効率的で耐久性があり、撮影に適しています。また、従来モデルに比べ、Bluetooth機能を搭載したことにより、スマートフォンからの各種操作が可能になりました。 ≪主な特長≫・高出力50Wの高品質ライト・優れた演色性:CRI 95+、TLCI 96+・色温度、輝度の調整をダイヤル、アプリで簡単操作・2500K~8500Kの広範囲な色温度・AC電源またはバッテリー・最薄部12mmのコンパクト設計・傷のつきにくい表面パネル
仕様 CRI:95+、TLCI:96+ 付属品 Nuada R3a LED Light 本体、ACアダプター、ACプラグアダプター、ケース、取扱説明書 寸法(mm) 約430×433×42 質量(g) (バッテリー含まず)約1995 最大出力(W) 50 出力電圧(V) AC/DCアダプタ:AC100-240V/15V 使用時間(分) (対応バッテリー持続)NP-F970×2:95 色温度(K) 2500-8500 適合バッテリー NP-Fシリーズ ※バッテリー別売 明るさ 最大照度:2500K-951 lux @1m(±150 lux)、5500K-1140 lux @1m(±150 lux)、8500K-1020 lux @1m(±150 lux) LED使用数(個) 272(Cool:136+Warm:136) 発光面(mm) 直径Φ328
LEDライト T200R RGB Tube Light Twin Kit Set Phottix(フォティックス) 6日以内出荷
チューブタイプの形状で色相360°再現できるRGB LEDライトを2本同梱したお得なパッケージです。CRI96+の高演色に加え、色温度2500K~9500Kの調整が可能。物撮からポートレートまで様々なシーンを演出できます。本体の両端に1/4インチネジ穴を搭載しており、ライトスタンド等への装着が可能。また、付属のミニスタンドを装着することで自立させたり、手持ちでのライティングが可能です。本体背面にマグネットを搭載しており、金属部分に設置してライティングするだけでなく、本体同士を磁力で接合して使用することが可能。その他、別売の1/4インチ オス・オス カプラー「MT2 Light Coupler Connector」を使用することで縦連結ができ、ライティングの幅が広がります。≪主な特長≫・優れた演色性:CRI 96+、TLCI 98+・2500K~9500Kの広範囲な色温度・輝度と色温度の調整が可能・マグネット内蔵で様々な撮影状況に対応・大容量バッテリーで長時間使用可能・USB-C入力 5V 2A・1/4″ネジ穴で様々な機材に取付可能・21種類のシナリオエフェクト
仕様 CRI:96+ 付属品 T200R RGB Tube Light 本体×2、USB-Cケーブル×2、ミニスタンド×2、RGBシール×2、取扱説明書 寸法(mm) 約323×36×36 質量(g) 約270 最大出力(W) 10 入力 DC5V 2A USB-C 使用時間(分) バッテリー持続:約115 ※最大出力(9500K)時 バッテリー (内蔵)充電式3.7V 5200mAh 色温度(K) 2500-9500 充電時間(時間) 約4 (5V 2A) 色相 RGBカラー0-360°全色再現 明るさ 最大照度:830 lux @0.5m(5600K)
ソフトボックス Raja Quick-Folding Softbox Phottix(フォティックス) 5日以内出荷
Phottix Rajaシリーズは傘のように開閉することにより、わずか数秒でセットアップが可能です。持ち運びに優れ、収納も簡単に行うことができます。 Phottix独自の耐熱素材を使用することにより、耐久性が高く頑丈な構造を実現し、撮影の可能性を広げる新しいソフトボックスです。 ≪主な特長≫頑丈な構造Phottix独自の耐熱素材を使用組み立てが簡単他ブランド向けの交換可能なスピードリングキャリーバッグ付属
仕様 ●使用時寸法(マウント込)(約)(mm):1500×620●収納時寸法(マウント込)(約)(mm):180×1020●重量(マウント込)(約)(g):2930 セット内容 Raja Quick-Folding Softbox 本体、Bowensマウントスピードリングアダプター、ビューティーディッシュ、インナーディフューザー、アウターディフューザー、キャリーバッグ、取扱説明書 マウント Bowens
LEDライト Nuada Ring60 LED Light Phottix(フォティックス) 4日以内出荷
216個の5600KクールカラーLEDと216個の3200KウォームカラーLEDのリングライト、Nuada Ring60 LED Light。19インチ(49cm)のリングデザインで、写真撮影、ビデオ撮影、メイクアップアーティスト、ライブストリーム撮影、スマートフォンコンテンツ作成に最適なLEDライトです。 同梱のカメラブラケットやスマートフォンクリップを取り付ける5つのコールドシューマウントがあり、背面パネルにはスマートフォンやカメラに電力を供給できるUSB出力ポートも搭載しています。また、軽量で折り畳み可能なライトスタンドと、旅行や現場でのセットアップを容易にするキャリーバッグが付属しています。≪主な特長≫48Wの光を放つソフトライト設計優れた演色性で、95以上の演色評価数(CRI)前面からも背面からも簡単に輝度と色温度を制御スマートフォン等を充電可能なUSB 5V2A出力ポートを搭載バッテリーとACアダプターの両モードに対応スマートフォン、マイク等を取り付け可能な5つのコールドシューマウントYouTuber/ライブストリーミングに最適なカメラブラケットが付属
仕様 ●AC/DCアダプター出力:AC100-240V/15V●CRI:95+●対応バッテリー:NP-Fシリーズバッテリー●対応バッテリー持続時間(約)(分):NP-F970×2:85●最大照度/明るさ(5600K使用時):1200 lux @1m●照射角度(約)(度):120●発光面(直径×リング幅)(約)(mm):487×52 セット内容 Nuada Ring 60 LED Light 本体、ライトスタンド(180cm)、カメラブラケット、スマートフォンクリップ、ACアダプター、AC電源ケーブル、キャリングバッグ、取扱説明書 寸法(mm) 約487×575×47 質量(g) 約1255 最大出力(W) 60(USB 5V 2A出力込) 色温度(K) 3200-5600 LED使用数(個) 432(Cool:216+Warm:216)
ライトスタンド Saldo 245A Air Cushion Automatic Collapsible Light Stand Phottix(フォティックス) 5日以内出荷
Saldo 245A Air Cushion Automatic Collapsible Light Standは自動折りたたみ式で、センターポールを地面に設置しそのまま置くだけで脚が開脚。引き上げれば自動的に折りたたむ設計で、片手で簡単に操作することが可能なライトスタンドです。セッティング時のスタンド損傷を防止する為、センターポール底部にはゴムパッドを装備。また、急な機材の落下を防止するエアクッション機構も搭載しています。
仕様 ●全伸高(mm):2450 セット内容 Saldo 245A Air Cushion Automatic Collapsible Light Stand 本体 質量(kg) 約1.82 耐荷重(kg) 約5 ねじ規格 オスダボ1/4" 最低高さ(mm) 780 収納寸法・長さ(mm) 770
ライトスタンド Saldo 62 Light Stand Phottix(フォティックス) 4日以内出荷
Saldo 62 Light Standは、全伸高620mmのコンパクトなライトスタンドです。最低高410mmでバックライトや商品撮影など、低い位置でのライティングに最適です。脚部を分離してコンパクトに格納でき、持ち運びに便利です。
仕様 ●全伸高(mm):620 セット内容 Saldo 62 Light Stand 本体、取扱説明書 質量(kg) 約0.9 耐荷重(kg) 約1.5 ねじ規格 オスダボ1/4" 収納寸法・長さ(mm) 365
ライトスタンド Saldo 395 Studio Boom Light Stand Phottix(フォティックス) 5日以内出荷
Saldo 395 Studio Boom Light Standは、全伸高3950mmのブームライトスタンドです。傾斜可能なブームにLEDライトなどを付け、俯瞰的なライティングが可能となります。
仕様 ●全伸高(mm):3950 セット内容 Saldo Studio Boom Light Stand 本体、サンドバッグ(3kg用)、取扱説明書 質量(kg) 約3 耐荷重(kg) 約8 ねじ規格 1/4"、3/8"反転式 収納寸法・長さ(mm) 1140
ライトスタンド Saldo 280 Air Cushion Light Stand Phottix(フォティックス) 5日以内出荷
Saldo 280 Air Cushion Light Standは、全伸高2800mmのライトスタンドです。エアクッション設計により、指や機材を保護できます。また、反転式のダボにより拡張性が高まります。
仕様 ●全伸高(mm):2800 セット内容 Saldo 280 Air Cushion Light Stand 本体、取扱説明書 質量(kg) 約1.95 耐荷重(kg) 約5 ねじ規格 1/4"、3/8"反転式 収納寸法・長さ(mm) 960
ライトスタンド PX200W Light Stand Phottix(フォティックス) 5日以内出荷
PX 200W Light Standは、全伸高2000mmのスタイリッシュなライトスタンドです。≪主な特長≫堅牢で耐久性に優れたダイキャストスチールを使用ポールと脚の表面は、滑りにくく反射しにくいフロスティング加工
仕様 ●全伸高(mm):2000 セット内容 PX 200 Light Stand 本体、取扱説明書 質量(kg) 約1 耐荷重(kg) 約5 ねじ規格 オスダボ1/4" 収納寸法・長さ(mm) 700
LEDライト Nuada Ring10 LED Light Go Kit Phottix(フォティックス) 7日以内出荷
コンパクトで簡単に調光できるLEDライト、Nuada Ring10 LED Light Go Kit。ライブストリーミング、静止画・ビデオ撮影、リモート会議やメイク時など、あらゆる状況に最適なLEDライトです。10インチ(約26cm)サイズの軽量・ポータブルデザインに加えて、調光可能なLEDライトとして様々な環境での撮影に対応します。 明るさと色温度はそれぞれの調整スライドバーを操作し、簡単かつ直感的に操作することが可能です。独自の折りたたみ式デザイン採用により、省スペースになるだけでなく、折りたたんだまま使用すれば対面する2人を同時に照らすことが可能で、オンライン会議などで便利にご使用いただけます。また、付属のミニ三脚とコールドシューアダプターを使用し、スマートフォンやマイクを取り付け、気軽にライブ動画の撮影が可能です。モバイルバッテリーから給電することで屋外使用も可能です。≪主な特長≫小型でも明るい10Wソフトリングライト演色評価数96以上の優れた色再現持ち運びに便利なポータブルサイズ明るさと色温度が簡単に操作可能な「タッチ&スライド」折りたたみ可能なコンパクトデザインMicro USB 5V 2.1A電源入力様々な撮影状況に対応可能なミニ三脚が付属
仕様 ●CRI:96+●DC入力:5V 2.1A(Micro USB)●寸法(スタンド含まず)(約)(mm):260×15●最大照度/明るさ(5800K使用時):450 lux @0.5m●照射角度(約)(度):120●発光面(直径×リング幅)(約)(mm):260×30●重量(スタンド含まず)(約)(g):217 セット内容 Nuada Ring 10 LED Light 本体、支柱、スタンド、ミニ三脚(スマートフォンホルダー付)、コールドシューアダプター、Micro USBケーブル、説明書 最大出力(W) 10 色温度(K) 2600-5800 LED使用数(個) 120(Cool:60+Warm:60)
ソフトボックス Raja Quick-Folding Softbox Phottix(フォティックス) 4日以内出荷 から 5日以内出荷
Phottix Rajaシリーズは傘のように開閉することにより、わずか数秒でセットアップが可能です。持ち運びに優れ、収納も簡単に行うことができます。 Phottix独自の耐熱素材を使用することにより、耐久性が高く頑丈な構造を実現し、撮影の可能性を広げる新しいソフトボックスです。 ≪主な特長≫頑丈な構造Phottix独自の耐熱素材を使用組み立てが簡単他ブランド向けの交換可能なスピードリングキャリーバッグ付属
セット内容 Raja Quick-Folding Softbox 本体、Bowensマウントスピードリングアダプター、ビューティーディッシュ、インナーディフューザー、アウターディフューザー、グリッド、キャリーバッグ、取扱説明書 マウント Bowens
ソフトボックス G-Capsule Softbox Phottix(フォティックス) 5日以内出荷
ソフトボックスとトランスルーセントアンブレラを組み合わせて多様なライティングを可能にした革新的な製品です。一般的なソフトボックスで可能なグリッドやビューティーデッシュの効果に加え、全方向へライティングが可能なランタンモードまで、1つの製品で実現できるオールインワンパッケージのソフトボックスです。互換性の高いBowensスピードリングアダプターが付属しており、対応する様々な機材に設置することが可能です。≪主な特長≫ランタン、グリッド、ビューティーディッシュ、ソフトボックスの4モードで使用可能なオールインワンパッケージランタンモードで使用するトランスルーセントアンブレラは単体でも使用可能Phottix独自の耐熱素材SL Techを使用ランタンモードでは、ソフトな光と全方位からのライティングが可能軽量かつ耐久性のあるファイバーグラス製ロッドを採用Bowensマウント対応キャリーバッグ付属
セット内容 G-Capsule Softbox 本体、トランスルーセントアンブレラ、Bowensスピードリングアダプター、アウターディフューザー、インナーディフューザー、インナーディフューザー(リフレクター付)、グリッド、ジェルフィルターホルダー、ジェルフィルター(赤・黄・緑・青)、キャリーバッグ、取扱説明書 マウント Bowens
LEDチューブライト T200R RGB Tube Light Phottix(フォティックス) 5日以内出荷
チューブタイプの形状で色相360°再現できるRGB LEDライト、T200R RGB Tube Light。CRI96+の高演色に加え、色温度2500K~9500Kの調整が可能。物撮からポートレートまで様々なシーンを演出できます。本体の両端に1/4インチネジ穴を搭載しており、ライトスタンド等への装着が可能。また、付属のミニスタンドを装着することで自立させたり、手持ちでのライティングが可能です。さらに、本体背面にマグネットを搭載しており、金属部分に設置してライティングするだけでなく、本体同士を磁力で接合して使用することが可能。その他、別売の1/4インチ オス・オス カプラー「MT2 Light Coupler Connector」を使用することで縦連結ができ、ライティングの幅が広がります。≪主な特長≫優れた演色性:CRI 96+、TLCI 98+2500K~9500Kの広範囲な色温度輝度と色温度の調整が可能マグネット内蔵で様々な撮影状況に対応大容量バッテリーで長時間使用可能USB-C入力 5V 2A1/4″ネジ穴で様々な機材に取付可能21種類のシナリオエフェクト
仕様 ●CRI:96+●DC入力:5V 2A USB-C●バッテリー(内蔵):充電式3.7V 5200mAh●バッテリー持続時間(約)(分):115 ※最大出力(9500K)時●最大照度/明るさ(5600K使用時):830 lux @0.5m セット内容 T200R RGB Tube Light 本体、USB-Cケーブル、ミニスタンド、RGBシール、取扱説明書 寸法(mm) 約323×36×36 質量(g) 約270 最大出力(W) 10 色温度(K) 2500-9500 充電時間(時間) 約4 (5V 2A) 色相 RGBカラー0-360°全色再現
ソフトボックス G-Capsule Deep Softbox Phottix(フォティックス) 5日以内出荷
ソフトボックスとトランスルーセントアンブレラを組み合わせて多様なライティングを可能にした革新的な製品です。一般的なソフトボックスで可能なグリッドやビューティーデッシュの効果に加え、全方向へライティングが可能なランタンモードまで、1つの製品で実現できるオールインワンパッケージのソフトボックスです。互換性の高いBowensスピードリングアダプターが付属しており、対応する様々な機材に設置することが可能です。≪主な特長≫ランタン、グリッド、ビューティーディッシュ、ソフトボックスの4モードで使用可能なオールインワンパッケージランタンモードで使用するトランスルーセントアンブレラは単体でも使用可能Phottix独自の耐熱素材SL Techを使用ランタンモードでは、ソフトな光と全方位からのライティングが可能軽量かつ耐久性のあるファイバーグラス製ロッドを採用Bowensマウント対応キャリーバッグ付属
セット内容 G-Capsule Softbox 本体、トランスルーセントアンブレラ、Bowensスピードリングアダプター、アウターディフューザー、インナーディフューザー、インナーディフューザー(リフレクター付)、グリッド、ジェルフィルターホルダー、ジェルフィルター(赤・黄・緑・青)、キャリーバッグ、取扱説明書 マウント Bowens
マルチマウントキット Cerberus Multi Mount Kit Phottix(フォティックス) 5日以内出荷
スピードライトにソフトボックス等のアクセサリーを手軽に装着できるマルチマウントCerberusと、前後180度段階的に角度調整ができ、アンブレラ装着も可能なVaros Proがセットになった製品です。Phottix製ソフトボックス「Raja Quick-Folding」シリーズなど、様々なBowensマウントのアクセサリーにご使用いただけます。また、付属品としてElinchromマウントアダプタ―を同梱しており、Bowensマウントから付け替えることでElinchromマウントのアクセサリーにもご使用いただけます。Varos Proは耐久性に優れたアルミニウム合金のアンブレラホルダーです。取り外し可能なメスダボ(3/8、1/4反転式)を付属しており様々なスタンドに装着することができます。
仕様 ●Bowens用マウントアダプタ―重量(約)(g):98●Cerberusマルチマウントホルダー重量(約)(g):302●Elinchrom用マウントアダプター重量(約)(g):106●Varos Proアンブレラホルダー・カラビナフック付重量(約)(g):282●ケース重量(約)(g):108 セット内容 Cerberusマルチマウントホルダー、Varos Proアンブレラホルダー(カラビナフック付)、Bowens用マウントアダプター、Elinchrom用マウントアダプター、ケース、取扱説明書 マウント Bowens、Elinchrom
ソフトボックス G-Capsule Softbox Phottix(フォティックス) 5日以内出荷
多様なライティングを可能にするソフトボックス。ソフトボックスとトランスルーセントアンブレラを組み合わせて多様なライティングを可能にした革新的な製品です。一般的なソフトボックスで可能なグリッドやビューティーデッシュの効果に加え、全方向へライティングが可能なランタンモードまで、1つの製品で実現できるオールインワンパッケージのソフトボックスです。互換性の高いBowensスピードリングアダプターが付属しており、対応する様々な機材に設置することが可能です。≪主な特長≫ランタン、グリッド、ビューティーディッシュ、ソフトボックスの4モードで使用可能なオールインワンパッケージランタンモードで使用するトランスルーセントアンブレラは単体でも使用可能Phottix独自の耐熱素材SL Techを使用ランタンモードでは、ソフトな光と全方位からのライティングが可能軽量かつ耐久性のあるファイバーグラス製ロッドを採用Bowensマウント対応キャリーバッグ付属
セット内容 G-Capsule Softbox 本体、トランスルーセントアンブレラ、Bowensスピードリングアダプター、アウターディフューザー、インナーディフューザー、インナーディフューザー(リフレクター付)、グリッド、ジェルフィルターホルダー、ジェルフィルター(赤・黄・緑・青)、キャリーバッグ、取扱説明書 マウント Bowens
ソフトボックス Raja Deep Quick-Folding Softbox Phottix(フォティックス) 5日以内出荷
Phottix Rajaシリーズは傘のように開閉することにより、わずか数秒でセットアップが可能です。持ち運びに優れ、収納も簡単に行うことができます。 Phottix独自の耐熱素材を使用することにより、耐久性が高く頑丈な構造を実現し、撮影の可能性を広げる新しいソフトボックスです。 ≪主な特長≫頑丈な構造Phottix独自の耐熱素材を使用組み立てが簡単指向性が高く、均一でコントラストの高い光他ブランド向けの交換可能なスピードリングキャリーバッグ付属
セット内容 Raja Deep Quick-Folding Softbox 本体、Bowensマウントスピードリングアダプター、ビューティーディッシュ、インナーディフューザー、アウターディフューザー、グリッド、キャリーバッグ、取扱説明書 マウント Bowens
アダプタ MT 2 Light Coupler Connector Phottix(フォティックス) 5日以内出荷
MT 2 Light Coupler Connectorは、T200R RGB Tube Lightを連結する際に使用する1/4インチネジを両端に搭載したアダプターです。より広い面へのライティングや演出など、ライティングの幅を広げます。
ギアバック Gear Bag Phottix(フォティックス) 4日以内出荷 から 8日以内出荷
強度の高いリップストップ生地を使用した機材収納バッグ。内部には長さ調節が可能な機材固定ベルトを2ヶ所装備。ポケットが外部に2ヶ所と、内部に1ヶ所あり、ストロボ等のアクセサリー収納に使用できます。また、長さ調節可能なハンドストラップと取り外し可能なショルダーストラップが付属しており、持ち運びも便利に行えます。長さ調節可能なハンドストラップと取り外し可能なショルダーストラップが付属しており、持ち運びも便利に行えます。
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります ヘッドホン CUSTOMTRY(カスタムトライ) 税込 ¥ 1,758 ¥ 1,598 バスケットへ