絞り込み
ブランド
  • エフ・アール・シー
  • モノタロウ(31)
  • メディアカバーマーケット(673)
  • Nikon(ニコン)(367)
  • エレコム(364)
  • Panasonic(パナソニック)(363)
  • エツミ(357)
  • アイリスオーヤマ(356)
  • Kenko(ケンコートキナー)(356)
  • オーム電機(333)
  • YAMAZEN(山善)(333)
  • Canon(323)
  • SONY(290)
  • エスコ(276)
  • audio-technica(240)
  • insta360(233)
  • DJI(231)
  • サンワサプライ(203)
  • Jabra(199)
  • 象印マホービン(198)
  • RS PRO(180)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
業務用スリッパに名入れ加工 金箔、銀箔の豪華箔押し印刷!人気のモノタロウブランドにも可能 商品はこちら
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防災ラジオ 防災同報無線受信 NEXTEC エフ・アール・シー防災ラジオ 防災同報無線受信 NEXTECエフ・アール・シー
7,198税込7,918
1台
7日以内出荷
近年、地球温暖化の進行によりゲリラ豪雨や大型台風等の発生が目に見えて増して来ております。また、地球規模で火山活動や地殻変動が活発になっており、大規模地震への警戒は絶やせません。災害時に最初に必要となるのは情報です。本当に重要で正確な情報を、いち早く共有する。いま、防災用ラジオの重要性がますます高まっております。本機は同報系防災行政無線(アナログ放送のみ)の受信、NHK-FMラジオ放送の緊急警報放送(第1種、第2種)および緊急地震速報の常時監視機能をもつ防災無線受信機です。これら災害情報のいずれかの警報を検出した場合、その緊急放送の受信を開始します。
付属品ACアダプタ×1、リチウムイオン充電池×1、 イヤホン×1、取扱説明書(保証書付)×1質量(g)約86(電池含まず)温度範囲(℃)0 ~ +50電源電圧DC IN運用時:DC 5V(microUSB)、本体電池運用:DC 3.7V検出方式防災同報無線:指定周波数のキャリア検出、緊急地震速報:NHK地震速報チャイム音検出、緊急警報放送:ARIB標準規格BTA R-001 FSK検出寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×100×19.5周波数防災同報無線:68.205 ~ 69.795 MHz (15 kHz step)、 FMラジオ:76.0~ 95.0MHz (100kHz Step)連続使用可能時間警報+防災:25時間、警報のみ:30時間消費電流監視モード:30mA(同報無線Save時)、FMラジオモード:100mA、防災同報無線 モード(待機時):60mA、オーディオ出力:300mW
防災ラジオ 防災同報無線受信 FIRSTCOM エフ・アール・シー防災ラジオ 防災同報無線受信 FIRSTCOMエフ・アール・シー
7,898税込8,688
1台
7日以内出荷
緊急時の災害情報をいち早くキャッチ近年、地球温暖化の進行によりゲリラ豪雨や大型台風等の発生が増えてきております。また、地球規模で火山活動や地殻変動が活発になっており、大規模地震への警戒は絶やせません。災害時に最初に必要となるのは正確な情報です。[ FC-W119RD ] は同報系防災行政無線(アナログ放送のみ)の受信、NHK-FMラジオ放送の緊急警報放送(第1種、第2種)および緊急地震速報の常時監視機能をもつ防災無線受信機です。これらの災害情報の警報を検出した場合、その緊急放送の受信を開始します。
付属品本体 ×1、リチウムイオン充電池 ×1、ACアダプタ ×1、イヤホン ×1、取扱説明書(保証書付) ×1質量(g)約86(専用電池含まず)温度範囲(℃)0 ~ +50電源電圧DC IN運用時:DC 5V(microUSB)、本体電池運用:DC 3.7V検出方式防災同報無線:指定周波数のキャリア検出、緊急地震速報:NHK地震速報チャイム音検出、緊急警報放送:ARIB標準規格BTA R-001 FSK検出寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×100×19.5(突起物含まず)周波数防災同報無線:68.205 ~ 69.795 MHz (15 kHz step)、FMラジオ:76.0~ 95.0MHz (100kHz Step)充電時間約5時間連続使用可能時間警報+防災:約25時間、警報のみ:約30時間 ※バッテリーは1000mAh、充電電流は0.2Aです。消費電流監視モード:30mA ( 同報無線Save時 )、FMラジオモード:100mA、防災同報無線モード(待機時):60mA、オーディオ出力:300mW

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

家電