水深3mまで使える防水防塵デジタルカメラ。防水性能はIPX8なので汚れたら水洗い可能。防塵性能はIP6Xなのでレジャーやキャンプに最適。自動手振れ補正(電子式)なので大事な瞬間をしっかりと保存。デュアルスクリーン(本体前面と後面の2画面式)なので画面を見ながらの自撮りもできます。
バッテリーリチウムイオン二次電池(BP-5M)
露出補正-3.0EV~+3.0EV
バッテリー容量(mAh)650
ISO感度設定自動・100・200・400
液晶モニター2.7インチTFT液晶(4:3) 操作側/1.8インチTFT液晶(4:3)カメラ側
F値f=8.15mm F3.0
防塵防水性能IP6X/IPX8(水深3mまで)
記録方式動画:AVI、静止画:JPEG/microSDメモリカード128GBまで(推奨32GB)
充電時間(時間)約2
セット内容本体、リチウムイオン電池、USBケーブル、ストラップ、ポーチ、取扱説明書/保証書
動画サイズ2.7K(2688×1520)、FHD(1920×1080)、HD(1280×720)
バッテリー電圧(V)3.7
画素数800万画素CMOS
電子ズーム倍率デジタル4倍
静止画サイズ8M(3264×2448)、7M(3072×2304)、7MHD(3648×2048)、5M(2592×1944)、3M(2048×1536)、2M(1600×1200)、2MHD(1920×1080)、VGA(640×480)/48M(8000×6000)、30M(6400×4800)、24M(5600×4200)、20M(5200×3900)、18M(4896×3672)、16M(4608×3456)、14M(4416×3312)、12M(4000×3000)、10M(3648×2736)
手ブレ補正機能電子式手振れ軽減
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×29×65
質量(g)140
水深3mまで対応するIPX8の防水性能とIP6Xの防塵性能を備えた、防水・防塵デジタルカメラ。山登りや海水浴などのレジャーやキャンプに最適です。手振れ補正(電子式)。レンズ側にも画面があるので、画面を見ながらの自撮りもできます。
仕様【三脚ネジ穴】1/4-20UNC
付属品充電池、USBケーブル、ストラップ、ポーチ、取扱説明書/保証書
倍率【デジタルズーム】4倍
本体質量(g)(充電池装填時)140
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×29×65
記録方式静止画:JPEG、動画:AVI
機能【手ブレ補正】電子式(手振れ軽減)
連続使用時間(分)動画撮影時:約50(※使用状態および環境により異なる)
インターフェースMicro USB Type-B(2.0)
電池リチウムイオン二次電池(BP-5M) 3.7V 650mAh
防塵防水性能防水、防塵
充電時間(時間)約2
液晶モニター2.7インチTFT液晶(4:3) 操作側、1.8インチTFT液晶(4:3)カメラ側
撮影距離(cm)(レンズ先端から)標準:約80cm~∞
セルフタイマーオフ/2秒/5秒/10秒
ISO感度設定自動/100/200/400
画素数800万画素 CMOS
記録メディアmicro SDメモリカード 最大 128GB (推奨32GB)
静止画サイズ48M(8000×6000)、30M(6400×4800)、24M(5600×4200)、20M(5200×3900)、18M(4896×3672)、16M(4608×3456)、14M(4416×3312)、12M(4000×3000)、10M(3648×2736)、8M(3264×2448)、7M(3072×2304)、7MHD(3648×2048)、5M(2592×1944)、3M(2048×1536)、2M(1600×1200)、2MHD(1920×1080)、VGA(640×480)
動画サイズ2.7K(2688×1520)20fps、FHD(1920×1080)30fps、HD(1280×720)30fps
約1300万画。素手振れ軽減・顔検出を備えた、コンパクトデジタルカメラ。約133gと軽量で気軽に持ち運びできて、写真も4K動画も撮影できます。見やすい2.8インチの大画面モニターを搭載。手振れ補正(電子式)、8倍のデジタルズームや顔検出機能、豊富な20種類のフィルター効果を備えています。
付属品充電池、USBケーブル、ポーチ、ストラップ、取扱説明書/保証書
本体質量(g)133(充電池装填時)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)99×26×61
連続使用時間(分)動画撮影時:約80(使用状態および環境により異なる)
インターフェースUSB2.0(Type-C)
ねじ穴1/4-20UNC
充電池タイプリチウムイオン二次電池(BP-8M) 3.7V 800mAh
記録ファイル形式静止画:JPEG、動画:AVI
液晶モニター2.8インチ IPS液晶
撮影距離(cm)(レンズ先端から)標準:約80~∞/マクロ:約10~15
セルフタイマーオフ/2秒/5秒/10秒
手ブレ補正機能電子式 手振れ軽減
ISO感度設定オート/100/200/400
画素数1300万画素 CMOS
デジタルズーム8倍
記録メディアmicro SDカード 最大 128GB
静止画サイズ48M(8000×6000)、30M(6400×4800)、24M(5600×4200)、20M(5200×3900)、16M(4608×3456)、13M(4192×3112)、12M(4000×3000)、10M(3648×2736)、8M(3264×2448)、5M(2592×1944)
動画サイズ4K(3840×2160)10fps、2.7K(2688×1520)20fps、FHD(1920×1080)30fps、HD(1280×720)30fps
写真も動画も撮れるコンパクトサイズのデジタルカメラ。約117gと軽量なので持ち運びにも適しています。
8M CMOS。20種類のフィルター効果。最大4倍のデジタルズーム。手振れ軽減(電子式)。顔検出。
用途仕事、社員旅行、WEB掲載用の撮影用に。
スマホが使えない現場、あるいは修学旅行などのプライベートにも。
セット内容本体、リチウムイオン電池、USBケーブル、ストラップ、ポーチ、取扱説明書/保証書
色ホワイト
質量(g)117
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×24×60
記録方式動画:AVI、静止画:JPEG
有効画素数8M CMOS 800万画素
機能(手振れ補正)電子式手振れ軽減
電池リチウムイオン二次電池(BL-8B) 3.7V 650mAh
解像度写真:8000×6000(補間)、6400×4800(補間)、5600×4200(補間)、4896×3672(補間)、4608×3456(補間)、3264×2448、3072×2304、2592×1944、1600×1200。ビデオ:4K(3840×2160)、2.7K(2688×1520)、FHD(1920×1080)、HD(1280×720)
充電時間(分)約100分
ホワイトバランスオート、昼光、曇り、電球、蛍光灯
液晶モニター2.7インチTFT液晶
露出補正-3.0EV~+3.0EV
撮影距離(cm)標準:約80から/マクロ:約10から15
シーンポジションオート、スポーツ、夜景、人物、風景、逆光、パーティー、ビーチ、高感度/標準、モノクロ、赤フィルター、緑フィルター、青フィルター、トワイライト、暗視調、ネガ反転、セピア、ウォーム、クール、高露光、バイナリー、ビビッド、アンダートーン、ドッグアイ、ABメイク、ゴシック調、和様調、LOMO
セルフタイマーオフ、2秒、5秒、10秒
F値f=7.45mm F3.0
ISO感度設定オート・100・200・400
記録メディアSDメモリカード
電子ズーム倍率デジタル4倍
1台
¥12,880
税込¥14,168
当日出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。