家電 :「水切りヨーグルト容器」の検索結果

AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
食べきりサイズの小分け容器で作れるヨーグルトメーカー。 牛乳に市販のヨーグルトを混ぜるだけで作れる。 容器はふた付きなので、冷蔵庫での保管も楽々。 温度調整ができるから、色々と作れる。レシピ付き。
用途ヨーグルトメーカー、ヨーグルト、自家製ヨーグルト、乳酸菌、甘酒、甘酒メーカーとして。 付属品小分け容器×4個(最大容量 180ml) 質量(kg)1.2 消費電力(W)20 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×120×132 保証期間お買い上げ日より1年 時間設定1~48時間
1台
3,500 税込3,850
5日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります