発酵・ヨーグルトメーカー
食べきりサイズの小分け容器で作れるヨーグルトメーカー。
牛乳に市販のヨーグルトを混ぜるだけで作れる。
容器はふた付きなので、冷蔵庫での保管も楽々。
温度調整ができるから、色々と作れる。レシピ付き。
- 用途
- ヨーグルトメーカー、ヨーグルト、自家製ヨーグルト、乳酸菌、甘酒、甘酒メーカーとして。
- 付属品
- 小分け容器×4個(最大容量 180ml)
- 質量(kg)
- 1.2
- 消費電力(W)
- 20
- 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 350×120×132
- 保証期間
- お買い上げ日より1年
- 時間設定
- 1~48時間
- 内容量
- 1台
その他調理家電 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:18984255 発酵・ヨーグルトメーカー - スマイル[家具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18984255-180522-02.jpg)



















