1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
驚きの軽さと使いやすさ、1.2kgの軽量ボディに加え、重心がよく軸がブレにくい本体と小回りが利く吸込み口で、さらに快適にお掃除ができます。軽量モーター搭載で細かなゴミまでしっかり吸い込む確かな吸引力。さらに密度が高く縮れたブラシ「からみにく~いブラシ」を採用し、ブラシに髪の毛やペットの毛が絡みにくくなりました。バッテリーは着脱式、本体からバッテリーを取り出して充電できるため本体の置き場を選ばず便利です。
その他集じん方式:遠心分離サイクロン 付属品すき間ノズル、ハンディノズル、充電器、バッテリー 寸法(mm)スティック時:幅209×奥行227×高さ957、ハンディ時:幅99×奥行151×高さ386 質量(kg)標準質量:1.2、本体:0.84 ブラック系 消費電力(W)充電中:約12/充電完了後:0.3 バッテリーリチウムイオン電池18V1730mAh/着脱バッテリー 充電時間約4時間 充電方式充電器 運転時間(分)(最長連続)標準モード:標準吸込み口約32、すき間ノズル約45、自動モード:約8~21、強モード:約8※床の種類、使用環境、使用状況により異なる。 吸込口径パワーヘッド(自走パワーアシスト)、コンパクトスリムヘッド、からみにく~いブラシ、からぶきパワーブラシ
1台
47,980 税込52,778
8日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります