絞り込み
ブランド
- 台和
- モノタロウ(30)
- audio-technica(227)
- Canon(343)
- DJI(275)
- insta360(277)
- Jabra(224)
- Kenko(ケンコートキナー)(348)
- Nikon(ニコン)(400)
- Panasonic(パナソニック)(384)
- RS PRO(229)
- SONY(ソニー)(377)
- YAMAZEN(山善)(322)
- アイリスオーヤマ(353)
- エスコ(235)
- エツミ(339)
- エレコム(330)
- オーム電機(328)
- サンワサプライ(199)
- メディアカバーマーケット(751)
- 象印マホービン(208)
- ブランドをもっと見る

動画一眼&ビデオカメラ用三脚 VT-551Ⅱ
台和¥35,980税込¥39,5781個6日以内出荷ローポジションに対応し、様々な場所での設置に対応します。雲台はオイルフリュード+スプリングバランスにより、3kgまでのカメラでスムーズな動きを実現。水平出しが簡単な60mmボールレベラーを備えながら、 クラス最軽量、2kgを切った重量1,960gを実現。ローポジションに対応し、様々な場所での設置に対応します。 持ち運びに便利な三脚ケース、ストラップ付。ビデオ専用雲台として標準的な、長いパンハンドルを装備。パンハンドルは着脱や取り付け角度の変更が可能です。仕様水準器装備、雲台分離不可寸法(mm)80×44(カメラ台)質量(g)1960段数3全高(mm)1380(エレベーター下げ)最大積載量(kg)3パイプ径(Φmm)26.8最低高さ(mm)355縮長(mm)680ロックレバー式脚ロック
動画一眼&ビデオカメラ用三脚 VT-523N
台和¥57,980税込¥63,7781個6日以内出荷アルミダイカスト製の本格ビデオ雲台を装備。スプリングバランス機構とオイルフリュードを組み合わせ、スムーズな動画撮影を実現。カメラネジがシューの中で前後移動でき、カメラの重心バランス調整にも対応します。3段階開脚機構、スパイクとゴムの切り替えが出来る2ウェイ石突、ウレタングリップなどの機能を持つ本格派です。雲台ベース部の「ボールレベラー」の操作で、簡単に雲台のベース面を水平にすることが可能。傾きのない状態でスムーズなパンが可能です。ビデオ用雲台は通常の雲台と異なり、パンハンドルで雲台の動きの固定を行いません。パンハンドルは手を添えて雲台を動かすために使用します。 上向き、下向き、前後反転など、使いやすい位置にハンドルを移動できます。上下方向(ティルト)と左右方向(パン)の動きを固定するレバーを、雲台左側に集中配置。ロック状態を確認しやすいだけでなく、レバーのわずかな動きで雲台を固定でき、素早い操作が可能です。仕様水準器装備、雲台分離可寸法(mm)70×40(カメラ台)質量(g)2850段数3全高(mm)1535(エレベーター下げ)最大積載量(kg)3パイプ径(Φmm)26.8最低高さ(mm)380縮長(mm)755ロックレバー式脚ロック
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら