USB充電でも乾電池でも使える2電源対応のポケットラジオです。ポケットサイズでどこにでも持ち運びができ、漢字対応の大型液晶パネルを搭載しているので放送局名や受信周波数が一目でわかります。また電池残量を液晶アイコンで確認できるので、電池切れも心配がありません。LEDライト付きで懐中電灯のかわりに非常時でも日常でも活躍します。
付属品ステレオイヤホン、イヤーピース(SML※Mはイヤホンに装着済み)×1ぺアー、保証書付き取扱説明書、東芝充電式ニッケル水素電池×2、USB充電ケーブル(1m)
寸法(mm)幅56×高さ99×奥行13
色シルバー
質量(g)59(乾電池含まず)
電源(V)DC3(単4形充電式ニッケル水素電池2本/単4形乾電池×2本)
機能LEDライト付き、スリープタイマー付き、ワイドFM対応
スピーカーΦ3.0cm(8Ω)×1、実用最大出力800mW
受信周波数FM:76.0~108.0MHz、AM:522~1710kHz
電池使用時間(時間)東芝アルカリ乾電池(単4形×2本)使用時:イヤホン使用時 FM受信約43、AM受信約45、内蔵スピーカー使用時 FM受信約35、AM受信約43/東芝充電式ニッケル水素電池(TNH-4×2本)使用時:イヤホン使用時 FM受信約30、AM受信約30、内蔵スピーカー使用時 FM受信約25、AM受信約32
入出力端子イヤホン出力:Φ3.5mmステレオミニジャック、USB入力端子:Type-C(充電用5V)
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
災害時からアウトドアまでマルチに活躍する手回し充電ラジオ。
暗がりでも見やすい「蓄光ボタン」、防水防塵仕様の本体、自分の居場所を知らせることの出来る「サイレン」など、災害に備えた安心の機能を搭載しています。
乾電池&手回し充電の電源は、市販の充電ケーブルを利用することでスマートフォンなどへの充電も可能。
本体側面のLEDライトは懐中電灯として使用できるスポットモードの他、周囲を照らすランタンとして使用できるソフトモードへの切替も出来、非常時だけでなくアウトドアシーンや寝室等での日常使いにも便利です。
ラジオ選局は、従来機種のダイヤル方式からワンタッチ選局のできるボタン式に変更しました。
地域のコミュニティFMなどを事前に登録しておけば非常時にも慌てず情報収集ができます。
用途災害備蓄品としても安心
色ホワイト
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×46×60(突起部含まず)
質量(g)約247(乾電池含まず)
電源(V)DC2.7、内蔵コンデンサ―充電DC3(単4乾電池×2(別売り))
スピーカーΦ3.6cm(8Ω)×1
出力端子イヤホン出力:Φ3.5mmステレオミニジャック
充電端子USB端子(携帯電話)
最大出力(mW)80
防塵防水性能IP54
付属品ハンドストラップ、ポーチ、保証書付取扱説明書
仕様【ラジオ】AM/FM(FMワイドバンド対応)
1台
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。