導体集合径2.0mmまでのスピーカーケーブルに対応。リア接続タイプのバナナプラグ
材質真鍮/ABS樹脂
外形寸法(mm)(本体部)50 x Φ10.4
接続方法リア接続
対応導体集合径:MAX Φ2.0mm
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
導体集合径3.7mmまでのスピーカーケーブルに対応。リア接続タイプのバナナプラグ
付属品保護チューブ x 4個
材質真鍮
外形寸法(mm)(本体部)38 x Φ10.
接続方法リア接続
対応導体集合径:MAX Φ3.7mm
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
導体集合径5.0mmまでのスピーカーケーブルに対応。サイド接続タイプのバナナプラグ
付属品保護チューブ x 4個
材質真鍮
外形寸法(mm)(本体部)49 x Φ10.
接続方法サイド接続
対応導体集合径:MAX Φ5.0mm
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
マイク入力端子のないAV機器でマイク入力が可能。
入力端子はお手持ちのマイクロホンに合わせてΦ6.3標準プラグとΦ3.5ミニプラグ*が接続可能。
マイクロホンに合わせてモノラル/ステレオマイクに切り換え可能。プラグインパワーにも対応。
メタルボディ&コンパクトサイズ。
ACアダプター付属。
電源DC9V(ACアダプター)
周波数特性20Hz~20,000Hz(-3dB)
仕様入力換算ノイズレベル:-110dBV(GAINがMINの時)、 -120dBV(GAINがMAXの時)
付属品ACアダプター
質量(g)約160(本体のみ)
消費電流(mA)30(最大)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)30×70×92(突起部除く)
入力端子マイク入力(Φ6.3mm標準ジャック/Φ3.5mm3極ミニジャック)
歪率(%)0.05%(GAINがMINの時)、 0.2%(GAINがMAXの時)
出力端子ライン出力(RCAピンジャック×2)
出力レベル定格:-10dBV、最大:+2dBV(1kHz、T.H.D1%時)
許容入力‐18dBV(GAINがMINの時最大)
利得(dB)+20dB(GAINがMINの時)、 +50dB(GAINがMAXの時)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
AV機器などの接続に最適な3.5mコード。
迫力のデジタルサウンドが楽しめる音質優先設計のオープンバックタイプ。
軽量設計のコンパクトボディとやわらかいイヤパッドで、長時間快適リスニング。
コード長さ(m)3.5
型式ダイナミック型
質量(g)約60(コード除く)
プラグΦ3.5mm金メッキステレオミニ
再生周波数帯域(Hz)20~20,000
音圧レベル(dB)93(出力)
インピーダンス(Ω)32
ドライバーユニット(Φmm)30
最大入力(mW)100
装着方式オーバーヘッド
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
環境に合わせやすい新色、ホワイトモデルを追加。豊かな音に包まれるアクティブスピーカー。AC アダプターが不要なUSB 給電タイプ。ボーカルや音声が聴きやすい高感度Φ52mm スピーカーユニット。省電力ながら高出力、ナチュラルなサウンドを再生。ヘッドホン端子を前面に搭載し、PC やオーディオ機器接続時のプラグの差し換えが不要。電源/ボリュームノブを回すだけのかんたん操作。場所を取らない省スペース設計
型式アンプ内蔵スピーカーシステム
色ホワイト
質量(g)約300g(L 側)、約335g(R側)(コード除く)
電源(V)USB 電源(DC5
最大出力(W)4
コード長さ(m)USB電源:1.2、入力:1.2、左右接続:1.5
入力端子Φ3.5mmステレオミニプラグ
再生周波数帯域(Hz)100~20,000
音圧レベル(dB)出力:85/W
スピーカーユニットΦ52mm/フルレンジ
出力端子ヘッドホン:Φ3.5mmステレオミニジャック
取扱説明書取扱説明書(PDF)(0.9MB)
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
耳にやさしくフィットし長時間でも快適な高音質インナーイヤータイプ。
接触抵抗が小さく、経年変化に強い金メッキプラグ。
型式ダイナミック型
質量(g)約2.5(コード除く)
コード長さ(m)1.2
音圧レベル(dB)102(出力)
インピーダンス(Ω)16
ドライバーユニット(Φmm)13.5
最大入力(mW)40
クリアなサウンドが楽しめるΦ40mmドライバーを搭載。
音漏れしにくい密閉タイプ。
長時間リスニングでも疲れにくい軽量ボディ。
ホームユースに最適な3.5mコード。
コード長さ(m)3.5
型式密閉ダイナミック型
質量(g)約97(コード除く)
プラグΦ3.5mm金メッキステレオミニ
再生周波数帯域(Hz)18~22,000
音圧レベル(dB)102(出力)
インピーダンス(Ω)43
ドライバーユニット(Φmm)40
最大入力(mW)500
装着方式オーバーヘッド
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
高音質Φ40mmドライバーでクリアサウンドを実現。
アジャスタブルヘッドサポートにより長時間でも快適リスニング。
自然な装着感をキープする大型ヘッドバンドを採用。
コード長さ(m)3
型式密閉ダイナミック型
質量(g)約210(コード除く)
プラグΦ6.3mm標準/Φ3.5mmミニ 金メッキステレオ2ウェイ
再生周波数帯域(Hz)20~22,000
音圧レベル(dB)100(出力)
アズワン品番65-1708-95
インピーダンス(Ω)40
ドライバーユニット(Φmm)40
最大入力(mW)500
装着方式オーバーヘッド
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
コンセントのいらないUSB給電タイプ。PCやオーディオ機器などのUSBポートにUSB Type-Aプラグを、ヘッドホン端子にΦ3.5mmステレオミニプラグを接続すればセッティングが完了。音楽を聴きたいときに、すぐに使えるので便利です。また、有線接続のため、音が遅れて聴こえるような心配もありません。
ボーカルや音声が聴きやすい高感度Φ52mmスピーカーユニット。長時間でも聴き疲れしないクリアな音質を実現。ステレオサウンドのため、PCやポータブルプレーヤー自体で音を再生するよりも迫力のある立体感がお楽しみいただけます。
省電力ながら高出力、ナチュラルなサウンドを再生。2W+2Wの出力ながら、高感度スピーカーユニットにより省電力でもナチュラルなサウンドを再生します。
ヘッドホン端子を前面に搭載し、PCやオーディオ機器接続時のプラグの差し換えが不要
本スピーカーをPCやオーディオ機器のヘッドホン端子に接続している際に便利です。スピーカー前面のヘッドホン端子にお持ちのヘッドホン(別売)をつないで楽しめるだけでなく、ヘッドホン接続時の音量もスピーカー側で調整可能です。また、アナログ出力のあるターンテーブルを接続して、手軽にレコードの音も聴くこともできます。
型式アンプ内蔵スピーカーシステム
色ブラック
質量(g)約300(L側)/約335(R側)(コード除く)
使用温度範囲(℃)5~40
電源USB電源(DC5V)
最大出力(W)4.0
コード長さ(m)左右接続コード:1.5、入力コード:1.2、USB電源コード:1.2
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×80×81(突起部除く)
入力端子Φ3.5mmステレオミニプラグ
再生周波数帯域(Hz)100~20000
音圧レベル(dB)(出力)82/W
スピーカーユニットΦ52mm/フルレンジ
出力端子ヘッドホン:Φ3.5mmステレオミニジャック
入力インピーダンス(kΩ)20
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
電池交換がいらない USB 給電方式
テレビのUSB Type-A端子(またはUSB電源アダプター)にUSB電源プラグを、テレビのヘッドホン端子にΦ3.5mmステレオミニプラグを接続するだけでセッティングは完了。電池交換もいらないため、バッテリー残量を気にせず使用できます。
※お使いのテレビの仕様によりUSB端子がない、またはUSB接続しても使用できない場合があります。
※本製品にUSB電源アダプターは付属していません。市販のUSB電源アダプターをご使用ください。
テレビのヘッドホン端子につないで、USB 端子から給電するだけのかんたん接続
テレビのヘッドホン端子につなぐだけですぐに使用できます。また、直接コードをつなぐため、テレビの音の遅れも発生しません。
※お使いのテレビにより、テレビ本体とスピーカーの両方から音が出る場合があります。
ノブを回すだけのかんたん操作
ボリュームノブを回すと電源が入り、そのまま回すだけでお好みの音量に調整できます。
テレビの音がはっきり聴ける
音声に近い周波数帯域を補強することで、聞き取りやすい音質に調整しています。
臨場感豊かにテレビの音が聴けるステレオスピーカー
2つのスピーカーユニットから左右の音が出るため、テレビ鑑賞がより楽しくなる高音質がお楽しみいただけます。
小型で持ちやすいシンプルデザイン
リビングテーブルを占領せず、手元に置いたときに邪魔にならないコンパクトサイズを実現。手元に運ぶときは、スピーカーに指がかかりやすく運びやすいデザインに仕上げています。
本体に再生プラスチックを配合した素材を採用
環境に配慮したPCR(Post-Consumer Resin)プラスチックを原材料に使用しています。
環境に配慮したエコパッケージ
段ボールのみで構成されたパッケージで、従来品よりもプラスチック材の使用率を削減しております。
いつでも清潔に使える抗菌仕様
大腸菌、黄色ブドウ球菌など一定の菌に対し増殖を抑えられるため、いつでも清潔に使えます。
部屋を自由に移動し、設置可能な 5m のロングケーブル
リビングや寝室など部屋のサイズに応じてコードの長さを調整できます。ロングケーブルの余った部分を収納するために、ケーブルタイも付属しています。
集中したい時や夜時間に便利なヘッドホン対応
本体に直接お持ちのヘッドホンをつないで聴くことができます。集中してテレビの音を聴きたいときや、夜間など周りに音を出したくないときなどに便利です
型式アンプ内蔵スピーカーシステム
質量(g)約500 コード除く
電源USB電源(DC5V) 電源5V/1A以上推奨
最大出力(W)4(2+2)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)86.8×182.3×71 突起部除く
スピーカーユニットΦ52mm×2
出力端子Φ3.5mm ステレオミニジャック
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,900
税込¥4,290
当日出荷
USB Type-A とUSB Type-C(TM)に対応可能。USB接続するだけで通話や音楽、ゲームなどのリスニングができるプラグ&プレイに対応。ソフトウェアをインストールすることなく、すぐに使えます。USB Type-C(TM)変換コードを付属していますので、幅広い機器につながります。
双指向性エレクトレットコンデンサーマイクの近接効果を利用したノイズキャンセリング方式を採用。周囲の雑音を抑え、相手にクリアな音声を届けます。
人間工学に基づくエルゴノミック設計のイヤフィン&イヤピース。装着の快適さと安定性を高める3サイズのイヤフィンと、耳穴の大きさに応じて選べる4サイズのイヤピースを組み合わせてカスタマイズ可能。一人ひとりに最適な装着感で、通話や音楽を良い音でお楽しみいただけます。
会議中に便利なインラインコントローラー付属。コードにあるコントローラーで、音量調整やマイクミュートのON/OFF操作が可能。通話中でもPC画面から目を逸らさずに、自分の声を瞬時にミュートできます。
クリアで聴きやすいΦ9mm ドライバー。音楽やゲーム、動画などのエンタメを、音のバランスに優れたクリアサウンドで聴けます。
ヘッドセットを使う際にコードが邪魔にならないU型コードを採用。使い終わって耳からイヤホンを外したときも、首に掛けておけるため落とす心配もありません。
抗菌・消臭加工で清潔さをキープ。イヤホン、イヤピース、イヤフィン、コントローラー、プラグ部に抗菌・消臭加工が施されています。一定の菌(大腸菌、黄色ブドウ球菌など)に対し増殖を抑えられるため、いつでも清潔に使えます。
コードのバタつきを抑えるコードクリップ、コードをすっきりまとめる面ファスナー、持ち運びに便利なポーチを付属しています。
仕様必要システム仕様:USB2.0準拠、対応サンプリング周波数:48kHz、対応ビット数:最大16bit
付属品USB変換コード(USB Type-A/USB Type-C)、イヤピース(XS,S,M,L)、イヤフィン(S,M,L)、コードクリップ、面ファスナー、ポーチ
型式イヤホン部:ダイナミック型、マイクロホン部:バックエレクトレットコンデンサー型
色ブラック
質量(g)約8.5(コード除く)
使用温度範囲(℃)5~40
電源USB 電源(DC5V)
コード長さ(m)2.0(U型) 右側のコードが長くなっています。
対応OSWindows 8.1、Windows 10、macOS Catalina、macOS Big Sur
感度-38dB(1V/Pa,at 1kHz)
プラグUSB Type-A
再生周波数帯域(Hz)イヤホン部:20~20000
音圧レベル(dB)(出力)100/mW
指向性双指向性
インピーダンス(Ω)20
周波数帯域(Hz)マイクロホン部:100~10000
最大入力(mW)20
装着方式両耳
ドライバー径(Φmm)9
イヤホン形状インナーイヤー型
マイクミュート○
音量調節○
ノイズキャンセリング○
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
Φ3.5mm4極ステレオミニジャックのあるPCやタブレットに接続するだけで、そのまま使用できます。
双指向性エレクトレットコンデンサーマイクの近接効果を利用したノイズキャンセリング方式を採用。周囲の雑音を抑え、相手にクリアな音声を届けます。さらに、付属のウインドスクリーンで自分の息によるノイズ(ポップノイズ)もカットできます。
耳当たりの良いソフトイヤパッドを採用したオープンタイプ。耳が蒸れにくく、ずっと着けていても快適さをキープ。軽量設計で首や肩への負担も少なく、長めの会議でも安心です。
ヘッドバンド部にスライダーを設けていますので、頭の大きさに合わせて調整できます。
会議中に便利なインラインコントローラー付属。コードにあるコントローラーで、音量調整やマイクミュートのON/OFF操作が可能。通話中でもPC画面から目を逸らさずに、自分の声を瞬時にミュートできます。
カーボンブラックフィルムの振動板を採用したΦ30mmドライバーにより、さまざまなコンテンツでクリアかつ自然なサウンドが聴けます。
抗菌・消臭加工で清潔さをキープ。ヘッドセット、コントローラー、プラグ部、イヤパッド、ウインドスクリーンに抗菌・消臭加工が施されています。一定の菌(大腸菌、黄色ブドウ球菌など)に対し増殖を抑えられるため、いつでも清潔に使えます。
型式ヘッドホン部:ダイナミック型、マイクロホン部:バックエレクトレットコンデンサー型
色ブラック
質量(g)約78(コード除く)
使用温度範囲(℃)5~40
コード長さ(m)2.0
感度-42dB(1V/Pa,at 1kHz)
プラグΦ3.5mm金メッキステレオ4極ミニプラグ
再生周波数帯域(Hz)ヘッドホン部:20~20000
音圧レベル(dB)(出力)90/mW
指向性双指向性
インピーダンス(Ω)32
周波数帯域(Hz)マイクロホン部:100~10000
最大入力(mW)50
装着方式両耳
ドライバー径(Φmm)30
イヤホン形状オーバーヘッド型
マイクミュート○
音量調節○
ノイズキャンセリング○
1個
¥3,298
税込¥3,628
欠品中
高性能を凝縮したミニマルデザインのΦ9.8mmドライバーでクリアな中高域再生。
装着性を重視したダウンサイジングボディで小さな耳にも快適フィット。
スマートフォンの操作や通話に対応するマイク付きリモートコントローラー付属。
選べる4サイズのイヤピース(XS,S,M,L)を付属。
特性リモコンマイク
プラグΦ3.5mm金メッキ4極ステレオミニ(L型)
付属品ポーチ、イヤピース(XS,S,M,L)
型式ヘッドホン部:ダイナミック型、マイクロホン部:コンデンサー型
質量(g)約6(コード除く)
コード長さ(m)1.2(Y型)
周波数特性100~10,000Hz
再生周波数帯域(Hz)5~24,000
音圧レベル(dB)102(出力)
指向性全指向性
インピーダンス(Ω)16
ドライバーユニット(Φmm)9.8
最大入力(mW)200
音圧感度(dB)‐44(0dB=1V/Pa,1kHz)
イヤホン形状カナル型
電子ピアノなどの音をクリアサウンドで楽しめる楽器モニターに便利な軽量ヘッドホン。
・クリアなサウンドで楽器の音が楽しめるΦ40mmドライバーを搭載。
・音漏れしにくい密閉タイプ。
・長時間リスニングでも疲れにくい軽量ボディ。
・楽器モニター時に扱いやすい2.0mコード。
・電子ピアノなどに接続可能なΦ6.3mm変換プラグを付属。
コード長さ(m)2
本体質量(g)約97
再生周波数帯域(Hz)18~22000
接続端子Φ3.5mm ミニプラグ
インピーダンス(Ω)43
最大入力(mW)500
音圧感度(dB/mW)102
イヤホン形状オーバーヘッド型・密閉型
1個
¥2,098
税込¥2,308
5日以内出荷
高いフィット性と優れた装着感でパワフル音を再生する高音質密閉タイプ。
接触抵抗が小さく、経年変化に強い金メッキプラグ。
耳栓型(片耳タイプ)。
コード長さ(m)1.2
型式ダイナミック型
質量(g)約4(コード除く)
プラグΦ3.5mm金メッキモノラルミニ(L型)
再生周波数帯域(Hz)18~22,000
音圧レベル(dB)102(出力)
インピーダンス(Ω)16
ドライバーユニット(Φmm)11.5
最大入力(mW)40
イヤホン形状カナル型
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
電池交換がいらない USB 給電方式
テレビのUSB Type-A端子(またはUSB電源アダプター)にUSB電源プラグを、テレビのヘッドホン端子にΦ3.5mmステレオミニプラグを接続するだけでセッティングは完了。電池交換もいらないため、バッテリー残量を気にせず使用できます。
※お使いのテレビの仕様によりUSB端子がない、またはUSB接続しても使用できない場合があります。
※本製品にUSB電源アダプターは付属していません。市販のUSB電源アダプターをご使用ください。
テレビのヘッドホン端子につないで、USB 端子から給電するだけのかんたん接続
テレビのヘッドホン端子につなぐだけですぐに使用できます。また、直接コードをつなぐため、テレビの音の遅れも発生しません。
※お使いのテレビにより、テレビ本体とスピーカーの両方から音が出る場合があります。
ノブを回すだけのかんたん操作
ボリュームノブを回すと電源が入り、そのまま回すだけでお好みの音量に調整できます。
テレビの音がはっきり聴ける
音声に近い周波数帯域を補強することで、聞き取りやすい音質に調整しています。
小型で持ちやすいシンプルデザイン
リビングテーブルを占領せず、手元に置いたときに邪魔にならないコンパクトサイズを実現。手元に運ぶときは、スピーカーに指がかかりやすく運びやすいデザインに仕上げています。
本体に再生プラスチックを配合した素材を採用
環境に配慮したPCR(Post-Consumer Resin)プラスチックを原材料に使用しています。
環境に配慮したエコパッケージ
段ボールのみで構成されたパッケージで、従来品よりもプラスチック材の使用率を削減しております。
いつでも清潔に使える抗菌仕様
大腸菌、黄色ブドウ球菌など一定の菌に対し増殖を抑えられるため、いつでも清潔に使えます。
部屋を自由に移動し、設置可能な 5m のロングケーブル
リビングや寝室など部屋のサイズに応じてコードの長さを調整できます。ロングケーブルの余った部分を収納するために、ケーブルタイも付属しています。
集中したい時や夜時間に便利なヘッドホン対応
本体に直接お持ちのヘッドホンをつないで聴くことができます。集中してテレビの音を聴きたいときや、夜間など周りに音を出したくないときなどに便利です
型式アンプ内蔵スピーカーシステム
質量(g)約250 コード除く
電源USB電源(DC5V) 電源5V/1A以上推奨
最大出力(W)2
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)86×90.4×70.5 突起部除く
スピーカーユニットΦ52mm
出力端子Φ3.5mm ステレオミニジャック
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,900
税込¥6,490
7日以内出荷
デジタル録音機器対応の高音質小型ステレオマイクロホン。
電池のいらないプラグインパワー方式で入力端子にダイレクト接続。
高感度エレクトレットコンデンサー型マイクユニット採用。
音響特性に優れ、外部ノイズを低減するメタルメッシュを採用。
それぞれ110度に配置された2つのユニットで明瞭なステレオ感。
ネクタイや襟元、ポケットに取り付け可能な回転式クリップ付き。
型式ステレオ・バックエレクトレットコンデンサー型
質量(g)約7.0(コード除く)
電源プラグインパワー方式
コード長さ(m)1
周波数特性80~15,000Hz
プラグΦ3.5mm金メッキステレオミニ(L型)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)16×35×23
指向性単一指向性×2(ステレオ)
インピーダンス(Ω)1.5k
音圧感度(dB)‐41(0=1V/1Pa,1kHz)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
Φ3.5mm4極ステレオミニジャックのあるPCやタブレットに接続するだけで、そのまま使用できます。
双指向性エレクトレットコンデンサーマイクの近接効果を利用したノイズキャンセリング方式を採用。周囲の雑音を抑え、相手にクリアな音声を届けます。
人間工学に基づくエルゴノミック設計のイヤフィン&イヤピース。装着の快適さと安定性を高める3サイズのイヤフィンと、耳穴の大きさに応じて選べる4サイズのイヤピースを組み合わせてカスタマイズ可能。一人ひとりに最適な装着感で、通話や音楽を良い音でお楽しみいただけます。
会議中に便利なインラインコントローラー付属。コードにあるコントローラーで、音量調整やマイクミュートのON/OFF操作が可能。通話中でもPC画面から目を逸らさずに、自分の声を瞬時にミュートできます。
クリアで聴きやすいΦ9mmドライバー。音楽やゲーム、動画などのエンタメを、音のバランスに優れたクリアサウンドで聴けます。
ヘッドセットを使う際にコードが邪魔にならないU型コードを採用。使い終わって耳からイヤホンを外したときも、首に掛けておけるため落とす心配もありません。
抗菌・消臭加工で清潔さをキープ。イヤホン、イヤピース、イヤフィン、コントローラー、プラグ部に抗菌・消臭加工が施されています。一定の菌(大腸菌、黄色ブドウ球菌など)に対し増殖を抑えられるため、いつでも清潔に使えます。
コードのバタつきを抑えるコードクリップ、コードをすっきりまとめる面ファスナー、持ち運びに便利なポーチを付属しています。
付属品イヤピース(XS,S,M,L)、イヤフィン(S,M,L)、コードクリップ、面ファスナー、ポーチ
型式イヤホン部:ダイナミック型、マイクロホン部:バックエレクトレットコンデンサー型
質量(g)約8.5(コード除く)
使用温度範囲(℃)5~40
コード長さ(m)2.0(U型) 右側のコードが長くなっています。
感度-46dB(1V/Pa,at 1kHz)
プラグΦ3.5mm金メッキステレオ4極ミニプラグ
再生周波数帯域(Hz)イヤホン部:20~24000
音圧レベル(dB)(出力)100/mW
指向性双指向性
インピーダンス(Ω)20
周波数帯域(Hz)マイクロホン部:100~10000
最大入力(mW)20
装着方式両耳
ドライバー径(Φmm)9
イヤホン形状インナーイヤー型
マイクミュート○
音量調節○
ノイズキャンセリング○
新設計Φ36mmドライバーによりパワフルでクリアな再生音。
コンパクトなサイズ感で、迫力あふれるサウンドを実現します。
使いやすい片出し1.2mコードでストレスのないリスニング。
片出し仕様により、コードが絡み合うストレスを最小限に抑えます。装着時も邪魔になりにくく、快適に楽しめます。
長時間でも快適な装着感をキープする軽量&コンパクトボディ。
女性でも手に取りやすい薄型のハウジングデザインを採用。軽くて小型ボディのため、長時間のリスニングでも心地良い装着感が続きます。
持ち運びに便利なスイーベル機構。
フラットに折りたためるスイーベル機構により、持ち運ぶ際のポータビリティも確保しています。
ファッション性を追求したポップなカラーリングを採用。
ポップなカラーを採用。音が出るメッシュ部分やコードまでハウジングと色を合わせ、ファッション性を追求しました。
音漏れしにくく密閉性の高いイヤパッド。
クッション性の良いイヤパッドで耳にぴったりフィット。遮音性に優れ、低音を逃さないため豊かな高音質が味わえます。
特性折り畳み可能
プラグΦ3.5mm金メッキステレオミニ(L型)
型式密閉ダイナミック型
質量(g)約110(コード除く)
コード長さ(m)1.2(片出し)
再生周波数帯域(Hz)15~22,000
音圧レベル(dB)104(出力)
インピーダンス(Ω)32
ドライバーユニット(Φmm)36
最大入力(mW)500
イヤホン形状オーバーヘッド型
イヤホン本体およびコントローラー部に、再生プラスチックを50%配合。環境に配慮したPCR(Post-Consumer Resin)プラスチックを原材料としています。
ペーパータイやコットンペーパーなどを採用することで、これまでのメーカー製品パッケージと比べ、プラスチック材の使用率を90%以上削減しています。
両手が自由に使えるハンズフリー通話。スマートフォンやPC・タブレットを通して、イヤホンだけで通話可能。内蔵の高品質マイクにより、通話や会議の際にクリアな音声でコミュニケーションが取れます。
直感的に通話や音楽再生などを操作可能。通話へ対応や音楽再生の際に、手元を見ることなくダイレクトな操作が可能。マイク内蔵のインラインコントローラーで、受話/終話、音楽や動画の再生/停止が行えます。
スマホやタブレット、PCやゲームで高音質再生。高音質Φ10mmドライバーと、専用のベースダクトを搭載。小型イヤホンながらも、クリアでメリハリのある低音を再生。いつもの音楽や動画、通話やゲームまで、より迫力のあるサウンドでお楽しみいただけます。
音漏れしにくい密閉型。通勤・通学時に、電車やバスでのリスニングで気になる音漏れを低減します。
抗菌加工が施されたシリコン製イヤピースXS、S、M、Lの4サイズを付属。自分の耳に合うフィット感を調整できるだけでなく、一定の菌(大腸菌、黄色ブドウ球菌など)に対し増殖を抑えられるため、いつでも清潔に使えます。
コードが絡みにくい溝入りウェーブコード。毎日の使いやすさを考えた、イヤホンコードが絡まりにくい溝状の加工を採用しています。
4色のカラーバリエーション。再生プラスチックを活かして環境に配慮した、装飾を極力省いたサスティナブルコンセプトのミニマルデザイン。マットな仕上げで耳元をさりげなく演出します。
プラグΦ3.5mm 金メッキステレオ4極ミニプラグ(L 型)
イヤホン形状カナル型
コード長さ(m)1.2(Y型)
型式ダイナミック型
ドライバー径(Φmm)10
音圧レベル(dB)出力:102/mW
再生周波数帯域(Hz)20~23000
最大入力(mW)40
インピーダンス(Ω)24
質量(g)約4(コード除く)
付属品イヤピース(XS、S、M、L)
デスクトップパソコンなどに最適な1.5mコード。
迫力のデジタルサウンドが楽しめる音質優先設計のオープンバックタイプ。
軽量設計のコンパクトボディとやわらかいイヤパッドで、長時間快適リスニング。
コード長さ(m)1.5
型式ダイナミック型
質量(g)約60(コード除く)
プラグΦ3.5mm金メッキステレオミニ
再生周波数帯域(Hz)20~20,000
音圧レベル(dB)93(出力)
インピーダンス(Ω)32
ドライバーユニット(Φmm)30
最大入力(mW)100
装着方式オーバーヘッド
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
Φ12mmドライバーでクリアなサウンド高性能ドライバーを搭載し、レンジの広い、抜けの良い再生音を実現します。
低域に厚みを増す専用ベントを搭載低音の音抜けを向上するベント(音響孔)により、豊かな低域再生が楽しめます。
スマートフォンの操作や通話に対応するマイク付きリモートコントローラー付属
やさしく耳にあたるシリコンボディ
密閉性も確保しながら、周囲の音も聞き取りやすいセミオープン構造
型式ヘッドホン部:ダイナミック型、マイクロホン部:エレクトレットコンデンサー型
色ホワイト
質量(g)約5(コード除く)
ケーブル長(m)1.2(Y型)
周波数特性100~10000Hz
プラグΦ3.5mm金メッキ4極ステレオミニ(L型)
再生周波数帯域(Hz)20~20000
指向性全指向性
インピーダンス(Ω)33
最大入力(mW)10
音圧感度(dB/mW)出力:106
音圧感度(dB)-42(0dB=1V/Pa,1kHz)
ドライバー径(Φmm)12
イヤホン形状インナーイヤー型
プラグ径(Φmm)3.5/ミニプラグ
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ハンズフリーだから身振り手振りも自由自在、手軽に確実にクリアな拡声を実現。
ハンズフリーマイクロホン&ベルト装着型の採用により、さまざまなシチュエーションで使用可能。
付属の専用ハンズフリーマイクロホンは頭にしっかり留まるバックホールド式。
フレキシブルアームでマイクの位置を自由に調整可能。ウエスト55~100cmまで対応する装着用ベルト付属。
電源コードの取り回しが気にならない乾電池駆動。電源のON/OFFも音量の調整も1つのつまみで簡単操作。
コード長さ(m)1.2
付属品ウインドスクリーン(出荷時は取り付けた状態になっています)
質量(g)(本体)約340、(マイクロフォン)約25
出力(W)(スピーカー部)定格:6、最大:10、(アンプ部)定格:5、最大7
電源DC9V(単3形乾電池×6個・別売)
プラグ(mm)Φ3.5(金メッキモノラルミニ)
周波数特性拡声器:300~20kHz(±10dB)、マイクロフォン:200~8kHz
消費電流(mA)500
出力インピーダンス(Ω)(マイクロホン)600
到達距離(m)約45
入力端子(マイク)Φ3.5mmモノラルミニジャック
スピーカーユニット6.6cmフルレンジコーン 6W、4Ω
電池使用時間(時間)(マンガン乾電池使用時)約4、(アルカリ乾電池使用時)約8
指向性単一指向性(ハイパーカーディオイド)
音圧感度(dB/mW)(スピーカー)86±2dB
SNR値60dB
ベルト長さ(cm)(調節可能範囲)55~100
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
大口径Φ15mmドライバーを搭載し深みのある再生音。
耳栓タイプでは味わえない、インナーイヤータイプならではの大型ドライバーを採用し、奥行きのあるサウンドが楽しめます。
新設計ベースディメンションエキサイターで表現豊かな低音域再生。
コードの長さを自由に調整できる巻き取りホルダー付属。
ポケットやバッグなど、ポータブルプレーヤーを入れる場所に合わせて、コードの長さを自由に調整できます。
コード長さ(m)1.2(Y型)
付属品コード巻き取りホルダー
型式ダイナミック型
質量(g)約5(コード除く)
プラグΦ3.5mm金メッキステレオミニ(L型)
再生周波数帯域(Hz)20~20,000
音圧レベル(dB)102(出力)
インピーダンス(Ω)16
ドライバーユニット(Φmm)15
最大入力(mW)40
イヤホン形状インナーイヤー型
たくさん聴ける、快適に話せる、軽やかなヘッドホン。
仕様スペクトラム拡散方式:FHSS、対応コンテンツ保護:SCMS-T方式
付属品充電用USBケーブル(30cm、USBType-A/USBType-C)、マイク内蔵リモコン付きコード(1.2m/Φ3.5mm金メッキ4極ステレオミニプラグ/L型)
型式密閉ダイナミック型
質量(g)約180
使用温度範囲(℃)5~40
電源(V)DC3.6(リチウムイオン電池/内蔵式)
接続方式3.5mm4極ミニプラグ
連続使用時間(時間)(最大/音楽再生時)60
再生周波数帯域(Hz)5~32000
充電時間(時間)約4
通信速度Bluetooth標準規格Ver.5.0準拠
インピーダンス(Ω)32
ドライバーユニット(Φmm)40
音圧感度(dB/mW)105
変調方式GFSK、Pi/4DQPSK、8DPSK
通信距離(m)10以内(見通しの良い状態)
使用周波数(GHz)2.4帯(2.402~2.480)
イヤホン形状オーバーヘッド型
最大出力(mW)RF:10(EIRP)
伝送帯域(Hz)20~20000
対応コーデックSBC
対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
独自の音響設計により、最長約63mまではっきりと声が届く自然な音質を実現。
取り外すことなく繰り返し使える専用充電池を採用。
ポータブルプレーヤーなど外部機器の音楽を再生しながら使用可能。
スポーツ指導時や防災備品として便利なホイッスル機能を搭載。
ベルト型・ボディーバッグ型・ショルダーバッグ型の3通りから選べる装着スタイル。
コード長さ(m)1.2
付属品ハンズフリーマイクロホン、ウインドスクリーン、装着用ベルト、ACアダプター、ポーチ、外部機器接続用コード:1m(Φ3.5mmステレオミニ/L型)、単3形ニッケル水素電池×4個: 1,900mAh(HR-3UTG)
質量(g)(本体のみ)約375、(マイクロホン)約28
出力(W)定格:1.7(単3形ニッケル水素電池×4個)、2.9(単3形アルカリ乾電池×4個)、3.3(付属のACアダプター使用時)、最大:2(単3形ニッケル水素電池×4個)、3.2(単3形アルカリ乾電池×4個)、3.7(付属のACアダプター使用時)
形式エレクトレットコンデンサー型
電源DC4.8V(単3形ニッケル水素電池×4個)、DC6.0V(単3形アルカリ乾電池×4個)、DC12V(付属のACアダプター使用時)
プラグ(mm)Φ2.5(モノラルミニL型)
周波数特性(マイクロホン)200~4,000Hz
消費電流(mA)320
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)680
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)109.5×189.3×56.7
到達距離(m)(音声)約63、(ホイッスル)約40
防塵防水性能JIS/IEC保護等級:IPX2相当
入力端子(マイク)Φ2.5mmモノラルミニジャック、(外部)Φ3.5mmステレオミニジャック
スピーカーユニットΦ76mm(フルレンジ)
電池使用時間(時間)単3形ニッケル水素電池:約13、単3形アルカリ乾電池使用時:約12
指向性単一指向性
周波数帯域(Hz)(再生)200~18000
音圧感度(dB/mW)(マイクロホン)‐35.5
ベルト長さ(cm)(調節可能範囲)55~120
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
キレのある重低音でハイレゾ音源に対応するスマートフォン対応モデル。
キレのある重低音を再生する過渡特性に優れたΦ9.8mm SOLID BASS HDドライバー。
磁力を高める高精度設計の磁気回路によりドライバーの駆動力と制動力を高め、重低音再生を実現します。
大口径音導管で音の伝達効率を上げ、ハイレゾ音源に対応。
本体導管の内径やイヤピースの高さを調整し、より多くの高域成分を伝達可能に。
小型ボディで高い密閉性と装着性を両立。
スマートフォンの操作や通話に対応するマイク付きリモートコントローラー付属。
プラグ形状Φ3.5mm金メッキ4極ステレオミニ(L型)
付属品ポーチ、イヤピース(XS,S,M,L)
型式マイクロホン部:コンデンサー型
質量(g)約6(コード除く)
タイプダイナミック型
コード長さ(m)1.2(Y型)
周波数特性100~10000
再生周波数帯域(Hz)5~4000
音圧レベル(dB)105(出力)
インピーダンス(Ω)16
ドライバーユニット(Φmm)9.8
最大入力(mW)100
音圧感度(dB)マイクロホン部:-44dB(0dB=1V/Pa,1kHz)
イヤホン形状カナル型
ハイレゾ音源対応
Φ40mmCCAWボイスコイルドライバーでメリハリのある高音質再生。
アジャスタブルヘッドサポートにより長時間でも快適リスニング。
自然な装着感をキープする大型ヘッドバンドを採用。
低音の迫力を逃さない耳を包み込むイヤパッド。
コード長さ(m)3
型式密閉ダイナミック型
質量(g)約230(コード除く)
プラグΦ6.3mm標準/Φ3.5mmミニ 金メッキステレオ2ウェイ
再生周波数帯域(Hz)18~22,000
音圧レベル(dB)104(出力)
アズワン品番65-1708-92
インピーダンス(Ω)40
ドライバーユニット(Φmm)40 CCAWボイスコイル
最大入力(mW)500
装着方式オーバーヘッド
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
Φ12mmドライバーでクリアなサウンド高性能ドライバーを搭載し、レンジの広い、抜けの良い再生音を実現します。
低域に厚みを増す専用ベントを搭載低音の音抜けを向上するベント(音響孔)により、豊かな低域再生が楽しめます。
スマートフォンの操作や通話に対応するマイク付きリモートコントローラー付属
やさしく耳にあたるシリコンボディ
密閉性も確保しながら、周囲の音も聞き取りやすいセミオープン構造
型式ヘッドホン部:ダイナミック型、マイクロホン部:エレクトレットコンデンサー型
色ブラック
質量(g)約5(コード除く)
ケーブル長(m)1.2(Y型)
周波数特性100~10000Hz
プラグΦ3.5mm金メッキ4極ステレオミニ(L型)
再生周波数帯域(Hz)20~20000
指向性全指向性
インピーダンス(Ω)33
最大入力(mW)10
音圧感度(dB/mW)出力:106
音圧感度(dB)-42(0dB=1V/Pa,1kHz)
ドライバー径(Φmm)12
イヤホン形状インナーイヤー型
プラグ径(Φmm)3.5/ミニプラグ
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
目の前に広がる音の臨場感と、自由で解放感のあるワイヤレス。長時間の装着でも軽量かつ快適な着け心地で聴き疲れしにくく、時間を忘れて好きなコンテンツに浸ることができます。
ヘッドホンの背面部分を密閉することなく、空気の流れを解放するオープンエアー構造により、周りの空気とともに自然な音の鳴りや余韻まで存分に楽しめます。
広帯域再生を実現する大口径Φ53mmドライバー。自然で豊かな音響特性により、広帯域再生を実現する大口径ドライバーを搭載。さらに、高音質を導く高品位Hi-Fi DAC&ヘッドホンアンプを搭載しており、迫力のある低域と美しい中高域をクリアに再現します。
有線接続によりハイレゾ音源に対応。Φ3.5mmステレオミニプラグの2.0mコードを付属。PCやデジタルオーディオプレーヤーのヘッドホン端子に直接つないで、アーティストがこだわるスタジオライブなど、ハイレゾ音源の細部に渡る演奏表現まで余すことなく聴くことができます。
ストリーミングでの高音質な楽曲はワイヤレス、より高解像度なハイレゾ音源は有線、といった楽しみかたも可能です。
仕様スペクトラム拡散方式:FHSS、対応コンテンツ保護:SCMS-T方式
付属品30cm充電用USBケーブル(USB Type-A/USB Type-C)、2.0mコード(Φ3.5mm金メッキステレオミニプラグ/L型)
型式ヘッドホン部:オープンエアーダイナミック型、マイクロホン部:MEMS型
色ブラック
質量(g)約220
使用温度範囲(℃)5~40
電源DC3.7V リチウムポリマー電池(内蔵式)
コード長さ(m)2
接続方式Bluetooth、Φ3.5mmステレオミニプラグ
感度-38dB(1V/Pa,at1kHz)
通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.0準拠
連続使用可能時間(音楽再生時)最大約20時間
再生周波数帯域(Hz)ヘッドホン部:5~40000
音圧レベル(dB)(出力)100/mW
充電時間(時間)約1.5
指向性全指向性
インピーダンス(Ω)48
周波数帯域(Hz)マイクロホン部:85~15000
変調方式GFSK、Pi/4DQPSK、8DPSK
通信距離(m)見通しの良い状態で最大10以内
ドライバー径(Φmm)53
使用周波数(GHz)通信:2.4帯(2.402~2.480)
イヤホン形状オーバーヘッド型
伝送帯域(Hz)20~20000
ハイレゾ音源対応
対応コーデックAAC、SBC
対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
中央に狙った音を収音できる超指向特性、左右には単一指向性計3個のマイクユニットでステレオ超指向特性を実現(PAT.P)。
レンズの作動音やカメラの操作音を軽減させる新開発ショックマウント搭載。
ローカットスイッチ(PAT.)によりワンタッチで振動、風などの雑音を低減。
素材を追求したウインドマフが風などの雑音低減に効果を発揮。
風雑音の低減だけでなく、防塵・防滴の効果があり、過酷な現場でも収音環境を守ります。
長時間の使用でも疲れにくく、アクティブに使える小型・軽量ボディ。
アクセサリーシューに装着し、高いホールド感と汎用性を両立。
電池がいらないプラグインパワー方式で入力端子にダイレクト接続。
付属品ウインドマフ
型式ステレオ・バックエレクトレットコンデンサー型
質量(g)約60
電源プラグインパワー方式
コード長さ(m)0.3
周波数特性100~12,000Hz
プラグΦ3.5mm金メッキ3極ミニ(L型)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)55×45×112(ショックマウント含む)
指向性MS方式ステレオガンマイク(単一指向性×2、超指向性×1)
インピーダンス(Ω)1.0k
音圧感度(dB)-30(0=1V/1Pa,1kHz)
1個
特価
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
クリアなサウンドが楽しめるΦ40mmドライバーを搭載。
音漏れしにくい密閉タイプ。
長時間リスニングでも疲れにくい軽量ボディ。
広い部屋でも余裕の5.0mロングコード。
手元で音量調整できるボリュームコントローラー付き。
コード長さ(m)5
型式密閉ダイナミック型
質量(g)約97(コード除く)
プラグΦ3.5mm金メッキステレオミニ
再生周波数帯域(Hz)18~22,000
音圧レベル(dB)102(出力)
インピーダンス(Ω)45
ドライバーユニット(Φmm)40
最大入力(mW)500
装着方式オーバーヘッド
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
耳にやさしくフィットし長時間でも快適な高音質インナーイヤータイプ。
接触抵抗が小さく、経年変化に強い金メッキプラグ。
スタンダード型(片耳タイプ)。
コード長さ(m)3.5
型式ダイナミック型
質量(g)約2.5(コード除く)
プラグΦ3.5mm金メッキモノラルミニ
再生周波数帯域(Hz)18~22,000
音圧レベル(dB)102(出力)
アズワン品番65-1709-23
インピーダンス(Ω)16
ドライバーユニット(Φmm)13.5
最大入力(mW)40
イヤホン形状インナーイヤー型
1個
¥599
税込¥659
7日以内出荷
イヤホン本体に、再生プラスチックを50%配合。環境に配慮したPCR(Post-Consumer Resin)プラスチックを原材料としています。
ペーパータイやコットンペーパーなどを採用することで、これまでのメーカー製品パッケージと比べ、プラスチック材の使用率を90%以上削減しています。
スマホやタブレットにつないで高音質再生。高音質Φ10mmドライバーと、専用のベースダクトを搭載。小型イヤホンながらも、クリアでメリハリのある低音を再生。いつもの音楽や動画を、より迫力のあるサウンドでお楽しみいただけます。
音漏れしにくい密閉型。通勤・通学時に、電車やバスでのリスニングで気になる音漏れを低減します。
抗菌加工が施されたシリコン製イヤピースXS、S、M、Lの4サイズを付属。自分の耳に合うフィット感を調整できるだけでなく、一定の菌(大腸菌、黄色ブドウ球菌など)に対し増殖を抑えられるため、いつでも清潔に使えます。
コードが絡みにくい溝入りウェーブコード。毎日の使いやすさを考えた、イヤホンコードが絡まりにくい溝状の加工を採用しています。
7色のカラーバリエーション。再生プラスチックを活かして環境に配慮した、装飾を極力省いたサスティナブルコンセプトのミニマルデザイン。マットな仕上げで耳元をさりげなく演出します。
プラグΦ3.5mm 金メッキステレオミニプラグ(L 型)
イヤホン形状カナル型
コード長さ(m)1.2(Y型)
型式ダイナミック型
ドライバー径(Φmm)10
音圧レベル(dB)出力:102/mW
再生周波数帯域(Hz)20~23000
最大入力(mW)40
インピーダンス(Ω)24
質量(g)約4(コード除く)
付属品イヤピース(XS、S、M、L)
狙った音をクリアに収音できる超指向特性のガンマイクロホン。
鋭い指向性を持ち、卓上での収音や屋外での狭角度の収音など中距離収音に適しています。純正または備え付けの内蔵マイクからステップアップすることで録音クオリティを圧倒的に向上させ、使用シーンを広げることができます。
電池のいらないプラグインパワー方式でスマートフォン<に直接接続。
録音した音をすぐにモニタリングできるイヤホンジャックを搭載。
スマートフォンのジャックをマイクで塞いでも、差し替えることなく本製品のジャックで代替可能です。また、録音後にヘッドホンなどですばやく音声確認することもできます。
機器の外部振動ノイズを低減するピボットフローティング構造。
狙いたい方向へ自由に角度調整可能なフリーアングル機構。
ウインドスクリーンが風などの雑音低減に効果を発揮。
プラグΦ3.5mm金メッキ4極ミニ
付属品ウインドスクリーン、ストッパー
型式バックエレクトレットコンデンサー型
全長(mm)165
質量(g)約15.0(コード除く)
径(Φmm)(ヘッド)10.8、(最外径)22
電源プラグインパワー方式
周波数特性70~15,000Hz
指向性超指向性
インピーダンス(Ω)1.4k
音圧感度(dB)‐34(0dB=1V/1Pa,1kHz)
1個
特価
¥4,838
税込¥5,322
当日出荷
上位機種の基本構造を踏襲した演奏の楽しみを向上させる楽器用モニターヘッドホン。
低域から高域までバランスの取れたナチュラルサウンドを再生します。
電子楽器用に設計したΦ40mmドライバー採用。
新設計ドライバーとパンチングメタル製ハウジングを組み合わせ、空気感あふれる余韻まで奏でます。
長時間リスニングに快適な小型・軽量のオープンエアー構造。
長時間の演奏でも快適に使用できるよう、軽量で開放感のあるオープンエアー型を採用しました。
演奏中にコードが邪魔にならないよう、コードを背面45°方向に配置。
ヘッドホンを着けることで、演奏の邪魔にならないようにコードブッシュを後方45°方向に配置。コードを背中側に回せるため、演奏に集中できます。
使い勝手のよい片出しコード&便利な2WAYプラグ対応。
2.0mの片出しコードを採用し、演奏前後の使い勝手も考慮しました。Φ3.5mmプラグだけでなく、Φ6.3mm変換プラグも付属。楽器に合わせて接続可能です。
持ち運びや収納に便利なスイーベル機構。
ハウジングをフラットに折りたためるスイーベル機構を採用。場所を取らないため持ち運びや収納する際に便利です。
コード長さ(m)2.0(片出し)
型式オープンエアーダイナミック型
色ブラック
質量(g)約140(コード除く)
プラグΦ6.3mm標準/Φ3.5mmミニ(L型)金メッキステレオ2ウェイ
再生周波数帯域(Hz)20~19,000
音圧レベル(dB)100(出力)
インピーダンス(Ω)32
ドライバーユニット(Φmm)40
最大入力(mW)500
装着方式オーバーヘッド
1個
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
【自分だけの空間を創るハイブリッドデジタルノイズキャンセリング技術】。自宅や通勤通学など、日常生活のあらゆるシーンで不要なノイズを抑えることができます。周りの喧騒から離れ、静かな空間の中で音楽/動画鑑賞に没入したり、作業に集中したりするための時間を生み出すことができます。【外の音を自然に取り込み、音楽を”ながら聴き”できるヒアスルー機能】。ヘッドホンを着けたまま、周囲の音声をマイクで取り込みつつ音楽を聴くことができます。あなたの聴きたいコンテンツと周りの音、その両片をクリアに聴けるためシーンに応じた使い分けが可能です。【最大90 時間のワイヤレスリスニングを実現】。ノイズキャンセルOFF時で 最大約 90 時間、ノイズキャンセルON時でも最大約 60 時間の再生が可能。例えば、1日9時間連続でヘッドホンを使用した場合、約10日間は充電する必要がありません。【電池切れでも心配無用、1.2m マイク内蔵リモコン付きコードを付属】。お使いの機器とヘッドホンを付属コード(Φ3.5mm金メッキステレオミニプラグ)で接続し、有線ヘッドホンとしても使用可能。電池残量が少ないときや有線接続での音楽・動画鑑賞に切り替えたい場合に便利です。また、オンラインでの会議など通話を行うことができます。【利用シーンに応じて快適に楽しめる高音質サウンド】。「ノイズキャンセリング」「ヒアスルー」など、アンビエンスコントロール機能をONにしたときに、各モードに合わせた最適なサウンドを生み出す専用ドライバーを採用しています。使うシーンを選ばずに、高音質で楽しむことができます。【クリアに話せる通話品質】。高品質マイクを内蔵しているため、仕事でのオンライン会議や友人との通話などにクリアな音声でコミュニケーションが取れます。【多様化時代にマッチするデザインコンセプト】。ランダムな表情が生まれるテラゾー柄をバッフル部に散りばめました。同じ製品でも粒の大きさや模様が異なるため、「世界に一つしかないヘッドホン」として、より愛着感を持ってお使いいただけます。【装着時のシルエットも美しいこだわりの設計】。ヘッドホンを身に着けたときのシルエットにもこだわり、ヘッドバンドやアーム部分が広がらないよう設計。ヘッドホンが頭に沿うようにフィットすることで、身体と一体感のあるスタイルにまとまります。【長時間でも疲れにくい、耳を優しく包み込むイヤパッドを採用】。耳を包み込むようにフィットする、厚めで耳触りの良いイヤパッドを採用。長時間でも安心して使うことができる、優しい装着感を実現しています。ヘッドホンを装着したままで、ストレスなく操作可能音楽再生中や通話の際に、手元を見ることなくダイレクトな操作が可能。指がかかりやすく押しやすいボタンでストレスなく、思い通りに操作できます。【2 台のBluetooth 機器へ同時に接続できるマルチポイント対応】。【音と映像のずれを抑える低遅延モード】
付属品充電用USBケーブル(30cm、USB Type-A / USB Type-C)、マイク内蔵リモコン付きコード(1.2m/Φ3.5mm金メッキ4極ステレオミニプラグ/L型)
型式密閉ダイナミック型
質量(g)258
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195×160×80
接続方式Bluetooth
機能ヒアスルー:搭載、低遅延モード:搭載
通信方式Bluetooth標準規格Ver. 5.1準拠
連続再生時間最大:約90時間
音圧感度(dB/mW)出力:103
イヤホン形状オーバーヘッド
対応コーデックAAC、SBC
ノイズキャンセリング搭載
マルチポイント搭載
日本生まれの音質と使いやすさでゲーミングを快適に。
付属品着脱式マイクロホン(ウインドスクリーン付き)、1.2m着脱式コード(Φ3.5mm金メッキステレオ4極ミニプラグ)、3.0m着脱式PC用コード(Φ3.5mm金メッキステレオ3極ミニプラグ×2)
使用温度範囲(℃)5~40
コード長さ(m)1.2・3.0
接続方式3.5mm4極ミニプラグ
再生周波数帯域(Hz)【ヘッドホン部】10~35000、【マイクロホン部】30~20000
指向性ハイパーカーディオイド
インピーダンス(Ω)45
ドライバーユニット(Φmm)45
音圧感度(dB/mW)(出力)98
音圧感度(dB)-43(0dB=1V/Pa/1kHz)
イヤホン形状オーバーヘッド型
高性能を凝縮したミニマルデザインのΦ9.8mmドライバーでクリアな中高域再生。
装着性を重視したダウンサイジングボディで小さな耳にも快適フィット。
選べる4サイズのイヤピース(XS,S,M,L)を付属。
コード長さ(m)1.2(Y型)
付属品ポーチ、イヤピース(XS,S,M,L)
型式ダイナミック型
質量(g)約6(コード除く)
プラグΦ3.5mm金メッキステレオミニ(L型)
再生周波数帯域(Hz)5~24,000
音圧レベル(dB)102(出力)
インピーダンス(Ω)16
ドライバーユニット(Φmm)9.8
最大入力(mW)200
イヤホン形状カナル型
1
2
3
次へ
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。