絞り込み
ブランド
タイプ
本数
サービス分類
その他サービス
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

19ページ目: 家電

業務用スリッパに名入れ加工 金箔、銀箔の豪華箔押し印刷!人気のモノタロウブランドにも可能 商品はこちら
17,057件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘッドセット_Bluetooth骨伝導 サンワサプライヘッドセット_Bluetooth骨伝導サンワサプライ
13,980税込15,378
1個
当日出荷
耳を塞がずに使える骨伝導ヘッドセット耳を塞がずに使えるので周りの音を聞きながらの電話やWEB会議が可能になります。耳を塞がないことで耳の炎症を防いだり、長時間の使用による耳への負担を軽減します。 物流や倉庫現場での作業でも安心安全に使える。物流などの倉庫現場での作業では機械の音などを聞きながら作業できるので、安心して通話が行えます。 オフィスや学校での作業効率アップに。オフィスや学校ではWEB会議やオンライン授業で使え、周囲の人から声をかけられてもスムーズな対応が可能です。 イヤホン部分が稼働するので安定感抜群。イヤホン部分を稼働させることができるので、音が聞こえにくい場合や、ヘッドセットが外れやすい場合などに調節をすることができます。 水や汗に強いIPX6対応。IPX6対応で作業時の発汗や、水を使う作業現場での使用でも安心して使用できます。洗うこともできるので清潔に保つことができます。 声をしっかり拾うロングマイク搭載。口元に来るロングマイクが声をしっかり拾うので、声が入っているかどうか気にする必要がありません。 単一指向性マイクとノイズキャンセルでより通話を快適に。単一指向性マイクで集音範囲を限定し、さらにノイズキャンセルで周囲の騒音を低減することでより通話を快適に行うことができます。 8時間連続通話できるロングバッテリー搭載。8時間連続使用できるので、長時間の会議や通話でもバッテリー切れの心配なく使用できます。 マグネット端子で簡単充電充電端子がマグネットになっているのでケーブルを引っ付けるだけで簡単に充電できます。抜き差しの必要がないので耐久性が高く、充電端子から内部に水が入りにくいので防水性能も高くなっています。
セット内容製品本体、取説(保証書)、充電用USBケーブル、耳栓×2電源リチウムポリマーバッテリー適合規格Bluetooth 5.3Bluetooth5.3接続方式Bluetooth対応機種Bluetooth 5.0以下のBluetoothデバイスに対応Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad/iPhone、パソコンなど周波数範囲2.402~2.480GHz通信距離10mClass2再生周波数帯域(Hz)20~20000充電時間(時間)2連続再生時間8時間指向性単一指向性伝送方法GFSK防水性IPX6音圧感度(dB)-38連続待受時間180時間対応コーデックSBC連続通話時間(時間)10マルチポイント対応対応プロファイルHFP, A2DP, AVRCP
ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 USB接続 ネックバンドタイプ 耳を塞がない ミュートスイッチ付き 単一指向性 テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック エレコムヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 USB接続 ネックバンドタイプ 耳を塞がない ミュートスイッチ付き 単一指向性 テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラックエレコム(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
骨伝導タイプの有線ヘッドセットです。耳に入れることによる蒸れや疲労から耳を開放し、負担を抑えて快適に装着できるオープンイヤータイプです。 骨伝導タイプは、空気の振動により音を伝えるのではなく、骨の振動により音を伝えることができます。 耳を塞がないから、周囲の環境音も同時に聞くことができます。 購入後、パソコンやタブレットに挿してすぐ使える有線タイプ(USB-Aコネクター)です。ペアリングや事前の充電は不要。Web会議中に接続が切れる心配もいりません。 重さ約31g(ケーブル含まず)と軽量で、耳元はもちろん、頭や首が痛くなりにくい仕様です。 マイクの位置調整がしやすいフレキシブルマイクアームを採用し、声を漏らさず拾って快適なボイスチャットを実現します。 採用マイクは、洗濯機や掃除機、キーボードの打鍵音などの軽度な生活音を軽減するレベル2相当の製品です。 メーカーの測定環境にて確認したものであり、ご利用の環境により異なります。 マイクミュートと音量調整を手元で操作できる便利なインラインコントローラーを採用しています。 髪型の乱れを気にせず装着でき、長時間の使用でも疲れにくいネックバンドタイプです。 ケーブルの長さは、ゆったりと接続ができる約1.9mです。 耳から入る音を遮断したい場合、集中したい場合に便利な耳せんを付属しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
付属品耳せんブラック質量(g)約31(ケーブル含まず)ケーブル長(m)約1.9対応機種USB-A端子を装備したパソコン(Windows搭載機種、 Chromebook 、MacBook等) ※すべての機器での動作を保証するものではありません。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×145×45アーム長さ(mm)【マイク】約100マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式入力感度【マイク】-42±3dBインターフェースUSB-A端子保証期間1年間指向性【マイク】単一指向性装着方式ネックバンドタイプマイクミュート音量調節【ヘッドフォン】有
Lightning接続イヤホン OWLTECH(オウルテック)Lightning接続イヤホンOWLTECH(オウルテック)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
Lightningコネクターで高音質オーディオを楽しむ有線イヤホンApple MFiを取得した安心の品質かんたんリモコン&マイクイヤーピースは3サイズ付属安心の1年保証
付属品イヤーピース3サイズホワイトタイプセミオープンタイプケーブル長(m)約1.2(Y字型)本体質量(g)約13対応機種Lightningコネクターを持つiPhone、iPad、iPodなどのスマートフォン / タブレット保証期間1年間再生周波数帯域(Hz)20~20k音圧レベル(dB)出力:92±3接続端子Lightning端子リモコンマイク付きリモコン搭載RoHS指令(10物質対応)対応各種認証MFi認証取得インピーダンス(Ω)32ドライバーユニット(Φmm)13イヤホン形状インナーイヤー
HT20-3B Telephone JACOB JENSENHT20-3B TelephoneJACOB JENSEN
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷から6日以内出荷
シンプルなラインと飽きのこないタイムレスなデザインホン。 一切の無駄を削ぎ落したデザインは、使用するシチュエーションやお部屋のスタイル、時代の流れを問いません。卓上置きと壁掛けの両方に対応しています。 シンプルなラインと飽きのこないデザインで構成された人気のモデルです。ワンタッチダイヤルが 3 カ所になり登録の幅が広がります。
仕様回線ジャック: RJ11USOC の回線ジャック使用、ダイヤル方式: トーン(回線専用)セット内容親機のみ質量(g)約240(壁掛け)、約425(卓上テーブルスタンド含む)電源電話回線より給電寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×200×50(壁掛け設置時)、約50×200×90(卓上設置時)機能受話音量調節・ワンタッチダイヤル(短縮ダイヤル 3 カ所)・リダイヤル機能(5 分後に消去されます)・メッセージウェイティング機能 (High Voltage 90V・Lucent low voltage system 対応 )・壁掛け設置対応(固定用ネジは付属しておりません)使用環境温度(℃)0~40各種認証JATE : Jacob Jensen HT20 A15-0055005最大直流抵抗(Ω)354
”チェキ” INSTAX mini Evo 富士フイルムイメージングシステムズ”チェキ” INSTAX mini Evo富士フイルムイメージングシステムズ
26,900税込29,590
1台
欠品中
ハイブリットインスタントカメラ チェキEvo。 10種類のレンズエフェクトと10種類のフィルムエフェクトで100通りの写真表現が楽しめます。 「プリント画像データ保存機能」を搭載した専用アプリにより、フレーム付きのプリント画像をスマホに転送可能に。スマホの中の画像もプリント可能です。 クラシカルなデザインでレンズダイヤル・フィルムダイヤル・プリントレバーなどアナログな操作感を楽しめます。 ブラックとブラウンの2色展開。
寸法(mm)87×122.9×36質量(g)約285電源リチウムイオン電池(内蔵型:取り外し不可)インターフェース準拠規格:Bluetooth Ver.4.2(BLE)フラッシュオートフラッシュ/強制発光/発光禁止 撮影可能範囲 約50cm~1.5m充電時間(時間)約2~3液晶モニター3.0型TFTカラー液晶撮影距離(cm)10cm~∞セルフタイマー約2秒/約10秒使用フィルム富士フイルム インスタントフィルム INSTAX mini(別売)RoHS指令(10物質対応)対応記録メディア内蔵メモリー、microSD/microSDHCメモリーカード焦点距離f=28mm(35mmフィルム換算)
見えない自撮り棒+三脚 insta360見えない自撮り棒+三脚insta360
4,698税込5,168
1個
当日出荷
手持ちでドローン風に撮影したり、三脚を広げて設置しての撮影が可能。この自撮り棒は三脚を畳んでいれば360度コンテンツから自動的に消去されます。
材質アルミニウム合金、ポリカーボネート、ABS樹脂質量(g)216長さ(cm)収納時:24全長(cm)105(三脚部分含む)対象X3、ONE RS(1インチ360度版は除く)、ONE X2、ONE R、ONE X、ONE、GO2RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリーチェッカー トライメイトバッテリーチェッカートライメイト(5件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
バッテリーの残量を表示するテスターです。各種電池、角形電池、ボタン電池に対応。
用途バッテリーテスター、バッテリーチェック、電池残量確認質量(g)51材質ABS寸法(mm)110×59×25
T/D マイクケーブル True DynaT/D マイクケーブルTrue Dyna
2,198税込2,418
1個
当日出荷から9日以内出荷
ブラックタイプXLR(メス)/XLR(オス)
充電式サイクロンスティッククリーナー用バッテリー アイリスオーヤマ充電式サイクロンスティッククリーナー用バッテリーアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
充電式クリーナーの別売バッテリーです。 使用済みのバッテリーは一般家庭ごみとして捨てず、端子部分をテープで絶縁し、最寄りの「リサイクル協力店」へお持ちください。
質量(g)185定格電圧(V)DC10.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41×140×31対応機種SCD-120P・SCD-L1P他使用電池リチウムイオン二次電池電池寿命繰り返し充電約1000回バッテリー容量(mAh)1900
コードレスハンディークリーナー サットリーナサイクロンff(フォルテッシモ) ツインバードコードレスハンディークリーナー サットリーナサイクロンff(フォルテッシモ)ツインバード(1件のレビュー)
9,298税込10,228
1台
当日出荷
パワフルコードレス&多彩なアタッチメント。取り回しは自由自在。 サイクロン集じん方式で吸引力が落ちにくい。 充電終了をLED消灯でお知らせ。 ダストケースとフィルターは水洗い可能。
仕様アフターパーツ:HC-AF145 ニッケル水素電池パック付属品充電台、ACアダプター(HC-CH98)、床用吸込口、延長パイプ、すき間ノズル、すき間ブラシ、マジックパイプ、布団ノズル寸法(mm)約345×105×180、収納時:約220×300×360、【マジックパイプ寸法】ホース収納時:全長約350、ホース使用時:約903質量(kg)約1.0(製品のみ)、約1.9(付属品含)消費電力(W)充電中:6、満充電時:1(本体を充電台に載せない時0.1)スイッチスライド式 ON/OFF電源充電式集塵容量(L)約0.45電源コード(m)約1.8連続使用時間(分)約10使用電池専用ニッケル水素電池パック(HC-AF145)/7.2V/2000mAh集塵方式サイクロン式充電入力電源(V)AC100(50/60Hz)/0.5A MAX充電時間(時間)6(充電タイマー/充電完了時LED消灯)充電出力電源(V)DC12/500mA
電池ケース(200-BT005BK) サンワダイレクト電池ケース(200-BT005BK)サンワダイレクト(1件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
家で使用していない電池をまとめて保管できる大容量タイプの電池ケースです。 単三電池は最大10本、単四電池も最大10本まで収納できます。 燃やしても有毒ガスの出ないポリプロピレン製です。
材質PP(ポリプロピレン)ブラック収納本数(本)単3形電池のみの場合/10本、単4形電池と単3形電池の場合/単4形電池10本、単3形電池4本または単4形電池5本、単3形電池7本使用電池単3形電池、単4形電池収納量単3電池×最大10本、単4電池×最大10本
エアコンリモコン メーカー別 7機種 ELPAエアコンリモコン メーカー別 7機種ELPA(1件のレビュー)
3,132税込3,445
1個
当日出荷
◇設定不要ですぐに使えるエアコンリモコン ◇大きく見やすい液晶画面 ◇夜間の操作に便利なバックライト機能付き ◇0.5℃単位の温度調節に対応
用途◇動作距離:約7m(使用機器や部屋の条件により異なります) ◇電源:単四形乾電池2本(別売) ◇電池持続時間:約12ヶ月(アルカリ乾電池使用時) ※使用頻度により異なります ◇ラインナップ:パナソニック用、ダイキン用、三菱用、日立用、富士通ゼネラル用、シャープ用、東芝用動作距離(m)約7(使用機器や部屋の条件により異なります)電源DC3V 単四形乾電池 2本(別売)
マイク付きステレオイヤホン サンワサプライマイク付きステレオイヤホンサンワサプライ(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
マイク付き手元スイッチで電話に出てハンズフリーで通話が可能です。 ボタン一つで着信ON/OFFや音楽再生/一時停止/曲送り/曲戻しなどの操作が可能です。 遮音性が高く耳にフィットするカナル型イヤホンで迫力の音楽再生が楽しめます。 高級感のあるアルミハウジングを採用しています。 電流ノイズの影響を受けにくいシールドケーブルを採用しています。 ボリュームコントロール付きです。
イヤホン形状カナル型形式ヘッドホン:ダイナミック型直径9mm(ステレオ)、マイクロホン:コンデンサータイプ周波数特性20~20000Hzインピーダンス(Ω)ヘッドホン:21、マイクロホン:2.2K音圧感度(dB)101±3最大許容入力(mW)5指向性無(全)指向性入力感度‐42dB±3dB(0dB=1V/Pa1KHz)、‐62dB±3dB(0dB=1V/ubar1KHz)プラグ形状直径3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)付属品イヤーピース(S/M/L)各1セット対応機種直径3.5mm4極ミニプラグに対応したタブレット・スマートフォン・パソコン操作方法(手元スイッチボタン)着信応答・通話終了:1回短押し音楽再生・停止:1回短押し曲送り:ボタンを2回連続短押し曲戻し:ボタンを3回連続短押し
糸くずフィルター シャープ洗濯機用 210337-0235 ELPA糸くずフィルター シャープ洗濯機用 210337-0235ELPA(5件のレビュー)
474税込521
1個ほか
当日出荷
◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: シャープ SHARP ◇適合型番: 210-337-0353 ES-LT1 210-337-0413 210-337-0235 210-337-0337 210-337-0303 0332 210-337-0334 210-337-0249 210-337-0304 210-337-0313 210-337-0285 210-337-0305 210-337-0288 210-337-0306
用途◇適合洗濯機: ES-54V6 ES-55C ES-55E2K ES-55E3 ES-55E4 ES-55E5 ES-55E6 ES-55E8 ES-55HC ES-55JCW ES-55KC ES-55V5 ES-55V7 ES-60D ES-7000CU ES-700S ES-70D ES-70EE ES-71ME ES-72EM ES-73EM ES-74EM ES-75N ES-801EX ES-80EE ES-81ME ES-81SG ES-82EM ES-83EM ES-84EM ES-91ME ES-A116 ES-A117 ES-A60S ES-A70E ES-A70E3 ES-A70E6 ES-A70E7 ES-A70S ES-A75E2 ES-A80E ES-AG70D ES-AG80D ES-B75D ES-BG550 ES-BG551 ES-BG552 ES-BG553 ES-C55S ES-C60S ES-C75D ES-CL75D ES-CY75D ES-D55S ES-D60S ES-D75D ES-D75E2 ES-D7S ES-D85E2 ES-DD8E ES-E71P ES-F505 ES-F556 ES-F73V6 ES-FG54 ES-FG55 ES-FG55F ES-FG55H ES-FG55J ES-FG60F ES-FG60H ES-FG60J ES-FG64 ES-FG65 ES-FG70G ES-FG70H ES-FG73 ES-FG74V ES-FG75 ES-FG84V ES-G55KC ES-G55LC ES-G70 ES-G70V6 ES-G80V6 ES-GE55K ES-GE55L ES-GE60 ES-GE60K ES-GE60L ES-GE70 ES-GE70K ES-GE70L ES-GE80 ES-GE80L ES-GV80M ES-GV90M ES-K700 ES-KG73 ES-KG73V ES-KG83V ES-KS70K ES-KS70L ES-LC70B ES-LC80B ES-M7K ES-N75D ES-N7K ES-R70P ES-S601 ES-S6PB ES-S701 ES-S7PB ES-SD1108 ES-SE71 ES-SE71E ES-SE81 ES-SE91 ES-T550G ES-T55C ES-T55E3 ES-T55E4 ES-T55E5 ES-T55E6 ES-T55E7 ES-T55HC ES-T55KC ES-T701 ES-T702 ES-T703 ES-T704 ES-T705 ES-T70E7 ES-T71E8 ES-T71KS ES-T72E9 ES-T730V ES-T73E1 ES-T805 ES-T80E7 ES-T81E8 ES-T82E9 ES-T830V ES-TG55F ES-TG55G ES-TG55H ES-TG55J ES-TG55K ES-TG55L ES-TG5KC ES-TG5LC ES-TG60F ES-TG60G ES-TG60H ES-TG60J ES-TG60K ES-TG60L ES-TG6NC ES-TG70F ES-TG70G ES-TG72 ES-TG73 ES-TG74V ES-TG80F ES-TG81G ES-TG820 ES-TG830 ES-TG84V ES-TK55J ES-TX70 ES-TX71 ES-TX72 ES-TX72KS ES-TX73 ES-TX73KS ES-TX800 ES-TX810 ES-TX820 ES-TX82KS ES-TX900 ES-TX910 ES-TX920 ES-U70C ES-U70D ES-U80C ES-U80D ES-V73V6 ES-V83V6 ES-Y63S ES-YD55S
バッテリーチェッカー(リチウム対応) 東芝バッテリーチェッカー(リチウム対応)東芝(16件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
これは便利!電池の消耗具合を手軽にチェック。 ポケットサイズでこんなに測れる3段階表示のバッテリーチェッカー。 ポケットサイズでもこれだけ測れます ●単1~単5形・9V形の乾電池。●カメラ用リチウム電池。 ●コイン形リチウム乾電池●アルカリボタン電池。●ボタン形酸化銀電池。 わかりやすい3段階表示。 「使えます」「少し使えます」「使えません」の3段階に、文字が光って表示します。 リチウム電池CR2032を1個内蔵。
ホワイト質量(g)約110(電池含む)使用温度範囲(℃)0~40表示3段階(ランプ点灯)使用電池コイン形リチウム電池(CR2032)×1保存温度範囲(℃)-20~60本体寸法(縦×横×高さ)(mm)88×121×24測定可能電池(マンガン乾電池・アルカリ乾電池)単1~単5形・9V形(コイン形リチウム電池)CR1216、CR1220、CR1616、CR2016、CR2025、CR2032 ※記載以外のコイン形リチウム電池は測れません。(アルカリボタン電池)LR43、LR44、LR1120、LR1130、LR41(ボタン形酸化銀電池)SR43、SR44、SR1120、SR1130、SR41Wその他の時計用酸化銀電池 ※空気電池、二次(充電式)電池は測れません。(カメラ用リチウム電池)CR123A、2CR5、CR2、CR-P2
Type-Cインナーイヤータイプイヤホン リモコンマイク付き カシムラType-Cインナーイヤータイプイヤホン リモコンマイク付きカシムラ
1,298税込1,428
1台
当日出荷
ほとんどのType-C端末で使えるDAC IC搭載のステレオイヤホンマイク。解放感のある付け心地のインナーイヤータイプです。リモコン部分はマイクk脳付きでハンズフリー通話が可能です。リモコンスイッチボタンで音楽の再生や曲送りなどの操作や通話時の着信応答や通話終了などの操作が可能。スマホの音声アシスタント起動もできます。
ホワイト質量(g)約13内径(Φmm)イヤホン:17ケーブル長(m)1.2再生周波数帯域(Hz)20~20000インピーダンス(Ω)32ドライバーユニット(Φmm)14最大入力(mW)5
EMEET OfficeCore M220 Lite EMEETEMEET OfficeCore M220 LiteEMEET
27,180税込29,898
1台
欠品中
【連結ケーブル付属:スピーカーフォン】スピーカーフォン「M2:2台」、連結ケーブル「DC200:1点」セット品EMEET独自の音声処理技術を生かしたVoiceIA機能(特許所得済み)を搭載単品使用で最大10人、連結使用で最大16人まで集音距離拡大が可能接続方法:USBケーブル、Bluetooth、USBアダプタ、AUX
ジャスティン ロック コントロール 1.2L T-fal(ティファール)ジャスティン ロック コントロール 1.2LT-fal(ティファール)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
倒れてもお湯がこぼれにくい大容量の温度コントロールケトル。1,250Wのハイパワーでカップ1杯分(140ml)のお湯が約76秒で沸騰。おいしさ引き出す8段階の温度設定。お好みの温度で60分間保温可能。2杯目も沸かし直さず、すぐに飲めます。倒れてもお湯がこぼれにくいロック機能付きで、やけどなどの危険性を少なくします。従来品と比較し蒸気量を約50%まで削減した安心設計。注ぎ口からほこりが入るのを防ぐ、注ぎ口カバー付きでいつでも清潔。フタが取り外せるので、給水しやすく、内側のお手入れが簡単。
用途電気ケトルブラック質量(g)1380容量(L)1.2電圧(V)100コード長さ(m)1.3定格消費電力(W)1250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×243×241機能自動電源オフ、水量目盛付き窓、保温機能(60分)、空焚き防止機能、転倒お湯もれロック機能温度設定8段階(40/60/70/80/85/90/95/100℃)
三脚 サンワサプライ三脚サンワサプライ
3,298税込3,628
1個
当日出荷
4段伸長三脚です。デジタル一眼レフカメラ、ミラーレスカメラ、コンパクトデジタルカメラにまで幅広く対応します。アルミ材を脚に採用した、軽量な三脚です。3WAY雲台付きなので縦横撮影位置の切り替えを簡単に行うことができます。雲台にはカメラの傾きの確認に便利な水準器を装備しています。三脚に設置しての撮影と、手持ちでの撮影を素早く切り替えれるクイックシューを装備しています。脚のロック機構はスピーディーに固定と解除ができるレバー式を採用。快適な伸縮操作が可能です。収納や持ち運びに便利なキャリングケース付きです。
長さ(mm)エレベーター:280質量(g)650段数4段耐荷重(kg)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×85×420(たたんだ状態)パイプ径(Φmm)20取付ねじ1/4インチネジ地上高さ(mm)最高:1265、最低:410
ワイヤレスポータブルスピーカー SONYワイヤレスポータブルスピーカーSONY
8,998税込9,898
1個
当日出荷
スマホの音が、生まれ変わる。コンパクトボディに、確かな低音とクリアなサウンド
付属品USB Type-C(R)ケーブル、ストラップ、お客様登録カード、保証書(リファレンスガイドに記載)材質ネット:スチールメタル質量(g)約274(充電池含む)径(Φmm)ユニットフルサイズ(フルレンジ):約46電圧(V)5保護等級IP67機能ハンズフリー、オートスタンバイ機能マイクロフォン部Electret condenser、全指向性寸法(Φ×mm)約76×95 (最大突起を含む)電池Li-ion充電時間(時間)約4.5スピーカーフルレンジ電源タイプDC充電方式USB Type-C電池使用時間(時間)約16対応アプリケーションiPhoneアプリ:Sony Music Center (FOTAのみ)、Andoridアプリ:Sony Music Center (FOTAのみ)Bluetooth【通信方式】Bluetooth標準規格ver5.3【最大通信距離】約30m、【使用周波数帯域】2.4GHz、【変調方式】FHSS、【対応プロファイル】A2DP、AVRCP、HFP、SPP (FOTAのみ)、【対応コーディック】SBC、AAC、【対応コンテンツ保護】SCMS-T、【伝送帯域(A2DP)】20 Hz - 20000 Hz (44.1 kHzサンプリング時)
丸ブラシヘッド Φ38mm エスコ丸ブラシヘッド Φ38mmエスコ
480税込528
1個
当日出荷
Φ38mmのホースに対応しています。
材質プラスチック毛丈(mm)23適合品番EA899HKシリーズ、EA899HSシリーズ、EA899HT-2A名称丸ブラシヘッドヘッド径(Φmm)65アズワン品番65-2238-02
真空断熱ステンレスエアーポット タイガー魔法瓶真空断熱ステンレスエアーポットタイガー魔法瓶
9,198税込10,118
1台
当日出荷
たっぷり入ってコンパクト設計。エアー給湯でらくに注げる。 軽くて丈夫な真空断熱ステンレス製まほうびんです。2重になった内容器の隙間に真空層をもうけることにより高い断熱効果を発揮し、温かい飲み物も温度を長時間キープします。お湯を入れて10時間経っても74℃以上※の高温を保ち、また夏場は氷を入れて保冷も可能。電気を使わず省エネに貢献します。※MAA-C301の場合。 本体のステンレス外装に「クリアコーティング」を採用。汚れにくくふきとりやすいのでお手入れもラクにできます。 ポット内面に、なめらかで光沢のあるスーパークリーン加工を施しました。汚れもニオイもつきにくく、さっと洗うだけで、いつも清潔です。 上ぶたを開ければ、そのまま給湯できる便利仕様。 電気もガスも使わずに温度をしっかりキープする「まほうびん」は、1台で保温にも、保冷にも大活躍。おいしさそのまま、環境にもやさしく、手軽に省エネを実現。
材質内びん:ステンレスシルバーエコマーク認定認定機能(便利・使いやすさ)とら~ず、広口6.9cm、ステンレス製まほうびん、(お手入れしやすさ)スーパークリーン加工、着脱式上ぶた、着脱式揚水パイプ、クリアコーティング注湯方式エアーエコマーク認定番号10 146 004
パワーハンディークリーナー ツインバードパワーハンディークリーナーツインバード(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1台
欠品中
吸引力抜群な200Wのパワーハンディークリーナー。 約6mの電源コードと4種類の豊富なアタッチメントで家のさまざま場所をお掃除できます。 ゴミ捨て便利な「ラクステ機能」を搭載し、お手入れもらくらく。
付属品延長パイプ ( 2 本 ) 、床用吸込口、すき間ノズル、ソフトブラシ、アタッチメント収納袋、お手入れブラシ質量(kg)約1.9(ソフトブラシ含)ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)750スイッチスライド式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約145×360×270 (ソフトブラシ含)集塵容量(L)約 0.7電源コード(m)約6.0運転音(dB)75以下吸引力(W)200
片耳ヘッドセット ケンウッド ホワイト KH-M500-W [ワイヤレス(Bluetooth) /片耳 /イヤホンタイプ] JVCケンウッド片耳ヘッドセット ケンウッド ホワイト KH-M500-W [ワイヤレス(Bluetooth) /片耳 /イヤホンタイプ]JVCケンウッド
6,998税込7,698
1個
当日出荷
テレワーク時のオンラインミーティングなどでクリアに声が伝わる高品位なハンズフリー通話機能を搭載 通話用に2つの高性能MEMSマイクを搭載するとともにQualcommcVcテクノロジーを採用し、周囲のノイズを抑えてクリアな音声でハンズフリー通話が可能です。テレワーク時のオンラインミーティングなどで快適な音声コミュニケーションを実現します。 音声が途切れにくく、安定したワイヤレス接続を実現 Bluetooth標準規格 Ver.5.0/Power Class1を採用し、安定したワイヤレス接続を実現します。 マルチポイント対応で、2台の機器に同時に接続が可能※2 2台の機器に同時に接続できるマルチポイント※2に対応し、パソコンでオンラインミーティング、スマートフォンで電話をする際などにBluetooth(R)の接続設定を切り替える手間なく使用できます。※2:2台同時での通話、音楽再生、その他の操作はできません。 押しやすく操作しやすいフラットデザインのマルチファンクションボタン ボタンに軽いクリック感があり、タッチポイントが広く押しやすいフラットデザインのマルチファンクションボタンを採用。通話開始/終了やリダイヤル、スマートフォンの音声アシスタントの起動※3などの基本機能をストレスなく操作できます。※3:接続機器の仕様により、対応していない場合があります。 口径10.4mmの高磁力ネオジウムドライバーユニットを搭載し、高音質サウンドを実現 低域から高域までバランスよく再生する口径10.4mmの高磁力ネオジウムドライバーユニットを搭載。高音質サウンドを実現し、通話相手の声がクリアに聞こえます。 約7時間※4の連続通話が可能 約7時間※4※5の連続通話が可能。また連続待ち受け時間は、約1週間(約164時間)※4まで対応します。※4:使用条件により※5:「KH-M700」はノイズキャンセリングOFF時。ノイズキャンセリングON時は6.5時間です変わります。 雨や水しぶきを気にせず使える生活防水対応※6 ※6:JIS保護等級4級(IPX4)相当。 選べる2種の形状のイヤーピースを付属 イヤーピースは、標準イヤーピース(S/Mサイズ 各1個)に加え、より安定した装着感を実現するサポート付きイヤーピース(右耳用S/Mサイズ各1個、左耳用S/Mサイズ 各1個)の2種類を付属。好みの装着感や装着スタイルに合わせて選べます。 左右どちらの耳でも装着可能なシンメトリー形状を採用 下防止の着脱が可能なイヤーフックを付属 本体の落下を防止するため、着脱が可能なイヤーフックを付属します。紛失時に備えてスペアも用意しています。 選べる2カラーラインアップ(ブラック、ホワイト)
ホワイト接続方式Bluetooth通話可能時間(h)7BluetoothVer5.0装着方式片耳音量調節マルチポイント
ビックキャパ リチャージ 充電器セット 単3形4個付 アイリスオーヤマビックキャパ リチャージ 充電器セット 単3形4個付アイリスオーヤマ
2,798税込3,078
1個
当日出荷
BIGCAPARechargeニッケル水素電池(単3形・単4形)を充電するための専用充電器です。 通常充電の充電器で電池(セット電池:BCR-S3MH/4B)がセットのタイプです。 単3形と単4形の兼用タイプで、そして混合充電ができます。
寸法(mm)68×108×27質量(g)208入力AC100-240V5 50/60Hz 4W出力単3形 330mA(×2)、単4形 160mA(×2)(DC2.8V)使用温度範囲(℃)0~35表示2個1色(独立充電)充電可能本数単3形 2本または4本、単4形 2本または4本 合わせて4本まで仕様【セット電池】BCR-S3MH/4B
ラノー 電気ケトル1.7L 和平フレイズラノー 電気ケトル1.7L和平フレイズ(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
お湯が必要な時に手軽に沸かせる電気ケトル。電源スイッチをオンにするだけのワンタッチ操作。沸騰したら電源が切れる安心設計。注ぐ際は電源スタンドから本体を取り外し、コードレス状態で使うことができます。お部屋に馴染みやすいスタイリッシュでシンプルデザイン。※保温機能はありません。
容量(L)約1.7寸法(mm)約210×180×240材質本体:ポリプロピレン電源(V)AC100-900Wコード長さ(m)約1.1機能コードレス
インスタントカラーフイルム instax WIDE 富士フイルムイメージングシステムズインスタントカラーフイルム instax WIDE富士フイルムイメージングシステムズ(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1箱(50枚)
15日以内出荷
フィルムサイズが大きいからパーティーやイベントでの撮影に最適です!チェキプリントの2倍のサイズ!
ISO感度設定ISO800フィルム寸法(mm)86×108画面寸法(mm)62×99
EVAセミハードケース ナカバヤシEVAセミハードケースナカバヤシ
1,698税込1,868
1個
当日出荷
軽くて丈夫なEVA素材を使用。ダブルファスナーを採用し、カメラの出し入れが簡単です。持ち運びに便利なカラビナとベルトループ付き内側にメディアを入れられるポケット付
材質本体/EVA・ポリエステル、カラビナ/アルミ質量(g)45本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×38×125RoHS指令(10物質対応)対応収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×26×58
エアーポット用 揚水パイプセット30 象印マホービンエアーポット用 揚水パイプセット30象印マホービン(13件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
エアーポット用の専用部品です。
カメラ用リチウム電池 D 三菱電機カメラ用リチウム電池 D三菱電機(7件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
充電インパルス 東芝充電インパルス東芝(13件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(4本)ほか
当日出荷
1回の充電で長く使える高容量 フル充電しておけば1年たってもすぐ使える。 フル充電後1年放置しても容量約85%を維持。 つぎ足し充電が可能 メモリー効果を気にせずご使用になれます。
電圧(V)1.2
防水防塵デジタルカメラ(バッテリー+1セット) コダック防水防塵デジタルカメラ(バッテリー+1セット)コダック
31,980税込35,178
1セット
当日出荷
バッテリーをもうひとつ追加したセット品です。急なバッテリー切れの時にも瞬時に対応できます。防水、防塵機能搭載なので、ハードな環境下や水中、工事現場で活躍(防水/15m 防塵/IP6X 耐衝撃/2m)。
用途デジタルカメラ付属品充電式リチウムイオン電池(LB-015)×2、リストストラップ、かんたん操作ガイド、USBケーブル、ACアダプターイエロー質量(g)約176電源充電式リチウムイオン電池(LB-015)有効画素数約1635万画素機能電子式手ブレ軽減、CALSモード液晶サイズ2.7型ズーム(光学/デジタル)4倍/6倍対応メディアマイクロSD/マイクロSDHCカード防塵防水性能IP6X撮像素子1/2.3インチ BSI CMOSISO感度設定100~3200外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約103.2×66.7×52.4入出力端子USB2.0
【セット販売】 DMM 4K ディスプレイ + DISPLAY/TV スタンド DMM.com【セット販売】 DMM 4K ディスプレイ + DISPLAY/TV スタンドDMM.com
67,980税込74,778
1セット
3日以内出荷
工具を使わず回転ノブのロックとレバーで高さを変えれるキャスター付きスタンドです。 14段階の高さ調節と約+10°~-10°のチルト機構で見やすい位置に調整できます。 本体内にケーブルを通せる構造で、スマートに設置可能です。
適合機種DKS-4K43DG6、DKS-4K50DG6、DKS-4K55DG6、DKS-4K65DG6、DKS-4K43DG5、DKS-4K50DG5、DKS-4K55DG5、DKS-4K65DG5、DKS-4K43DG4、DKS-4K55DG4、DKS-4K65DG4質量(kg)約16角度(°)チルト:約+10~-10耐荷重(kg)30棚板耐荷重(kg)5VESAマウント(mm)200×200、300×200、300×300、400×200、400×300、400×400、600×400高さ調節14段階本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約875×1300~1820×630
Bluetoothヘッドセット YAESU(旧スタンダードホライゾン)BluetoothヘッドセットYAESU(旧スタンダードホライゾン)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
有線イヤホン QTJ有線イヤホンQTJ
1,298税込1,428
1個
当日出荷
テレワークやオンライン学習に最適な有線イヤホン。手元のリモコン操作でミュートON/OFF簡単切替!充電や通信環境に左右されない有線で安定の通話!Φ3.5mm4極ミニプラグ対応のスマートフォンなど端末に使用可能ビジネスシーンでも使用しやすい3つのカラー展開
セット内容イヤーピース(S・M・L)Mサイズは本体へ装着/取扱説明書質量(g)6(コード除く)ケーブル長(m)1.2接続方式3.5mm4極ミニプラグ寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)15×20×12.5イヤホン形状カナル型
ジュースミキサー Votre YAMAZEN(山善)ジュースミキサー VotreYAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
大容量ジュースミキサー 果物・野菜はもちろん、クラッシュアイス(家庭用冷蔵庫で作った角氷)も最大10個まで粉砕OK 操作はOFF/ON/フラッシュの3つのみでシンプル&簡単 食材に合わせて連続運転(ON)と断続運転(フラッシュ)を使い分けできます ニオイ移りしにくいガラスボトル 丈夫なチタンコートカッターを採用
用途ミキサー、ジューサーとして。離乳食/フローズン/ソース/ヘルシー/健康/果物/野菜/フルーツ/コンパクト/カクテル/プロテイン/簡単操作/クラッシュアイス/コンパクト/収納/ミキサー/回転器/ジュースミキサー/夏/ドレッシング/VOTRE/ボトレ/ヴォトレ/静音質量(kg)2.3容量(mL)1000消費電力(W)185電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)約1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×17×35定格時間4分間以内(4分間使用ごとに2分間以上休止)取扱説明書(0.89MB)
サイクロン掃除機 日立グローバルライフソリューションズサイクロン掃除機日立グローバルライフソリューションズ(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
強い吸込力!お手入れ簡単のサイクロン式クリーナー。ティッシュペーパーを使えば、立体フィルターなどに付着するごみを軽減して目詰まりを抑えるのでお手入れが簡単にできます。電源コードを引くたびにフィルターを振動させ、付着したチリを落とす[除じん機構]で吸引力の低下を抑えます。
用途掃除機、クリーナーとして。サイクロン掃除機 サイクロンクリーナー サイクロン式 紙パック不要 コンパクト 軽量 掃除 遠心分離 キャニスター集塵容量(L)0.4コード長さ(m)5吸込仕事率(W)560~80寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)33×25.5×21.9質量(kg)5.4(本体3.9)消費電力(W)100~200運転音(dB)60~66ホワイト
布団乾燥機 タイマー付き YAMAZEN(山善)布団乾燥機 タイマー付きYAMAZEN(山善)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
ふとん2枚を同時に乾燥!スライド式パワフル立体Wノズル搭載!ふとん乾燥機 タイマー付き。マット不要、衣類乾燥・靴乾燥対応、ダニ花粉・PM2.5湿気対策に。オールシーズン活躍。春:花粉対策に、夏:湿気をカラッと、秋:秋雨の時にも、冬:ふっくらあたたかに。ホース長さ約74cmで、ベッドや大きな布団も隅々まで温風が届く。ダブルベッドでは、Wノズルで布団2枚を同時に乾燥。シングルは胸元と足元同時に温め可能。ベッドサイドにセットして使用も可能。温風が布団の中で広がるスライド式立体型ノズル。4種類(夏・冬・あたため・ダニ)の選べる自動乾燥モード。温度と時間は手動でも設定可能。付属のアタッチメントで「くつ乾燥」も可能。
用途布団乾燥器、布団ドライヤー、衣類乾燥、靴乾燥機として。ダニ・花粉・湿気対策などに。ダブルサイズ対応 衣類乾燥機 靴乾燥機 くつ乾燥機 梅雨 ダニ 布団 ベッド マット不要付属品くつ乾燥アタッチメント×2質量(kg)2.5ホワイト消費電力(W)760電源AC100V(50/60Hz)安全装置横転検知(放熱穴側のみ)、温度ヒューズ、電流ヒューズ、サーモスタット(温度過昇防止装置)電源コード(m)1.9本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×255×370取扱説明書(3MB)
折畳み撮影ボックス30 JTT折畳み撮影ボックス30JTT(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
簡単セッティングでお手軽に小物撮影ができる、コンパクトな撮影ボックス 部屋の照明だけで小物を撮影した場合、影による明暗差で綺麗に見えなかったり、実物と色が違う等の現象が発生します。 本製品を使って撮影すれば、影を薄くして明暗差を減らし、被写体の色や形を正確に表現することができます。 ボックス内には前後2列の高輝度LEDモジュールが装備されており、ボックス内面で光を効果的に拡散します。 電源はお手軽なUSB。スマホ用の充電器などをご利用いただけます。 また、4色の背景布が付属しており、被写体を引き立てて撮影することができます。 撮影ボックスの上部には蓋付きの円形窓があり、真上からの撮影にも対応しています。 組み立ては6箇所のホックを留めて、USBケーブルを接続するだけです。収納も簡単に折りたたむことができ、コンパクトに収納できます。
付属品撮影ボックス本体、収納袋、背景布 黒/白/青/緑 各1枚、USBケーブル質量(g)730電源microUSB 5V/1A本体サイズ(mm)310×305×335LED30灯×2主材質プラスチック
オーディオケーブル 3.5MM 3極ステレオ2分配ケーブル 3.5mm 3極ステレオミニプラグ(オス) ー3.5mm 3極ステレオミニプラグ(メス) x2 エスエスエーサービスオーディオケーブル 3.5MM 3極ステレオ2分配ケーブル 3.5mm 3極ステレオミニプラグ(オス) ー3.5mm 3極ステレオミニプラグ(メス) x2エスエスエーサービス(1件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
3.5mm 3極ステレオ2分配ケーブルです。 スマートフォン、ミュージックプレーヤーなどのサウンドを2系統の出力に分岐できます。
ブラック端子形状3.5mm3極ステレオミニプラグ(オス)、3.5mm3極ステレオミニプラグ(メス)x2プラグ金メッキプラグケーブル長(cm)10

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

家電