絞り込み
ブランド
タイプ
本数
使用推奨期限
サービス分類
その他サービス
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

47ページ目: 家電

業務用スリッパに名入れ加工 金箔、銀箔の豪華箔押し印刷!人気のモノタロウブランドにも可能 商品はこちら
17,081件中 1,8411,880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動でオン・オフ 受話器の拡声器 スマイルキッズ自動でオン・オフ 受話器の拡声器スマイルキッズ(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
受話音量最大約30倍。バンドで簡単取付。持ち上げればオン、置けばオフ。
付属品パッド材質本体/ABS樹脂、固定バンド/ポリウレタン、集音カップ/ゴム、パッド/EVA寸法(mm)50×50×30質量(g)35使用電池単5形乾電池2個(別売)電池寿命1日30分使用で約1ヶ月アズワン品番64-4013-14
モジュラージャック 2&4 オーム電機モジュラージャック 2&4オーム電機
569税込626
1個
当日出荷
壁に埋め込んで使用するモジュラージャックです電話線が4芯式、2芯式を問わず使用できます
集音器 オーム電機集音器オーム電機(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
周囲の音がはっきり聴こえる高音・低音レベル調整付臨場感のある両耳イヤホンラジオスタイルで目立たない両耳イヤホン付属3サイズイヤーチップ付属ネックストラップ付属
付属品ネックストラップ、携帯ポーチ、イヤーチップ、集音マイク付両耳イヤホン(コード長約1.2m)、保証書付取扱説明書※ 本製品は、医療機器認定を取得した補聴器ではありません。質量(g)26(乾電池含まず)電源DC1.5V 単4形乾電池×1本(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×70×14(突起物含まず)使用距離範囲(m)3~5音圧レベル(dB)96±3インピーダンス(Ω)16イヤホン形状カナル型
イヤホン延長コード 2M オーム電機イヤホン延長コード 2Mオーム電機
369税込406
1個
当日出荷
モノラル音声用イヤホンコードの延長に使用します。
コード長さ(m)2仕様モノラル音声用プラグ径(Φmm)Φ3.5
5kg/634x499x680mm衣類乾燥機 エスコ5kg/634x499x680mm衣類乾燥機エスコ
1個
取扱い終了
仕様ふんわり&スピーディに仕上げる「ツイン2温風」質量(kg)約24消費電力(W)1240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)634×499×680メーカーパナソニック
かんたんTVリモコン/12メーカー対応/Mサイズ/ブラック エレコムかんたんTVリモコン/12メーカー対応/Mサイズ/ブラックエレコム
1,898税込2,088
1個
当日出荷
録画しない人にこの一台! 12メーカーのテレビに対応し、設定番号を入力するだけですぐに使える、握りやすさを追求したMサイズの12メーカー対応マルチテレビリモコン。
付属品取扱説明書電源DC3V 単四形乾電池2本(別売)対応機種液晶テレビ(パナソニック/日立/シャープ/東芝/ソニー/三菱/LG/ハイセンス/aiwa/アズマ/オリオン/フナイ)幅W×厚さ×高さH(mm)約49×25×176通信方式赤外線(IR)方式保証期間1年間ボタン数46ボタン電池使用可能期間約1年間(アルカリ乾電池使用時)※使用頻度により変化します。
デジタルカメラ用 ポーチ フォンタナ Kenko(ケンコートキナー)デジタルカメラ用 ポーチ フォンタナKenko(ケンコートキナー)
899税込989
1個
当日出荷から4日以内出荷
少し大きめのズームコンパクトカメラまで入る、充分な収納力のスタンダードポーチ。 正面部にはメモリーカードなどが入れられるファスナー式ポケットがついています。 背面にはベルト通しがついて携帯にも便利。
材質(表面)ポリエステル、(クッション)ポリエチレンフォーム質量(g)46外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×55×125内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×38×110
コンベクションオーブン アイリスオーヤマコンベクションオーブンアイリスオーヤマ
10,980税込12,078
1台
当日出荷
ノンフライ調理もオーブン・トースターもこれ1台!大きな調理スペースで庫内容量15L! 料理をもっと美味しくする4つの機能!1.コンベクションオーブン機能、上下ヒーター+ファン機能。2.オーブン機能、上下のヒーターでトースト等をムラなく焼き上げることが出来ます。しっとり仕上げたい料理に適しています。3.スローベーク機能、食材にじっくり火を通したい時に下火だけで焼き上げることができます。調理の最後の仕上げにも使えます。
消費電力(W)1300シルバー付属品焼き網、トレー、パンくずトレー、水皿、取扱説明書質量(g)6100温度範囲(℃)60~250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)417×329×285ヒーター4種類切替タイマー60分庫内容量(L)15
ディスプレイ用壁掛金具 (前後伸長・前後傾斜・左右首振りタイプ) 朝日木材加工 (WALL FIT MOUNT)ディスプレイ用壁掛金具 (前後伸長・前後傾斜・左右首振りタイプ)朝日木材加工 (WALL FIT MOUNT)
20,980税込23,078
1台
欠品中
前後伸長・傾斜、左右首振りタイプ。水平器付き。付属品(テレビ取付ボルト、スペーサー、六角レンチ)
用途一般住宅、ホテル、店舗、商業施設、公共施設などへのディスプレイ用壁掛金具。RoHS指令(10物質対応)対応
モノラルマイクロホン延長コード audio-technicaモノラルマイクロホン延長コードaudio-technica(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
マイクコードの延長に便利なΦ3.5mmモノラルミニプラグ&ジャック付き。 音質重視の24K金メッキで接触抵抗を抑え耐久性・信頼性を向上。
ファインフィットスペアイヤピース audio-technicaファインフィットスペアイヤピースaudio-technica(1件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から7日以内出荷
スケルトンホワイトは、ヘッドホンのカラーに影響されにくいナチュラルな色合い。 気分に合わせて毎日違ったコーディネートがお楽しみいただけます。 装着感を向上させて音漏れを防止する密閉タイプの交換用イヤピース
材質シリコンサイズM
レンズキャップ CanonレンズキャップCanon(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
58mmのレンズ用キャップです。前部をつまみキャップを取り外すことができます。 E-58/E-58Uが装着できるすべてのレンズに対応しています。
取付径(Φmm)58適合EF24mm F2.8、 EF28mm F1.8 USM、 EF50mm F1.4 USM、 EF85mm F1.8 USM、 EF100mm F2 USM、 EF-S18-55mm F3.5-5.6 IS、 EF-S18-55mm F3.5-5.6 IS STM、 EF-S18-55mm F3.5-5.6 IS II、 EF-S18-55mm F3.5-5.6 USM、 EF-S18-55mm F3.5-5.6 II USM、 EF-S18-55mm F4-5.6 IS STM、EF-S55-250mm F4-5.6 IS、 EF-S55-250mm F4-5.6 IS II、 EF-S55-250mm F4-5.6 IS STM、 EF28-90mm F4-5.6 USM(ブラック)、 EF28-105mm F3.5-4.5 II USM、 EF28-105mm F4-5.6 USM、 EF70-300mm F4.5-5.6DO IS USM、 EF70-300mm F4-5.6 IS USM、 EF75-300mm F4-5.6 IS USM、 EF90-300mm F4.5-5.6 USM、 EF100-300mm F4.5-5.6 USM、 EF100mm F2.8マクロ USM、 MP-E65 2.8 1-5X マクロフオト、 TS-E90mm F2.8
WXP 内蓋パッキン ピーコック魔法瓶工業WXP 内蓋パッキンピーコック魔法瓶工業
799税込879
1個
当日出荷
適合本体WXP-22/WXP-30
壁寄せ手動上下昇降液晶ディスプレイスタンド サンワサプライ壁寄せ手動上下昇降液晶ディスプレイスタンドサンワサプライ(1件のレビュー)
35,980税込39,578
1台
当日出荷
総耐荷重(kg)25付属品取付けネジ×各4(M4×12、M6×16)材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)13.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×350×1107.5~1367.5関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
EZ3743用フィルター Panasonic(パナソニック)EZ3743用フィルターPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
適合本体EZ3743
エアーブロアー ケニスエアーブロアーケニス
1,398税込1,538
1個
当日出荷
握りやすい丸型でノズルが一体となったエアーブロアーです。 レンズ表面や検出器を傷つけずに埃を除去できます。 UN-1102/1101は着脱可能なブラシ付です。
掃除機ノズルくるくる アイワ掃除機ノズルくるくるアイワ(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
エアコンや扇風機のホコリ取りに便利です。
材質(本体・お手入れ用クシ)ポリプロピレン、(ブラシ)ナイロン、(継ぎ手パイプ)ABS樹脂質量(g)110寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×230×85
充電式ラジオ マキタ充電式ラジオマキタ(7件のレビュー)
6,898税込7,588
1台
当日出荷
Li-ionスライド式10.8Vコンパクトラジオ。 手軽に持ち運べる、小型・軽量ボディ。
バッテリー電圧(V)10.8周波数帯域(Hz)(FM)76~108M、(AM)522~1710kスピーカーΦ36mm(16Ω)×2個連続使用時間(時間)(目安)BL1015/約11、BL1040B/約30タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売)バッテリーリチウムイオン電源スライド式バッテリ10.8V(BL1015/BL1040B)アンテナ(FM)ロッド、(AM)フェライトバー本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)169×58×74入力端子AUX-IN(Φ3.5mm)適合バッテリーBL1015(1.5Ah)、BL1040B(4.0Ah)ラジオ最大出力2W×2個質量(kg)0.35(バッテリ除く)
充電式インパルス 急速充電器 東芝充電式インパルス 急速充電器東芝(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1台
当日出荷
電池1本ごとの状態に応じた継ぎ足し充電、満充電検知。 電池1本ごとに電池の状態を自動で診断し、LEDでお知らせ。 +-逆接防止設計。過電流検知機能。充電中の温度を検知。 海外でも使用可能(AC100-240V)。
充電可能本数(単3形・単4形)1~4本質量(g)100(電池別)出力電圧(V)DC1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67.5×27.2×107.5入力電源AC100~240V、50/60Hz、10~20VA
マンガン乾電池 UD 単1形 三菱電機マンガン乾電池 UD 単1形三菱電機(2件のレビュー)
249税込274
1パック(2本)
当日出荷
タイプ単1形電圧(V)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
X5 / X4 Air クイックリリースマウント insta360X5 / X4 Air クイックリリースマウントinsta360
4,298税込4,728
1個
8日以内出荷
Insta360 X5をわずか数秒で三脚・自撮り棒・グリップへ付け替えできる便利な着脱マウントです。1/4インチねじ対応のアクセサリーと互換性があり、撮影スタイルの切り替えをよりスムーズにします。本体は前世代比48%薄型化され、27.5gと軽量ながらステンレススチールとシリコンによる高い耐久性を実現。X5にフィットする精密設計により、撮影時の安定性も向上しています。
対応製品X5、X4 Air材質ステンレススチール、シリコン寸法(mm)40.8×20.8×10.5質量(g)27.5
コンバーターアダプター CLA-T01 OM SYSTEMコンバーターアダプター CLA-T01OM SYSTEM
3,398税込3,738
1個
8日以内出荷
対応するカメラにコンバーターアダプターCLA-T01を装着することで、コンバーターレンズや、プロテクトフィルターPRF-D40.5 PROもしくは、市販のΦ40.5mmのフィルターを取り付けできます。また、レンズキャップを同梱しているため、傷がつかず安心です。
付属品レンズキャップ寸法(mm)最大径Φ45×全長8.8質量(g)4着脱方式カメラとアダプター間:バヨネット式、コンバーターとアダプター間:ネジ(Φ40.5mm)適合カメラTG-7、TG-6、TG-5、TG-4、TG-3、TG-2、TG-1
180L冷蔵庫 東芝180L冷蔵庫東芝
69,980税込76,978
1台
9日以内出荷
【冷凍大容量&高級感のあるフラットデザイン】冷凍室大容量で使いやすい 3段ケース&冷凍大容量【使いやすさとデザイン性を両立 フラット&マットデザイン】フラットな外観と直線基調のハンドルでスタイリッシュなデザイン、高級感のあるマット面材を採用【冷凍大容量なのに低燃費・低騒音 しっかり省エネ&静音】インバーター制御で効率的な冷却。夜間でも音が気にならない
質量(kg)45定格消費電力(W)電動機 (50/60Hz):60/60、電熱装置 (50/60Hz):110/110寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)503×580×1350機能【霜取】自動【耐熱100℃テーブルボード】冷蔵庫上部のスペースを有効活用できて、オーブンレンジの設置も可能です。【3段冷凍室】1段目は製氷コーナーもあり、3段目は深いケースを備えているので、食品ごとに整理しやすいです。【ブライト照明(天井面)】天井面から庫内をLEDで照らします。【3段ドアポケット】たっぷり入り、整理しやすい3段ドアポケットです。【仕切れるチューブスタンド】可動式のスタンドで、ドアポケットに設置してチューブを立てて収納できます。また、本体を回転させると、ドアポケット内を仕切って整理できます。【全段ガラス棚(3段)】棚に強化ガラスを採用。サッと拭くだけで汚れが落ちやすく、お手入れが簡単で清潔に保てます。【2Lペットボトル(3本)】ドアポケットに2Lペットボトルが3本入る設計です。年間消費電力量(kWh/年)273定格内容積(L)180(冷蔵室:118〈食品収納スペースの目安:90〉、冷凍室:62〈食品収納スペースの目安:38〉)必要最小設置寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)563×640×1500
AUREX CDラジオ 東芝AUREX CDラジオ東芝
11,980税込13,178
1台
6日以内出荷
厚みのある高音質再生を可能にする密閉型ネオジウムスピーカーを搭載、縦型スリムでコンパクトな外観ながら臨場感のある高音質を楽しめます。Bluetoothは送受信機能を搭載。スマホの音源をラジオで聴くだけでなく、ラジオ番組やCDをBluetooth搭載のイヤホンやスピーカーで聴くことも可能。音源に合わせた4種類の音質切替モードを搭載。中でも「声くっきり機能」は人の声を強調した音質になり、ラジオや語学学習などに最適です。
仕様【CD部】2チャンネルステレオ、対応メディア:CD、CD-R/RW(CD-DAフォーマットで記録されたディスク)、リピート・プログラム再生機能、【ラジオ部】 受信周波数:FM:76.0~108.0MHz AM:531~1,710kHz、AM1/FM1/FM2各局5局最大15局まで登録可能、【電池持続時間(時間)】東芝アルカリ乾電池使用時:ラジオ受信時:約16、CD再生時:約3付属品電源コード、取扱説明書(保証書付き)寸法(mm)幅272×高さ147×奥行72(突起部含まず)質量(kg)電池含む1.34、電池含まず1.2ブラック電源(V)AC10050/60Hz または 単3乾電池×6(別売り)消費電力(W)15最大出力(W)【実用】2.2+2.2(Bluetooth)+1.7+1.7(CD・ラジオ・LINE)スピーカーΦ3.6コーン形(4Ω)×2BluetoothVer.5.3、対応プロファイル:AD2P・AVRCP、見通し距離10m入出力端子外部入力端子:Φ3.5mmステレオミニ、ヘッドホン出力:Φ3.5mmステレオミニ
チューナーレステレビ CHiQチューナーレステレビCHiQ
24,980税込27,478
1台
3日以内出荷
動画配信サービスの視聴に特化した「チューナーレス」スマートテレビNETFLIXやYouTubeなどのプリインストールアプリに加えて、Google Play 搭載で追加のアプリをダウンロードでき、映画、音楽などあらゆるジャンルのコンテンツを楽しむことができます。
付属品リモコン×1個、単4形乾電池×2本、スタンド×2、スタンド取付用ネジ×4本、ビデオ入力用変換ケーブル×1本、取扱説明書×1部使用温度範囲(℃)0~40電源(V)AC100(50/60Hz)取付ねじ上:M4×10mm×2本、下:M4×10mm×2本周囲湿度(%RH)80以下(結露がないこと)視野角(左右:上下)約178°:178°VESAマウント(mm)200×200OSGOOGLE TV (Android(TM)14)保管温度範囲(℃)-20~60リモコン赤外線 + ワイヤレスRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDBluetoothBluetooth V5.1アスペクト比16:9Wi-Fi2.4GHz/5.0GHzチューナー数チューナーレス
RICOH 360度カメラ THETA X RICOH(リコー)RICOH 360度カメラ THETA XRICOH(リコー)
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷
大型液晶タッチパネル搭載により、使いやすさを追求した、アドバンスドモデル。操作性を大幅に向上する2.25 型の大型タッチパネルモニターを搭載、最大約6,000万画素相当の高精細な360°静止画、最大5.7K/30fpsの動画撮影が可能です。
用途動画・写真撮影仕様【プラグイン(プリインストール)】HDR-DNG(FW2.60以上)【ライブストリーミング解像度/フレームレート(USB)】4K: 3840 × 1920 /30fps /100Mbps【リモートレリーズ】リモートコントロール TR-1に対応付属品充電式バッテリー DB-110、ソフトケース、USBケーブル質量(g)約144(本体のみ)使用温度範囲(℃)0~40規格無線準拠/【2.4GHz】 : 1~11ch 又は 1~13ch/【5GHz】 : W52(36~48ch チャンネル帯域幅 20/40/80MHzに対応)電源充電式バッテリー DB-110 (容量:1350mAh)表示(パネル)【形式】:2.25型TFTカラーLCD、360×640 ドット、明るさ自動調整機能付き/【タッチパネル】:静電容量方式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)外形/51.7× 136.2× 29.0有効画素数約4800万画素 (x2)マイクロホンモノラル記録媒体内蔵メモリー(約46GB)、microSDXCメモリーカード (64GB以上、UHS-Iインターフェース、ビデオスピードクラス V30、exFATフォーマットに対応)インターフェース外部/USB Type-C USB3.2 gen1使用湿度範囲90%以下解像度静止画/11K: 11008 × 5504 (約6000万画素)、5.5K: 5504 × 2752 (約1500万画素)、動画/フレームレート/ビットレート:【8K:7680×3840/10fps/120Mbps、96Mbps、40Mbps】【5.7K:5760×2880/30fps/120Mbps、64Mbps、32Mbps】【4K:3840×1920/60fps/120Mbps、64Mbps、32Mbps】【2K:1920×960/30fps/32Mbps、16Mbps、8Mbps】電池寿命(目安)【静止画】:約250枚/【動画】:5.7K 30fps 約30分、4K 30fps 約55分保存温度範囲(℃)【-20~60】レンズ構成7群7枚撮像素子1/2.0型 (×2)ホワイトバランスオート、屋外、日陰、曇天、白熱灯1、白熱灯2、昼光色蛍光灯、昼白色蛍光灯、白色蛍光灯、電球色蛍光灯、水中、色温度(2500K~10000K)記録ファイル形式【静止画】:JPEG(Exif Ver2.3.1)/【動画】:MP4(映像:MPEG-4 AVC/H.264、音声:AAC-LC(1ch))/【ライブストリーミング】: 映像:H.264、音声:AAC-LC(1ch)露出補正【-2.0~+2.0EV 1/3EVステップ】撮影距離(cm)約40~∞(レンズ先端より)露出制御オート、シャッター優先、ISO優先、マニュアル撮影時機能【静止画】:ノイズ低減、HDR合成、連写、タイムシフト、インターバル撮影、マルチブラケット撮影、セルフタイマー(1~10秒)、マイセッティング/【動画】:セルフタイマー(1~10秒)、マイセッティングF値レンズ/F2.4ISO感度設定(標準出力感度)【静止画・動画】:[オート・シャッター優先] ISO50~3200 (ISO上限設定 ISO100~3200)、[ISO優先・マニュアル] ISO50~3200/【ライブストリーミング】:ISO50~3200撮影モード【静止画、動画】:オート、シャッター優先、ISO優先、マニュアル、手持ちHDR/【ライブストリーミング】:オートシャッタースピード【静止画】:[オート] 1/16000秒~1/8秒(静止判定時:最長1/2秒)、[シャッター優先・ISO優先] 1/16000秒~15秒 、[マニュアル] 1/16000秒~60秒/【動画】:1/16000秒~1/30秒/【ライブストリーミング】:1/16000秒~1/30秒プロトコル無線通信/HTTP(Open Spherical Camera API Level 2対応)、HTTPS(Plugin Store、バージョンアップ)
マイクケーブル カナレ電気マイクケーブルカナレ電気
3,298税込3,628
1本(2m)ほか
3日以内出荷から22日以内出荷
ITTキャノン製のXLR型キャノンコネクタを使用したケーブルです。コネクタは、ITTキャノン製とノイトリック製の2種類をご用意いたしました。店舗用のディスプレイパッケージもございます。XLR型キャノンコネクタを使用したケーブルです。コネクタは、ITTキャノン仕様とノイトリック仕様の2種類をご用意いたしました。店頭展示に最適なディスプレイパッケージもございます。EC**-D は店頭表示に最適なディスプレイパッケージ入りです。
形状XLR3(メス)-XLR3(オス)
Vアルカリ乾電池 単4形 長持ち 液もれ補償付き オーム電機Vアルカリ乾電池 単4形 長持ち 液もれ補償付きオーム電機
299税込329
1セット(4本)ほか
3日以内出荷
水銀0使用、10年保存対応のアルカリ乾電池です。小型機器に最適で安定した電力を供給。液もれ補償付きで安心して使用可能。グリーン購入法適合商品で、企業・自治体の調達にも最適です。時計・リモコン・ライトなどで幅広く使用できます。
その他液もれ補償あり形状単4形公称電圧(V)1.5電池アルカリ乾電池保存期間(年)10
ハイパワーサイクロン式家庭用クリーナー キャニスター ツインバードハイパワーサイクロン式家庭用クリーナー キャニスターツインバード
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
パワフル&コンパクトのサイクロン式家庭用クリーナー。シンプルながらも180Wの吸込仕事率で、ゴミをしっかり吸い込みます。吸引力が長持ちするサイクロン式で紙パックが要らず経済的。ダストケースとフィルターは水洗いが可能です。毛ブラシの付け外しができる2WAY仕様のすき間ノズル付きで、家中の掃除に大活躍のサイクロンクリーナーです。
仕様●スイッチ・表示:本体:ON/OFF、パワーコントロール:弱~強(無断階)●床ノズル:フロアータイプ(回転ブラシなし)付属品床用吸込口、ホース、延長パイプ、延長パイプ(すき間ノズルホルダー付)、すき間ノズル質量(kg)本体のみ:約3.5/付属品含む:約4.4電源(V)AC10050/60Hz消費電力(W)1000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×340×230吸込仕事率(W)180(消費電力1000時)集塵容量(L)約1.1電源コード(m)約4.5(コードリール式)集塵方式サイクロン式
Type-Cステレオイヤホン DAC搭載 高音質 ボリューム付 1.2m オーム電機Type-Cステレオイヤホン DAC搭載 高音質 ボリューム付 1.2mオーム電機
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
インナーイヤー型ボリュームコントロール機能付き高音質の音声を再生DAC(デジタル音声信号をアナログ音声信号に変換する)機能搭載
ケーブル長(m)1.2接続端子USB Type-C
IH炊飯ジャー 象印マホービンIH炊飯ジャー象印マホービン
22,980税込25,278
1台
3日以内出荷
豪熱沸とうIHの高火力で、芯までふっくら。強火で炊き続け、うまみを引き出す「豪熱沸とうIH」ふきこぼれを気にせず、沸とう後も火を引かずにIHの高火力で炊き続けます。うまみを引き出し、芯までふっくらしたごはんが炊き上がります。炊き方が選べる「白米炊き分け3コース」ご家庭のお好みにあわせ、ふつう・やわらかめ・かためと炊き方が選べます。選べる保温選択。30時間おいしく保温できる「うるつや保温」底センサーが保温に最適な火加減で温度コントロールします。水分の蒸発を抑え、30時間までおいしく保温します。(メニューによって異なります。取扱説明書をご確認ください)また、長時間保温しない方におすすめの「高め保温」メニューがあります。
【セット販売】 DMM 65インチ 4K ディスプレイ?DKS-4K65DG6 +  DISPLAY/TV スタンド?DKS-LCS4 DMM.make【セット販売】 DMM 65インチ 4K ディスプレイ?DKS-4K65DG6 + DISPLAY/TV スタンド?DKS-LCS4DMM.make
129,800税込142,780
1セット
9日以内出荷
(DMM 65インチ 4K ディスプレイ?DKS-4K65DG6)メリハリのある映像を表現できる高いコントラスト比4000:1、5000:1の高いコントラスト比※を実現したVAパネルは深い黒を表現でき、動画や映画鑑賞に最適です。上下左右178°の広視野角見る位置や角度が変わってもバックライトの透過量が変化しにくいため、どこから見ても映像を鮮明に映し出します。ナローベゼルを採用したスタイリッシュなデザイン薄いベゼル(ディスプレイの外枠部分)でシームレスなデザインを実現し、より没入感のある映像体験をお届けします。対応フォーマット(拡張子) 静止画|.jpg / .jpeg / .png など 動画|.mp4 / .mpg / .avi / .flv など 音楽|.mp3 / .aac など 【メディアプレーヤーのボタン】リピート ALLリピート 1リピートを選択できます USBに保存した順に再生されます ABリピート 1ファイル内でA地点、B地点を決めてその範囲内のリピートができます 一時停止 早戻し 早送り 前のファイルに戻る 次のファイルへ移行するHDMI × 3とUSBメモリーに保存した動画を直接再生可能なメディアプレイヤーを搭載HDMI出力端子を持つレコーダーや家庭用ゲーム機などを複数接続できます。また、HDCP2.2で著作権保護されているコンテンツの再生にも対応しています。これから新しいAV機器を購入される方や、テレビの入力端子不足でお悩みの方に最適です。4Kコンテンツの配信に対応しているサービス例いろんなアプリや動画コンテンツが楽しめるAmazonプライムビデオ、Youtube、U-NEXT、Netflix、DMM TV等、様々な動画ストリーミングサービスやゲームなどのコンテンツを4Kの高解像度で堪能できます。(DKS-LCS4)シンプルで丈夫なキャスター付きスタンドです。4段階の高さ調整と本体内にケーブルを通せる構造でスマートに設置出来ます。上部にWebカメラ等を設置出来る簡易棚も付属しています。
仕様【HDR信号入力】○、【VESAネジ推奨サイズ】(M6×14mm)×2(上)、(M6×12mm)×2(下)、【VESA機器取付ピッチ幅】W400×H300mm付属品リモコン × 1、単4電池(試供品)× 2、ディスプレイスタンド × 2、スタンド固定ネジ × 4、取扱説明書 兼 保証書 × 1、HDMIケーブル × 1(約1.5m)、VESA機器取付ネジ× 4質量(kg)約12.3消費電力(W)160電源AC 100V、50/60Hz角度(°)(チルト)約+5~-12耐荷重(kg)(DISPLAY/TV)30、(棚板/カメラトレイ)5本体質量(kg)約16.7(スタンドを含む)対応DMM.make DISPLAY:DKS-4K43DG6、DKS-4K50DG6、DKS-4K55DG6、DKS-4K65DG6、DKS-4K43DG5、DKS-4K50DG5、DKS-4K55DG5、DKS-4K65DG5、DKS-4K43DG4、DKS-4K55DG4、DKS-4K65DG4電源コード(m)約3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1450×266×883(スタンドを含む)コントラスト比4000:1解像度(最大)3840 × 2160 (4K)入力端子HDMI2.0 (HDCP2.2)× 3、AV × 1、USB2.0 × 1、Component × 1スピーカー8W+8W動作温度(℃)0~35動作湿度(%)20~80(結露なきこと)出力端子光デジタル音声 × 1、Earphone × 1言語表示日本語高さ調節4段階バックライト直下型LEDバックライト画角178°/178°(水平/垂直)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約871×1801~1966×678待機時消費電力(W)0.5適合サイズ(inch)43~65パネル種類VA対応VESA規格100 × 100、200 × 100、200 × 200、300 × 200、300 × 300、400 × 200、400 × 300、400 × 400、600 × 400
アルカリ電池 防災電池 単1×4本パック 保存期間10年 災害 防災 長期保存 ELPAアルカリ電池 防災電池 単1×4本パック 保存期間10年 災害 防災 長期保存ELPA
699税込769
1個
3日以内出荷
単1形4本パック保存期間:10年 ※保存条件 温度:20±2℃ 相対湿度:55±20%1.5V
用途10年保存可能
小型冷蔵庫 三ツ星貿易小型冷蔵庫三ツ星貿易
16,980税込18,678
1台
5日以内出荷
ガラス鏡面(黒)で高級感あるドアドアポケット2Lペットボトル収納可能、缶横置き棚製氷室付き
幅(mm)443質量(kg)15.5ブラック高さ(mm)503奥行(mm)470消費電力(W)55有効内容量(L)45冷却方式コンプレッサー式/直冷式
Ulanzi ミニカメラ三脚 4段伸縮 自撮り棒 コールドシュー付き  1/4ネジ穴 ストラップ付き アクションカメラなどに対応 UlanziUlanzi ミニカメラ三脚 4段伸縮 自撮り棒 コールドシュー付き 1/4ネジ穴 ストラップ付き アクションカメラなどに対応Ulanzi
2,098税込2,308
1個
4日以内出荷
【軽量で5段階調整】20cmから54cmまでお好みの高さに調節して使用できます。わずか180Gの軽さ、収納後のサイズは僅か20cmです。小さなカバンにも簡単に仕舞え、どこにでも持っていきやすいULANZI MT-73です。【360°自由回転雲台】360度自由雲台(ボールヘッド)を採用。小型・軽量で、ノブを緩めるだけでさまざまな方向に向きを変えられます。様々な構図で撮影可能。【360度コールドシュー搭載】コールドシューを搭載し、LEDライトやマイクなど動画撮影に様々な機材を装着できます。Ulanzi MT-73は従来モデルより長く、54cmまで伸びます。また、三脚の底部が傘状構造になり、撮影時の安定性をUPさせます。また、落下・紛失防止用のスラップが付属します。【撮影を簡単に】自分の好きな角度・高さでカメラを固定でき、写真や動画や動画撮影の撮影時に非常に便利です。撮影ではブレを抑えてシャープな写真が撮れ、旅行、登山、花火大会、お花見、自撮り、運動会、卒業式 、卒園式 などのイベントに最適です。
タイプ雲台:ボール雲台耐荷重(kg)2全高(cm)54最低高さ(cm)20
上開き式冷凍庫 199L アイリスオーヤマ上開き式冷凍庫 199Lアイリスオーヤマ
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
スタンダードなフリーザーなのに、大容量の199Lです。コンパクトなので、屋外はもちろん室内でもスペースを取らずに設置できます。
付属品バスケットケース×2、スクレーパー×1、防鼠・防虫シール×1(+予備×1)性能冷凍室:【記号】フォースター、【冷凍室負荷温度(食品の温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月ホワイト周波数(Hz)定格電源:50/60定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約2.1定格消費電力(W)62/61方向ドア開閉:上開き式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)823×556×860年間消費電力量(kW)312h/年/100h/年(冷凍設定時/冷蔵設定時)定格内容積(L)199
コードレスハンディクリーナー フカイ工業コードレスハンディクリーナーフカイ工業
6,998税込7,698
1台
7日以内出荷
デスク周り・リビング・車内等、 様々なシーンで活躍するハイパワークリーナー。・リチウムイオン電池2000mAhの大容量ハイパワー・USB Type-C充電で場所を選ばず充電可能・連続使用時間:通常モード25分/ターボモード15分・ノズル2種(スキマ/ブラシ)が付属・アタッチメントをスッキリ収納できる専用スタンド付
付属品2in1ノズル・2in1ヘッドブラシ・収納スタンド・充電用USBケーブル・ストラップ質量(g)約540寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×400連続使用時間(分)標準:約25、ターボ:約15バッテリーリチウムイオンバッテリー集塵量(L)160m充電時間(時間)約5バッテリー容量(mAh)2000
ハンディクリーナー・布団クリーナー用別売紙パック アイリスオーヤマハンディクリーナー・布団クリーナー用別売紙パックアイリスオーヤマ
499税込549
1個
3日以内出荷
HBD-型、FBD-型クリーナー用使い捨てダストパック(12枚入り)です。
材質不織布寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×0.5×113
二槽式洗濯機 TOHOTAIYO二槽式洗濯機TOHOTAIYO
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
洗濯と脱水を同時にできますので洗濯物の量が多い場合や、複数回に分けたい場合に効率的に洗濯をする事ができます。
付属品給水つぎて(1個)、脱水キャップ(1個)、脚キャップ(4個)質量(kg)約21方式【洗濯方式】うず巻式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)770×412×902電源電圧(V)単相100(50/60Hz)定格消費電力(W)(50/60Hz)洗濯:250/300、脱水:140/160運転時間(分)洗濯:35、脱水:5洗濯/脱水容量(kg)5.5/5.5水量(L)高:43/中:38/低:33
紙パック式掃除機 手元スイッチ コード付き YAMAZEN(山善)紙パック式掃除機 手元スイッチ コード付きYAMAZEN(山善)
10,980税込12,078
1台
5日以内出荷
ゴミ捨て簡単、お手軽な紙パック式扱いやすい手元スイッチ
用途紙パック式クリーナー、キャニスター式クリーナーとして。紙パック 掃除器 クリーナー 紙パック掃除機 キャニスター 掃除器 おしゃれ スリム ハイパワー付属品エアタービンブラシ1個、伸縮パイプA1本、伸縮パイプB1本、ホース1本、すき間用吸込口1個、紙パック1枚(本体に装着)質量(kg)2.7消費電力(W)1000~330電源AC100V (50Hz/60Hz)吸込仕事率(W)300~80集塵容量(L)1.2運転音(dB)69~63寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.2×30.3×20.2電源コード5m取扱説明書(2.98MB)

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

家電