家電 :「かき氷用氷」の検索結果

AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブロック氷専用機種。市販のブロック氷(約15cm角)で、かき氷を。 機能重視のベーシックモデル。 ベルト駆動で、静音タイプ。 新たに切削部は新回転カバー採用で衛生面向上。 円盤は耐蝕アルミを使用し錆に強く衛生的。 刃物は特殊ステンレス鋼で、錆に強く衛生的で安全。
材質フレーム:鋳鉄/氷盤:アルミ/ABS樹脂 電源(V)単相100V(50/60Hz) 駆動方式電動式ベルト駆動 調整機能(粗さ調節)無段階 製氷能力1.8~2.2(kg/min) 定格消費電力(W)(50/60Hz)175/225 有効径(Φmm)(円盤)217 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×386×561 質量(kg)25
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

しゃりしゃりひんやり、手動かき氷器。バラ氷OK。製氷カップ付。
材質本体・ふた・つまみ:ポリプロピレン、氷押さえシャフト:ポリアセタール、ハンドル:ABS樹脂、中容器・製氷カップ:ポリエチレン、削り刃(13-0):バネ(18-8)ステンレス鋼 質量(g)製氷カップ無し:約471 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約195×180×300 カップ容量(mL)製氷カップ容量:250
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

バラ氷も削れます。 ジュースを凍らせて削ればオリジナルシャーベットに。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×175×315
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

ふわふわ氷、シャリシャリ氷の2通り削れる手動かき氷器。調節レバーで刃の高さを変えて2通りの氷ができます。ラクに回せるタテ回しハンドル。製氷カップ付き。
材質本体・ふた:ポリスチレン(耐熱70℃、耐冷-20℃)、回転版・調節板ユニットレバー・脚・回転ハンドル:ABS樹脂(耐熱70℃、耐冷-20℃)、氷押さえ:ポリアセタール(耐熱100℃、耐冷-20℃)、氷押さえハンドル・サイドキャップ・ハンドル・キャップ:ポリプロピレン(耐熱100℃、耐冷-20℃)、製氷カップ:ポリエチレン(耐熱70℃、耐冷-20℃)、削り刃・バネ・スパイク:ステンレス鋼 質量(g)772 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×220×295
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷

細め、粗めの2通り削れる電動かき氷器。調節レバーで刃の高さを変えて2通りの氷ができます。必要な時以外は電源が入らない安全スイッチ付。
材質本体・氷ケース・脚部・固定ネジ:ABS樹脂(耐熱温度80℃・耐冷温度-10℃)、調節レバー:ポリアセタール(耐熱温度90℃・耐冷温度-20℃)、カッター刃・氷押さえ部:ステンレス鋼、製氷カップ:ポリエチレン(耐熱温度70℃・耐冷温度-30℃) 質量(g)1100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×190×350
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷

押すだけ簡単。細め、粗めの2通り削れる電動かき氷器。場所を取らないコンパクト収納。必要な時以外は電源が入らない安全スイッチ付。製氷カップ2個付。
材質本体・氷ケース・皿受部:ABS樹脂(耐熱80℃、耐冷-20℃)、スタンド:AS樹脂(耐熱80℃、耐冷-20℃)、調節レバー:ポリアセタール(耐熱90℃、耐冷-20℃)、カッター刃・氷押さえ部:ステンレス鋼、製氷カップ:ポリエチレン(耐熱70℃、耐冷-30℃) サイズスリム 質量(g)1050 コード長さ(m)1.3 寸法(外径×高さ)(mm)(約)155×370
1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷

技を極めた究極の氷削能力。 よりふわふわのかき氷を削る為に誕生した上級マシンです。 内部構造の圧力を一定に保ち均一に力が行き渡る様に設計されてます。 さらに軽量です。 市販のブロックタイプの大氷(半貫目氷)の専用かき氷機です。
材質アルミ、樹脂 寸法(mm)396×348×780 消費電力(W)200/185 能力標準:1.8/2.2(kg/分) コード長さ(m)2.1 有効径(Φmm)約200 電源(単相/V)100、50/60Hz
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷

ヒロ・コーポレーション手動式かき氷メーカー HDL-3525
『手動式かき氷メーカー HDL-3525』は、電源不要で氷があればどこででも使用可能なかき氷器です。コンセントに繋ぐ必要がないので、場所を選ばずにどこでも使用できます。アウトドアや災害時にも役立ちます。ハンドルを回す速度によって、粗い氷から細かい氷まで、お好みの削り具合に調整できます。シンプルでどんな場所にもなじみます。また、コンパクトなので収納場所にも困りません。コロンとしたフォルムで、キッチンに置いてもインテリアになります。
用途かき氷、スイーツ、氷の装飾を作る際に。 質量(g)かき氷カップ:約60、専用製氷カップ:約40(ふた含む) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)専用製氷カップサイズ:約96×55(フタ含む) 本体寸法(mm)約166(ハンドル含む)×高さ260×130 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)かき氷カップサイズ:約104×61×125
1台
2,498 税込2,748
5日以内出荷

手動かき氷。器製氷カップ付。バラ氷OK。削り刃は固定されており調整はできません。ハンドルを回す際は、本体が動かないよう片方の手で本体とふたを押さえながら回転させてください。製氷カップは容量の約8分目を目安に入れてください。食器洗い乾燥機には使用しないでください。熱湯消毒は避けてください。
材質本体・ふた・つまみ/ポリプロピレン 氷押さえシャフト/ポリアセタール ハンドル/ABS樹脂 中容器・製氷カップ/ポリエチレン 削り刃・バネ/ステンレス鋼 容量(mL)【製氷カップ】250 質量(g)522 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19.5×18×30 ※組み立て後のサイズ
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

バラ氷専用機種。製氷機の角氷(約3cm角)、カチ割氷でかき氷。 大容量・ハイパワー・ワンランク上の実力。 粗氷から細かな氷まで削れる静音タイプ。 ゆとりのあるパワーで大量に使うお店にお薦めします。 氷削部の材質にはステンレス・耐蝕アルミを使用し衛生的。 刃物は特殊ステンレス鋼で、錆に強く衛生的で安全。 耐久性の高い特殊Vベルト採用。 氷の投入量は約70~75個。 バラ氷でも比較的細かく氷削可能。
材質ABS樹脂/氷盤:アルミ 質量(kg)23 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)314×415×503 定格消費電力(W)(50/60Hz)220/250 入数(個)角氷:約70~75コ(3cm角) TKG品番9-0952-0501 製氷能力2.3~8.0(kg/min) TKG品番(2017)6-0841-0501
1個
199,800 税込219,780
3日以内出荷

ミキサーとミルにブラックチタン刃を採用。独自開発のブレードによる圧倒的な粉砕力で、氷、果物、野菜、なんでも細かくカット。氷も一緒に使用できます。デザートや料理の下ごしらえまでマルチに活躍。
用途料理やスープの下ごしらえ、ふりかけ・粉末だし・粉末茶などに、かき氷やフローズンシェイクなども作れます 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ミキサー:170×170×325、ミル:101×101×146 質量(kg)ミキサー:2、ミル:0.52 容量(mL)ミキサー:750、ミル:250 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)200 電源コード(m)1.4
1台
8,898 税込9,788
9日以内出荷

ヒーターで氷の表面を温めながら削ることで、すっととける食感を実現。 専門店のかんなで削ったような、ふわっととろける氷を自宅で楽しめるかき氷器。 付属の製氷カップで作った氷のみを使用できます。水で作った氷以外は使用できません。
付属品レシピ、製氷カップ(Lサイズ)2個、ブラシ 材質ABS/アルミニウム合金/POM 寸法(mm)200×210×H455 質量(kg)約2.06
1台(1台)
9,998 税込10,998
9日以内出荷

コンパクトでも機能充実。5つの機能+氷も砕けて料理の幅がさらに広がる。
用途肉のミンチや野菜のみじん切りがあっという間にできるから、料理の下ごしらえが簡単にできます。 。家庭用の氷を砕いて、かき氷やクラッシュアイスが簡単に作れます。 。粗目・細か目が使えるリバーシブルタイプの「両面おろし刃」で、大根おろしはもちろん、ザクザクの鬼おろしや長芋のとろろも手早く簡単にできます。 。なめらかな自家製バター・ホイップクリームが作れます。 。※定格時間を越えてしまうため、メレンゲ作りはできません。 。場所をとらないコンパクト設計。キッチンに出したままでもスペースをとらず、調理したい時にサッと使えます。 。アタッチメントがすべて容器の中に収納できるので、置き場所にも悩みません。 。軸とボトルの一体構造で液もれしにくいので、ドレッシングやスープが作れます。 。※最大容量は必ず守ってください。 。臭いやキズがつきにくく、油汚れも落ちやすいガラス製のボトルです。 。手のひらで押せる大きめのメインスイッチと、ロック解除スイッチ搭載の安全設計です。 。使えない食材:40℃以上の材料/食材でないもの/小麦粉などの混ぜるとねばりの出る粉類/固いもの(干物・乾燥豆・干し椎茸などの乾物・冷凍食品・氷・固いナッツ類など)/ねばりけの強いもの(山いも・つくねいも・やまといも・納豆など) 。※バター&ホイップはメレンゲ作りや共立てなど、卵の泡立てには使えません。 。※バター作りは乳脂肪分47%以上の生クリーム、ホイップ時は乳脂肪分35%以上の生クリーム使用。 。※たまねぎはうまくおろせません。
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

軽くて丈夫なステンレスボトル。5つの機能+氷も砕けて料理の幅がさらに広がる。
用途軽量で使いやすいステンレスボトル! 臭いやキズがつきにくく、油汚れも落ちやすいため、お手入れラクラク。食器洗い乾燥機にも対応しています。 。※仕様が80℃を超える食器洗い乾燥機は使えません。ボトル以外は食器洗い乾燥機を使用しないでください。 。肉のミンチや野菜のみじん切りがあっという間にできるから、料理の下ごしらえが簡単にできます。 。家庭用の氷を砕いて、かき氷やクラッシュアイスが簡単に作れます。 。粗目・細か目が使えるリバーシブルタイプの「両面おろし刃」で、大根おろしはもちろん、ザクザクの鬼おろしや長芋のとろろも手早く簡単にできます。 。なめらかな自家製バター・ホイップクリームが作れます。 。※定格時間を越えてしまうため、メレンゲ作りはできません。 。場所をとらないコンパクト設計。キッチンに出したままでもスペースをとらず、調理したい時にサッと使えます。 。アタッチメントがすべて容器の中に収納できるので、置き場所にも悩みません。 。軸とボトルの一体構造で液もれしにくいので、ドレッシングやスープが作れます。 。※最大容量は必ず守ってください。 。手のひらで押せる大きめのメインスイッチと、ロック解除スイッチ搭載の安全設計です。 。使えない食材:40℃以上の材料/食材でないもの/小麦粉などの混ぜるとねばりの出る粉類/固いもの(干物・乾燥豆・干し椎茸などの乾物・冷凍食品・氷・固いナッツ類など)/ねばりけの強いもの(山いも・つくねいも・やまといも・納豆など) 。※バター&ホイップはメレンゲ作りや共立てなど、卵の泡立てには使えません。 。※バター作りは乳脂肪分47%以上の生クリーム、ホイップ時は乳脂肪分35%以上の生クリーム使用。 。※たまねぎはうまくおろせません。
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります