家電 :「イカ焼き器」の検索結果
AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
消費電力(W)1250
寸法(mm)焼面:340×320
質量(kg)11
電源(V)単相100
外寸(mm)355×467×H330
時間焼き上がり:20秒
温度調節範囲(℃)サーモスタット式0~300
高さ調整範囲(mm)固定:最大幅45
EBM品番1063800
1個
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
アウトドアで手軽にホットサンド作り。
ご家庭でも使えます。
ふっ素加工でお手入れ簡単!
熱伝導に優れたアルミ製。
蓄熱性の高い鋳物製で熱にムラがなく均一に!
軽くて丈夫で長持ち、錆びにくい。
材質アルミニウム合金、表面加工:ふっ素樹脂塗膜加工、取っ手:フェノールr樹脂(耐熱温度150度)、取っ手金具:ステンレス鋼
質量(g)約330
寸法(全長)(mm)約352
寸法(幅W×厚さ)(mm)約152×32
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
簡単なプレート交換で簡単にマルチ・メニューを実現。
電源(V)100
消費電力(W)1450
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×350(取手含む450)×190
「パニーニ」専用のパンを一連式なら3本、二連式なら6本焼成します。その他、ホットサンド等の調理が約1分30秒~3分で調理できます。
付属品タイブラシ1本、サンクリーンオイル(100g)1缶
時間焼き上がり:1分~3分
簡単なプレート交換で簡単にマルチ・メニューを実現。
電源(V)単相200
消費電力(W)2000
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×350(取手含む450)×190
材質鋳鉄
質量(kg)1.6
サイズ(mm)約125×73(出来上がり)
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)166×140×355
TKG品番9-1005-0401
TKG品番(2017)6-0883-0701
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
いつものトーストに飽きたら、ホットサンドを作ってみませんか
お好みの具材をパンに挟んで焼くだけ。サクッとあつあつのホットサンド。
パンがそのまま入るサイズです。
お好きな具材、冷蔵庫の残り物でも美味しいホットサンドに。
お店みたいなカツサンドも簡単に作れちゃう。
材質(本体)アルミニウム合金/フッ素加工、(ハンドル)フェノール樹脂、(ハンドル金具)18-0ステンレス、(金具ネジ)アルミ、(フック)18-8ステンレス
寸法(mm)(焼面)140×120
質量(g)360
板厚(mm)1.8
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×350×32
電子レンジ×
食器洗浄機×
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
材質鋳鉄
質量(kg)2.16
穴数6穴
穴径(mm)68
直径×高さ(mm)235×25
TKG品番9-1006-0301
TKG品番(2017)6-0882-0501
1個
¥5,498
税込¥6,048
翌々日出荷
アルミフッ素樹脂加工。食パンにお好みの食材をはさみ、バター・マーガリン等をひいて両面焼くと、ふっくらとした一味ちがった「ホット・ プレスサンドイッチ」の出来上がり。
材質(本体)アルミダイキャスト
材質(柄部)フェノール樹脂
全長×幅W(mm)355×145
ホットケーキミックスで簡単調理
縦型収納でコンパクト
フッ素樹脂加工でお手入れ楽々
材質本体:フェノール樹脂/プレート:アルミニウム( フッ素樹脂加工 )
消費電力(W)750
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)0.8
定格周波数(Hz)50/60
温度ヒューズ240℃
1台
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
アウトドアで楽しくスイーツ作り。
ご家庭でも使えます。
ふっ素加工でお手入れ簡単!
熱伝導に優れたアルミ製。
蓄熱性の高い鋳物製で熱にムラがなく均一に!
軽くて丈夫で長持ち、錆びにくい。
材質アルミニウム合金、表面加工:ふっ素樹脂塗膜加工、取っ手:フェノールr樹脂(耐熱温度150度)、取っ手金具:ステンレス鋼
質量(g)約700
寸法(全長)(mm)約403
寸法(幅W×厚さ)(mm)約190×32
1個
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。