家電 :「オーディオトランス」の検索結果
AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
関連キーワード
小さなサスティナブル・スピーカー
SMALL TRANSPARENT SPEAKERは、どんな空間にも溶け込むように存在感を消しつつも、そのアート性の高い存在感をはなっています。そして環境問題に本気で向き合った世界初のスピーカーとして世界中から注目を集めています。アルミニウムフレームと強化ガラスで覆われた強靭な筐体は、永きにわたりあなたのそばを離れることなく、常に最新のデジタル技術に進化し続ける事が可能です。この最も美しく、最も地球に優しいスピーカーは、音源を忠実に再生する事にこだわり抜いた、その名の通り「透明」なサウンドアート作品なのです。デザイン、音質、環境への配慮と、サスティナブルなエレメントを持ち合わせたストックホルム発のSMALL TRANSPARENT SPEAKERは、オーディオに全く新しいテーゼを提唱します。
小さくて透明なスピーカー
スモール・トラスペアレント・スピーカーは、細部に至るまで繊細にデザインされています。この製品はアルミニウムフレームと強化ガラスで構成され、各オーディオパーツも含め全てが洗練されています。また、優れたサウンド技術と同じくらい内部パーツがオブジェとなるよう緻充に設計されていて、しかも最新のデジタル技術にオーディオをアップグレードしていくことが可能です。例えば付属のBluetooth5.0チップがアップデートされた場合、そのBluetoothチップのみを交換することができます。また今後開発されていくあらゆる技術にも対応し、スモール・トラスペアレント・スピーカーは時間が経つにつれてされに高性能スピーカーへと進化していくのです。
音にフォーカスする
優れた機能備えた長期にわたって持続する誠実な製品を作る事です。本質的で象徴的な要素にデザインを簡素化しました。スピーカーにとって最も重要な音質と表現としてのデザインにフォーカスしていたいと考えています。
ワイヤレス
今日、多くのハイテク製品はわずか1年ほどで陳腐化していきます。しかし、トランスペアレントスピーカー製品は常にお客様の元で改良されていくのです。このスピーカーにはすぐに使えるBluetoothがペアリングをするだけです。また、スモール・トランスペアレント・スピーカーには、トゥルーワイヤレスペアリングと呼ばれる優れた機能が組み込まれていて、同時に2つのスピーカーで再生できることができます。
モジュール
底面には、さまざまなワイヤレス技術がアップグレードできるコンパートメントが格納されています。Wi-Fi経由のマルチルーム音楽再生をしたい場合は、別売りのAmazon Alexaの「Echo lnput」をお勧めします。「Echo lnput」は、付属の継続ケーブルでスピーカーの底面に接続可能で、セットアップはAlexaによる音声制御機能を通じて行うことも可能です。またスモール・トランスペアレントスピーカーの底面のコンパートメントは、これらのモジュールが完全に隠れるように設計されています。
開梱
美しい外観を保つために、スピーカーを開梱しセットアップ、および設置する時は、付属の綿手袋をご使用下さい。
1個
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
ヘッドトラッキング対応!
スケルトンデザインのワイヤレスイヤホン
6軸モーションセンサー搭載による「ヘッドトラッキング」に対応し、サウンドデザインを日本のオーディオブランド「NUARL」が監修した、トランスルーセントデザインのカジュアル&コンパクト完全ワイヤレスイヤホン。
・360°ヘッドトラッキング
・ヒアスルー(外音取込)機能
・タッチボタンコントロール
・低遅延モード搭載
・アクティブノイズキャンセリング搭載
・32時間の長時間動作(ケース併用時)
・低音から高音までバランスの取れたサウンド
・イヤホンを外せば音楽は一時停止、再び着ければ再生再開
・騒がしい場所でも高品質で通話可能
・技術基準適合証明取得済み
付属品USBケーブル、イヤーピース(S/M/L)、取扱説明書(保証書)
適合技術基準適合証明番号:R220-JP7454
質量(g)イヤホン/約4.5、充電ケース/約46
使用温度範囲(℃)5~40(結露なきこと)
寸法(Φmm)ドライバー:ダイナミック型 12
寸法(cm)イヤホン:約縦2.9×横2.2×厚2.3 (片側)、充電ケース:約縦4.4×横5.8×厚2.4
マイクロホン無指向性x2
バッテリーリチウムイオン充電池65mAh(イヤホン)、リチウムイオン充電池400mAh(充電ケース)
充電時間イヤホン/約1.5時間、充電ケース/約2時間
再生周波数帯域(Hz)20~20000
連続再生時間最大約9.5時間(70%音量)、充電ケース使用時/最大約32時間(ANC OFF)
プロファイルBluetooth:A2DP、AVRCP、HFP、SPP
対応コーデックAAC、SBC
FIIO Q7は、FIiOの弩級トランスポータブルDAP「M17」のコンセプトを踏襲しながら、プレーヤー機能を取り除いた単体機を求めるニーズに応える、トランスポータブルDAC/ヘッドホンアンプです。ES9038PRO+THX-788+によるオーディオ回路と、いかなる場所でも最適なパフォーマンスを生み出すため9200mAhリチウムポリマーバッテリーを搭載。さらに、DC電源入力によってアンプパワーを増大させることが可能です。自宅から外出先まで、いかなる環境下であっても究極の音楽体験をご提供いたします。
仕様●DACチップ:ES9038PRO●THD+N:<0.0005%(1kHz/-10dB@32Ω)、<0.0003%(1kHz/-0dB@300Ω)●USBレシーバー:XMOS XU316●ヘッドホンアンプ回路:THX AAA-788+ ×2●最大出力(DC電源駆動時):バランス:3,000mW (32Ω,THD+N<1%)、アンバランス:1,100mW (32Ω,THD+N<1%)●最大出力(バッテリー駆動時):バランス:1,500mW (32Ω,THD+N<1%)、アンバランス:550mW (32Ω,THD+N<1%)●最大対応サンプリングレート/ビットレート:USB入力時:768kHz/32bit、DSD512(ASIO Native)、DSD256(DoP)、RCA同軸入力時:192kHz/24bit、DSD64(DOP)、角形光デジタル入力時:96kHz/24bit
付属品外付けDCアダプター、AC電源ケーブル、ファン付き冷却スタンド、スクリーンプロテクター(貼り付け済み)、合成皮革製保護ケース、USB Type C to Cケーブル(ロング)、USB Type C to Cケーブル(ショート)、Lightning to USB Type Cケーブル、USB タイプA to Cケーブル、USB タイプA to C変換アダプター、クイックスタートガイド、保証書
寸法(mm)約158.4×88.5×28.3
質量(g)620
ディスプレイ1.3インチIPS (240×240)
入力端子USB2.0 Type-C端子、RCA同軸デジタル入力端子、角形光デジタル入力端子
S/N比≧125dB(A-weighted/バランス出力時)
充電時間(時間)約4.5(急速充電時)
バッテリー容量(mAh)9200
充電方式PD 9V、DC給電による充電
出力端子2.5mmバランスヘッドホン端子、3.5mmシングルエンドヘッドホン/ライン出力兼用端子、4.4mmバランスヘッドホン/バランスライン出力兼用端子、6.3mmシングルエンドヘッドホン端子
応答周波数(kHz)0.005~80(±3dB)
チップタイプBluetooth:QCC5124
インピーダンス(Ω)16~300(アンバランス時)、16~600(バランス時)
再生時間(時間)約11(シングルエンド再生時)、約9(バランス再生時)
対応コーデックBluetooth:Bluetooth受信対応コーデック:SBC、AAC、aptX、aptX LL、aptX HD、aptX Adaptive、LDAC
1台
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
これ1台でレコード(LP/EP)、CD、カセットテープ、USBメモリ、ラジオに対応。高級オーディオ製品に採用されているドーナツ状のコアに均等にコイルを巻いた磁束密度が高く、磁束漏れが少ない小型のトロイダルトランスを採用することで、ノイズを抑えた高音質と小型で高出力を両立。高出力でもリップルを抑える大容量の電解コンデンサを採用。20Wの大出力、9cmフルレンジコーン型スピーカー 2基を搭載し、低域~高域をカバー。また大容量スピーカーボックスを採用し、独立したボックス内で程よく音が反響することに加え、背面ダクトから音を抜いて小森間の少ない臨場感のある豊かな音質を実現。オーディオテクニカ社製のカートリッジ&針を採用、レコードの信号を正確に読み取りレコード本来の魅力的なアナログの音を表現。
仕様●CD部:機能:再生のみ、再生可能ディスク:音楽CD,CD-R,CD-RW●USB部:機能:再生・録音、再生可能データ形式:MP3,WMA(データ作成方法により再生されない場合があります)※SDXC未対応●ams-500_manual.pdf:1●カセット部:機能:再生・録音●ラジオ受信周波数:ワイドFM対応 FM76.0~108MHz/AM522~1620kHz●レコードプレーヤー部:2スピードプレーヤー 33 1/3rpm、45rpm、カートリッジ オーディオテクニカ社製 AT-3600LA、使用針 オーディオテクニカ社製 ATN-3600L、駆動方式 ベルトドライブ駆動方式、ターンテーブル 27cm
付属品ドーナツ盤アダプター、電源コード、リモコン(電池別売り・単4乾電池×2)、FM室内アンテナ、取扱説明書
質量(kg)8.6
消費電力(W)30(待機時2.8)
定格AC100V50/60Hz
最大出力(W)実用:18(右チャンネル)、18(左チャンネル)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×401×243(突起部含む)
1台
¥49,890
税込¥54,879
7日以内出荷
リニューアル内容
電圧増幅管
電圧増幅管には、GeneralElectric社製の「JAN5670W」を採用。軍用として製造されたこの真空管は、精度・信頼度が高く安定した電圧増幅を実現、
製品の長寿命化にも貢献しています。
出力管
ハイレゾ音源の特徴とも言える解像度の高さと、真空管アンプのあたたかみのあるサウンドを具現させるため、弦楽器やヴォーカルの明瞭度の高さ、
演奏会場の臨場感をストレートに表現することができるとされるスロバキアJJ社製高級管を選定。
ハイレゾ音源で多く配信されているクラシックやジャズなどのジャンルで力を発揮します。
GE社製真空管、JJ社製真空管はともに、数々の高級真空管アンプに使われてきた高品質な真空管です。
高純度OFCを導体を搭載した国産メーカーの電源ケーブルを使用。
絶縁材には振動に強いシリコーン樹脂を使用。
ノイズに強いスターカッド撚り構造により、通常のケーブルに比べ コード内で大幅ノイズを減衰させます。
重量感のあるプラグコネクターボディは制動力に優れ、真鍮無垢の刃は、インレット電極への食い付きが良く、接触抵抗が少ないよう配慮されています
防磁キャップ
適度な硬さにチューニングされたポリプロピレンキャップが、RCAジャックに伝わる振動を抑制し、音の濁りを改善。
キャップ上面に貼り付けられたセンダスト合金系電磁波吸収材が、RCAジャックに飛び込むノイズ成分を強力に遮断、ジュール熱に変換し消滅。
RCAジャック内への埃や湿気の侵入をシャットアウトし、電極の劣化、接触不良によるトラブルを未然に防ぎます
限定シリアルナンバープレート
1台1台国内の職人の手作業にてリニューアルが行われ、厳密な音質審査を通過した製品にのみ付加される、シリアルナンバープレートが本体に付与されます。
リミテッドモデルのみに貼付されるこのシリアルナンバーは、ユーザーの手元に届いたその日から、世界にたった1台の製品であることの証明となります。
高級オーディオグレードコンデンサー
ハイレゾ音源が持つ高音域の伸びの良さを最大限に発揮させるため、多くのヒアリングテストにより厳選された金属蒸着タイプのオーディオ用ハイグレードコンデンサーを新たに搭載。
これにより、ワイドレンジでの高音域の伸びを拡充。従来モデルが40000Hzであったのに対し、リミテッドモデルでは周波数特性を45000Hzまで引き上げています。
従来品から引き継ぐパーツ
シンプルなコントロール
RA-VT11 のコントロールはパワースイッチ、ボリューム、セレクターの3つのみ。余計な飾りは排除しすっきりとしたシンプルなデザインとなっています。
こだわりのハンドビルド
RA-VT11 は1 台1 台をハンドビルドで製造しています。1 台を製造するには時間がかかりますが、人の手による丹念な作業でじっくりと製造されています。
インシュレーター
インシュレーターにもアルミ削り出し部品を使用。音質の妨げになる振動を大幅にカットしています。
入出力端子
黄銅の表面に金メッキを施し伝送のロスを低減しています。酸化しにくく経年劣化にも強さを発揮します。
出力トランス
フランスから厳選した素材を取り寄せ、コイル部分は熟練の職人が1つ1つ丹念に手作業で仕上げたこだわりのEI型トランスを採用。
コンデンサ
音の分解能に優れ、音の余韻や空気感をも伝えるオーディオ専用高音質コンデンサを搭載。
安定した電源供給
優しく暖かな音色を支える電源ブロックには大型のトロイダルコアトランスを採用しました。トロイダルコアトランスは低ノイズでありながら
パワフルで再生周波数の全域で常に安定した電源供給を可能にします。
1個
¥449,800
税込¥494,780
5日以内出荷
最大DSD 22.5MHz、PCM 768kHz/32bitに対応した高性能 DACを採用
デジタルオーディオの要であるDACチップにはハイエンド・オーディオマーケットで定評のある
ESS TechnologyのES9038Q2M SABRE32 Reference DACを左右に1基ずつ搭載しました。
ESS独自技術の32-bit HyperStream II DAC architectureとTime Domain Jitter Eliminatorにより、
優れたダイナミックレンジとリニアリティの向上を実現し、動特性に優れたより正確でクリアなオーディオ再生が可能になりました。
フルバランス伝送に対応し、新たな進化を遂げたデュアルモノーラル構成
電源トランスから、電源回路、D/Aコンバーター部、アナログ出力段に至るまで一貫したデュアルモノーラル構成の贅沢な回路を採用しました。
安定した電流供給能力が特長のトロイダルコア電源トランスや高性能D/Aコンバーターをはじめ、
それぞれのチャンネルがモノーラルで完結する回路を2系統持つデュアルモノーラル構成は、L/R信号によるお互いの干渉を防ぎ、
音場感や立体感など豊かな音楽表現を実現します。
また、L/Rそれぞれのアナログ出力信号をD/A変換後から最終出力段までフルバランス伝送することで、
S/Nの向上やダイナミックレンジの拡大に大きく寄与。よりピュアな状態でハイレゾ音源の持つ空気感を余すことなく伝えます。
TIDALやQobuzに対応、さらにRoon Readyのネットワーク再生機能
LANケーブルによってご家庭内のネットワークに接続し、NASミュージックサーバーやパソコンに保存した音楽ファイルにアクセスして再生するだけでなく、
インターネット上の定額制音楽配信サービスTIDALやQobuzに対応(いずれも日本向け配信サービスの開始時期は未定)。
数千万曲以上の音楽をロスレスのCDクオリティでお楽しみいただけます。
またRoon Readyにも準拠しており、ハイレゾ音源をネットワークコントロールにより快適にお使い頂けます。
マスタークオリティの音質を再現するMQAデコーダー対応
より原音に忠実なアナログ波形を得るためにNT-505-XではDSD 22.5MHz/PCM 768kHz対応といった
ハイサンプリングレートへの対応を進めると同時に、最小5マイクロ秒の精度でD/A変換された波形をコントロールするMQAデコーダーを搭載。
急な音の立ち上がりなど音圧差が極端に大きな箇所で発生しやすい『音の滲み』を大幅に低減することで、人間の聴覚上、原音に近い再生音を得ることができます。
さらに、高効率な圧縮アルゴリズムにより、ファイルサイズが巨大化するハイレゾ音源をコンパクトに扱うことが可能。
ネットワーク回線に負担をかけることなくハイレゾ音源を存分にお楽しみいただけます。
ハイレゾ相当の高音質なワイヤレス再生が可能なBluetoothRレシーバー部
ハイレゾ相当(96kHz/24bit)の音質でオーディオデータを通信できるLDACコーデックに加え、
48kHz/24bitで通信が可能なQualcommR aptX HDにも対応。もちろんAACやQualcommR aptX、SBCといった
汎用性の高いコーデックにも対応しており、スマートホンやDAP(Digital Audio Player)から
高音質ワイヤレス再生をカジュアルにお楽しみ頂けます。
1個
¥199,800
税込¥219,780
5日以内出荷
最大DSD 22.5MHz、PCM 768kHz/32bitに対応した高性能 DACを採用
デジタルオーディオの要であるDACチップにはハイエンド・オーディオマーケットで定評のある
ESS TechnologyのES9038Q2M SABRE32 Reference DACを左右に1基ずつ搭載しました。
ESS独自技術の32-bit HyperStream II DAC architectureとTime Domain Jitter Eliminatorにより、
優れたダイナミックレンジとリニアリティの向上を実現し、動特性に優れたより正確でクリアなオーディオ再生が可能になりました。
フルバランス伝送に対応し、新たな進化を遂げたデュアルモノーラル構成
電源トランスから、電源回路、D/Aコンバーター部、アナログ出力段に至るまで一貫したデュアルモノーラル構成の贅沢な回路を採用しました。
安定した電流供給能力が特長のトロイダルコア電源トランスや高性能D/Aコンバーターをはじめ、
それぞれのチャンネルがモノーラルで完結する回路を2系統持つデュアルモノーラル構成は、L/R信号によるお互いの干渉を防ぎ、
音場感や立体感など豊かな音楽表現を実現します。
また、L/Rそれぞれのアナログ出力信号をD/A変換後から最終出力段までフルバランス伝送することで、
S/Nの向上やダイナミックレンジの拡大に大きく寄与。よりピュアな状態でハイレゾ音源の持つ空気感を余すことなく伝えます。
TIDALやQobuzに対応、さらにRoon Readyのネットワーク再生機能
LANケーブルによってご家庭内のネットワークに接続し、NASミュージックサーバーやパソコンに保存した音楽ファイルにアクセスして再生するだけでなく、
インターネット上の定額制音楽配信サービスTIDALやQobuzに対応(いずれも日本向け配信サービスの開始時期は未定)。
数千万曲以上の音楽をロスレスのCDクオリティでお楽しみいただけます。
またRoon Readyにも準拠しており、ハイレゾ音源をネットワークコントロールにより快適にお使い頂けます。
マスタークオリティの音質を再現するMQAデコーダー対応
より原音に忠実なアナログ波形を得るためにNT-505-XではDSD 22.5MHz/PCM 768kHz対応といった
ハイサンプリングレートへの対応を進めると同時に、最小5マイクロ秒の精度でD/A変換された波形をコントロールするMQAデコーダーを搭載。
急な音の立ち上がりなど音圧差が極端に大きな箇所で発生しやすい『音の滲み』を大幅に低減することで、人間の聴覚上、原音に近い再生音を得ることができます。
さらに、高効率な圧縮アルゴリズムにより、ファイルサイズが巨大化するハイレゾ音源をコンパクトに扱うことが可能。
ネットワーク回線に負担をかけることなくハイレゾ音源を存分にお楽しみいただけます。
ハイレゾ相当の高音質なワイヤレス再生が可能なBluetoothRレシーバー部
ハイレゾ相当(96kHz/24bit)の音質でオーディオデータを通信できるLDACコーデックに加え、
48kHz/24bitで通信が可能なQualcommR aptX HDにも対応。もちろんAACやQualcommR aptX、SBCといった
汎用性の高いコーデックにも対応しており、スマートホンやDAP(Digital Audio Player)から
高音質ワイヤレス再生をカジュアルにお楽しみ頂けます。
1個
¥199,800
税込¥219,780
5日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。