家電 :「コード受け」の検索結果

AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電話機コードに接続して2つに分配し、2台の電話機を接続できるアダプタです。 本体のジャックに電話機コードを接続するだけで、簡単に接続・配線が可能です。 電話回線が1つしかない環境においても、2台の電話機を接続して使用できます。 着信時には両方の電話が鳴り、どちらでも受けて通話することが可能です。 小規模な仕事場や、同じ室内に複数台の電話機を設置したい際などに最適です。 配線済みのコードの長さが足りない際などに、延長して接続することもできます。 6極4芯の電話機コードに対応しています。また、6極2芯に対応した家庭用電話機の接続にも使用することができます。 人や環境に有害な物質の含有基準をクリアした、安全な製品です。 RoHS指令において定められた6種類の物質の含有量を、基準値以下に抑えています。 (鉛/水銀/カドミウム/六価クロム/ポリ臭化ビフェニル/ポリ臭化ジフェニルエーテル)
セット内容部品・オプション ホワイト コネクタ形状6極4芯(RJ11、ジャック)- 6極4芯(RJ11、ジャック)×2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26.5×21×33.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439 税込483
当日出荷

使いたい時にサッと取り出せる便利な立て掛け収納。パイプ径が5.8cm以内、ヘッドの奥行が22cm以内のクリーナーに対応。支柱の高さはプッシュピンで5段階調節が可能(50/55/60/65/70cm)。ヘッド収納スペースも5段階調整が可能で色々なスティッククリーナーに対応(10/13/16/19/22cm)。コードホルダー付きでスッキリ収納
用途掃除機用スタンドに。スティッククリーナースタンド スティッククリーナー コードレスクリーナー スティック掃除機 コードレス掃除機 省スペース 簡単組立 組み立て簡単 掃除グッズ おしゃれ 材質ベース・支柱:スチール(エポキシ焼付塗装)、受け:ABS樹脂、コードホルダー:PP 質量(kg)2 ブラック シリーズその他 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×30×50/55/60/65/70
1台
3,298 税込3,628
6日以内出荷

外部ノイズの干渉を受けにくいツイストモジュラーケーブルに、スパイラルシールドをプラスした、ツイストタイプのテレホンコードプラグ部分には金メッキ端子を採用し、サビによる信号の劣化を防ぎ、従来品よりもさらに低損失を実現ノイズに強く、高速データ通信のリンク切れを防ぎます2000回の屈曲検査(検証)に合格の折れないツメビジネスホン、ホームテレホン、家庭用電話機、IP電話、FAX、ADSL、地デジ双方向サービスなどに
タイプツイスト
1個
629 税込692
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

タイガー魔法瓶タイガー 電気圧力鍋
電源:単相100V、50/60Hz。消費電力:650W。使用最高圧力:15kPa。最大予約時間:12時間。最大保温時間:12時間。コード長さ:1.1m。つゆ受け、内ぶたは食洗機に対応しており、使った後の後片付けもラクにできます。操作パネルから作りたいメニュー(全100種類)の番号を選ぶだけの簡単操作で毎日の献立のレパートリーが広がります。やさしい圧力をかける、うま圧(約1.15気圧)なら煮崩れしにくく柔らかく、おいしい食感に仕上げます。
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)281×274×226 満水容量(L)2.2
1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷

外来ノイズの影響を受けにくい赤外線を使用したワイヤレスステレオヘッドホンシステム 長時間使用しても疲れにくい軽快な装着感 コードがないので自由な行動範囲でクリアなサウンドが楽しめる 到着距離は正面方向で10mを実現 耳元で音量調節可能なボリューム付 オートパワーセーブ、オートON/OFFの省エネ設計 テレビやDVD、ゲームに最適
コード長さ(m)約1 質量(g)約80(アダプター含まず) 電源DC 12V/200mA(付属のACアダプター使用) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(最大)120×25×90 周波数特性20~20000Hz 波長(nm)(赤外線)850 到達距離(m)10(正面方向) 入力端子(音声)Φ3.5ステレオミニプラグ 歪率(%)2.0以下(1kHz)/赤外線トランスミッター(送信部) 周波数(MHz)搬送波/左チャンネル:2.3、右チャンネル:2.8 プラグ形状3.5Φステレオミニプラグ イヤホン形状オーバーヘッド型
1個
5,509 税込6,060
当日出荷

ボタン一つ自動停止。本体天面の電源ボタンをトントンと指で2度を押すと自動で挽き始めます。挽き終わると自動で終了するので手離れがよく便利です。。コンパクトでスリム。スリムなボディは並べても場所を取らず、すっきり見えます。。USB充電野外もOK。付属のUSBケーブルで充電します。コードがないからアウトドアや野外にも気軽に持ち出せます。。お掃除簡単水洗いできる。ホッパーと粉受けカップは水洗いが可能です。付属の掃除用ブラシで刃に付いた粉を払い落とします。。豆量は1回約25g。豆は約25g、カップ2杯程度分を挽くことができます。。粉受けカップ容量約110ml。粉受けカップは本体にはめ込み式です。回さずゆっくりと外してください。。ダイヤルで粒度調節。1~38のダイヤル式でガイドにお好みの数字を合わせます。1は極細挽き、数字が増える毎に粗挽きになっていきます。15~20が一般的な中細挽きとなります。。セラミック刃コニカル式。刃は摩擦熱の少ないセラミック製で、臼式やプロペラ式と違い豆を均一に挽くことができるコニカル式です。極細挽きから粗挽きまで幅広い挽き目に対応できます。
1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷

魅せる自動調理”を可能にしたオリジナルデザイン ガラス蓋なので、調理風景が見える魅せる自動調理電気鍋 炒め調理を可能にする”かき混ぜウイング”を搭載 最高190℃から最低50℃の低温調理も可能なマルチ性能。手動設定で低温調理も可能となる最低50℃での調理を可能にします。調理によっては、無水調理も可能です。 ステンレスとアルミニウムの異なる金属板を幾重にも重ねて全面多層構造にすることで、「高い熱吸収性(熱しやすい)」「熱伝導性(熱を素早く伝える)」「保温性(熱を逃さない)」を実現しました。 清掃も簡単 外して清掃できるパーツは全て、食器洗い乾燥機で洗うことができます。 選べる4種類の調理モード+マニュアルモード(1.炒め料理、2.煮込み料理、3.パスタ、4.カレー、5.手動)
定格電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)950 寸法(mm)本体:約310×375×207、なべセット時:約400×375×207 本体質量(kg)約5.7 容量(L)3.5 電源コード(m)約1.5 セット内容本体、なべ、取っ手、取っ手固定ネジ、簡易ドライバー、かき混ぜウイング、ガラス蓋、ふた固定パーツ、結露受けトレイ、電源コード、取扱説明書 材質本体:PP、なべ:合金アルミ、取っ手:PF 関連資料付属レシピブック(0MB)
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷

お手頃価格の全自動調理器スマートクッカー登場。操作簡単、食材を入れてレシピ調理を選択だけで調理開始。中身が見えるガラス窓 ふたを開けずに常に料理の様子を確認できる。ガラス窓は取り外して水洗い可能。自動かき混ぜ羽根 調理中、自動でかき混ぜてくれる羽根があるからほったらかしで簡単に料理が出来上がる。小型な自動調理器 大きすぎない手頃なサイズで約2人前の料理が簡単に出来上がる。メニュー数15種類 設定不要の簡単レシピ調理メニューが10種類、手動で設定できるメニューが5種類。
用途手動メニュー:炒め、煮込み、パスタ、スープ、あたため。レシピ調理メニュー:白米1合、白米2合、チャーハン、麻婆豆腐、あめ色玉ねぎ、ポテトサラダ・ボロネーゼ、肉じゃが、豚汁、カレー・シチュー、キーマカレー。 セット内容本体、内釜、固定部品、羽根、水受けトレイ、電源コード、計量カップ、取扱説明書(保証書) 材質本体:PP、鍋:アルミ+ステンレス 質量(kg)4.3 ブラック 容量(L)2.5 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)1000 コード長さ(m)1.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約225×200×181
1台(2.5L)
12,980 税込14,278
5日以内出荷

仕様【内釜】黒まる厚釜(3年保証) その他フラットフレーム&フラットトップパネル/洗える内ぶた/クリーニング機能 付属品しゃもじ・しゃもじ受け・白米用計量カップ(180mL=1合)・無洗米用計量カップ(171mL=1合)・取扱説明書(保証書)・レシピブック・コードリール式電源コード 厚さ(mm)【内釜】1.7 寸法(mm)195×235×290 消費電力(W)1115 方式IH 本体質量(kg)4.3 機能【保温機能】うつるや保温(30時間)・高め保温【炊飯予約】時計式2メモリータイマー 使用時間エコ炊飯:約54~60分 モード白米(ふつう・やわらかめ・かため)・エコ炊飯・白米急速・おかゆ・雑穀米・玄米・無洗米・ベビーごはん(離乳食) 全開高さH(mm)【ふた開き時】425 消費電力量(Wh)【炊飯時】175/回【保温時】17.0/h 年間消費電力量(kWh/年)89.2 炊飯容量5.5合
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷

仕様【内釜】黒まる厚釜(3年保証) その他フラットフレーム&フラットトップパネル/洗える内ぶた/クリーニング機能 付属品しゃもじ・しゃもじ受け・白米用計量カップ(180mL=1合)・無洗米用計量カップ(171mL=1合)・取扱説明書(保証書)・レシピブック・コードリール式電源コード 厚さ(mm)【内釜】1.7 寸法(mm)195×235×290 消費電力(W)1115 方式IH 本体質量(kg)4.3 機能【保温機能】うつるや保温(30時間)・高め保温【炊飯予約】時計式2メモリータイマー 使用時間エコ炊飯:約54~60分 モード白米(ふつう・やわらかめ・かため)・エコ炊飯・白米急速・おかゆ・雑穀米・玄米・無洗米・ベビーごはん(離乳食) 全開高さH(mm)【ふた開き時】425 消費電力量(Wh)【炊飯時】175/回【保温時】17.0/h 年間消費電力量(kWh/年)89.2 炊飯容量5.5合
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷

大型で薄型!柔らかな光のBi-ColorタイプLEDライト 液晶パネルのわかりやすい表示と操作性 色の再現性の優れたLED素子を使用
仕様●電源入力:AC/DC両電源対応、ACアダプター(付属)/Lバッテリー(NPーFタイプ)2個(別売)※バッテリー1個では使用できません。※容量4,400mAhのLi-ion電池F770T(型番:S202)使用で約110分連続点灯(明るさ100%時)●LEDライト出力:36W●色温度:3200~6500K±200K(100Kステップ)●明るさ:4600lm 800lx/m●調光範囲:0~100%(5%ステップ)※ただし5%にはならない仕様です。●照射角度:120度●平均演色評価数(Ra):96以上●テレビ照明一貫性指数(TLCI):96以上●使用温度:-10~40℃●発光面:W290×H290mm●スタンド取付部:ダボ受けサイズΦ16mm●LEDライト寸法:W320×H390×D47mm(ツマミ突起部含む)●LEDライト重量:1.4kg●付属品:ACアダプター、電源コード、取扱説明書 アズワン品番67-7235-42
1個
35,980 税込39,578
10日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります