家電 :「ゴミ収集」の検索結果

AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【頼れるハンズフリー】。コンパクトなステーションだから、狭いスペースにもぴったり。高さはミネラルウォーターのペットボトルと同じ程度の27cm。幅33cmのコンパクトボディで、家の狭い場所まで楽々移動でき効率的に掃除が可能です。【優れた清掃力】。6500Pa の吸引力と水拭き。部屋の端から15mmまでアプローチが可能に。隅々までホコリを取り逃しません。超音波センサーを搭載。吸引+水拭きモードではカーペットを回避し、吸引のみのモード※では、カーペットや床のみぞのホコリも効率的に取り除きます。※モップパッドとモップパッドプレートを取り外して下さい。【充実した機能】。ホームアプリで自由にカスタマイズ、ご自宅に合わせた清掃を簡単に。アプリで複数のマップを管理し、最大3つのマップを自動的に切替え可能です。アレクサまたはグーグル・アシスタントに対応。起動、一時停止、停止、ドッキング、バッテリー残量の確認など、基本的なタスクを簡単に管理します。
仕様最大吸引力(真空度Pa):6500 セット内容ロボット掃除機本体、メインブラシ(装着済み)、サイドブラシ×1個、サイドブラシ固定用ネジバッグ×1個、フィルター(装着済み)、自動ゴミ収集機(電源ケーブル付)、ゴミパック×3個、モップパッドプレート、洗えるモップパッド×3個、取扱説明書、クイックマニュアル 質量(kg)ゴミ収集機:3.35 消費電力(W)本体:35、ゴミ収集機:1000 本体質量(kg)2.95 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ゴミ収集機:320×210×269 充電時間約5時間 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)326×324×101 水タンク容量(mL)300 稼働時間(分)【最大】270(ハードフロアで、吸引・標準モード)、250(ハードフロアで、吸引と水拭き・標準モード) ダストボックス容量(mL)200
1個
71,980 税込79,178
5日以内出荷

1パック(3枚)
1,698 税込1,868
当日出荷

Shark(シャーク)EVOPOWER SYSTEM STD+ ホワイト
エコ商品
自動ゴミ収集ドック付コードレススティッククリーナー。面倒なゴミ捨てもラクラクの月1回。スリムな形状でインテリアに馴染みお部屋に置いておけるから収納場所に困らず必要な時にすぐに使えます。正面からダストカップが見えることもなくお部屋の雰囲気を損ないません。掃除が終わったらドックに戻すことで自動的に充電が開始され、必要な時にすぐに使えます。
セット内容ブラシ付き隙間用ノズル、マルチノズル、布団ノズル、充電ドック兼アクセサリースタンド(追加バッテリー充電機能なし)、リチウムイオンバッテリー 1個 寸法(mm)1030×267×124(コードレス)、500×67×86.5(ハンディ) 質量(kg)約1.9(コードレス)、約0.9(ハンディ) シリーズShark(シャーク) コード長さ(m)1.8 本体質量(g)【バッテリー】260 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
45,000 税込49,500
当日出荷

Anker(アンカー)eufy Clean G40 Hybrid+
掃除はゴミ捨てまでお任せ:本体のゴミを自動でゴミ収集ステーションに集めるため、毎回のゴミ捨てストレスから解放されます。3.2Lの抗菌・消臭加工 (※1) の大容量ダストバッグ付きで約2ヶ月間 (※2) ゴミ捨ては必要ありません。さらに、収集頻度を3段階からお好きな回数に設定でき、ゴミ収集時の動作音をコントロール可能です。 ※1 第三者機関の試験結果(24時間以内)に基づく。 ※2 Anker調べ。日数は目安です。掃除環境によって異なることがございます。吸引も水拭きもこれ1台:25%アップした※最大2500Paの強力な吸引力で、食べこぼしやカーペットの奥のゴミまでしっかり吸引できます。床のタイプに合わせて吸引力は4段階に調整可能。Anker独自技術BoostIQ搭載でカーペットのような強い吸引力が必要な床面で、自動的に吸引力を引き上げます。フローリングへの水拭きが可能なモッピングモードも搭載しています。吸引による掃除に合わせて効率的な掃除が実現できます。 ※Eufy RoboVac G30 Hybridとの比較。家具の下でも簡単掃除:約7.3cmの薄型設計で、いつもの掃除では手の届きにくい場所もしっかり掃除できます。また、複数のセンサーを搭載したスマート・ダイナミック・ナビゲーション2.0により、より効率的な走行ルートで掃除を行います。どこまで掃除が完了したかリアルタイムでアプリ確認も可能です。充実の機能・簡単アプリ操作:吸引力設定 (4段階) / 水拭き水量設定 (3段階) / 自動ゴミ収集の頻度設定 (3段階) / 掃除の開始・終了 / 掃除経路確認 / スポットモード (本体周辺の重点掃除) / おやすみモード / 静音設計 / 薄型設計 (約7.3cm) / 自動充電機能 / 落下防止機能 / 衝突防止機能 / アクセサリ収納保管スペース / 段差乗り越え (16mmまで)
セット内容Eufy Clean G40 Hybrid+、自動ゴミ収集ステーション、電源コード、ダストバッグ、モップモジュール、モッピングクロス、防水パッド、サイドブラシ、清掃ツール、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker Japan 公式サイト会員登録後) 、カスタマーサポート※ダストバッグは自動ゴミ収集ステーションの中に同梱されています。 質量(kg)ロボット掃除機本体:約2.7、ステーション:約5.2 容量(mL)ダスト容器:250 消費電力(W)48 寸法(cm)ロボット掃除機本体:約32.5×32.5×7.3、ステーション:約37.2×36.6×16.0 充電時間約300分~360分 圧力範囲(Pa)吸引力:最大2500Pa ダストバック(L)3.2 運転時間(分)最大100 水タンク容量(mL)130
1個
54,536 税込59,990
7日以内出荷

掃除+水拭き+ゴミ収集がすべて全自動、日々の掃除から全面開放。4000Paの協力吸引力によって床やカーペットに落ちているペットの毛やほこりを回収。4つの吸引モードを利用して、標準的な掃除から入念な掃除まで、お部屋の汚れに対処します。ダストボックスは2.5Lの大容量なのでゴミ捨ての頻度を減らすことができます。5200mAhの大容量バッテリー搭載、1回のフル充電でおよそ200平方メートル(約110畳)を掃除することが可能です。アプリ機能で最大3つの異なる部屋をマッピングし保存。スマホで清掃スケジュールを作成し定期的に清掃可能。立ち入り禁止区域、モップ禁止区域を設定可能です。バッテリーの残量低下を検出し、自動でベースに戻り充電、一度中断したところから掃除を再開できます。
付属品ロボット掃除機本体、充電ステーション、回転式サイトブラシ、クリーニングブラシ、HEPAフィルター、モップクロスホルダー、モップクロス、ゴミバッグ、説明書 寸法(mm)(本体)350×350×105、(充電ステーション)397×275×315 質量(kg)8.8 圧力範囲(Pa)最大吸引力:4000 充電時間(時間)3 水タンク容量(mL)300 ワット数35W ダストボックス容量(mL)250
1台
47,980 税込52,778
欠品中

LC501JGY EVOPOWER SYSTEM NEO II+ コードレススティッククリーナー アルミニウムグレー Shark (シャーク) 動画あり
軽量なのにパワフルな吸引力。3つの先進センサーで掃除モードを自動調整しゴミを残しません。家具上のちょっとしたゴミもワンタッチハンディで簡単にお掃除。面倒なゴミ捨ても、ドックに戻すだけで自動で収集されます。付属のアクセサリーで、家具の隙間、ベッドやソファなど、様々な場所をお掃除できます。アクセサリーはすべてドックに収納できるから、使いたい時にすぐに使用できます。
付属品ブラシ付き隙間用ノズル、マルチノズル、ミニモーターヘッド、自動ゴミ収集ドック(充電機能付き)、アクセサリードック、リチウムイオンバッテリー2個 質量(kg)コードレススティック本体:1.6、ハンディ本体:0.8 質量(g)【バッテリー】235 コード長さ(m)1.2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【コードレススティック】1040×228×160【ハンディ本体】510×91×71【収納時】1060×280×262 充電時間約3.5時間 保証期間2年 集塵方式ダストカップ 運転時間(分)コードレススティック使用時:エコモード約50分、iQモード約15~50分、ブーストモード約15分、ハンディ使用時:エコモード約70分、iQモード約15~70分、ブーストモード約15分
1台
79,980 税込87,978
7日以内出荷

LC551JBK EVOPOWER SYSTEM NEO II+ コードレススティッククリーナー グレープブラック Shark (シャーク) 動画あり
軽量なのにパワフルな吸引力。3つの先進センサーで掃除モードを自動調整しゴミを残しません。家具上のちょっとしたゴミもワンタッチハンディで簡単にお掃除。面倒なゴミ捨ても、ドックに戻すだけで自動で収集されます。FLEX機能で家具下の狭い場所もパイプが曲がるから立ったままの姿勢でお掃除できます。家具前にスペースがなくても家具下の奥まで届きます。
付属品ブラシ付き隙間用ノズル、マルチノズル、ミニモーターヘッド、自動ゴミ収集ドック(充電機能付き)、アクセサリードック、リチウムイオンバッテリー2個 質量(kg)コードレススティック本体:1.7、ハンディ本体:0.8 質量(g)【バッテリー】235 コード長さ(m)1.2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【コードレススティック】1040×228×160【ハンディ本体】510×91×71【収納時】1060×280×262 充電時間約3.5時間 保証期間2年 運転時間(分)コードレススティック使用時:エコモード約50分、iQモード約15~50分、ブーストモード約15分、ハンディ使用時:エコモード約70分、iQモード約15~70分、ブーストモード約15分
1台
79,980 税込87,978
7日以内出荷

抗菌機能付きゴミパック3個入り。
対応機種DEEBOT N10 PLUS・DEEBOT T9 AIVI +・DEEBOT T9+・DEEBOT N8 PRO+・DEEBOT N8+・DEEBOT T8 AIVI+・DEEBOT OZMO T8+・自動ゴミ収集スタンド/Auto-Empty[グレー]・自動ゴミ収集スタンド/Auto-Empty[ホワイト]
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります