家電 :「システムドライバー」の検索結果

AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4~6名程度の小規模遠隔会議に最適な会議用スピーカーホン。騒がしいオープンスペース・静かな会議室それぞれの利用に適した2つのモードを搭載。。4~6名程度の小規模遠隔会議に最適なユニファイドコミュニケーションスピーカーフォン。オープンスペースでも快適な遠隔コミュニケーションを実現する”SoundCap”モードを搭載。周りの雑音を気にせず打ち合せが可能。オフィスの空いている場所でいつでもどこでも遠隔コミュニケーションできる。ヤマハの新しい音声信号処理技術を搭載した”SoundCapモード” を利用すれば、周囲に雑音の多いオープンスペースでも快適な会話が可能になる。会議室など周囲に雑音が少ない環境では、スタンダードモードが6名程度の中規模会議に最適。3個の”高性能”マイクによる話者追尾機能で高音質な収音を、USBバスパワーでクラス最大の豊かな音量 (瞬間最大91dB)が明瞭な会話体験を実現。遠隔コミュニケーションの”会話”に向き合い続けたヤマハの音声処理技術がさらに進化し、「音が悪い」「聞こえづらく疲れる」といった音の問題を解決。どこか使い辛さを感じていた遠隔コミュニケーションを快適にします。参加人数が多いときは、オプションの連結ケーブルで2 台の本製品を連結接続することで収音範囲と再生範囲を拡張し、1台ではカバーしきれない多人数や広いスペースでの使用に対応できる。「普段は少人数で使うけど、月に一度は大人数で打合せ」など、様々なミーティングスタイルで活躍します。*連結機能は、スタンダードモード(SoundCapモードOFF)でのみ使用が可能。*YVC-300との連結も可能。専用ドライバー不要でUSBをパソコンなどとつなげば”Plug-and-Play”ですぐに使うことができる。NFC対応Bluetooth接続、Audio IN/OUTなど多様なインターフェースを備え、スマートフォンやタブレット、ビデオ会議システムとあらゆる会議システムに接続ができる。
ブラック アズワン品番64-8867-71
1個
62,980 税込69,278
当日出荷

Homeline IIIシリーズの中で最大の大きさを誇るWoburn IIIは新しい 3 ウェイドライバーシステムを搭載。より深い没入感体験ができるよう再設計され、前シリーズよりも音の流れが更に広くなり、どんな空間も圧倒的なマーシャルのシグネチャーサウンドで満たしてくれます。
仕様●パワー・アンプ:ウーファー用 90W D級アンプx1、ミッド用 15W D級アンプx2、ツィーター用 15W D級アンプx2●ワイヤレスレンジ:約10m●最大音圧レベル:100.5 dB@1m 付属品電源ケーブル 質量(kg)約7.45 形式アクティブスピーカー/バスレフ型 入力電圧(V)100~240 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400x317x203 通信方式Bluetooth(R)5.2 入力端子3.5mmステレオミニプラグ/RCA入力/HDMI端子 再生周波数帯域(Hz)35~20000 対応コーデックSBC
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3つの異なるドライバーの長所を組み合わせた新しいHDハイブリッドドライバーシステムを搭載。 軽量・高剛性が求められるドーム部に、薄膜のマグネシウム合金を採用。エッジはしなやかさを担保しつつ、内部損失の高いアルミニウムコートLCPを採用することで、沈み込む低音域と繊細な中高音域を両立し、微小な音も余すところなく再生します。 振動板には実用金属中でもっとも比剛性が高く、かつ高い内部損失を誇るマグネシウム合金を採用しました。また、ボイスコイルに伝送効率の高い銀コート銅線を採用し、端子部には金メッキを施すことで、駆動力を向上。入力信号に対して忠実に動く振動板が、微小な音をしっかりと捉え、再生します。
1個
8,198 税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

5.1chサラウンドシステムのゲーミングヘッドセット 簡単に音質調整できる専用ドライバー付属 マイク/スピーカーミュートできる多機能コントローラー 回転式アームマイクで快適ボイスチャット アジャスター付バンドで快適装着 長時間の使用でも疲れにくい両耳ヘッドバンド式 周囲の音が適度に聞こえる半密閉タイプ RoHS基準値準拠
対応機種USB2.0/1.1ポート搭載を標準搭載する機種/DOS/V(OADG仕様)機 ブラック ケーブル長(m)約2.1(コントローラー含む) 本体質量(g)約442 接続方法USB2.0/1.1コネクター 対応Chrome OS 機能マイク/スピーカーミュート 商品構成本体、保証書、ソフトウェアCD 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)187×93×222 指向性無指向性 装着方式両耳 イヤホン形状オーバーヘッド マイクミュート 音量調節 ゲーミング
1個
5,398 税込5,938
8日以内出荷

アクティブシーンに最適なオープンイヤー型ワイヤレスイヤホン。独自構造フローティングフィットシステム。ながら聴き構造。カーボンファイバーペーパードーム振動板ダイナミックドライバー。軽量・コンパクト収納。マルチポイント。コールノイズリダクション。IPX4の防滴仕様
仕様出力音圧レベル:116±3dB 付属品イヤーピース(S, M, L)×各1セット、ケース、充電ケーブル、取扱説明書(保証書) 型式ダイナミック型 質量(g)約20 出力Bluetooth標準規格 Power Class 2 インピーダンス16Ω 通信方式Bluetooth標準規格 Ver5.3 充電時間約1.5時間 再生周波数帯域(Hz)20~20000 連続再生時間最大11時間(実測値) 保護方式コンテンツ:SCMS-T 防水保護等級IPX4 通信距離(m)見通し距離 :最大約10 ドライバー径(Φmm)14.8 伝送帯域(Hz)20~20000 対応コーデックAAC, SBC 対応プロファイルBluetooth:A2DP, AVRCP, HFP
1台
6,798 税込7,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

迫力のサウンドで冒険の毎日を。あなたのアドベンチャー。あなたのサウンドトラック。「JBLボールドデザイン」を採用した新しいJBL FLIP 6は、JBLならではのパワフルサウンドと澄み切った高音域を両立させる2ウェイスピーカーシステムを搭載。最適化されたレーストラック型のスピーカードライバー、独立したツイーター、デュアルパッシブラジエーターを装備しています。迫力のある音楽再生が可能なポータブルスピーカー。防水・防塵加工されているので、どんな天候でもどこにでも連れて行くことができます。また、12時間のロングバッテリーライフで、どこでも音楽を再生することができ、日が沈むまででも夜明けまででもパーティーを楽しむことができます。PartyBoostを使用して、対応する複数のスピーカーを接続します。FLIP 6は、カラーバリエーションが豊富に揃っています。
仕様●Dimensions (in):7×2.6×2.8●Weight (lbs):1.21●トランスミッタパワー:< 10dBm (EIRP)●トランスミッタモジュレーションGFSK:GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK●質量(kgs):0.55 付属品JBL FLIP 6 × 1、USB Type-Cケーブル 1.2m × 1、クイック・スタート・ガイド × 1、警告/安全シート × 1 出力(W)30 寸法(cm)17.8×6.8×7.2 周波数帯域(MHz)トランスミッタ:2400 - 2483.5 再生周波数帯域(Hz)63 - 20k 充電時間(時間)2.5 Bluetooth5.1 再生時間(時間)12 対応プロファイルBluetooth:A2DP 1.3, AVRCP 1.6
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷

TURTLEBEACH(タートルビーチ)Stealth 700 Gen 3 XB Cobalt
CrossPlay デュアル トランスミッター マルチプラットフォーム ワイヤレス オーディオシステム 。 低遅延 2.4GHz 同時ワイヤレス + Bluetooth 5.2 接続。 没入感あふれる空間オーディオを実現する 60mm Eclipse デュアルドライバー。 A.I. ベースのマイクノイズ低減機能を搭載したフリップミュート式マイク。 最大 80 時間持続するバッテリーと急速充電。 メガネに優しいメモリーフォームイヤークッション。 金属で補強されたレイフラットデザイン。 高度な 10 バンド EQ 機能を搭載した Swarm II デスクトップ & モバイルアプリ。 ボタ…
接続方式低遅延 2.4GHz 同時ワイヤレス + Bluetooth 5.2 接続
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷

コンパクトな2ウェイ・ブックシェルフ型スピーカー。コンパクトなQ1 Meta HiFiスピーカーは、リスニングの楽しさを損なうことなく、そのサイズ以上のパンチ力を発揮します。他の新しいQシリーズ・スピーカー同様、第12世代のUni-Qドライバーとメタマテリアル吸収技術を搭載しています。Q1 Metaは、初めてHiFiサウンドシステムを構築しようとする方にとって、究極のエントリーレベル・スピーカーです。メタマテリアル吸収技術。ドライバー後方からの不要なノイズを99%吸収し、ピュアで自然なサウンドを実現する画期的なテクノロジー。12世代Uni-Q®。シングルポイントソースとして機能し、音をより均等に分散させることで、臨場感とまとまりのあるサウンドステージを実現。汎用的なホームシアター。他のQシリーズスピーカーやKEFのサブウーファーと組み合わせて、多彩なホームシアターをお楽しみください。洗練されたクロスオーバー。無響室で1000回以上の測定を行いながら開発され、最高のパフォーマンスを実現する正確な信号経路を保証します。SQ1フロアスタンドに適合。互換性のあるSQ1スピーカースタンドにスピーカーを設置することで、サウンド体験を向上させることができます。壁掛けオプション。スピーカーは B2ウォールブラケットを使用して簡単に壁掛けすることができるため、さらに柔軟性が増します。マグネットグリル。カラーマッチングされたグリルは、ドライバーの保護と美観の完璧なバランスを提供します。
仕様クロスオーバー周波数:2.1 kHz、ドライバー ユニット(mm):Uni-Q Driver Array: HF: 25 (1 in.) vented aluminium dome with MAT LF/MF: 130 (5.25 in.) aluminium cone、周波数帯域(-6dB):47 Hz - 20 kHz、室内における標準的な低音域特性(-6dB):42 Hz、推奨アンプ(W):10 - 150 、高調波歪み(90dB, 1m):<2% 140 Hz and above / <1% 170 Hz - 20 kHz セット内容Q1 Meta (ペア)/マグネットグリルとゴム足(付属品)(ペア)/ゴム足/ポートバング×2つ/取扱説明書・保証書 質量(kg)6.1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)302×180×277 (ターミナル込み) 感度(2.83V/1m)86 dB 周波数特性(±3dB)51 Hz - 20 kHz 最大出力108 dB 設計2ウェイ・ バスレフ インピーダンス(Ω)4 (min. 3.2 )
1セット
93,980 税込103,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TURTLEBEACH(タートルビーチ)Stealth 700 Gen 3 PC Black
CrossPlay デュアル トランスミッター ワイヤレス オーディオシステム 。 低遅延 2.4GHz 同時ワイヤレス + Bluetooth 5.2 接続。 Hi-Fi 24-bit オーディオ品質の 60mm Eclipse デュアルドライバー。 フリップミュート式マイク、16-bit、32kHz サンプリングレート高帯域幅パフォーマンス。 最大 80 時間持続するバッテリーと急速充電
ブラック 接続方式低遅延 2.4GHz 同時ワイヤレス + Bluetooth 5.2 接続
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷

TURTLEBEACH(タートルビーチ)Stealth 700 Gen 3 PS Black
CrossPlay デュアル トランスミッター マルチプラットフォーム ワイヤレス オーディオシステム 。 低遅延 2.4GHz 同時ワイヤレス + Bluetooth 5.2 接続。 没入感あふれる空間オーディオを実現する 60mm Eclipse デュアルドライバー。 A.I. ベースのマイクノイズ低減機能を搭載したフリップミュート式マイク。 最大 80 時間持続するバッテリーと急速充電。 メガネにやさしいメモリーフォームイヤークッション
ブラック 接続方式低遅延 2.4GHz 同時ワイヤレス + Bluetooth 5.2 接続
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷

TURTLEBEACH(タートルビーチ)Stealth 700 Gen 3 PS White
CrossPlay デュアル トランスミッター マルチプラットフォーム ワイヤレス オーディオシステム 。 低遅延 2.4GHz 同時ワイヤレス + Bluetooth 5.2 接続。 没入感あふれる空間オーディオを実現する 60mm Eclipse デュアルドライバー。 A.I. ベースのマイクノイズ低減機能を搭載したフリップミュート式マイク。 最大 80 時間持続するバッテリーと急速充電。 メガネにやさしいメモリーフォームイヤークッション
ホワイト 接続方式低遅延 2.4GHz 同時ワイヤレス + Bluetooth 5.2 接続
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷

TURTLEBEACH(タートルビーチ)Stealth 700 Gen 3 XB Black
CrossPlay デュアル トランスミッター マルチプラットフォーム ワイヤレス オーディオシステム 。 低遅延 2.4GHz 同時ワイヤレス + Bluetooth 5.2 接続。 没入感あふれる空間オーディオを実現する 60mm Eclipse デュアルドライバー。 A.I. ベースのマイクノイズ低減機能を搭載したフリップミュート式マイク。 最大 80 時間持続するバッテリーと急速充電。 メガネに優しいメモリーフォームイヤークッション。 金属で補強されたレイフラットデザイン。 高度な 10 バンド EQ 機能を搭載した Swarm II デスクトップ & モバイルアプリ。 ボタ…
ブラック 接続方式低遅延 2.4GHz 同時ワイヤレス + Bluetooth 5.2 接続
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷

TURTLEBEACH(タートルビーチ)Stealth 700 Gen 3 PS White
CrossPlay デュアル トランスミッター マルチプラットフォーム ワイヤレス オーディオシステム 。 低遅延 2.4GHz 同時ワイヤレス + Bluetooth 5.2 接続。 没入感あふれる空間オーディオを実現する 60mm Eclipse デュアルドライバー。 A.I. ベースのマイクノイズ低減機能を搭載したフリップミュート式マイク。 最大 80 時間持続するバッテリーと急速充電。 メガネにやさしいメモリーフォームイヤークッション。 金属で補強されたレイフラットデザイン。 高度な 10 バンド EQ 機能を搭載した Swarm II デスクトップ & モバイルアプリ。 ボ…
ホワイト 接続方式低遅延 2.4GHz 同時ワイヤレス + Bluetooth 5.2 接続
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷

TURTLEBEACH(タートルビーチ)Stealth 700 Gen 3 PS Black
CrossPlay デュアル トランスミッター マルチプラットフォーム ワイヤレス オーディオシステム 。 低遅延 2.4GHz 同時ワイヤレス + Bluetooth 5.2 接続。 没入感あふれる空間オーディオを実現する 60mm Eclipse デュアルドライバー。 A.I. ベースのマイクノイズ低減機能を搭載したフリップミュート式マイク。 最大 80 時間持続するバッテリーと急速充電。 メガネにやさしいメモリーフォームイヤークッション。 金属で補強されたレイフラットデザイン。 高度な 10 バンド EQ 機能を搭載した Swarm II デスクトップ & モバイルアプリ。 ボ…
ブラック 接続方式低遅延 2.4GHz 同時ワイヤレス + Bluetooth 5.2 接続
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷

強力な180mmドライバーとパッシブラジエーターによる300Wの重低音サウンドで、大音量の爆発音や深みのあるビートを歪みなく楽しめます。 対象のシアターシステムと接続し、クリアで迫力のある重低音をプラスすることで、より臨場感豊かなサラウンド体験が可能です。 スピーカーユニットにはシグマ型磁気回路を採用。 歪みが少なく力強い低音再生を実現しています。 またコーンのエッジの部分には特殊なパターンの溝である「セパレーテッドノッチエッジ」を施しており、歪みの無いクリアな低音を再生します。 サブウーファーには部屋の隅やソファーの後ろにも置けるように、スピーカーケーブルの配線が不要なワイヤレス接続を採用しています。
色(本体)ブラック
1個
96,980 税込106,678
9日以内出荷

TURTLEBEACH(タートルビーチ)Stealth 700 Gen 3 PC Black
CrossPlay デュアル トランスミッター ワイヤレス オーディオシステム 。 低遅延 2.4GHz 同時ワイヤレス + Bluetooth 5.2 接続。 Hi-Fi 24-bit オーディオ品質の 60mm Eclipse デュアルドライバー。 フリップミュート式マイク、16-bit、32kHz サンプリングレート高帯域幅パフォーマンス。 最大 80 時間持続するバッテリーと急速充電。 Waves 3D Audio と高度な 10 バンド EQ 機能を搭載した Swarm II デスクトップ & モバイル。アプリ。 メガネに優しいメモリーフォームイヤークッション。 金属で補強されたレイフラットデザイン。 ボタ…
ブラック 接続方式低遅延 2.4GHz 同時ワイヤレス + Bluetooth 5.2 接続
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷

2ウェイ・ブックシェルフ型スピーカー。Q3 Meta HiFiスピーカーは、中型パッケージで正確な音質を実現するよう設計されています。6.5インチ第12世代Uni-QドライバーアレイMATTMを搭載していることで、いつでもクリアなサウンドをお楽しみいただけます。ホームシアターシステムを強化する場合でも、お気に入りの音楽を楽しむ場合でも、このブックシェルフ型スピーカーは卓越した深みとディテールを備えたハイ・フィデリティなサウンドをお届けします。メタマテリアル吸収技術。ドライバー後方からの不要なノイズを99%吸収し、ピュアで自然なサウンドを実現する画期的なテクノロジー。12世代Uni-Q®。シングルポイントソースとして機能し、音をより均等に分散させることで、臨場感とまとまりのあるサウンドステージを実現。汎用的なホームシアター。他のQシリーズスピーカーやKEFのサブウーファーと組み合わせて、多彩なホームシアターをお楽しみください。洗練されたクロスオーバー。無響室で1000回以上の測定を行いながら開発され、最高のパフォーマンスを実現する正確な信号経路を保証します。SQ1フロアスタンドに適合。互換性のあるSQ1スピーカースタンドにスピーカーを設置することで、サウンド体験を向上させることができます。壁掛けオプション。スピーカーは B2ウォールブラケットを使用して簡単に壁掛けすることができるため、さらに柔軟性が増します。マグネットグリル。カラーマッチングされたグリルは、ドライバーの保護と美観の完璧なバランスを提供します。
仕様クロスオーバー周波数:2.0 kHz、ドライバー ユニット(mm):Uni-Q Driver Array: HF: 25 (1 in.) vented aluminium dome with MAT LF/MF: 165 (6.5 in.) aluminium cone、周波数帯域(-6dB):42 Hz - 20 kHz、室内における標準的な低音域特性(-6dB):39 Hz、推奨アンプ(W):15 - 150 、高調波歪み(90dB, 1m):<2% 110 Hz and above / <1% 135 Hz - 20 kHz セット内容Q3 Meta (ペア)/マグネットグリルとゴム足(付属品)(ペア)/ゴム足/ポートバング×2つ/取扱説明書・保証書 質量(kg)8.2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)357×210×305 (ターミナル込み) 感度(2.83V/1m)87 dB 周波数特性(±3dB)49 Hz - 20 kHz 最大出力109 dB 設計2ウェイ・ バスレフ インピーダンス(Ω)4 (min. 3.2 )
1セット
129,800 税込142,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

世界初 High-MFD構造 ドライバーのボイスコイルから漏れる磁束を閉じ込め、磁束密度を高めることで「感度」「音質」を向上させます。 音質面ではトランジェント(過渡)特性に優れた歯切れの良い音質を実現。 ダブルプレシジョンアコースティックレジスター構造 ドライバーユニット及びハウジング部に振動膜の振動抑制を軽減する構造を用いることで精度の高い音質調整を実現。 radiusイヤホン専用の高音質音楽プレイヤーアプリ App Storeよりradiusイヤホン専用の高音質音楽プレイヤーアプリ「Ne AUDIO」を販売。(有料) BMWやBENTLEY等、欧州の高級プレミアムオーディオシステム同様の音響技術が採用されており、最高音質の楽曲再生が可能。 新開発ディープマウントイヤーピース 安定した装着感と豊かな低音再生を実現。 リングレスダイアフラムボンディング方式ドライバー ドライバー内の振動膜の実行面積を最大限に拡大し、よりパワフルなサウンドを実現。 アジャスタブルポート イヤーピースの装着位置を2段階に調節でき、耳にしっかりフィットさせることで低音再生能力を高めます。
付属品イヤーピース(XS、S、M)×各1セット、取扱説明書/保証書 型式ダイナミック型 質量(g)約14(ケーブル含む) プラグΦ3.5mm金メッキステレオミニプラグ 再生周波数帯域(Hz)4~25000 音圧レベル(dB)出力:105/1mW ケーブル長(cm)約120(Y型) インピーダンス(Ω)18 最大入力(mW)200 ドライバー径(Φmm)13 イヤホン形状カナル型
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷

世界初 High-MFD構造 ドライバーのボイスコイルから漏れる磁束を閉じ込め、磁束密度を高めることで「感度」「音質」を向上させます。 音質面ではトランジェント(過渡)特性に優れた歯切れの良い音質を実現。 ダブルプレシジョンアコースティックレジスター構造 ドライバーユニット及びハウジング部に振動膜の振動抑制を軽減する構造を用いることで精度の高い音質調整を実現。 radiusイヤホン専用の高音質音楽プレイヤーアプリ App Storeよりradiusイヤホン専用の高音質音楽プレイヤーアプリ「Ne AUDIO」を販売。(有料) BMWやBENTLEY等、欧州の高級プレミアムオーディオシステム同様の音響技術が採用されており、最高音質の楽曲再生が可能。 新開発ディープマウントイヤーピース 安定した装着感と豊かな低音再生を実現。 リングレスダイアフラムボンディング方式ドライバー ドライバー内の振動膜の実行面積を最大限に拡大し、よりパワフルなサウンドを実現。 アジャスタブルポート イヤーピースの装着位置を2段階に調節でき、耳にしっかりフィットさせることで低音再生能力を高めます。
付属品イヤーピース(XS、S、M)×各1セット、取扱説明書/保証書 型式ダイナミック型 質量(g)約14(ケーブル含む) プラグΦ3.5mm金メッキステレオミニプラグ 再生周波数帯域(Hz)4~25000 音圧レベル(dB)出力:105/1mW ケーブル長(cm)約120(Y型) インピーダンス(Ω)18 最大入力(mW)200 ドライバー径(Φmm)13 イヤホン形状カナル型
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷

曇りのない重低音を再生する過渡特性に優れたΦ11mm SOLID BASS HDドライバー 極まる高解像度再生でハイレゾ音源を鮮明に再現 不要な共振を低減する切削無垢アルミニウムエンクロージャー採用 L/Rch独立のスタッカード撚り線コードでクロストークの少ない信号伝送 ノイズへの耐性とメンテナンス性に優れたオーディオ専用設計の着脱式コネクター(A2DC※)を採用 「ATH-CKS1100X」は、オーディオテクニカのイヤホンのラインナップの中でも、特に強い音作りの面でのキャラ立ちを与えられている「SOLID BASS」シリーズの有線タイプにおけるハイエンド機。 先代「ATH-CKS1100」に「X」を付け加えた型番からはバージョンアップ機のような印象を受けるかもしれないが、その内容は思い切ったフルモデルチェンジだ。その狙いは、同シリーズらしい重低音+高解像度はそのままに、よりコンパクトでフィット感にも優れたイヤホンへの進化を実現することだ。 ドライバーの口径は大型ではあるがこれまでよりやや小さくなり、その数も1基だ。独特のベントシステムも非搭載。一方で従来機よりも大幅な小型化を実現して、装着感も向上させた。しかしそれでいてそのサウンドは、紛れもなくSOLID BASSだ。 今回、生産完了となった従来機ATH-CKS1100と比較しながら本機の音質をチェックした。 まず一聴して感じるのは、従来機と比べて高域は綺麗に伸ばしていること。低域に対して高域が不自然に鋭く目立つようなことがなく、すっと整った印象だ。低域は沈みの深さだけをとれば従来機だが、本機は中域寄りの音の太さまで再現。女性ボーカルのしなやかさやロックやポップスの音域でのベースの迫力なら本機、クラブ系のディープなベースのまとめ方では従来機に優位を感じる。 どちらもSOLID BASSサウンドであり、どちらもハイエンドクオリティ。それを共通の基盤とした上で、それぞれ異なる個性も備えていると理解してほしい。 リケーブル端子は引き続きA2DCなので、Bluetoothアダプターケーブル「AT-WLA1」を含め、これまでのオプションケーブルも利用可能。A2DC端子は耐久性にも自信ありとのことなので、ワイヤレスとワイヤードの頻繁な使い分けにも安心感がある。 「SOLID BASS」のサウンドコンセプトはそのままに、シンプルかつコンパクトに生まれ変わったATH-CKS1100X。従来機のように低域再現に特化した技術を用いるのではなく、ドライバーの刷新やアコースティックなチューニングの追い込みなどによって基礎性能を向上させることで、SOLID BASS最上位機に相応しい重低音と高解像度を両立させたモデルだ。その提案性と実力をその耳で確かめてみてほしい。 文:高橋 敦 ※AV/オーディオ/ガジェット情報サイト「PHILE WEB」所収記事を短くまとめたものです。
付属品コード(着脱式):1.2m(Φ3.5mm金メッキステレオミニプラグ L型) ケース、イヤピース(XS、S、M、L) 型式ダイナミック型 質量(g)約9(コード除く) コード長さ(m)1.2(Y型) プラグΦ3.5mm金メッキステレオミニ(L型) 入力端子A2DCコネクタージャック 再生周波数帯域(Hz)5~45000 インピーダンス(Ω)11 ドライバーユニット(Φmm)11 最大入力(mW)100 音圧感度(dB/mW)106 イヤホン形状カナル型
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

ヘッドホンのコードのわずらわしさから解放してくれる楽器用ステレオ・ワイヤレス・ヘッドホン。Bluetooth機能付きで楽曲とのセッションも可能。超低遅延で遅れを感じることなく演奏できます。楽器演奏の為の専用設計。心地良い装着感のセミオープンバックデザイン。Bluetooth(R)で音楽プレイヤーデバイスと接続可能。9時間連続再生
仕様●DC IN:トランスミッター:USB Type-C (USB1.1)●アクセサリー:オーディオケーブル:3.5 mm ステレオミニケーブル(2m) + 6.35 mm 変換プラグ●アクセサリー:USB ケーブル:Type A to C, USB1.1●アクセサリー:USB パワーアダプター:ACアタッチメントプラグ付き●インプット端子:トランスミッター:3.5 mm ステレオミニジャック●システム遅延:4 msec以下●デジタルフォーマット:独自方式(24bit相当)●ドライバー:ダイナミック/ 40.0 mm●ヘッドホンタイプ:オーバーイヤー●折り畳み / 回転:× / 〇●有線入力端子:3.5 mm ステレオミニジャック●無線周波数滞:2.4 GHz●電池持続時間(連続再生時間):約9時間 型式セミ-オープンバック型 質量(g)315、トランスミッター:400 周波数特性20 Hz - 20 kHz 最大消費電力(W)トランスミッター:2.55 (5.1 VDC × 500 mA) 動作温度0 to +40 ℃ 充電時間(時間)フル充電:約3 BluetoothBluetooth 4.2 対応コーデックSBC 対応プロファイルAVRCP, A2DP
1台
55,980 税込61,578
5日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります