家電 :「シンバル用」の検索結果
AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
首に掛けて撮れる!目線や手元などの一人称視点での撮影が簡単に行えるネックストラップ型スマホホルダーです。スマートフォンホルダーは6.5インチまでの大きさに対応しています。
質量(g)44
材質ネックストラップ:ABS、スマートフォンホルダー:ABS
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約約195×約143×約18(突起部を除く)、ホルダー:約30×約25×約83
色ブラック
対応機種4.7~6.5インチ 各種スマートフォン(ホルダー挟み幅)約55~75mm
セット内容ネックストラップ、スマートフォンホルダー
アズワン品番65-2329-06
1個
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
ミラーレスカメラに特化したコンパクトジンバル、それが「AirCross S」です。ペイロードは130g~1.8kgと、同サイズの従来機「Mini-P MAX」の1.1kgと比較しても非常にパワフル。フルサイズミラーレスカメラと標準ズームレンズの組み合わせや、カメラ+スマートフォンなどの組み合わせでも搭載可能になりました。130g以上のスマートフォンだけでも搭載できる、ペイロードの幅の広さが魅力です。カメラの搭載は、L型プレートとクイックシューの2段構造を採用。L型プレートを付け直すだけで、縦位置・横位置を簡単に切り替えることできます。「AirCross 3」を踏襲した、シンプルでわかりやすいUIを採用。簡単にジンバルの設定や調整が行えます。多機能なジンバルには、多機能なケースを。専用のキャリングバッグが付属しており、買い足す必要がありません。スマホにカメラにアクションカメラに…。様々な機材で撮影する方には必携の1台です。
付属品専用L字プレート、USB ケーブル(A to C)、カメラ接続ケーブル、クイックリリースプレート、ミニ三脚、スマートフォンホルダー、キャリングバッグ
質量(g)約750(本体のみ)
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77.4×262.2×163.7
充電時間(時間)約1
バッテリー容量(mAh)1000
最大積載荷重(g)130~1800
連続動作時間約14時間
動作角度パン360°/ロール330°/ティルト330°
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77.4×261.2×163.7
1個
¥39,980
税込¥43,978
欠品中
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。