家電 :「スピードコントロール cd」の検索結果
AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
「ワンタッチサーチ」「スピードコントロール」「+10スキップ」「A-Bリピート」など語学学習に役立つ機能を搭載。
さらにMP3フォーマットのCDの読み込みが出来るため、より多くのCD教材をご利用いただけるようになりました。
リモコンは従来型のリモコンキーの配列から見直し、語学学習に特化し使いやすい仕様になっています。
AM5局FM10局はボタンひと押しで簡単選局。
FMワイドバンド対応だから有事の情報収集用にも安心です。
用途語学学習に最適なCDラジオ
色ホワイト
質量(kg)約1.1(乾電池、付属品含まず)
電源(V)AC100(50/60Hz)、単3乾電池×6(別売)
消費電力(W)11
電池使用時間(時間)CD再生時:約4、ラジオ受信時:約16(東芝アルカリ乾電池使用時)
スピーカーΦ5cmコーン型×2
最大出力(W)1.3+1.3
入出力端子外部入力:Φ3.5mmステレオミニジャック、ヘッドフォン出力:Φ3.5mmステレオミニジャック
入力端子Φ3.5mmミニジャック(マイク)
付属品電源コード、保証書付取扱説明書、リモコン(リチウム電池付属)
仕様【再生可能ディスク】CD、CD-R/RW(CD-DAフォーマット/MP3オーディオファイルで記録された音楽ディスク)、【ラジオ】AM:531~1710kHz、FM:76.0~108.0MHz(FMワイドバンド対応)
1台
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
語学学習に役立つ機能を搭載。防水仕様でお風呂でも使える!
・入浴時にも使えるIPX5の防水仕様!
水の飛沫によって機能に障害を受けないJIS IPX5相当の防水仕様なので、お風呂やアウトドア等でも使えます。
内蔵マイクで教材と自分の発音を比較できる、CD再生時のマイクミキシング機能
内蔵マイクにCDとのミキシング機能がついているので、お手本となるCD教材の発音に続けて 自分の声を録音でき、簡単に聴き比べが出来ます。
CD音声とマイクから録音された音声のミキシング録音は、SDカード(別売)へ保存します。
・Bluetooth送受信機能搭載で、ワイヤレスイヤホンにも対応
Bluetooth受信機能に加えて送信機能も新たに搭載されており、本体をスピーカーで聴く以外に 本体で再生したCD/SD音源を送信して、Bluetooth対応のワイヤレスイヤホンやスピーカー等で 聞くことができます。また、入浴時に脱衣所に置いたスマートフォンにかかってきた電話をお風呂にいながら、本機で電話を受けることができるハンズフリー通話機能もあります。
・語学学習に便利な学習機能
語学学習に便利な機能が満載です。(CD、SD再生時)
「再生スピードコントロール」・・・”ゆっくり”から”早く”まで11段階で0.5~1.5倍のCD速度調整が可能
「レジューム再生」・・・再生中に電源を切った場合に、停止した箇所から再生できる
「+10スキップ」・・・トラックを10ずつスキップ
「A-Bリピート」・・・再生中に聴き直したいフレーズを繰り返し再生する機能
「ワンタッチサーチ」・・・再生中に(もどる)を押すと3秒戻し、(すすむ)で10秒進める機能
持ち運びに便利なハンドルやリモコンつき!
・防水仕様:IPX5
・Bluetooth送受信機能付 (ペアリング機器側から操作可)
・SD MP3録音/再生
・CD、CD-R/CD-RW MP3再生
・FMワイド/AMシンセラジオ
・再生速度 50~150%
・レジューム再生
・ワンタッチサーチ
・+10スキップ
・A-Bリピート
・内蔵マイク(ミキシング可)
・電話通話機能 (Bluetooth接続時)
・ヘッドホン端子
・電源:ACアダプター/単3×4(別売)
仕様ワイドFM対応
付属品ACアダプタ、リモコン
電源AC100V(50/60Hz)、乾電池(単三×4)
最大出力(W)0.5×0.5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×145×63
本体質量(kg)0.6
使用電池単三電池×4本(別売)
接続端子ヘッドホン出力
スピーカー3.6cm×2
電池使用時間(時間)ラジオ使用時:約30(アルカリ乾電池使用時)、CD再生時:約8(アルカリ乾電池使用時)
防水保護等級IPX5
受信局AM、FMワイド
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
語学学習に便利な機能を充実させました!
「ワンタッチサーチ」「スピードコントロール」「+10スキップ」「A-Bリピート」さらに一度電源を切っても電源を入れると続きからの再生をする「レジューム」機能でいつでも語学学習をサポートします。
MP3オーディオファイルに対応しており、幅広い教材をご利用いただけます。
高音質なカナル型イヤホン&縦型リモコンで、通勤通学中でも手元からの操作が楽々。
乾電池&USB充電の2電源方式
電池使用時間(時間)約8(使用環境、状況により異なる)(東芝アルカリ乾電池使用時)
色ホワイト
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×155×26.5(突起部含まず)
質量(g)約200(乾電池含まず)
電源USBDC5V/0.5A、単3乾電池×2(別売)
最大出力(mW)14+14
出力端子ヘッドフォン出力:3.5mmステレオミニジャック
対応メディアCD、CD-R/RW(CD-DA/MP3)
付属品USB電源ケーブル、リモコン(クリップ付)、高音質ステレオイヤホン、取扱説明書
1台
¥7,598
税込¥8,358
4日以内出荷
ステレオスピーカー搭載のポータブルCDプレーヤー。
耳が疲れた時、家庭学習や室内で音楽を楽しみたい時など、他の機械に接続しなくてもそのまま音を出す事ができる手軽さが大変便利です。
乾電池&USB充電の2電源対応でお手持ちのPCやモバイルバッテリー、USB電源などからスマートに充電可能です。
「ワンタッチサーチ」「スピードコントロール」「+10スキップ」「A-Bリピート」など便利な機能+電源を落とした続きから再生できる「レジューム」機能搭載で語学学習を強力サポート。
MP3音源にも対応して、より多くのCD教材をご利用いただけます。
操作しやすい縦型リモコンです。
電池使用時間(時間)スピーカー使用時:約4、イヤホン使用時:約8(使用状況により異なる)(東芝アルカリ乾電池使用時)
色ホワイト
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×155×34(突起部含まず)
質量(g)約250(乾電池、付属品含まず)
電源USBDC5V/0.5A、単3乾電池×2(別売)
最大出力(W)0.2+0.2
出力端子ヘッドフォン出力:Φ3.5mmステレオミニジャック
寸法(cm)Φ3.6(×2)(スピーカー)
付属品USB電源ケーブル、リモコン(クリップ付)、ステレオイヤホン(お試し用)、取扱説明書
仕様【再生可能メディア】CD、CD-R/RW(CD-DA/MP3)
1台
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
家庭用電源、乾電池どちらでも使用できるCDラジカセ。ワイドFM対応。
CDも、カセットも、ラジオもこれ一台で。
持ち運びに便利なハンドル付き。CDまたはラジオからカセットテープへ録音可能。
CDのリピート再生、プログラム再生可能。
用途ラジカセとして。
質量(kg)1.7
色シルバー
消費電力(W)10、待機時1.4
電源AC100V(50/60Hz)、DC9V(単2形乾電池×6本)※別売
最大出力(W)1+1 (総合2)
対応FM補完放送対応
受信周波数(FM)76.0-108MHz、(AM)522-1620kHz
端子3.5mmステレオミニジャック
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)29×22.4×14.7
再生形式音楽CD、CD-R、CD-RW(CD-DAフォーマットで記録されたディスク)
1台
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
遅聴き・早聴きスピードコントロール機能付きCDプレイヤー。スピーカー調節機能10段階。聴きたい部分を繰り返し再生できるリピート機能、音飛び防止優先機能、再生音質を変更できるイコライザー機能、イントロ・プログラム・シャッフル・MicroSD等複数の再生機能、レジューム機能搭載。充電式大容量バッテリー内蔵、高音質デュアルス2ピーカー。
用途CDプレーヤーとして。早聴き遅聴き、英語のリスニングなどに。
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14.1×14.1×2.9
質量(kg)0.256
材質ABS樹脂
対応メディアCD/CD-R/CD-RW/MP3/HDCD/MicroSD
出力端子ヘッドホン出力/3.5ミニステレオジャック
バッテリー電圧(V)3.7(電池容量:1400mAh) 約4-14時間充電時連続使用可能
付属品USB電源プラグ/USB電源コードイヤホン、取扱説明書(保証書付き)
1台
¥7,298
税込¥8,028
6日以内出荷
操作簡単!初めてでも使いやすいCDラジオ。
本体上部に日本語表記の大きなボタンを配置し初めてCDラジオをご使用になられる方にも使いやすい設計です。
小さなボディながら8cmスピーカーを2つ搭載しているので聴きやすく、CDリピート・プログラム・ランダムといった便利な再生機能で語学学習にも役立ちます。
AM放送が入りにくい所や災害時にFM周波数を用いたAM番組を聴く事ができる「ワイドFM」に対応のラジオ。
もちろんボタンひと押しでラジオ選局も簡単登録。
便利にご利用いただけます。
色シルバー
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×209×108(突起部含まず)
質量(kg)約1.3(乾電池含まず)
電源(V)AC100(50/60Hz)、単2乾電池×6(別売)
電池使用時間(時間)CD再生時:約20、ラジオ受信時:約40(東芝アルカリ乾電池使用時)
消費電力(W)11
機能【CD】リピート(1曲-全曲)、20曲プログラム、ランダム
寸法(cm)8×2(スピーカー)
入出力端子ヘッドフォン端子:ステレオミニジャック、外部入力(LINE-IN):ステレオミニジャック
最大出力(W)1+1
付属品電源コード、取扱説明書(保証書付)
仕様【ラジオ】AM:531~1710kHz、FM:76~108MHz(ワイドFM対応)
1台
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
ユニット式卓上形アンプBXシリーズに組込可能なCDプレーヤーユニットです。
業務用ミキサーユニットRUX-3210に組込可能なCDプレーヤーユニットです。
SD/USBメモリの再生も可能。(容量32GBまで)(MP3/WMA形式)
スピードコントロール機能搭載。
プログラム再生機能を備え任意の曲順で再生が可能です。
ギャップレス再生に対応。
対応メディアCD・CD-R・CD-RW(12cmCDのみ/8cmCDは使用不可)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)169×210×50
質量(kg)約1.2
1台
¥45,980
税込¥50,578
6日以内出荷
様々なシーンで便利なBluetooth送受信機能を搭載したCD/USB/SDラジオ。新機能としてBluetoothの音源を本商品で録音ができるようになりました。スリムなボディでありながら厚みのある高音質再生を可能にする密閉型ネオジウムスピーカー搭載。臨場感のある高音質をお楽しみいただけます。また、語学学習に最適なレジューム機能、スピードコントロール、リピートなどの機能、ラジオのタイマー録音機能やスリープタイマー等の多彩な機能を搭載しています。
付属品電源コード、リモコン(リチウム電池付属)、取扱説明書(保証書付)
質量(kg)約1.4(乾電池、付属品含まず)
電源(V)AC10050/60Hz、単3乾電池×6本(別売り)
対応ラジオ:AM/FM ワイドFM対応、お好み選局各5局
その他の機能内蔵マイク、再生スピードコントロール(±50%)、音質切替、レジューム再生、A-Bリピート、+10/ワンタッチリサーチ、LEDバックライト、曲名表示
スピーカー2.2×2W(径5.0cm)
タイマータイマー録音(10件)/スリープタイマー(120分)
電池使用時間(時間)持続:CD再生:約3(条件により異なる)
対応CDCD、CD-R/RW(CD-DA/MP3/WMAオーディオファイルで記録された音楽ディスク)
Bluetoothバージョン5.3
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)310×69×151
再生形式【SD/USB】MP3、WMA、FLAC、WAV 96kHz/24bit Hi-Res音源再生、録音可、複製可、メディア容量32MB~32GBまで
対応プロファイルA2DP、AVRCP
ステレオスピーカーを搭載したポータブルCDプレーヤー。イヤホンに疲れたときや、複数人で一緒に聞きたいときに便利です。音質を考えた構造設計で、競合製品を上回る高音質を実現。人が話すときの声の周波数にあたる低音域に強く、発音がはっきり聴きとれる、より効果的なリスニング学習が可能です。音声のスロー・早送り再生ができるスピードコントロール機能や、一定区間を繰り返し再生できるA-Bリピート機能、トラック数が多くても楽々移動できる+10スキップ機能を搭載。さらに、直前の単語やフレーズを繰り返し聴き直せる3秒・30秒戻し機能、再生位置の細かい調整が可能な10秒戻し・10秒送り機能を搭載。また、タイマー機能で就寝前など時間を設定してCD再生が可能です。レジューム再生やリピート・ランダム再生にも対応。持ち運びに便利なコンパクト設計&音飛び防止・誤作動防止機能で移動中にも快適にご使用頂けます。付属リモコンを使用すれば手元で簡単操作が可能、便利なクリップ付き。本体は形状/質感にこだわったシンプルなデザインで、見やすい画面・操作しやすいボタン配置を実現しました。
コネクタ形状USB microB×1、電源ポート×1
付属品ポータブルCDプレーヤー1台、リモコン、イヤホン、USB電源ケーブル1本、セットアップガイド(保証規定、安全上のご注意、サポート修理案内含む)1枚
ディスクローディング方式クラムシェル
保証期間1年間
適合機種3.5mmミニプラグのイヤホン、LINE IN端子を持つオーディオ機器※別途ケーブルが必要です
設置方式水平
RoHS指令(10物質対応)対応
インターフェースヘッドホン/イヤホン端子(3.5mmステレオミニプラグ)、LINE OUT端子、電源入力microB端子
入力電圧DC+5V(microB端子より供給)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×145×30(本体のみ/突起部を除く)
本体質量(g)270
色ホワイト
対応メディア(CD-R/RW)対応CD-DA/MP3
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
ラジオ、CD、カセットテープが楽しめる。CDやラジオ番組をカセットテープに録音できます。
ミュージックプレーヤーやヘッドホンなどの外部機器をつないで楽しむこともできます。ワイドFM対応。
バックライト付き液晶モニターを採用。暗い部屋でも見やすく、快適に操作できます。
操作パネルを本体上部に傾斜をつけて配置。見やすくて押しやすい親切設計です。
持ちやすい取っ手付き。取っ手は、本体にすっきり収まるのでじゃまになりません。
用途FM・AMラジオ、CD、カセットテープの試聴に。
付属品電源コード×1、ヘッドクリーニングキット×1、取り扱い説明書、保証書
質量(kg)2.3(電池収納時)
出力(W)1.7+1.7
消費電力(W)11
電源電源コード、または単2形乾電池×6(別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)310×140×212
対応フォーマット(再生)音楽用CD、MP3
電池使用時間(時間)(FM)23、(テープ再生)15、(CD再生)10
RoHS指令(10物質対応)対応
待機電力(W)1
スピーカーサイズ(mm)フルレンジ:80(×2コ)
入出力端子ステレオミニ
ステレオスピーカーもBluetooth送信機能もついた欲張りモデルのポータブルCDプレーヤーです。外出先ではBluetoothで、自宅等の室内ではステレオスピーカーでと環境に応じた聴き方ができ便利。語学学習に役立つ便利な機能を搭載。「ワンタッチリサーチ」「スピードコントロール」「+10スキップ」「A-Bリピート」「レジューム機能」、さらにMP3再生にも対応したことで、より多くのCD教材をご利用いただけるようになりました。通勤・通学中などでも手元で簡単に操作できる縦型リモコン付きです。
仕様CD部:2チャンネルステレオ、メディア:CD、CD-R/RW(CD-DA/MP3)、スピーカー径(cm):3.6×2、電池持続時間(時間)(TOSHIBA単3アルカリ乾電池使用時):スピーカー使用時:4、イヤホン使用時:8(使用状況により異なる)
付属品USB電源ケーブル、リモコン(クリップ付き)、ステレオイヤホン(お試し用有線)、取扱説明書
寸法(mm)幅142×高さ34×奥行155
質量(kg)0.25
色ホワイト
電源USB DC5.0V/0.5A、単3乾電池×2(別売り)DC3.0V
最大出力(W)実用:0.2+0.2
出力端子ヘッドフォン出力:Φ3.5mmステレオミニジャック
BluetoothVer.5.0、対応プロファイル:A2DP、AVRCP、見通し距離:10
1台
¥9,398
税込¥10,338
8日以内出荷
Bluetooth搭載でお手持ちのワイヤレスイヤホンやスピーカーとのペアリングが可能。ワイヤレスでストレスフリーなポータブルCDです。
乾電池&USB充電の2電源対応でお手持ちのPCやモバイルバッテリー、USB電源などからスマートに充電可能です。
「ワンタッチサーチ」「スピードコントロール」「+10スキップ」「A-Bリピート」など便利な機能+電源を落とした続きから再生できる「レジューム」機能搭載で語学学習を強力サポート。
MP3音源にも対応して、より多くのCD教材をご利用いただけます。
操作しやすい縦型リモコンです。
電池使用時間(時間)約8(使用状況により異なる)(東芝アルカリ乾電池使用時)
色ホワイト
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×155×26.5(突起部含まず)
質量(g)約200(乾電池、付属品含まず)
電源USBDC5V/0.5A、単3乾電池×2(別売)
最大出力(mW)14+14
出力端子ヘッドフォン出力:Φ3.5mmステレオミニジャック
Bluetoothバージョン5.0、対応プロファイル:A2DP、AVRCP、見通し距離約10m
対応メディアCD、CD-R/RW(CD-DA/MP3)
付属品USB電源ケーブル、リモコン(クリップ付)、ステレオイヤホン(お試し用有線)、取扱説明書
1台
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
大音量でも音が割れにくい実用最大出力2W+2W
1ボタンで最大30局を自動登録!オートプリセット付
電源AC100V 50/60Hz CD9V 15W、単2形乾電池×6本(乾電池は同梱されていません)
最大出力(W)実用:2+2
本体質量(g)約1680(乾電池を含まない)
電源コード(m)約1.5
電池寿命(時間)(日本製乾電池/音量15使用時)CD再生時:約9.5、ラジオ受信時:約20
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×211×141
入力端子Φ3.5mmステレオミニ(外部入力)
受信周波数AM:522~1629kHz、FM:76~108MHz
出力端子Φ3.5mmステレオミニ(イヤホン)
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
Bluetooth機能を搭載したポータブルCDプレーヤー。スマホやワイヤレススピーカー/イヤホンとBluetooth接続で、CD鑑賞が可能です。防水スピーカーと接続すれば、アウトドアやお風呂・キッチンなどの水場でもCD音源を再生できます。リスニング学習向けの機能も充実で、音声のスロー・早送り再生ができるスピードコントロール機能や、一定区間を繰り返し再生できるA-Bリピート機能、トラック数が多くても楽々移動できる+10スキップ機能を搭載。さらに、直前の単語やフレーズを繰り返し聴き直せる3秒・30秒戻し機能、再生位置の細かい調整が可能な10秒戻し・10秒送り機能を搭載。また、タイマー機能で就寝前など時間を設定してCD再生が可能です。レジューム再生やリピート・ランダム再生にも対応。持ち運びに便利なコンパクト設計&音飛び防止・誤作動防止機能で移動中にも快適にご使用頂けます。付属リモコンを使用すれば手元で簡単操作が可能、便利なクリップ付き。本体は形状/質感にこだわったシンプルなデザインで、見やすい画面・操作しやすいボタン配置を実現しました。
対応メディアCD-R/RW
適合Bluetooth搭載のイヤホン・スピーカー、3.5mmミニプラグのイヤホン、LINE IN端子を持つオーディオ機器※別途ケーブルが必要です
インターフェースヘッドホン/イヤホン端子(3.5mmステレオミニプラグ)、LINE OUT端子、電源入力microB端子
コネクタ形状USB microB×1、電源ポート×1
ディスクローディング方式クラムシェル
設置姿勢水平
色【筐体】ホワイト
入力電圧DC+5V(microB端子より供給)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×145×25(本体のみ/突起部を除く)
本体質量(g)204
保証期間1年間
付属品ポータブルCDプレーヤー1台、リモコン、イヤホン、USB電源ケーブル1本、セットアップガイド(保証書、安全上のご注意、サポート修理案内含む)1枚
チャンネル数2チャンネルステレオ
最大出力(mW)10+10(実用)
BluetoothVer5.0 接続可能距離:10m(Class 2) コーデック:SBC プロファイル:A2DP,AVRCP
対応フォーマットCD-DA/MP3
1個
¥8,498
税込¥9,348
3日以内出荷
シンプル機能&らくらく操作。CPRM再生可能。SD・USB再生可能。
用途メディア再生用
対応メディアDVD、DVD-R、DVD-RW、CD、CD-R、CD-RW、SD、USB
付属品リモコン、リモコン動作確認用電池、AVケーブル、取扱説明書、保証書
電源AC100V
本体質量(g)1100
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×205×45
リモコン簡単リモコン
聴きたい速さで楽しくお稽古が出来る!速度調節ができるCDラジオです。CDの再生速度が11段階に調節可能。音程を変えずに聴きたい速さを「50%~150%」の範囲で10%単位で選べるます。
語学学習で聞き取れない部分を遅くしたり、ダンスや楽器の練習で難しい箇所をゆっくりにする、英単語の反復練習なら速度アップして何度もなど、様々な学習シーンで効率よくご使用いただけます。
再生速度を変えても音程が変わらないので、ストレスになりません。AMFM(FMワイドバンド対応)ラジオも自動スキャン登録で視聴可能。
もちろん手動登録もOK。その他、スリープタイマー、外部音声入力、ヘッドフォン出力など欲しい機能を搭載しています。
付属品本体、ACアダプター、取扱説明書(保証書付)
材質ABS樹脂、PVC
質量(kg)約1(乾電池含まず)
色本体:シルバー、スピーカーグリル:ブラック
消費電力(W)約15
電源AC100V50/60Hz、DC9V1A/乾電池:単2×6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)304×164×95
機能時計:12/24切替、スリープタイマー:電源入り切り、CD機能:再生速度:11段階、プログラム、全曲/1曲リピート、A-Bリピート、ランダム/対応ディスク:オーディオCD、CD-R/RW/対応フォーマット:CD-DA、MP3、WMA
電池寿命(時間)CD:約7、AM/FM:約12※使用条件により異なる
スピーカーインピーダンス:8Ω、実用最大出力:1W+1W、ユニットサイズ:6.5cm、再生方式:ステレオ
端子入力端子:音声Φ3.5mmステレオミニ、出力端子:Φ3.5mmステレオミニ
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
カセットテープの魅力を改めて堪能できるティアックならではの正統派ダブルカセットデッキ。W-1200は、ワンウェイ(片道走行)カセットメカを2基搭載したダブルデッキに、マイクミキシング機能やUSBデジタル出力を備えた多才なカセットデッキです。アナログの音がもつ温もりや柔らかさに加え、カセットテープならではの所有する満足感やアルバム毎の管理のし易さが見直されつつある現在、カセットデッキとしての基本性能とデジタルオーディオ時代にマッチしたインターフェースを備えたカセットデッキを目指しました。お手持ちのカセットテープ・ライブラリーの忠実な再生だけでなく、カラオケ用途や会議の音声議事録作成、パソコンでのデジタル録音にも対応するなど、幅広く活用することができる機能を備えています。録音・再生が可能なカセットメカを2基搭載したダブルデッキ構造はそれぞれが独立した駆動系を搭載することで、2基のデッキを活かしたテープダビングはもちろん、両方のデッキで同じ内容の録音を行う同時録音も可能(パラレル録音機能)となりました。また、テープや外部入力の音楽に合わせてカラオケを楽しんだり、カラオケ音楽にボーカルを乗せた状態を録音して聴き直すなどカラオケの練習に便利なマイクミキシング機能付きマイク入力端子の装備や、テープ再生スピードを±12%の間で可変することが出来るピッチコントロール機能(TAPE 1側)搭載、細かな録音設定が可能なレベルメーターの採用、メタルテープ再生対応、Dolby B NRで録音されたテープ再生、市販のオーディオタイマーと連動するタイマー再生・録音機能など、W-1200にはティアックが長年カセットデッキを開発してきたノウハウを存分に投入しました。さらに、リアパネルに装備されたUSB端子からパソコンにオーディオ信号を出力し、パソコン側でデジタル録音が可能なデジタル音声出力機能も搭載。デジタル音声出力信号はCDクオリティ(最大PCM 48kHz/16bit)での録音が可能となるため、貴重なカセットテープのアナログ音源をデジタルアーカイブとして保存可能。カセットテープの音源をデジタル化することで、スマートホンやDAP(デジタルオーディオプレーヤー)、カーオーディオなど、場所や時間を問わずカセットテープの音を聴くことが可能となります。W-1200は、録音機器としての基本性能と先進のデジタル技術を融合させた新世代のダブルカセットデッキです。2つのカセットを入れ替えながら録音または再生できるダブルカセットメカ搭載。再生時にテープヒスノイズを低減するノイズリダクションシステム(Dolby B NR相当)。ノーマルテープ (タイプⅠ)、およびクロームテープ (タイプⅡ)の録音再生 (自動検出)。メタルテープ (タイプⅣ)の再生 (自動検出)。ワンタッチで4秒間、または無音録音部分を任意の秒数で作成できるREC MUTE機能。カラオケやアナウンス用途に便利なマイクミキシング機能付きマイク端子装備。テープの複製が簡単なワンタッチダビング機能。2本のテープに同時録音できるパラレル (同時)録音機能。市販のタイマーと連動して、電源ONで再生や録音ができるタイマー再生/録音機能。4桁のデジタルテープカウンター。ワンボタンでテープカウンター「0000」に移動できる RTZ (Return to Zero)機能。リピート再生機能 (最大20回再生後に停止)。±12%のピッチコントロール機能 ※TAPE 1の再生時のみ。シビアな録音に欠かせないレベルメーターを搭載したFLディスプレー (ディマー機能付き)。パソコンでデジタル録音できるUSB出力端子 ※別途AudacityやGarageBandなど、パソコン側にデジタル録音用ソフトウェアが必要です。RCAアナログライン入出力端子。6.3mmステレオ標準ヘッドホン出力端子。専用リモコン付属
仕様テープ速度(cm):4.8/秒、ピッチコントロール:±12% (TAPE 1、再生時のみ)、ヘッドホン:コネクター:6.3mm(1/4")ステレオ標準ジャック/出力レベル:15mW(32Ω)、マイク入力:コネクター:6.3mm(1/4")モノラル標準ジャック/基準入力レベル:0.38mV/入力インピーダンス:3kΩ以上、ライン入力(V):コネクター:RCAピンジャック/基準入力レベル:0.28/入力インピーダンス:33kΩ、ライン出力(V):コネクター:RCAピンジャック/基準出力レベル:0.46/出力インピーダンス:1kΩ、ワウ・フラッター:0.25% (W.RMS)、早巻時間:C-60テープで約120秒、総合SN比:59dB(最大録音レベル入力時、A-Weight)
付属品リモコン(RC-1331)、 リモコン用乾電池(単3)×2、RCAオーディオケーブル×2、 取扱説明書(保証書付き)
質量(kg)4.1
電源(V)AC100、50/60Hz
消費電力(W)14
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)435×145×285.8
周波数特性クローム(タイプII):30~15kHz(±4dB)/ノーマル(タイプI):30~13kHz(±4dB)
トラック4トラック2チャンネル・ステレオ
ヘッド構成録音/再生ヘッド:TAPE1/TAPE2 各1/消去ヘッド:TAPE1/TAPE2 各1
USBコネクター:USB Bタイプ/USBバージョン:USB2.0 FULL SPEED/出力信号フォーマット:PCM(Pulse Code Moduration)/サンプリング周波数:8k/11.025k/16k/22.05k/32k/44.1k/48k Hz/量子化ビット数:8/16bit
1台
¥58,980
税込¥64,878
5日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。